オール熱源対応
もち米の蒸せる目安は約3升です。
サイズ(cm)30
材質本体:ステンレス鋼(クロム16%) 取っ手:フェノール樹脂 目皿:ステンレス鋼 蓋:強化ガラス製器具(全面物理強化) 金属部:ステンレス鋼 つまみ:フェノール樹脂 つまみの座板:ナイロン
質量(g)4190
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×320×380
底面の厚さ(mm)0.5
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
ささくれや木屑が臼に入る事がなく衛生的です。
TKG品番9-0417-1001
材質ポリエチレン(天然木)
全長(mm)900
質量(kg)約3.8
サイズ大
直径(Φmm)97
奥行(mm)430
1個
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
仕様食器洗浄機対応
耐熱温度(℃)-10℃~120℃
材質ポリプロピレン
もちがくっつきにくく、後かたづけも楽です。
材質ポリプロピレン
タイプフードコンテナ用
寸法(幅W×奥行D)(mm)360×560
耐熱温度(℃)100
TKG品番9-0155-0901
TKG品番(2017)6-0153-0801
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
電源:単相100V 50/60Hz消費電力:400Wホッパー容量:13L Φ360能力:製餅 4.2kg(3升)/3~5分 製粉 20~50kg/時間 味噌豆摺 大豆200kg/時間(標準) (味噌プレイト5mm付) 豆腐豆摺 大豆60kg/時間(標準)・1台で多目的にご利用いただける多機能タイプです。
間口W×奥行D×高さH(mm)390×480×670
TKG品番9-0418-0401
TKG品番(2017)6-0380-0801
1個
¥159,800
税込¥175,780
3日以内出荷
材質:ポリプロピレン(耐熱100℃)。もちがくっつきにくく、後かたづけも楽です。
材質ポリプロピレン
タイプのし板用
寸法(幅W×奥行D)(mm)880×1200
TKG品番9-0155-0902
TKG品番(2017)6-0153-0802
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
ひび割れの心配がなくお手入れも簡単です。
TKG品番9-0417-0901
材質ポリエチレン(木)、スタンド/天然木
質量(kg)27
高さ(mm)セット時:約550
穴深さ(mm)180
内径(mm)400
直径×高さ(mm)500×250
1個
¥249,800
税込¥274,780
5日以内出荷
1セット
¥579
税込¥637
5日以内出荷
おもちなどの食材がこびりつきにくく、冷凍食品の解凍にも使えます。〈使い方〉1.おもちを水にくぐらせ、もちあみの上に置きます。 2.そのまま電子レンジに入れ加熱します。 3.つきたてのようなおもちの出来上がり!
材質ポリプロピレン(耐熱温度140度)
質量(g)約55
本体寸法(mm)約190×180×20
1個
¥548
税込¥603
3日以内出荷
のしもち・かきもちをかんたん・スピーディーに、お好みの厚さにカットできます。
本体横についている当て棒を調整することにより、もちの厚さが簡単に調整できます。
本製品の最大の特長は、切ったもちが当て棒につきにくく、下に落ちるので、すばやく切れ、刃の下に手を入れることがないため、安全です。
下の台にステンレスの板を使用しているため、抗菌効果バツグンです。ステンレス刃物鋼仕様で、サビにくく、清潔です。
用途A-214:かきもち用、A-210:のしもち用、A-217:鏡もち・大きな野菜用
材質(刃)ステンレス刃物鋼
レンジで簡単につきたてに近いやわらかおもちができるレンジ調理容器。お餅1個につき1分(500Wで加熱の場合)で出来上がるのでお鍋を使う手間なく安全に調理ができる。ザル付きなので片手で湯切りができ、お箸いらずでそのままお皿に取り出せる。
用途電子レンジ調理器具
材質ポリプロピレン
寸法(cm)約15×4.7×8.7
耐熱温度(℃)140
耐冷温度(℃)-20
1セット(2個)
¥439
税込¥483
5日以内出荷
「炊き分け圧力」でしゃっきり~もちもちまで4通りの好みの食感に炊き分けます。
「うるおい二重内ぶた」で羽釜炊きの大火力を維持でき、しかも保温時も必要な水分が逃げるのを抑え、保温ごはんのパサつきを抑えます。
「まる厚釜」で熱が伝わりやすい。「ダブルふたセンサー」で火加減を見張りごはんをおいしく炊き上げます。
高耐久仕様「フック&ヒンジ」。「無洗米」も炊飯可能です。
炊飯容量1升(0.18~1.8)
色ステンレス
消費電力(W)1390
本体質量(kg)7
電源コード(m)1.5
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×420×255
1台
¥79,980
税込¥87,978
4日以内出荷
「油ながもちくん」の多孔質が不純物を吸着することにより油が長持ちします。揚げ物の油切れがよくなり食感がサクサクになります。誰でも簡単使用:油10Lにつき1ケ投入するだけです。初回のみ150℃以上に加熱した油に入れて、約5分後に揚げ物開始できます。廃棄は不燃物として処理できます。熱伝導率が向上し、中心まで早く熱が浸透します。揚げ物同士のニオイ移りが減少します。油煙・油ハネが減少して作業性がUPし、油の交換頻度が軽減されます。揚げ温度まで早く到達し時間が短縮されます。油、空調、熱源のコストダウンを実現。
1箱(2個)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
厨房用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。