15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ゆで玉子や蒸し料理を簡単に。半熟~固ゆでまでゆで加減を調整できる調理タイマー付き(最大30分)。 一度に最大7個までゆで卵が作れる。ヘルシーでおいしい蒸し料理も簡単に作れる。 肉まんもホカホカにできる。上部のトレー、フタは取り外しが可能。お手入れも簡単。
用途電気蒸し器、スチームクッカーとして。 質量(kg)0.6 消費電力(W)370 電源AC100(50、60Hz) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×180×188 保証期間お買い上げ日より1年
1台
2,798 税込3,078
当日出荷

太知ホールディングスゆで卵メーカー かんたん蒸し器
ゆで卵を簡単調理。蒸し料理が簡単。調理タイマー搭載。フタとトレーは水洗いOK。ステンレストレー仕様で、さらに清潔。
用途ゆで卵メーカー、電気蒸し器、スチームクッカーとして。 付属品取扱説明書(保証書付き)、計量カップ 質量(kg)0.8 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)370 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×180×262 アズワン品番64-3287-63
1台
3,598 税込3,958
当日出荷

材質ポリプロピレン、アルミニウム(アルマイト加工) 質量(g)136 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)90×170×105
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

卵と水を入れて電子レンジで加熱するだけで簡単にゆでたまごが完成。 卵の仕上がり加減も自由自在です。
材質フタ、ツマミ/ポリプロピレン、目皿、ふた内側/アルミニウム(アルマイト加工) 間口W×奥行D×高さH(mm)160×180×131 耐熱温度(℃)120 TKG品番9-0246-0701 TKG品番(2017)6-0226-0701
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

半熟も固ゆでも思いのまま、簡単にできるレンジ調理道具です。卵と水を入れて電子レンジで加熱するだけです。
材質ポリプロピレン、金属(アルミニウムアルマイト加工) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×140×120 耐熱温度(℃)120 耐冷温度(℃)-20
1個
1,998 税込2,198
11日以内出荷

セイエイ(Seiei)温玉ごっこ4個用
エコ商品
玉子を入れてお湯を注ぐだけ。手軽に温泉たまごが作 れます。2~4個の温泉たまごが一度に作れます。またゆで玉子も作れます。 温泉たまごは栄養価も高く消化もよくヘルシー食です。 温泉たまごをトッピングするだけでお料理のレパートリーが広がります。 また保冷性が良いので、アイスペールとしても使えます。
材質ポリプロピレン、ポリエチレンフォーム 質量(g)約320 タイプ4個用 寸法(cm)約17×14×12.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

セイエイ(Seiei)温玉ごっこ2個用
エコ商品
ご家庭で熱湯を注ぐだけで簡単に温泉玉子ができます。 断熱容器(3重構造)になっていますので、保温以外に、アイスペール等の保冷容器としても、ご利用できます。 コンパクトなデザインで使用しない時も場所をとりません。時間調節でゆで玉子もできます。
質量(g)約220 タイプ2個用 寸法(cm)約14.8×11.5×10.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
899 税込989
7日以内出荷

recolte(レコルト)エッグスチーマー
卵と水を少量入れ、スイッチを押すだけ! 半熟卵~固ゆで卵まで、お好み通りにきれいに仕上がるコンパクトなゆで卵メーカー。 コンロも電子レンジもふさがないから、忙しい朝などにもとっても便利。しかも省エネ設計です。 卵を支える[ リバーシブルトレイ ]は、鶏卵用とうずらの卵用に裏返すことで切り替え可能。鶏卵1個、うずらの卵なら1~5個まで加熱できます。
セット内容本体、軽量カップ、クリアカバー、リバーシブルトレイ 質量(g)約270 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)100 コード長さ(m)約0.85 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約65×80×155
1台
3,000 税込3,300
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ゆで卵の殻を綺麗に剥けるエッグピーラー!先端を殻の割れ目から白身と殻(薄皮の内側)の間に差し込み、白身に沿って滑らせ殻を剥きます。
材質ポリプロピレン 間口W×奥行D×高さH(mm)24×165×11 耐熱温度(℃)90 アズワン品番64-4187-87 TKG品番9-0571-1401
1個
599 税込659
3日以内出荷

ゆでる前に小さな穴をあけるだけで、卵の殻がきれいにむけます。
材質本体 /ABS樹脂、金属部/ステンレス 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×50×25 TKG品番9-0572-0201 TKG品番(2017)6-0512-1501
1個
159 税込175
当日出荷

電磁調理器対応
材質ステンレス タイプ角型 段数3 深さ(mm)100(蒸すところ)
1個
15,980 税込17,578
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電子レンジで手軽に玉子焼きを。
用途玉子焼きに。 材質ポリプロピレン 質量(g)176 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)55×130×238 耐熱温度(℃)-20~140
1セット(2点組)
439 税込483
翌日出荷

特長。センサーが温度管理の難しい温泉たまごを 適温70℃に一定保持。スタート・ストップをブザーでお知らせ。半熟たまご・固ゆでたまごも作れます。一度に温泉たまごが35個作れる専用カゴ付。仕様品番:TH-DE06電源:単相100V消費電力:980W容量:6Lコード長:1.4m
容量(L)6 材質本体ステンレス 質量(kg)6.5 消費電力(W)(定格)980、(保温安定時平均)152 電源単相100V専用 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)365×315×385 機能メニューに合わせて適温が選べる「マイコン温度設定」、デジタル温度表示、オールステンレスボディ、半分開口ふた、専用レードルつき、胴径30cmのコンパクトタイプ、ステンレス内なべ TKG品番7-0767-0701 TKG品番(2017)6-0729-0701
1個
75,980 税込83,578
4日以内出荷

1個
89,980 税込98,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

オール熱源対応 もち米の蒸せる目安は約3升です。
サイズ(cm)30 材質本体:ステンレス鋼(クロム16%) 取っ手:フェノール樹脂 目皿:ステンレス鋼 蓋:強化ガラス製器具(全面物理強化) 金属部:ステンレス鋼 つまみ:フェノール樹脂 つまみの座板:ナイロン 質量(g)4190 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×320×380 底面の厚さ(mm)0.5
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

『厨房機器・キッチン/店舗用品』には他にこんなカテゴリがあります