21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ごぼう、にんじんなどの千切用調理器
材質(刃)ステンレス 材質(本体)天然木 全長(mm)183 TKG品番9-0569-1101 TKG品番(2017)6-0510-0601
1個
1,398 税込1,538
3日以内出荷

用途ごぼう、にんじん、大根等の千切り専用です。 材質(刃)ステンレス刃物鋼 材質(本体)ABS樹脂 全長(mm)175 質量(kg)0.032 TKG品番9-0569-1001 TKG品番(2017)6-0510-0501
1個
899 税込989
3日以内出荷

大根の千切り、人参、ごぼうのきんぴらに。
材質本体天然木 刃部ステン 寸法(縦×横×厚さ)(mm)273×83×17 TKG品番9-0668-1301 TKG品番(2017)6-0591-1201
1個
779 税込857
3日以内出荷

シンガーハッピージャパン電気ササガキー
処理能力 :ごばう2本/分電源 :単相100V 50/60Hz定格消費電力:65/75W質量 :12.5kg。ごぼうのササガキが簡単にできます。 斜め切りもでき、角度・厚さ調節機能 もついています。
材質樹脂 SUS アルミ スチール 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)399×405×1 TKG品番9-0673-0101 TKG品番(2017)6-0595-0101
1個
199,800 税込219,780
3日以内出荷

大根やごぼう、にんじんの千切りに。大根やきゅうりで刺身のつまに。調理部はステンレス製で丈夫で衛生的。
用途料理の下ごしらえに。 材質(金属部)ステンレス鋼 材質(本体)ABS樹脂 質量(g)70 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)255×90×13 刃幅(mm)70 刃先形状片刃
1個
659 税込725
当日出荷

人参、ごぼう、きゅうりがお好みの厚さの千切りになります。
種別くし刃中 材質ステンレス鋼 替刃寸法(mm)145×19 TKG品番9-0666-0204 TKG品番(2017)6-0589-0204
1個
569 税込626
当日出荷

シンガーハッピージャパン電動キンピラー
電源 :単相100V 50/60Hz消費電力:75W定格時間:30分投入口 :80×76能力 :10kg/10分標準仕様:3×3mm。調整板により厚さ2mm、4mm可能。〈使用方法〉洗ったゴボウを8cm位に切って投入口に入れ付属の押さえで軽く押しながらスイッチを入れると往復運動で、厚み3mm×幅3mmの綺麗なキンピラが作れます。ネギラーメン用のネギ切りもできます。
材質樹脂 SUS アルミ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)241×405×438 TKG品番9-0663-0301 TKG品番(2017)6-0587-0301
1個
139,800 税込153,780
3日以内出荷

電源 :単相100V 50/60Hz消費電力:100W処理能力:長さ32cm×3本/分 。投入口の角度を変えられるので、ササガキの長さを かえられます。部品の着脱が簡単で、掃除がラクです。
材質ABS PA 質量(kg)5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×260×720 TKG品番9-0673-0201 TKG品番(2017)6-0595-0201
1個
86,980 税込95,678
3日以内出荷

千葉工業所ささがき
ささがきが楽にできます。
材質PC SUS 質量(kg)0.1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×45×20 TKG品番9-0569-1401 TKG品番(2017)6-0510-0901
1個
1,788 税込1,967
3日以内出荷

大根やにんじん・ごぼうの千切りに。 ホルダーは収納すると刃のカバーになります。
材質本体:ABS樹脂、ホルダー:ポリプロピレン、金属部:18-8ステンレス 質量(kg)102 外形寸法(mm)282×102×36
1個
799 税込879
6日以内出荷

太めの千切りで、きんぴらごぼうやかき揚げなどにも便利に使えます。銀イオンで暮らしを守る、抗菌バクテキラー配合。
材質調理プレート/ABS樹脂、安全ホルダー/AS樹脂、刃物/ステンレス鋼 寸法(mm)調理プレート:約98×375×25/安全ホルダー:約100×70×30 質量(g)約188
1個
699 税込769
3日以内出荷

切干大根をつくるときの切干器(野菜カッター)です。 簡単!突いて天日に干すだけで、ご家庭で切干大根が簡単に調理できます。
材質朴材 質量(g)312 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)450×110×13 材質(刃)ステンレス鋼 TKG品番9-0668-1602 TKG品番(2017)6-0591-1702
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

収納に場所を取らない折りたたみ式。 固定する為の吸盤付。
用途パンのスライスに 材質ABS樹脂・刃物部:ステンレス 質量(kg)1.5 間口W×奥行D×高さH(mm)311×277×192 刃径(Φmm)170(波型) 最大切断径(Φmm)125×155 TKG品番9-1168-0701 TKG品番(2017)6-1048-0701 スライス幅(mm)(厚み)2~14mm(調節可能)
1個
9,998 税込10,998
欠品中

厚み調節(0.5~8mm)ができます。 平刃、クシ刃(細目1.5mm、中目3mm、荒目11mm)が付いています。 BENRINERCO.LTD.プロのコックさんからご家庭の奥様まで野菜の下ごしらえが手早く、簡単に美しく仕上がります。 クシ刃細目を使って厚さを1mm程度に調節すれば美しいけんつまが仕上がります。 クシ刃中目を使って人参、ごぼう、きゅうりがお好みの厚さの千切りになります。 クシ刃荒目を使って厚さ調節ネジを左に廻して厚めにすれば太めの千切りができます。
寸法(mm)145×19 品名クシ刃荒目18目 TKG品番9-0666-0206
1個
639 税込703
3日以内出荷

独自開発の送り装置の採用でどなたでも簡単にツマ切りが出来ます。 限られたスペースでも使いやすく、優れた機能をコンパクトにまとめました。 クシ刃を外せば、リボン切り(ラセン状のかつらむき)も切れるので、さらに盛り付けを美しく仕上げます。
付属品平刃・クシ刃(1・2.5・4mm)付 材質ABS POM 質量(kg)0.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×115×160 取付可能寸法(mm)(最大径)130、(最大長さ)120 TKG品番9-0676-0601 TKG品番(2017)6-0598-0601
1個
6,498 税込7,148
当日出荷

アークランドサカモトPRO SERIES ステン千切り・ツマ切り
大根やごぼう、にんじんのせん切りに。大根やきゅうりで刺身のつまに。調理部はステンレス製で丈夫で衛生的です。だいこん・にんじんの千切りやツマ切りに。
用途野菜のスライスに 耐熱温度(℃)80 耐冷温度(℃)マイナス20 変色にんじん等、野菜によってはプラスチック部が野菜の色素で色が変わることがありますが、害はありません。 使用後の手入方法使用後はよく洗い、付着物をきれいに取り除いてから、よく乾かして保管してください。塩分や酸類を含んだ汚れのついたまま刃を放置したり、湿気の多い場所で保管するとサビの原因となります。
1個
589 税込648
翌々日出荷

キャベツの四つ切りもスライスできます。
耐熱温度(℃)80 材質ABS樹脂・ステンレス刃物鋼 寸法(縦×横×厚さ)(mm)390×132×60 調整機能(厚さ調整)0.5~3mm TKG品番9-0667-0701 TKG品番(2017)6-0590-0401
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

薄い刃が快適。にんじんしりしりに最適です。 シャープなエッジでおろしやすい。
材質本体:ABS樹脂 千切り部:ステンレス鋼 厚さ(mm)(エッジ)0.3 質量(g)73 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)90×8×270
1個
889 税込978
当日出荷

プリンス工業千切りスライサー
用途大根、ニンジン、ゴボウ、きゅうりなどを千切りする際に 仕様受け皿フック付、食洗機使用可 材質ステンレススチール 幅(mm)千切:(約)3.5~3.7 寸法(mm)(約)D270×W97×H26 シルバー 質量(g)(約)177 タイプ刃部:薄刃 サイズ(mm)千切り部:D143×W85
1個(1枚)
1,998 税込2,198
翌々日出荷

通常のピーラーと同様に使用するだけでごぼう等、千切りができます。
材質(刃)ステンレス
1個
699 税込769
当日出荷

厚さを1mm程度に調節すれば美しいけんつまが仕上がります。
種別くし刃細 材質ステンレス鋼 替刃寸法(mm)145×19 TKG品番9-0666-0203 TKG品番(2017)6-0589-0203
1個
799 税込879
当日出荷

『厨房機器・キッチン/店舗用品』には他にこんなカテゴリがあります