味覚や経験に頼らず、塩分をはかって健康でおいしい食生活を。塩分濃度と液体温度を同時に測定、数値でチェック可能。塩分濃度測定範囲は0.0~1.9%。0.1%単位でこまかく測定が可能。防水性能 IP65で、弱い水流による水洗いが可能。ホールド機能、オートパワーオフ機能付き。フック穴付きでつり下げて収納が可能
用途家庭用
付属品電池(モニタ用)、シリコンキャップ、取扱説明書
質量(g)約35(電池含む)
測定方式電気伝導度測定方式
表示方式液晶デジタル2桁表示
測定範囲(%)塩分濃度:0.0~1.9
温度測定範囲(℃)0.0~70.0
温度センサーサーミスタ
最小表示(%)塩分濃度:0.1
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32.2×15.4×185
電源(個)CR2032形リチウム電池 1
測定精度(%)塩分濃度:±0.2(0.3~1.3%)、±0.4(0.0~0.2%、1.4~1.9%)(被測定物温度 20~50℃の時)
動作環境温度 0~40℃、湿度 85%RH未満(ただし結露しないこと)
オートパワーオフ約10分
電池寿命約1年(1日5分使用時)
RoHS指令(10物質対応)対応
防水性IP65
取扱説明書(0.51MB)
測定精度(℃)(温度)±2.0
最小表示(℃)(温度)0.1
1台
¥1,898
税込¥2,088
翌日出荷
防水形家庭用塩分計AD-4724用電池フタ
用途家庭用
仕様電池蓋
対象機種AD-4724
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.51MB)
1個
¥219
税込¥241
翌日出荷
防水形家庭用塩分計AD-4724用シリコンキャップ
用途家庭用
仕様シリコンキャップ
対象機種AD-4724
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.51MB)
1個
¥219
税込¥241
翌日出荷
食品スーパーや飲食店、医療、介護施設など、数回洗って使用できるカウンタークロスです。
近頃ではご家庭の台拭きや雑巾としてご使用されるケースが増えてきております。
使いきりタイプで衛生的です。
用途台拭き、清掃など
材質レーヨン、ポリエステル
寸法(mm)300×610
目付(g/m2)40
RoHS指令(10物質対応)対応
一般的な家庭用サイズです。丈夫で厚い商品から薄くても強くて、そして安いという消費者ニーズを優先させた商品まで様々です。
透明は中身が見え一般ごみだけではなく、空き缶・ビン・ペットボトルなどの資源ごみの分別に適しています。
丈夫で柔軟性のあるLLDPE素材のため、縦横バランスのある強度を持っています。
容量(L)45
材質LDPE(低密度ポリエチレン)
寸法(横×縦)(mm)650×800
RoHS指令(10物質対応)対応
食品スーパーや飲食店、医療、介護施設など、数回洗って使用できるカウンタークロスです。
近頃ではご家庭の台拭きや雑巾としてご使用されるケースが増えてきております。
使いきりタイプで衛生的です。
用途台拭き、清掃など
材質レーヨン、ポリエステル
寸法(mm)300×610
目付(g/m2)60
RoHS指令(10物質対応)対応
業務用にも家庭用にも幅広く活躍する丈夫な作りのざるです。
サイズ(cm)37
外寸法(Φ×Hmm)370×170
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
食品スーパーや飲食店、医療、介護施設など、数回洗って使用できるカウンタークロスです。
近頃ではご家庭の台拭きや雑巾としてご使用されるケースが増えてきております。
使いきりタイプで衛生的です。食品衛生法適合。
材質レーヨン・ポリエステル
寸法(mm)350×605
目付(g/m2)80
RoHS指令(10物質対応)対応
業務用から家庭用まで幅広い用途でご使用頂けます。丈夫で水切れが良い日本製です。
ヤザキ 角型容器と組み合わせて、水切り、残飯入れとしても使えます。日本製。
材質ポリエチレン
色ブルー
RoHS指令(10物質対応)対応
90Lのゴミ袋。厚さは0.045mm。
用途家庭器具の収納やゴミ袋など
入数(枚)10
寸法(横×縦)(mm)900×1000
食品スーパーや飲食店、医療、介護施設など、数回洗って使用できるカウンタークロスです。
近頃ではご家庭の台拭きや雑巾としてご使用されるケースが増えてきております。
使いきりタイプで衛生的です。食品衛生法適合。
材質レーヨン・ポリエステル
寸法(mm)350×605
目付(g/m2)45
RoHS指令(10物質対応)対応
食品スーパーや飲食店、医療、介護施設など、数回洗って使用できるカウンタークロスです。
近頃ではご家庭の台拭きや雑巾としてご使用されるケースが増えてきております。
使いきりタイプで衛生的です。食品衛生法適合。
材質レーヨン・ポリエステル
寸法(mm)610×605
目付(g/m2)80
RoHS指令(10物質対応)対応
置いて焼く用途を主にした一般的なフライパンです。日常使いにも相応しい重量。電磁調理器(IH)に対応。
目玉焼きからオムレツ、ホットケーキ、お好み焼き、餃子、ハンバーグ、ステーキ、焼魚等家庭料理の焼き物に相応しいフライパンです。
油・茶シブ汚れスッキリ!!水だけで食器の油汚れ・茶シブ汚れがスッキリ落ちる。
少量の洗剤併用でより効果的なスポンジタイプ水切れのよい骨格構造(除膜)スポンジ使用。
従来のスポンジタワシに比べ洗剤が節約でき、家庭排水のことも考えた自然にやさしいクリーナーです。
材質アクリル(ネット)、ポリウレタンフォーム
色イエロー
耐熱温度(℃)約90
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約9×2.5×15.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥219
税込¥241
当日出荷
ご家庭で熱湯を注ぐだけで簡単に温泉玉子ができます。
断熱容器(3重構造)になっていますので、保温以外に、アイスペール等の保冷容器としても、ご利用できます。
コンパクトなデザインで使用しない時も場所をとりません。時間調節でゆで玉子もできます。
質量(g)約220
タイプ2個用
寸法(cm)約14.8×11.5×10.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥899
税込¥989
7日以内出荷
レトルトパウチ、食品袋、宅配袋など様々な袋類を挟んで切る開封用カッター「パッケル」がリニューアル。刃の切れ味と耐久性にこだわり、シンプルな操作で誰にでも使いやすいので、一般家庭からプロの現場まで、様々な開封シーンで活躍します。誰でも簡単に扱える。挟んでスライドするだけのシンプルな使い方なので、老若男女問わず簡単に扱えます。ケガのリスクの軽減。刃がグリップの内側にあるので、手指に触れにくくなっています。また替刃交換不要なので、替刃交換時のケガのリスクもありません。左右両用。左右どちらの方向にも切れるV字形状刃、かつ、左右両用のグリップなので、利き手を問わず使用可能です。指掛かりの良いグリップ部。従来品よりもグリップ部の突起を大きくすることで指掛かりがよく、より持ちやすくなりました。刃の先端の位置が分かるガイド。従来品では指と重なる位置にあったガイドが本体側面に配置。これにより、対象物を挟む際にガイドが指で隠れてしまっていたのが横から確認できるようになり、よりきれいに切ることができるようになりました。横にかかる力の剛性の強化。従来品よりも横にかかる力の剛性を強化したことにより、対象物を挟んだ際にしっかりはさみ込んだまま横にスライドすることができるため、よりきれいに開封できるようになりました。2色展開で管理に便利。ブルーとイエローを使い分けることによって、使用期間や場所ごとでの管理など現場に合わせて選択できます。使用シーン。【ご家庭から屋外作業まで】。レトルトのパウチ、お菓子袋、園芸袋、ペットフードなど、インドアからアウトドアまで、さまざまな開封作業をスムーズにおこなえます。【レストラン厨房】。食材が入った真空パックなどの開封作業が多い厨房でも活躍します。
色イエロー
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(1.4MB)
1個
¥319
税込¥351
4日以内出荷
レトルトパウチ、食品袋、宅配袋など様々な袋類を挟んで切る開封用カッター「パッケル」がリニューアル。刃の切れ味と耐久性にこだわり、シンプルな操作で誰にでも使いやすいので、一般家庭からプロの現場まで、様々な開封シーンで活躍します。誰でも簡単に扱える。挟んでスライドするだけのシンプルな使い方なので、老若男女問わず簡単に扱えます。ケガのリスクの軽減。刃がグリップの内側にあるので、手指に触れにくくなっています。また替刃交換不要なので、替刃交換時のケガのリスクもありません。左右両用。左右どちらの方向にも切れるV字形状刃、かつ、左右両用のグリップなので、利き手を問わず使用可能です。指掛かりの良いグリップ部。従来品よりもグリップ部の突起を大きくすることで指掛かりがよく、より持ちやすくなりました。刃の先端の位置が分かるガイド。従来品では指と重なる位置にあったガイドが本体側面に配置。これにより、対象物を挟む際にガイドが指で隠れてしまっていたのが横から確認できるようになり、よりきれいに切ることができるようになりました。横にかかる力の剛性の強化。従来品よりも横にかかる力の剛性を強化したことにより、対象物を挟んだ際にしっかりはさみ込んだまま横にスライドすることができるため、よりきれいに開封できるようになりました。2色展開で管理に便利。ブルーとイエローを使い分けることによって、使用期間や場所ごとでの管理など現場に合わせて選択できます。使用シーン。【ご家庭から屋外作業まで】。レトルトのパウチ、お菓子袋、園芸袋、ペットフードなど、インドアからアウトドアまで、さまざまな開封作業をスムーズにおこなえます。【レストラン厨房】。食材が入った真空パックなどの開封作業が多い厨房でも活躍します。
色ブルー
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(1.4MB)
1個
¥319
税込¥351
4日以内出荷
温度設定は30℃~90℃
温度調節ダイヤルにて10段階の温度設定が可能
LED照明で庫内を明るく食品をきれいに照らす
デジタル温度表示
2段階過昇防止安全装置付の安心設計
正面ガラス背面スライド扉に強化ガラス使用
食材の乾燥防止のため、庫内に加湿トレイを設置
製品保証1年間(但し、製品保証書保証修理規定に基づく)
用途ポテト・フランクフルト・揚げ物等の陳列販売
庫内温度(℃)30~90
付属品棚板3枚
電源家庭用100Vコンセント【アース線付き】
RoHS指令(10物質対応)対応
厨房用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。