厨房用品 :「押出し成形機」の検索結果
コンパクトサイズなのに電動式でスピーディ!!。連続スイッチとパルススイッチの切替式です。
質量(kg)3.9
間口W×奥行D×高さH(mm)330×210×152
電源単相100V 50/60Hz
ローラー幅(mm)(麺帯対応幅)145
コード長さ(m)2
切断幅(mm)1.5、6.5
厚さ(mm)0.2~3mm(9段階調節)
付属品固定金具
消費電力(W)100
材質スチールクロームメッキ
TKG品番9-0407-1001
TKG品番(2017)6-0369-0701
1個
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
材質18-8ステンレス
幅W×厚さ×高さH(mm)(出来上がり)81×50×63
TKG品番9-0538-0401
TKG品番(2017)6-0480-0101
1個
¥999
税込¥1,099
3日以内出荷
簡単キレイ!とっても大変な丸いかざり料理も誰でも簡単、思いのままに球体が作れます。球クリ(ボール状専門刃)1. 刃の部分を材料と平行に保ちながら左右に回し、刃の先を 内側に入れ上半分の球体を作ります。2. 刃の先を上半分の球にそって材料の内側に入れ刃を材料に 縦向きにして回し、取り出すと球体の出来上がりです。内堀刃(くりぬき専用)1. 球クリでボール状に加工した後、刃の先で球体をおさえ力を いれ、回しながら押します。その後、回しながら刃の先を抜き ます。2. 刃の先を先ほどあけた穴の中に押込み内側を削りとります。ラセンキリ(らせん状専用)1. 刃を材料に挿入し、らせん状になるようにまわし、好みの長さ で取り出し完成です。
材質ステンレス
径(Φ)×全長(mm)19×190
TKG品番9-0422-0801
TKG品番(2017)6-0498-1001
1個
¥2,998
税込¥3,298
3日以内出荷
材質:アルミダイカスト
寸法(横×縦)(mm)127×82
TKG品番9-0571-0701
TKG品番(2017)6-0512-0601
1個
¥4,098
税込¥4,508
当日出荷
ハンドルを押すだけで100%のフレッシュジュース。
用途自家製ジュース作りに。
材質(本体)ステンレス鋼
質量(g)572
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)115×100×265
材質(網)18-8ステンレス
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
ローラーは間隔を調節することにより、お好みにあった厚さの麺を作る事ができます。
質量(kg)2.75
ローラー幅(mm)(麺帯対応幅)145
切断幅(mm)1.5、6.5
材質スチールクロームメッキ
種類本体セット
間口W×奥行D×高さH(mm)190×205×150
TKG品番9-0407-1201
TKG品番(2017)6-0369-0901
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
材質スチール
種類標準刃(1.5/6.5)
切断幅(mm)1.5、6.5
TKG品番9-0407-1202
TKG品番(2017)6-0369-0902
1個
¥9,698
税込¥10,668
当日出荷
電 源:単相100V消費電力:85Wローラー麺帯幅:150質 量:6.8kgコード長:約1.8m。ローラーは間隔を調節することによりお好みの厚さにできます。2.0mmと6.5mmの2種類のカッターが付いています。速度2段切替式。保護安全カバー付。(APS23/APS24)のパスタ機がご使用できます。
質量(kg)6.8
間口W×奥行D×高さH(mm)280×230×270
消費電力(W)85
電源単相100V
ローラー幅(mm)(麺帯対応幅)150
コード長さ(m)約1.8
TKG品番9-0408-0101
TKG品番(2017)6-0370-0101
1個
¥119,800
税込¥131,780
3日以内出荷
本体は鋳物製で安定が良く楽しく簡単に本格的な麺作りができます。
ローラー、カッターはステンレス製でサビに強く耐久性に優れています。
本体を安定よく設置できるアジャスター付。
材質本体・ハンドル/鋳鉄、ローラー・カッター/ステンレス、ガイド/ABS樹脂
寸法(mm)ローラー麺帯幅:112
質量(kg)11
間口W×奥行D×高さH(mm)300×290×280
材質スチール
種類交換カッター
投入口:幅108
間口W×奥行D×高さH(mm)150×90×108
投入口の隙間(mm)108
TKG品番9-0408-0601
TKG品番(2017)6-0370-0401
1個
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
材質本体/ポリプロピレン(耐熱120℃)、線材/ステンレス
寸法(mm)120×85
TKG品番9-0571-0401
TKG品番(2017)6-0512-0501
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
ローラー麺帯幅:145カッター幅:1.5・6.0質量:約2kg材質:アルミ合金、着色アルマイト加工付属品:固定金具・オプションでカッター(1.0mm・3.5mm・12mm)があります。ローラー厚さ調節9段階(0.3mm~2.5mm)まで調節可能です。<APS-39>アトラスパスタマシーンATL-150専用カッターが使用 できます。
間口W×奥行D×高さH(mm)200×180×155
ローラー幅(mm)(麺帯対応幅)145
切断幅(mm)1.5、6.5
厨房用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。