16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
特長。センサーが温度管理の難しい温泉たまごを 適温70℃に一定保持。スタート・ストップをブザーでお知らせ。半熟たまご・固ゆでたまごも作れます。一度に温泉たまごが35個作れる専用カゴ付。仕様品番:TH-DE06電源:単相100V消費電力:980W容量:6Lコード長:1.4m
容量(L)6 材質本体ステンレス 質量(kg)6.5 消費電力(W)(定格)980、(保温安定時平均)152 電源単相100V専用 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)365×315×385 機能メニューに合わせて適温が選べる「マイコン温度設定」、デジタル温度表示、オールステンレスボディ、半分開口ふた、専用レードルつき、胴径30cmのコンパクトタイプ、ステンレス内なべ TKG品番7-0767-0701 TKG品番(2017)6-0729-0701
1個
75,980 税込83,578
4日以内出荷

セイエイ(Seiei)温玉ごっこ2個用
エコ商品
ご家庭で熱湯を注ぐだけで簡単に温泉玉子ができます。 断熱容器(3重構造)になっていますので、保温以外に、アイスペール等の保冷容器としても、ご利用できます。 コンパクトなデザインで使用しない時も場所をとりません。時間調節でゆで玉子もできます。
質量(g)約220 タイプ2個用 寸法(cm)約14.8×11.5×10.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
899 税込989
欠品中

セイエイ(Seiei)温玉ごっこ4個用
エコ商品
玉子を入れてお湯を注ぐだけ。手軽に温泉たまごが作 れます。2~4個の温泉たまごが一度に作れます。またゆで玉子も作れます。 温泉たまごは栄養価も高く消化もよくヘルシー食です。 温泉たまごをトッピングするだけでお料理のレパートリーが広がります。 また保冷性が良いので、アイスペールとしても使えます。
材質ポリプロピレン、ポリエチレンフォーム 質量(g)約320 タイプ4個用 寸法(cm)約17×14×12.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
欠品中

材質ポリプロピレン、アルミニウム(アルマイト加工) 質量(g)136 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)90×170×105
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

ゆで玉子や蒸し料理を簡単に。半熟~固ゆでまでゆで加減を調整できる調理タイマー付き(最大30分)。 一度に最大7個までゆで卵が作れる。ヘルシーでおいしい蒸し料理も簡単に作れる。 肉まんもホカホカにできる。上部のトレー、フタは取り外しが可能。お手入れも簡単。
用途電気蒸し器、スチームクッカーとして。 質量(kg)0.6 消費電力(W)370 電源AC100(50、60Hz) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×180×188 保証期間お買い上げ日より1年
1台
2,798 税込3,078
当日出荷

卵と水を入れて電子レンジで加熱するだけで簡単にゆでたまごが完成。 卵の仕上がり加減も自由自在です。
材質フタ、ツマミ/ポリプロピレン、目皿、ふた内側/アルミニウム(アルマイト加工) 間口W×奥行D×高さH(mm)160×180×131 耐熱温度(℃)120 TKG品番9-0246-0701 TKG品番(2017)6-0226-0701
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

半熟も固ゆでも思いのまま、簡単にできるレンジ調理道具です。卵と水を入れて電子レンジで加熱するだけです。
材質ポリプロピレン、金属(アルミニウムアルマイト加工) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×140×120 耐熱温度(℃)120 耐冷温度(℃)-20
1個
1,798 税込1,978
8日以内出荷

電子レンジで手軽に玉子焼きを。
用途玉子焼きに。 材質ポリプロピレン 質量(g)176 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)55×130×238 耐熱温度(℃)-20~140
1セット(2点組)
439 税込483
翌日出荷

材質:ポリエステル樹脂耐熱温度:120℃。色の変化でゆで卵の生ゆで、 半ゆで、硬ゆでが一目でわかる!。使用回数80.100回位を目安に (半じゅくゆで卵)御使用下さい。
材質ポリエステル樹脂 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)44×60×31 TKG品番9-0609-0901 TKG品番(2017)6-0546-1101
1個
1,198 税込1,318
3日以内出荷

太知ホールディングスゆで卵メーカー かんたん蒸し器
ゆで卵を簡単調理。蒸し料理が簡単。調理タイマー搭載。フタとトレーは水洗いOK。ステンレストレー仕様で、さらに清潔。
用途ゆで卵メーカー、電気蒸し器、スチームクッカーとして。 付属品取扱説明書(保証書付き)、計量カップ 質量(kg)0.8 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)370 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×180×262 アズワン品番64-3287-63
1台
3,598 税込3,958
当日出荷

もう面倒な茹で加減の調節は要りません。この商品なら簡単にとろとろ半熟たまごが作れます。もちろん、好みにあわせた茹で加減もタイマーで簡単に作れます。2段のトレーは野菜や肉まんなどお好み食材をホカホカ美味しく仕上げます。1段での使用もOK。2段に別々の具材の調理もOK。高級ステンレストレーだから、においや汚れを防ぎお手入れも簡単。長く清潔にご使用いただけます。 温度管理や時間調節が大変な蒸し料理が簡単に。火を使わない安全な調理家電です。
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×180×262 質量(kg)0.8 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)370 調理能力ブロッコリー100g(水80ml、蒸し時間6~7分)、冷凍肉まん(水80ml、15~17分、上下各1/計2個)、半熟たまごMサイズ5個(水80ml、10~12分、1段)
1台
4,498 税込4,948
4日以内出荷

ゆでる前に小さな穴をあけるだけで、卵の殻がきれいにむけます。
材質本体 /ABS樹脂、金属部/ステンレス 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×50×25 TKG品番9-0572-0201 TKG品番(2017)6-0512-1501
1個
159 税込175
当日出荷

お店の規模に合わせて選べる、充実の2サイズ。 用途に合わせて選べる容量 スープは8.0L、カレーは16.0L...など、 目的に合わせて容量を選べます。 湯せん式じゃないからラク お湯をはる手間がないから、準備や片づけも簡単。 温度コントロールしやすい マイコンが正確な温度を自動コントロールするから、料理が少量になっても煮詰まりを抑えます。 ダブルヒーターだからコゲにくい 保温ヒーターを底と側面に設置。側面温度を制御し、内なべの焦げつきを防ぎます。 寒い日でも温度が下がりにくい 乾式保温だから、寒冷地や寒い日でも温度がさがりにくい。 液晶だから見やすいパネル 温度がひと目でわかる「デジタル温度表示」。 操作しやすい上部のパネル 操作パネルを、かがまなくても操作・確認しやすい位置に設計。 汚れにくく耐久性が高いふた ほこりや汚れがつきにくいステンレス製のふただからお手入れがラクでしかも耐久性が高い。
ステンレス(XA) 電源(V)単相100専用
1台
55,980 税込61,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

和洋中いろいろなお店の自慢の味を最適温度で美味しく保温。 スープ・みそ汁・シチューなどの保温に最適です。 お料理にやさしい「湯煎式」
電源(V)単相100(50/60Hz) 消費電力(W)1200 温度調節室温~100℃(ダイヤル式) コード長さ(m)約1.6 材質ステンレススチール
1個
50,980 税込56,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
489 税込538
当日出荷

レンジ・湯煎不要で缶詰もホカホカ食べごろ! 出来立てのようなおつまみで晩酌をワンランクアップ。 温めるのには少し面倒な缶詰。 温めると出来立てのようで何倍も美味しくなるおつまみ缶詰。 でも、電子レンジは使えないし、湯煎するのも面倒。 お皿に移すと洗い物が増えるし…缶のままホカホカにできると便利だと思いませんか? このスチーマーを使えば、レンジも湯煎も不要で缶詰がホカホカの食べごろに! 冷めてきても温め直しも簡単なので、いつもの晩酌が簡単にワンランクアップすること間違いなし! 蒸し器としても有能 缶詰を手軽に温められるこちらの商品ですがあらかじめ入れた水を熱して中のものを温めるので、温めるだけじゃなく蒸し料理にも最適なんです。 特に蒸し野菜は、煮るより栄養価が逃げないのでヘルシー&健康的! 付属のトレイでカマンベールチーズを入れると、別の段で蒸した野菜でチーズフォンデュ風にも! 他にも目玉焼きを作ったり、枝豆を蒸したり、調理の幅が広がります。 使用方法はとっても簡単 食材をセットしたら水を入れてボタンを押すだけ! あとはブザーがなるまでほったらかしで食材の温めや蒸し料理ができちゃいます。 ※水量/時間は環境温度・湿度に左右されます。 トレイが分かれているので、お手入れがしやすいのも嬉しいポイント! 容量の割にはコンパクトなので、収納もしやすいです。 卓上で手軽に温め&蒸し料理 おつまみの幅が広がり毎日の晩酌がもっと楽しみになる!
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)195×145×210 質量(g)約960 ケーブル長(cm)約70(プラグ含まず) 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)500 安全装置サーモスタット:115℃ 温度ヒューズ:216℃ ヒーター温度(℃)115 音量(dB)60(ブザー) タンク容量(mL)280 セット内容本体、トレイ×2、深型トレイ、仕切り、蓋、計量カップ、日本語取扱説明書 保証期間購入日より12カ月 仕様【最小水量】35mL(最小水量時の終了目安時間:5分50秒)、【最大水量】280mL(最大水量時の終了目安時間:38分)
1個
4,898 税込5,388
翌々日出荷

『厨房機器・キッチン/店舗用品』には他にこんなカテゴリがあります