5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
大理石製なので、洗浄後のスパイス、ハブの匂い移りや色移りを防ぎます。必要なスパイスをその場で適量、手間なく挽けます。
1個
3,598 税込3,958
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
469 税込516
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

5段サイズで業界最高水準のスチーム量 2段階可変棚 4段階庫内ファン速度 庫内付属品の取り外しが簡単 汁受け自動排水機構 自動ダンパーで料理の仕上がりとクオリティを上げる らくらく開閉ができるドアハンドル 機能充実、シンプルで使いやすくなった操作パネル
電源(V)単相100(50/60Hz) 間口(mm)700 奥行(mm)590 高さ(mm)660 開口寸法(mm)(庫内)W352×H360 質量(kg)90 段数5段(2/3ホテルパン) ガスの種類13A・LPガス ガス消費量(kW[kcaL/h])都市ガス:14.0[12000] ガス消費量(kW[kg/h])LPガス:14.0[1.00] 消費電力(W)140 点火方式連続放電点火方式 温度調節範囲(℃)ホットエアー:30~300、コンビ:30~300、スチーム:30~100、芯温(オプション):30~99 温度表示庫内:0~339℃、芯温:0~99℃ 時間設定調理時間:0秒~99時間59分30秒 仕様メニュー調理:9ステップ99メニュー 安全装置立ち消え安全装置、扉スイッチ、スチームタンク空焚き防止装置
1台
999,800 税込1,099,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

和菓子の生地を美しく整える竹ベラです。 練り切りなどの生地をきれいに伸ばすことができます。 ・使用後は汚れを落としてからよく水分をとり、乾燥させてください。 ・食器洗浄機や食器乾燥器には使用しないでください。変質の原因になります。
材質 寸法(mm)約300×64×10 耐熱温度(℃)120 耐冷温度(℃)-20
1本(1本)
519 税込571
4日以内出荷

練り切り作りに欠かせない木製の三角棒です。レシピブック付き。 ・使用後は汚れを落としてからよく水分をとり、乾燥させてください。 ・食器洗浄機や食器乾燥器には使用しないでください。変質の原因になります。
材質天然木 寸法(mm)約210×25×21 耐熱温度(℃)120 耐冷温度(℃)-20
1本(1本)
2,798 税込3,078
4日以内出荷

『厨房機器・キッチン/店舗用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング