2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
質量(kg)16 外形寸法(mm)400×350×H460 電源(V)単相100 消費電力(W)120 砥石径(Φmm)200 回転数450回/分(50Hz)、540回/分(60Hz) 使用砥石荒砥石#80、仕上砥#800 EBM品番4235500
1台
179,800 税込197,780
翌々日出荷

シンガーハッピージャパンハムスライサー
電源 :単相100V 50/60Hz消費電力 :145W/168W定格時間 :連続スライス能力:50Hz 2、400枚/h 60Hz 2、800枚/h最大切断径 :Φ140mm丸刃径 :Φ235mmスライス厚 :0~20mm作動方式 :手動・自動切替式付属品 :丸刃研磨装置付用途 :キャベツ、ハム、ソーセージ、すき焼きに最適
材質樹脂 SUS アルミ スチール 質量(kg)32 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×520×520 TKG品番9-0680-0301 TKG品番(2017)6-0602-0301
1個
399,800 税込439,780
3日以内出荷

『厨房機器・キッチン/店舗用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング