厨房用品 :「蒸し器 2段」の検索結果
上下鍋を組み合せて蒸し料理に。下鍋だけでゆで物や煮物料理に!。オール熱源対応
サイズ(cm)26
材質本体/ステンレス鋼(クロム14%) 取っ手・つまみ/フェノール樹脂 つまみの座板/ナイロン 蓋/強化ガラス製器具
質量(g)2089
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)385×285×240
耐熱温度(℃)フェノール樹脂/150 ナイロン/200
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
材質表面加工/アルマイト、本体:アルミニウム合金、蓋:アルミニウム合金、取っ手・つまみ:フェノール樹脂、目皿:アルミニウム合金
底面の厚さ(mm)0.9
上下鍋を組み合せて蒸し料理に。下鍋だけでゆで物や煮物料理に!。オール熱源対応。2升用
サイズ(cm)28(鍋本体規格サイズ)
材質本体/ステンレス鋼(クロム18%) 目皿/ステンレス鋼 取っ手・つまみ/フェノール樹脂 つまみの座板/ナイロン 蓋/強化ガラス製器具
質量(g)2825
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×300×335
底面の厚さ(mm)0.5
1個
¥8,998
税込¥9,898
4日以内出荷
本格的な蒸し料理に。一度にたくさん作るときに活躍する本格派蒸し器です。ご家庭で飲茶パーティーなども楽しめそう。下鍋は普通の鍋として煮物や鍋物にも使えます。
材質全面鉄芯三層鋼
対応(熱源)ガス、ハロゲンヒーター、クッキングヒーター、電磁調理器
上下鍋を組み合せて蒸し料理に。下鍋だけでゆで物や煮物料理に!。オール熱源対応
サイズ(cm)18
材質本体/ステンレス鋼(クロム14%) 取っ手・つまみ/フェノール樹脂 つまみの座板/ナイロン 蓋/強化ガラス製器具
質量(g)998
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)385×200×200
耐熱温度(℃)フェノール樹脂/150 ナイロン/200
1個
¥2,998
税込¥3,298
欠品中
餅米等を蒸す場合、別売の「SA18-8網セイロ」を御使用になると一層効果的です。(50cmには御使用できません。)
材質21-0ステンレス
段数3
電磁調理器対応
材質ステンレス
タイプ角型
段数3
深さ(mm)100(蒸すところ)
オール熱源対応
もち米の蒸せる目安は約3升です。
サイズ(cm)30
材質本体:ステンレス鋼(クロム16%) 取っ手:フェノール樹脂 目皿:ステンレス鋼 蓋:強化ガラス製器具(全面物理強化) 金属部:ステンレス鋼 つまみ:フェノール樹脂 つまみの座板:ナイロン
質量(g)4190
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×320×380
底面の厚さ(mm)0.5
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
ご家庭にあるオブジェの鍋にオプション製品を組み合わせていただくと、1つの鍋をいろいろな調理に使えて便利です。
材質18-8ステンレス
ガスコンロでも、IHクッキングヒーターでも使えるステンレス製の二段蒸し器。耐久性に優れたステンレス製で、一度にもち米を蒸すことができます。
調理中の鍋の中がチェックしやすい、全面ガラス蓋です。下鍋にも使用可能。蒸し器としてだけではなく、下鍋を両手鍋としておでんやシチュー等の煮込み料理にもお使い頂けます。
【対応熱源】ガスコンロ、IHクッキングヒーター、エンクロヒーター、ラジエントヒーター、ハロゲンヒーター、シーズヒーター
材質上鍋・下鍋/ステンレス鋼(クロム16%)
ヘルシーなスチームフードが楽しめます。最近注目のヘルシーな蒸し料理をおいしく作れます。下鍋は浅型鍋としても使用できます。
材質SUS304(18-8ステンレス)、SUS430(18-0ステンレス)、アルミニウム、アルミニウム合金
対応(熱源)ガス、ハロゲンヒーター、シーズヒーター、電磁調理器、オーブン
200V電磁調理器は非常にパワーがある為、鍋の変形防止・安全面からボリュームは中以下で、鍋の状態、内部の温度には細心の注意をお願いします。水槽を含んだ段数です。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●サイズ:内寸Φ290mm●蒸す所深さ(内寸):108mm●水槽深さ:75mm●2段●コード番号:AD1092
アズワン品番67-2474-10
1個
¥16,980
税込¥18,678
6日以内出荷
さっぱり、おいしく蒸し料理
加工パール発色アルマイト加工
材質本体:アルミニウム合金 取っ手:フェノール樹脂
電磁調理器対応
深さ(mm)200(強化ガラス水位窓付)、112(蒸すところ内寸)
材質(水槽)SUS444
樹齢50年以上の国産ヒノキ使用で、一段目のスクエア鍋やスマイル仕切りはステンレス材質であるため安全で衛生的にお使いいただけます。
大容量の2段蒸し器として大人数でも大活躍。さらに、スマイル仕切り付きでしゃぶしゃぶやおでん、人気の火鍋も2wayで使用可能。
最小限の接着剤とステンレスの釘のみの使用となっています。
【お手入れ方法】
洗浄の際はたっぷりの水を吸収させるように行ってください。
洗浄後は直射日光の当たらない風通りの良い場所で十分に乾燥させてください。
しっかりと乾燥をさせないと、カビの原因になります。
仕様【オーブン】不可
材質天然ヒノキ、ステンレス
寸法(mm)350×260×H300
食器洗浄機ステンレス部のみ可
1個(1個)
¥31,980
税込¥35,178
4日以内出荷
200V電磁調理器は非常にパワーがある為、鍋の変形防止・安全面からボリュームは中以下で、鍋の状態、内部の温度には細心の注意をお願いします。完全かぶせぶたの上に、肉厚ステンレス板使用で熱を逃がさない。多孔設計で蒸気の上昇がスムーズです。三段重ねても能率は変らず、同条件で幾種類もの蒸し作業が可能です。(時間を見ながら差し換える必要はありません。)。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
200V電磁調理器は非常にパワーがある為、鍋の変形防止・安全面からボリュームは中以下で、鍋の状態、内部の温度には細心の注意をお願いします。水槽を含んだ段数です。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●サイズ:内寸240×240mm●蒸す所深さ:110mm●水槽深さ:75mm●2段●コード番号:AD1084
アズワン品番67-2474-02
1個
¥15,980
税込¥17,578
6日以内出荷
200V電磁調理器は非常にパワーがある為、鍋の変形防止・安全面からボリュームは中以下で、鍋の状態、内部の温度には細心の注意をお願いします。完全かぶせぶたの上に、肉厚ステンレス板使用で熱を逃がさない。多孔設計で蒸気の上昇がスムーズです。三段重ねても能率は変らず、同条件で幾種類もの蒸し作業が可能です。(時間を見ながら差し換える必要はありません。)。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●サイズ:450×450mm●茶碗(1段当り):20●1段の高さ:125mm●板厚:0.8mm●材質:18-8●2段●コード番号:AD0925
アズワン品番67-2473-68
1個
¥79,980
税込¥87,978
6日以内出荷
200V電磁調理器は非常にパワーがある為、鍋の変形防止・安全面からボリュームは中以下で、鍋の状態、内部の温度には細心の注意をお願いします。水槽を含んだ段数です。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●サイズ:内寸220×220mm●蒸す所深さ:110mm●水槽深さ:75mm●2段●コード番号:AD1082
アズワン品番67-2473-99
1個
¥13,980
税込¥15,378
6日以内出荷
もう面倒な茹で加減の調節は要りません。この商品なら簡単にとろとろ半熟たまごが作れます。もちろん、好みにあわせた茹で加減もタイマーで簡単に作れます。2段のトレーは野菜や肉まんなどお好み食材をホカホカ美味しく仕上げます。1段での使用もOK。2段に別々の具材の調理もOK。高級ステンレストレーだから、においや汚れを防ぎお手入れも簡単。長く清潔にご使用いただけます。
温度管理や時間調節が大変な蒸し料理が簡単に。火を使わない安全な調理家電です。
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×180×262
質量(kg)0.8
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)370
調理能力ブロッコリー100g(水80ml、蒸し時間6~7分)、冷凍肉まん(水80ml、15~17分、上下各1/計2個)、半熟たまごMサイズ5個(水80ml、10~12分、1段)
1台
¥4,498
税込¥4,948
6日以内出荷
200V電磁調理器は非常にパワーがある為、鍋の変形防止・安全面からボリュームは中以下で、鍋の状態、内部の温度には細心の注意をお願いします。水槽を含んだ段数です。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●サイズ:内寸Φ270mm●蒸す所深さ(内寸):102mm●水槽深さ:75mm●2段●コード番号:AD1090
アズワン品番67-2474-08
1個
¥12,980
税込¥14,278
6日以内出荷
200V電磁調理器は非常にパワーがある為、鍋の変形防止・安全面からボリュームは中以下で、鍋の状態、内部の温度には細心の注意をお願いします。水槽を含んだ段数です。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
1段でも2段でも使える大容量タイプ。蒸し容器は連結可能なので、茶わん蒸しなど高さのあるものや、サツマイモやトウモロコシなど長さのある食材にも使えます(最大150mmまで)。蒸し時間は5~55分までの時間を5分刻みで設定、保温時間は5~6時間55分迄の時間を5分刻みで設定可能。「蒸す」と「保温」を簡単切替できるので、温野菜やシュウマイなど一度にたくさん作っても覚めることなく美味しさをキープできます。万が一調理中や保温中に水がなくなっても空焚き防止機能付きで安心。
付属品取扱説明書
質量(kg)約1.85
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)850
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)287×290×350
電源コード(m)約1
1台
¥7,698
税込¥8,468
当日出荷
蒸し上手 ステンレス2段蒸し器は、素材のおいしさを味わえる蒸し料理に最適な蒸し器です。たっぷりサイズの2段蒸し器。蒸し器を外せば大型の鍋にもなります。下鍋だけで茹でたり煮込んだり様々な調理で活躍します。約8合炊きまで可能です。高さ9cmの器が入ります(蒸し器)。
用途調理器具に。
材質ステンレス
質量(kg)1.94
サイズ(cm)26
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約39.5×27.5×23
満水容量(L)約5.5(下鍋)
1個
¥9,198
税込¥10,118
4日以内出荷
蒸し上手 ステンレス2段蒸し器は、素材のおいしさを味わえる蒸し料理に最適な蒸し器です。たっぷりサイズの2段蒸し器。蒸し器を外せば大型の鍋にもなります。下鍋だけで茹でたり煮込んだり様々な調理で活躍します。約1.2升炊きまで可能です。
用途調理器具に。
材質ステンレス
質量(kg)2.4
サイズ(cm)30
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約44×32×22.5
満水容量(L)約7.0(下鍋)
1個
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
家庭で簡単に使える蒸し器です。
お料理の量が多い時は2段で、少ない時は1段でも使って頂けます。
ステンレスでできているのでとても丈夫でお手入れ簡単です。
材質ステンレス
高さ(cm)24
内寸(cm)19×19
1台
¥26,980
税込¥29,678
翌々日出荷
サイズ(cm)36
材質蓋、蒸し段:18-8ステンレス 水槽:SUS444
外寸(mm)(蒸し段一段)360×360×125
1個
¥43,980
税込¥48,378
4日以内出荷
電源:単相100V消費電力:1.5kW温度調節:2段切替式水 量:約11L質 量:12kgプラグ形状:接地2P15Aストレート (最大電流)15A
間口W×奥行D×高さH(mm)390×400×270
TKG品番9-0414-0401
TKG品番(2017)6-0377-1101
1個
¥89,980
税込¥98,978
翌々日出荷
質量(kg)12
電源単相100V
外寸(mm)390×400×H270
消費電力(kW)1.5
槽容量(L)11
材質中段・蓋:18-8ステンレス製
高さ(mm)中段・水槽:125
深さ(mm)(中段)100
材質水槽:18-0ステンレス、中段・蓋:18-8ステンレス製
深さ(mm)125
板厚(mm)1
材質水槽(水量計付):SUS444、中段・蓋:18-8ステンレス製
深さ(mm)145
板厚(mm)1
1
2
次へ
厨房用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。