23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


すくって計れるスプーン型スケール。 「g ⇔ ml」で単位を変えられる単位切替機能付き。 用途に合わせて2種のスプーンを付け替え可能。
用途パン作り、お菓子作り、オリジナルドレッシングづくりに便利!。普段のお料理や、塩分制限のある方におすすめ。子犬・子猫の給餌量などの計測にも便利(一般的なドライフードの場合、スプーン(大)1杯で約20~30gです) 最大計量(g)300 レッド 材質(本体)ABS樹脂、アクリル樹脂、(スプーン)ポリプロピレン 質量(g)58(電池含む) 最小表示0.3~100g/0.1g、100~300g/0.5g 寸法(縦×横×厚さ)(mm)65×221×26(スプーン大装着時) 使用電池リチウム電池CR2032×1個(動作確認用付属) 耐熱温度(℃)(計量スプーン大・小)-21~115 オートパワーオフ約4分 安定所要時間約3秒 計量範囲0.3g~300g TKG品番7-0568-0401 TKG品番(2017)6-0540-1401 ひょう量単位g
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

表面に凸凹を設け、さらに凸凹に微細な起伏 (Wエンボス加工)を設けることでご飯との接着面を少なくし、水分を残留しやすくしている為ご飯がこびりつきません。
材質ポリプロピレン 耐熱温度(℃)120 耐冷温度(℃)-20
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ロジック備前玉
エコ商品
1千年の伝統と技から生まれた魔法の様に不思議な効果を持つ備前玉
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Sは1/8~30mlまで、Lは30~140mlまで、 はかりたい量に目盛りを合わせるだけで、 液体でも粉末状のものでも計れます。大さじ目盛りもついているので、これひとつで ぴったりの量が測れます。
材質PC PP ABS TPE ステンレス 商品タイプバラ
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

美味しさの秘けつシャリ切りのしやすさを極めました。米のプロと開発した、理想のしゃもじ。
材質ポリプロピレン 寸法(mm)67×23×219
1個
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ご飯がくっつきにくい(Wエンボス加工)。ご飯がはっきり見えやすく、使用頻度の多い業務用に適しています。
材質ポリプロピレン 耐熱温度(℃)-20~120
1個
259 税込285
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1本
449 税込494
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

滑りにくいシリコーンの先端。 熱に強いシリコーン素材。 小回りのきく短めサイズ。
材質本体:ナイロン、先端:シリコーンゴム 寸法(mm)6×6×250 質量(g)約13 耐熱温度(℃)200
1本
680 税込748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


1個
999 税込1,099
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

置いたまま少量でも正確に量れます。お菓子作りにも最適。
セット内容4本組/15・5・2.5・1.25mL 各1本 材質本体:18-8ステンレススチール 全長(mm)142 質量(g)91 アズワン品番65-1220-72 TKG品番9-0512-0901 TKG品番(2017)6-0458-1301 商品タイプセット品
1セット(4本)
1,898 税込2,088
当日出荷

ご飯のカロリーが量れる。 オートオフ約65秒機能付。
材質本体・しゃもじトレイ:ABS樹脂 質量(g)188 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×190×30 仕様2.0kg用
1個
2,098 税込2,308
翌々日出荷

フタ付の 本体、水きりかご、計量カップ、しゃもじがセットになったM-クイジーン 電子レンジライスクッカー。計量から食卓に運ぶまで、このセット1つで手軽にできます。しゃもじは調理の時にはフタのロック、持ち運ぶときには取っ手になります。水きりかごは持ち手付きでお米をといだ後の水きりも簡単です。パッケージや取扱説明書に記載されているワット数は参考値です。お持ちの電子レンジに合わせて加熱時間を調節してください。
用途手軽においしくご飯が炊ける電子レンジ調理器。 材質ポリプロピレン 質量(g)535g 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)22×18×14.5
1個
2,998 税込3,298
欠品中

材質本体・フタ・中フタ・スノコ・しゃもじ・計量カップ/ポリプロピレン、止め具/ABS樹脂 幅(cm)19.3 長さ(cm)21 高さ(cm)13
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷

キューブ型炊飯器 YAMAZEN(山善) 動画あり
見た目美しいキューブ型炊飯器
用途炊飯器、低温調理器として。オフィスや休憩室、飲食店、カフェなどに。お店 カフェ バー 飲食店 おしゃれ スタイリッシュ コンパクト
1台
6,898 税込7,588
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

仕様炊き上がり時間:50~60分、12杯 付属品計量カップ、しゃもじ 質量(kg)3.1 電源(V)単相100 外寸(mm)255×355×H210 ガス消費量(kW)炊飯時:600、保温時:19.6 EBM品番1140200
1個
9,898 税込10,888
当日出荷

IHの高火力で一膳(約0.5合)から美味しくふっくら炊き上げます。釜底厚2mm、外面には遠赤コート、内面には遠赤効果の高い備長炭と熱伝導率の高いダイヤモンドをコーティングした備長炭ダイヤモンド釜を採用したコスパに優れたIH3合炊きジャー炊飯器です。
その他炊き上がり時間表示、予約メモリー(2)、着脱丸洗い内ふた&蒸気口 付属品計量カップ、しゃもじ 質量(kg)3.8 タイプIH 消費電力(W)500 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×295×204 モード白米無洗米:本かまど・早炊き・エコ炊飯・おかゆ/炊込み/冷凍ご飯、その他:玄米・麦ごはん 消費電力量(Wh)1回あたりの炊飯時:139.6(エコ炊飯)・147.7(本かまど)、1時間あたりの保温時:14.7(エコ炊飯) 年間消費電力量(kWh/年)57.2 区分:A 最大炊飯量0.54L(3合) 使用釜【外面】遠赤コート【内面】備長炭ダイヤモンドコート【釜厚】底面2mm 保温方式白米24時間(エコ炊飯および白米以外の保温12時間)
1台
14,980 税込16,478
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タイガークラウンPC釜めしチン
白米・炊き込みご飯・赤飯などいろいろなご飯が手軽に楽しめます。
用途電子レンジで手軽に釜めし風ご飯が作れます。 セット内容本体容器/上フタ/中フタ/計量カップ/しゃもじ 材質ポリプロピレン 質量(g)196 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)134×134×135 耐久温度(℃)耐熱120/耐冷-20
1個
1,198 税込1,318
3日以内出荷

マイコン制御で炊きムラや焦げ付きを抑えて、おいしく炊ける。かんたん操作でスムーズなオペレーションもおまかせ。お店のオペレーションに合わせて最適な炊飯工程で炊きあげます。またスイッチ3つのみで操作性もシンプル。オペレーションの円滑化に貢献します。いつものお手入れは3点でOK(内なべ、つゆ受け、内ぶた)。
付属品しゃもじ、計量カップ 質量(kg)8.2 消費電力(W)1385 定格電圧(V)単相100 電力(W)【保温】平均30 電源コード(m)1.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)36×42.6×38.3 高さ(cm)【ふた開き時】72.2 炊飯容量6合-2升(1.08-3.6L)
1台
69,980 税込76,978
5日以内出荷

『厨房機器・キッチン/店舗用品』には他にこんなカテゴリがあります