厨房用品 :「電気 魚焼き機」の検索結果
お魚やお肉をまるごと焼きたいオーバルタイプ
ガラス蓋を使えばヘルシークッキングができます
お手入れ簡単フッ素樹脂加工(ダイヤモンドコート)
IH200V対応
材質(本体)アルミニウム合金、(底面)鉄溶射加工、(蓋)強化ガラス
適合IH200V電磁調理器
質量(g)約1610
表面処理(内面)フッ素樹脂加工<ダイヤモンドコート>、(外面)焼付塗装
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)410×338×98
1個
¥5,298
税込¥5,828
8日以内出荷
直火を使わず、赤熱させた輻射板の熱で焼くので、ムラなくおいしく焼けます。
強火から弱火まで火力調節がOK。食材に合わせた焼き方ができます。
魚介類やお肉、野菜に干物にお餅まで。いろんな材料を炙って楽しめます。
ご家庭の卓上で七輪のような炙り焼き・炉ばた焼きが楽しめます。
材質本体/鋼板(粉体塗装)、焼網/ステンレス、串焼きステー・U字バーナー/スチール(メッキ加工)、しる受けトレー(水皿)/スチール(ホーロー加工)、点火せんつまみ/ABS樹脂
寸法(mm)焼網/約280×180
質量(kg)約2.4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)409×214×134
安全装置圧力感知安全装置、他
使用ガスイワタニカセットガス
点火方式圧電点火方式
発熱量(kW[kcal/h])2.3「2000]
ガス消費量(g/h)約169
着脱方式マグネット方式
連続燃焼時間(分)約90
1台
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
手軽に本格焼肉が楽しめる[七輪」をイメージした卓上調理器。イヤな煙や脂のにおいを発生から抑える構造。余分な脂もカット。わずか0.2秒で発熱。肉をふっくら焼き上げるアラジンならではの技術。手軽に使えるコンパクトサイズ。マグネットプラグ採用。
用途ホットプレート、グリルとして。焼肉 ロースター 省エネ 遠赤グラファイト 卓上 減煙 スモークレス BBQ 海鮮焼き 高火力 コンパクト。
質量(kg)3.2
色グリーン
消費電力(W)750
出力2段階(450/750W)
電源AC100V(50/60Hz)
プレートグリルプレート
安全装置空焼き防止機能、トレイ検知スイッチ
電源コード(m)2.3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)35.5×25.5×12.2
1台
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
焼き魚が電子レンジで簡単にできる!。火を使わないのにこんがり焼き目がついて美味しく調理。電子レンジで簡単、安全に調理。火を使わないので、こどもやご高齢の方にも安心。忙しい方や単身の方も手軽に調理、お弁当のおかず作りにも便利です。仕上げりは、フライパンで調理したように焼き目もしっかり、中はフワッと。ニオイやケムリを抑えて調理できるので焼き魚もお手軽にたのしめます。調理後のお掃除もラクラク!。焦げ付きにくく、洗うのも手間いらず。丸洗い、食洗機もOK!。付属のレシピ集には電子レンジW数ごとの加熱時間変換式が載っていて調理の強い味方。
材質【本体】鉄板アルミメッキ+PTFE樹脂・シリコン、【蓋】鉄板アルミメッキ・シリコン
本体質量(g)約440
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約230×200×85
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約214×150×30
耐熱温度(℃)【シリコン部分】220【底面加熱部分】250
耐冷温度(℃)-50
1個
¥3,998
税込¥4,398
欠品中
お魚やお肉をまるごと焼きたいオーバルタイプ
ガラス蓋を使えばヘルシークッキングができます
お手入れ簡単フッ素樹脂加工(ダイヤモンドコート)
IH200V対応
収納に便利なハンドル着脱式
材質(本体)アルミニウム合金、(底面)鉄溶射加工、(蓋)強化ガラス、(ハンドル)フェノール樹脂
適合IH200V電磁調理器
質量(g)約1610
表面処理(内面)フッ素樹脂加工<ダイヤモンドコート>、(外面)焼付塗装
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)338×243×100
1個
¥6,898
税込¥7,588
6日以内出荷
付属品汁受×1、焼網×1、串受×3
質量(kg)21
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)580×280×258
有効寸法(mm)430×230
ガス赤外線グリラーリンナイペット〈上火式〉焼き物をこんがりと仕上げる、定評のシュバンクバーナーを採用。しかも、セラミック製で信頼性も抜群。シュバンクバーナーから放射される遠赤外線+近赤外線が、内側からじっくり、外側をこんがり焼きあげます。さらに、熱効率が高いセラミック製ですから、焼きムラも少なく、耐久性にも優れています。〈特長〉・上からの赤外線だから、焼けぐあいを見ながらお使いいた だけます。赤外線がすばやく、魚や肉の中まで浸透し、こんがりと程 よく仕上がります。本体はステンレス製で、耐久性にすぐれています。レバーにより鉄灸受けを自由に昇降(最大30cm)でき、 便利です。点火は便利な圧電式です。焼き上がり時間は約5~7分です。庫内寸法:500×200×H205・火力強・弱切替式・付属品:焼網(480×250)1枚、水入れ皿1個・立消え安全装置付型 式 毎時ガス消費量 kW ガス接続(mm) プロパン(kg/h) 都市ガス(kcal/h) プロパン 12A・13ARGP-62SV 5.32(0.38) 5.23(4、500) ゴム管Φ9.5 ゴム管Φ9.5
材質ステンレス
質量(kg)13
寸法(幅W×奥行D)(mm)(焼網)480×250
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)660×282×395
ブルーダイヤモンドコート。
キズや汚れに強い!「優れた耐久性」
金属ヘラも使える強力コーティング。
アルミダイキャスト製で、底面が特厚だから、熱による変形に強い。
全面が均一に加熱されるから、お料理が美味しく仕上がります。
ワイドな幅で、大きな魚がラクラク焼ける。
底面に溝がついてるから脂が落ちる!
オール熱源対応。
材質本体:アルミニウム合金、底部:鉄溶射加工、取手:フェノール樹脂、蓋:強化ガラス製器具(全面物理強化)、その他の材料・金属部:ステンレス鋼、つまみ:フェノール樹脂
質量(g)1593
表面処理内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:焼付け塗装
耐熱温度(℃)150(フェノール樹脂)
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
波形赤外線反射板によりもっと早く、ローコスト調理。
微妙な焼き加減にあわせて簡単に高さ調節可能。
各ヒーターのON/OFF操作が簡単。
加熱部に脂が垂れず、煙を抑えた上火式。
快適・安全な低輻射熱仕様。
付属品汁受1、焼網1、串受ロストル2、波形反射板1
電源コード(m)2 接地3P 20A引掛プラグ付
手元開閉器容量(A)20
定格電源3Φ200V(50/60Hz)
高さ調節棚:ハンドルレバー方式
ル・クルーゼ 鋳物ホーローウェア本体に鋳物を使用し、複数層のホーローを焼き付けたずっしりとした重さ、厚みが、ル・クルーゼのおいしさの秘密。保温性が抜群で、エナメル質のホーローがけだから、煮物、揚げ物、炒め物とどんな料理にも真価を発揮。永く付き合える美しい本物です。熱源は直火可 オーブン可 電気・電磁調理器(IH)可、 ハロゲン可。鋳物ホーローウェアの特徴は熱伝導の優れた鋳物ホーローだから、ムラのない熱まわりで 煮物や揚げ物、炊飯まで、微妙な火加減を要する調理に 最適です。重いフタは蒸気を逃さず、素材本来の旨味と栄養分を引き出 します。保温性に優れているので、料理が冷めにくく、温かい料理 のおいしさを引き立てます。平らで厚い底が料理をきれいに仕上げます。弱火で調理ができ、経済的です。酸に強く、繰り返し使用しても臭いが染み付きません。優れた耐久性は、世代を超えてご愛用いただけます。美しいデザインとカラーはキッチンを明るく演出し、 そのままテーブルウェアとしてもご活用いただけます。フタのツマミは190℃までの耐熱性を持ち、フタ付きのまま オーブンに入れられます。ル・クルーゼ トラディションシリーズ半世紀以上もの、世界中のキッチンで愛されているトラディションシリーズ。ベーシックなデザイン、使いやすさが人気のロングセラー商品です。お魚やアスパラ・とうもろこしなど長い野菜などにも便利なココット・オーバル。楕円形ですが、厚手の鋳物ホーローなので熱まわりも均一です。
厨房用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。