カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 厨房用品
- キッチン・調理用品(78)
- 料理道具(25)
- 厨房機器・設備・調理機械(8)
- 製菓・製パン用品(184)
- 厨房用品
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
絞り込み
厨房用品 :「ATF」の検索結果

味わい食房 チタン太千切りシリシリ
下村工業¥999税込¥1,0991個翌々日出荷素材にチタンを使用、軽くて丈夫、サビずに衛生的。にんじんしりしりが手早くできる。きんぴら料理など野菜のささがきに。金属アレルギーの心配がなく、野菜本来の味が楽しめます材質金属部/チタン 樹脂部/ポリプロピレン(耐熱温度110度)質量(g)65本体寸法(mm)90×14×267対応食洗機:対応○
マトファー 耐熱スケッパー
MATFER BOURGEAT(マトファーブルジャ)(5件のレビュー)¥699税込¥7691個当日出荷材質プラスチック寸法(mm)幅120×95タイプハード耐熱温度(℃)120EBM品番3612600
シロップスプレー
MATFER BOURGEAT(マトファーブルジャ)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷耐熱60℃。シロップ打ちに大変便利です。材質樹脂容量(mL)1000直径×高さ(mm)85×250TKG品番9-0518-1501TKG品番(2017)6-0462-1201
ジャイアントパレット
MATFER BOURGEAT(マトファーブルジャ)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷材質ステンレス幅W×全長(mm)220×245TKG品番9-1012-2001TKG品番(2017)6-0891-2301
ベーカーブレード
MATFER BOURGEAT(マトファーブルジャ)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷材質PC スチール全長(mm)150耐熱温度(℃)120TKG品番9-1129-0201TKG品番(2017)6-1003-0101
糖度計(ボーメ計)
MATFER BOURGEAT(マトファーブルジャ)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷このボーメ計は、シロップの糖度を測るものです。 煮詰めているシロップをシロップカプセルに採り、ボーメ計をそこに浮かせて下さい。 水平な位置からボーメ計の数値を読み取れば簡単に糖度を測ることができます。 シロップカプセルにシロップを取り出すときは沸騰しているシロップをお使い下さい。 また、カプセル上端までシロップを注いで下さい。 砂糖2kgを水1Lに溶かすと、糖度は34度となるが、同量の砂糖を同量の熱湯に溶かしても糖度は32度にしかならないので注意して下さい。全長(mm)135測定範囲(℃)0~50TKG品番9-0630-1301TKG品番(2017)6-0563-1501
ポリエチレン ペストリーバッグ
MATFER BOURGEAT(マトファーブルジャ)¥8,898税込¥9,7881箱(100枚)当日出荷耐熱温度:60℃。中身が一目でわかる透明ポリエチレン製。材質ポリエチレン短辺(mm)300長辺(mm)540TKG品番9-1045-1201TKG品番(2017)6-0921-0901
イモクリ
MATFER BOURGEAT(マトファーブルジャ)¥5,198~税込¥5,718~1個当日出荷から翌々日出荷マトファキッチンコレクション材質:ステンレス製樹脂部:耐熱220℃。洗浄機対応材質ハンドル:樹脂、ステンレス
耐熱スケッパー
MATFER BOURGEAT(マトファーブルジャ)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷洗浄器対応。材質ポリアミドタイプソフト寸法(幅W×奥行D)(mm)120×95耐熱温度(℃)120TKG品番9-1060-0301TKG品番(2017)6-0936-0401
クープナイフ
MATFER BOURGEAT(マトファーブルジャ)¥15,980税込¥17,5781個当日出荷パン生地に線を入れたり穴を明ける道具です。材質スチール全長(mm)120TKG品番9-1129-0301TKG品番(2017)6-1003-0201
トリフスライサー (ステンレス製)
MATFER BOURGEAT(マトファーブルジャ)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷材質ST寸法(横×縦)(mm)185×80TKG品番9-0573-1501TKG品番(2017)6-0513-2001
マトファー サントノーレ 口金
MATFER BOURGEAT(マトファーブルジャ)(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個翌日出荷材質ポリカーボネイト寸法(mm)Φ14×H58EBM品番6684000
ムーラン18-10ステンレス
MATFER BOURGEAT(マトファーブルジャ)¥39,980税込¥43,9781個翌々日出荷1.5・2.5・5mmの替刃3枚付。交換部品替刃1.5mm 替刃2.5mm 替刃4.0mm付属品替刃3枚(1.5・2.5・4mm)材質18-10ST外径×高さH(Φmm×mm)310×130TKG品番9-0441-0601TKG品番(2017)6-0402-0701
マトファー/ブウジャ アルミノンスティック クレープパン
MATFER BOURGEAT(マトファーブルジャ)¥8,398~税込¥9,238~1個翌々日出荷寸法D(mm)205寸法C(mm)20板厚(mm)3
エグゾパン ブリオッシュ・細いウェーブ
MATFER BOURGEAT(マトファーブルジャ)¥579~税込¥637~1個翌々日出荷材質:スチール・フッ素樹脂加工材質スチール/フッ素樹脂品名・タイプ焼き菓子型
ポリカーボネイト口金 モンブラン
MATFER BOURGEAT(マトファーブルジャ)¥2,998税込¥3,2981個翌々日出荷耐熱110℃。洗浄器対応材質ポリカーボネイト穴径(Φmm)1.5穴数7直径×高さ(mm)35×35TKG品番9-1052-0501TKG品番(2017)6-0928-0601
ポリカーボネイト口金 花
MATFER BOURGEAT(マトファーブルジャ)(1件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個翌々日出荷マトファ ペストリーグッズ材質:ポリカーボネイト 耐熱温度:110℃サイズ:Φ35×H47~41mm。洗浄器対応材質ポリカーボネイト直径(Φmm)35
耐熱カラートング
MATFER BOURGEAT(マトファーブルジャ)¥3,500税込¥3,8501個翌々日出荷耐熱温度:220℃材質:耐熱硬化プラスチック。樹脂製でフッ素加工のフライパン等を 傷つけにくくなっています。材質耐熱硬化プラスチック全長(mm)240耐熱温度(℃)220


















































![吸着折り曲げ付キッチンマット 2枚入 サンコー[日用品] 吸着折り曲げ付キッチンマット 2枚入 サンコー[日用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04107359-260908-02.jpg)