カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 厨房機器・キッチン/店舗用品
      • 厨房用品
        • キッチン・調理用品(5)
        • 料理道具(5)
        • 厨房機器・設備・調理機械(1)

厨房用品 :「vision 鍋」の検索結果

11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
VISIONS ソースパン H VISIONSVISIONS ソースパン HVISIONS
6,798税込7,478
1個
当日出荷
直火、電子レンジ、オーブンにマルチに使えます。 フタを開けなくても中が確認できるのでふきこぼれ、空だきを防ぎます。 保温性に優れているので、弱火・予熱でも調理ができ、エネルギーの節約にもなります。 エレガントなデザインは食卓を一層華やかにします。
材質本体:超耐熱ガラス、フタ:耐熱ガラス容量(L)1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×280×135
VISIONS クックポット VISIONSVISIONS クックポットVISIONS(3件のレビュー)
6,598税込7,258
1個
当日出荷から翌々日出荷
直火、電子レンジ、オーブンにマルチに使えます。フタを開けなくても中が確認できるのでふきこぼれ、空だきを防ぎます。保温性に優れているので、弱火・予熱でも調理ができ、エネルギーの節約にもなります。エレガントなデザインは食卓を一層華やかにします。
適合ガス火、電子レンジ、オーブン材質本体:超耐熱ガラス フタ:強化ガラス製器具(全面物理強化)
VISIONS スープポット VISIONSVISIONS スープポットVISIONS
9,198税込10,118
1個
当日出荷
直火、電子レンジ、オーブンにマルチに使えます。フタを開けなくても中が確認できるのでふきこぼれ、空だきを防ぎます。保温性に優れているので、弱火・予熱でも調理ができ、エネルギーの節約にもなります。エレガントなデザインは食卓を一層華やかにします。
材質本体:超耐熱ガラス フタ:強化ガラス製器具(全面物理強化)容量(L)3.5質量(g)2656本体寸法(幅W×全長×高さH)275×315×175
パック&レンジ システムセット IWAKI(AGCテクノグラス)パック&レンジ システムセットIWAKI(AGCテクノグラス)(3件のレビュー)
5,498税込6,048
1セット
当日出荷
保存容器や食器としても活躍するパック&レンジのセット。
材質(フタ)ポリカーボネート仕様電子レンジ可、オーブン可セット内容200mL×4個、500mL×2個、1200mL×1個形状角形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(200mL)93×92×54、(500mL)186×93×55、(1200mL)185×185×55耐熱温度(℃)(フタ)140、(スプーン)120電子レンジ
iwaki ベーシック キャセロール IWAKI(AGCテクノグラス)iwaki ベーシック キャセロールIWAKI(AGCテクノグラス)
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷
パイレックスベーシックシリーズ電子レンジに、オーブンに。いまやキッチンに欠かせない世界の定番、パイレックスRクッキングウェア。耐熱ガラス製(耐熱温度差120℃)表面が滑らかなので、油汚れなども簡単に落ち、食器洗いがラクです。またプラスチックと異なり、酸や塩分に強いガラスが素材なので、残り香もなく衛生的です。
寸法(mm)(内寸)内径×高さ:Φ190×70
リベラリスタクックポット リスリベラリスタクックポットリス(3件のレビュー)
429税込472
1個(440mL)ほか
当日出荷から3日以内出荷
さまざまなキッチンにすっとなじむ、北欧風のスタイリッシュな調味料入れ。 塩や砂糖など調味料の見分けも一目でできます。 収納できる計量スプーン さとう・しお・小麦粉等の調味料表示シールが付属しています。
ロック&ロック 電子レンジ&オーブンにも使える耐熱ガラス調理鍋 ベストコロック&ロック 電子レンジ&オーブンにも使える耐熱ガラス調理鍋ベストコ
929税込1,022
1個
10日以内出荷
電子レンジにもオーブンにも使える耐熱ガラス調理鍋 フタ・ザル・シリコーンハンドルを外せばオーブン調理可能 フタ・ザルを使用したまま電子レンジ調理OK 電子レンジで蒸し料理も作れます フタは蒸気穴付き 着脱可能なシリコーンカバー付 直火使用不可
材質本体/耐熱ガラス、フタ・ザル/ポリプロピレン、ハンドル/シリコーンゴムRoHS指令(10物質対応)対応
家庭用・車載用 2電源対応 25L ポータブル冷温庫 (保冷・保温) ペルチェ式 ノンフロン ベルソス家庭用・車載用 2電源対応 25L ポータブル冷温庫 (保冷・保温) ペルチェ式 ノンフロンベルソス(4件のレビュー)
18,980税込20,878
1台
当日出荷
『保冷』と『保温』の2つの機能を搭載した冷温庫。夏は『保冷』、冬は『保温』と使い分けることができます。持ち運びができるのに25Lの大容量サイズ。DC12Vにも対応しているのでご家庭だけでなく車載用としてもご利用いただけます。アウトドアや行楽でも大活躍。 フロンガスを使用しない環境に配慮したペルチェ式。安心・安全の日本規格のペルチェ素子半導体を搭載。設定温度は5度~60度で1度単位の設定が可能です。(温度はあくまで目安です。使用環境により異なります。推奨環境温度:20~25度)温度表示はわかりやすい液晶表示。 便利家電としてオフィス、寝室、子供部屋に置けば『ちょっと飲み物を』とわざわざ給湯室やキッチンまで行かなくてもすみます。 上部には持ち運びに便利なハンドルが付いてるのでお掃除の時、お部屋や車への移動などもラクラク。 庫内収納量の目安(容器の形状により異なります)。500mlペットボトルなら20本。2Lペットボトルなら4本。
用途夏は保冷、冬は保温。ACとDC12Vの2電源対応の冷温庫。本体上部に取っ手が付いているので持ち運びもラクラク。オフィス、ご家庭、車などにあると便利です。セット内容本体、AC電源コード、DC電源コード、取扱説明書(保証書)質量(kg)7.5容量(L)約25電源(V)AC100(50/60Hz)、DC12消費電力(W)(AC)保冷:60、保温:57、(DC)保冷:49、保温:43コード長さ(m)(AC)約1.4、(DC)約1.9冷却方式ペルチェ式温度調節範囲(℃)5~60(温度はあくまで目安です。使用環境により異なります)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約345×430×485運転音(dB)保冷:最大46.5、保温:最大48.0庫内寸法(mm)約W270×D235×H360(奥の方は左記サイズより約1cm小さくなります)
ガラスのレンジおかず鍋 HARIOガラスのレンジおかず鍋HARIO
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷
野菜やお肉を入れて電子レンジで加熱するだけで、簡単ひとり鍋の完成です。鍋料理や定番おかずが作れるレシピ付きです。実用容量450ml。電子レンジ・食洗機使用可。
材質本体/耐熱ガラス、フタ・取っ手/ポリプロピレン寸法(mm)195×163×95容量(mL)450質量(g)277
VISIONS GOLD Coating IH対応ソースパン VISIONSVISIONS GOLD Coating IH対応ソースパンVISIONS
3,398税込3,738
1枚
翌々日出荷
質セラミック配合により高い耐久性。手にやさしいソフトハンドル。金属ヘラ使用可能。ガス火、IHどちらもOK
材質本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼(クロム16%)、取手:フェノール、ガラス蓋:強化ガラス製器具(全面物理強化)縁部:シリコーンゴム、つまみ:フェノール樹脂表面処理内面:フッ素樹脂塗膜加工、外面:焼付け塗装
VISIONS GOLD Coating IH対応卓上鍋 VISIONSVISIONS GOLD Coating IH対応卓上鍋VISIONS
5,898税込6,488
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
硬質セラミック配合により高い耐久性を実現。金属ヘラ試験100万回クリア。金属ヘラ使用可能。温度
材質表面加工:内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:焼付け塗装、本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼(クロム16%)、蓋:強化ガラス製器具(全面物理強化)、縁部:シリコーンゴム、つまみ:フェノール樹脂

厨房機器・キッチン/店舗用品』には他にこんなカテゴリがあります

on on スイッチ特集
おすすめ人気ランキング
厨房用品