曜日別特売

戸棚下ラップホルダー タワー 3段 ブラック

戸棚下ラップホルダー タワー 3段 ブラック - 山崎実業戸棚下ラップホルダー タワー 3段 ブラック - 山崎実業戸棚下ラップホルダー タワー 3段 ブラック - 山崎実業戸棚下ラップホルダー タワー 3段 ブラック - 山崎実業

戸棚下に簡単設置できるラップホルダー3段
吊り下げ戸棚に差し込むだけで設置できる、スチール製のラップホルダー3段です。置き場所に困るラップやアルミホイルなどを浮かせて収納し、戸棚下のスペースを有効活用できます。

材質
本体:スチール(粉体塗装)、緩衝材:シリコーンゴム
色
ブラック
質量(g)
945
備考
取り付け可能な吊り戸棚 棚板の厚さ:1.4~2cm 棚板の幅:5.8cm以上 棚板の奥行き:21cm以上 扉と棚板との隙間:3mm以上 ※設置場所のサイズや厚さ・形状・材質によっては取り付けできない場合があります。※ガラス戸へのご使用はお避けください。
耐荷重(kg)
1.5(1段あたり:500g)(静止荷重)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
5.8×20.5×21.6
内寸(cm)
収納部1段あたり:W5.4×D20×H7.3(上段)・H5.7(中・下段)
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7788122510506
オープン
¥2,400
¥2,640(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする