マグネットラップケース タワー スライドカッター付き ホワイト
スライドカッター付きラップケース
詰め替え用など市販のラップをセットして使える、スライドカッター付きラップケースです。ラップケースの芯にラップを通してケースの溝に差し込めばセット完了!ラップの幅に合わせて芯を調節できるので、幅31cm以内のさまざまなサイズのラップに対応しています。カッターの刃が内側にあるので安全にカットができて、左右どちらからでも簡単に切れるので、毎日の家事に便利です。本体底面にはシリコーン製の滑り止めがついており、両手で広げてラップを引き出してもグラつかずスムーズに作業できます。マグネット付きのケースなので、冷蔵庫やキッチンパネルなどに貼り付けてすっきり設置でき、ラップだけでなくアルミホイルにもお使いいただけます。
- 材質
- 本体:ABS樹脂、レール部:塩化ビニル樹脂、スライダー部:ポリアセタール、刃:ステンレス鋼、マグネット、滑り止め:シリコーンゴム
- 色
- ホワイト
- 質量(g)
- 435
- 備考
- マグネットで設置可能な面 マグネットがつく凹凸のない平らな面・スチール面
- 適合サイズ
- 幅31cm以内(紙管含む) ロールの直径4.7cm以内(50m・100m巻等)・紙管の内径2.5cm以上のラップ・アルミホイル ※ラップ・アルミホイルの種類やサイズ・厚さによっては取り付けできない場合があります。
- 耐熱温度(℃)
- 60
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
- 35.2×5.9×7
- 耐荷重(g)
- 500(静止荷重)
- 内容量
- 1個
キッチンラック・キッチン小物収納 の新着商品
カテゴリ
























