曜日別特売

戸棚下ラップホルダー タワー ブラック

戸棚下ラップホルダー タワー  ブラック - 山崎実業戸棚下ラップホルダー タワー  ブラック - 山崎実業戸棚下ラップホルダー タワー  ブラック - 山崎実業戸棚下ラップホルダー タワー  ブラック - 山崎実業

戸棚下に簡単設置できるラップホルダー
吊り下げ戸棚に差し込むだけで設置できる、スチール製のラップホルダーです。置き場所に困るラップを浮かせて収納し、戸棚下のスペースを有効活用できます。

材質
本体:スチール(粉体塗装)、緩衝材:シリコーンゴム
色
ブラック
質量(g)
530
備考
取り付け可能な吊り戸棚 棚板の厚さ:1.4~2cm 棚板の幅:5.8cm以上 棚板の奥行き:21cm以上 扉と棚板との隙間:3mm以上 ※設置場所のサイズや厚さ・形状・材質によっては取り付けできない場合があります。※ガラス戸へのご使用はお避けください。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
5.8×20.5×10.1
耐荷重(g)
500(静止荷重)
内寸(cm)
収納部:W5.4×D20×H7.3
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7788125010508
オープン
¥1,500
¥1,650(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする