戸棚下ラップホルダー タワー 3段 ホワイト
戸棚下に簡単設置できるラップホルダー3段
吊り下げ戸棚に差し込むだけで設置できる、スチール製のラップホルダー3段です。置き場所に困るラップやアルミホイルなどを浮かせて収納し、戸棚下のスペースを有効活用できます。
- 材質
- 本体:スチール(粉体塗装)、緩衝材:シリコーンゴム
- 色
- ホワイト
- 質量(g)
- 945
- 備考
- 取り付け可能な吊り戸棚 棚板の厚さ:1.4~2cm 棚板の幅:5.8cm以上 棚板の奥行き:21cm以上 扉と棚板との隙間:3mm以上 ※設置場所のサイズや厚さ・形状・材質によっては取り付けできない場合があります。※ガラス戸へのご使用はお避けください。
- 耐荷重(kg)
- 1.5(1段あたり:500g)(静止荷重)
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
- 5.8×20.5×21.6
- 内寸(cm)
- 収納部1段あたり:W5.4×D20×H7.3(上段)・H5.7(中・下段)
- 内容量
- 1個
キッチン・調理用品 の新着商品
カテゴリ























