マグネットラップケース タワー スライドカッター付き ブラック

マグネットラップケース タワー スライドカッター付き ブラック - 山崎実業マグネットラップケース タワー スライドカッター付き ブラック - 山崎実業マグネットラップケース タワー スライドカッター付き ブラック - 山崎実業マグネットラップケース タワー スライドカッター付き ブラック - 山崎実業マグネットラップケース タワー スライドカッター付き ブラック - 山崎実業

スライドカッター付きラップケース
詰め替え用など市販のラップをセットして使える、スライドカッター付きラップケースです。ラップケースの芯にラップを通してケースの溝に差し込めばセット完了!ラップの幅に合わせて芯を調節できるので、幅31cm以内のさまざまなサイズのラップに対応しています。カッターの刃が内側にあるので安全にカットができて、左右どちらからでも簡単に切れるので、毎日の家事に便利です。本体底面にはシリコーン製の滑り止めがついており、両手で広げてラップを引き出してもグラつかずスムーズに作業できます。マグネット付きのケースなので、冷蔵庫やキッチンパネルなどに貼り付けてすっきり設置でき、ラップだけでなくアルミホイルにもお使いいただけます。

材質
本体:ABS樹脂、レール部:塩化ビニル樹脂、スライダー部:ポリアセタール、刃:ステンレス鋼、マグネット、滑り止め:シリコーンゴム
色
ブラック
質量(g)
435
備考
マグネットで設置可能な面 マグネットがつく凹凸のない平らな面・スチール面
適合サイズ
幅31cm以内(紙管含む) ロールの直径4.7cm以内(50m・100m巻等)・紙管の内径2.5cm以上のラップ・アルミホイル ※ラップ・アルミホイルの種類やサイズ・厚さによっては取り付けできない場合があります。
耐熱温度(℃)
60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
35.2×5.9×7
耐荷重(g)
500(静止荷重)
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7788114610659
オープン
¥2,300
¥2,530(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする