絞り込み
内径(Φmm)
  • 35(5)
  • 40(12)
  • 50(4)
  • 55(5)
外径(Φmm)
  • 80
  • 19(20)
  • 22(19)
  • 24(33)
  • 26(28)
  • 28(32)
  • 30(33)
  • 32(47)
  • 35(44)
  • 37(39)
  • 42(52)
  • 47(58)
  • 52(34)
  • 55(22)
  • 62(46)
  • 68(18)
  • 72(22)
  • 90(20)
  • 100(21)
  • 110(21)
幅(mm)
  • 13(5)
  • 16(3)
  • 18(11)
  • 21(4)
シールド形状
シールド形状
両ゴムシール形(10)
シールド形状
両シールド形(2)
シールド形状
片ゴムシール形(1)
シールド形状
片シールド形(3)
シールド形状
開放形(5)
番台
  • 6200(2)
外輪タイプ
  • フラット(17)
フラット
軌道輪形状
軌道輪形状
深溝玉軸受(17)
深溝玉軸受
JIS等級
  • 等級0(20)
等級0
軌道輪列数
  • 単列(17)
単列
質量(g)
  • 184(1)
  • 254(1)
  • 345(1)
  • 364(1)
  • 446(1)
184・254・345・364・446
面取寸法r(mm)
  • 1(6)
  • 1.1(8)
  • 1.5(3)
1・1.1・1.5
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • SMT(南海精工所)(20)
  • EZO(北日本精機)(2)
モノタロウ・SMT(南海精工所)・EZO(北日本精機)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(20)
RoHS10物質対応
商品レビュー
  • 以上(13)
  • 以上(13)
  • 以上(13)
  • 以上(13)
価格
  • 1,500-10,000円(12)
  • 10,000-50,000円(12)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

ラジアル玉軸受 :「SUS440」の検索結果

関連キーワード
  • sus440c
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレスボールベアリング 6200番台 ZZ モノタロウステンレスボールベアリング 6200番台 ZZモノタロウ(26件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
耐水性、耐食性に優れており、水に触れる可能性がある場所や、高湿度で錆が発生しやすい場所での使用に適しています。耐熱性にも優れており、150℃まで使用できます。
材質(本体)(外輪・内輪)マルテンサイト系ステンレス鋼SUS440C相当、(保持器・シールド)オーステナイト系ステンレス鋼SUS304又はSUS316(L)相当シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質マルテンサイト系ステンレス鋼SUS440C相当
ステンレスボールベアリング 6200番台 両シール SMT(南海精工所)ステンレスボールベアリング 6200番台 両シールSMT(南海精工所)(4件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷から8日以内出荷
軸受鋼より錆・腐食に強い。 薬品に対して耐食性に優れている。 高温まで安心して用いられる。
用途食品機械・洗浄装置・水環境搬送装置・その他高温多湿環境で使用される装置材質(本体)SUS440C材質(シール)ニトリルゴムRoHS指令(10物質対応)対応JIS等級0潤滑剤耐熱性グリースシールド形状両シール荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質SUS440C
ステンレスボールベアリング 6000番台 ZZ SMT(南海精工所)ステンレスボールベアリング 6000番台 ZZSMT(南海精工所)(2件のレビュー)
8,998税込9,898
1個
当日出荷から6日以内出荷
軸受鋼より錆・腐食に強い。 薬品に対して耐食性に優れている。 高温まで安心して用いられる。
用途食品機械・洗浄装置・水環境搬送装置・その他高温多湿環境で使用される装置材質(本体)SUS440CRoHS指令(10物質対応)対応JIS等級0潤滑剤耐熱性グリースシールド形状両シールド荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質SUS440C
ステンレスボールベアリング 6200番台 ZZ SMT(南海精工所)ステンレスボールベアリング 6200番台 ZZSMT(南海精工所)(3件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質(本体)SUS440CRoHS指令(10物質対応)対応JIS等級0潤滑剤耐熱性グリースシールド形状両シールド荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質SUS440C
ステンレスボールベアリング 6900番台 両シール SMT(南海精工所)ステンレスボールベアリング 6900番台 両シールSMT(南海精工所)(1件のレビュー)
24,980税込27,478
1個
当日出荷から6日以内出荷
軸受鋼より錆・腐食に強い。 薬品に対して耐食性に優れている。 高温まで安心して用いられる。
用途食品機械・洗浄装置・水環境搬送装置・その他高温多湿環境で使用される装置
SSシリーズ SUS440Cステンレスベアリング SMT(南海精工所)SSシリーズ SUS440CステンレスベアリングSMT(南海精工所)(1件のレビュー)
3,698税込4,068特価
1個
当日出荷から17日以内出荷
仕様片シール材質(本体)SUS440C材質(シール)ニトリルゴム止め輪止め輪無しRoHS指令(10物質対応)対応JIS等級0潤滑剤耐熱性グリース荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質SUS440C
ステンレスボールベアリング 6300番台 ZZ SMT(南海精工所)ステンレスボールベアリング 6300番台 ZZSMT(南海精工所)(1件のレビュー)
21,980税込24,178特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
軸受鋼より錆・腐食に強い。 薬品に対して耐食性に優れている。 高温まで安心して用いられる。
用途食品機械・洗浄装置・水環境搬送装置・その他高温多湿環境で使用される装置RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスボールベアリング 6900番台 ZZ SMT(南海精工所)ステンレスボールベアリング 6900番台 ZZSMT(南海精工所)(1件のレビュー)
23,980税込26,378
1個
当日出荷から13日以内出荷
軸受鋼より錆・腐食に強い。 薬品に対して耐食性に優れている。 高温まで安心して用いられる。
用途食品機械・洗浄装置・水環境搬送装置・その他高温多湿環境で使用される装置RoHS指令(10物質対応)対応シールド形状両シールド外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列
ステンレスボールベアリング 6300番台 両シール SMT(南海精工所)ステンレスボールベアリング 6300番台 両シールSMT(南海精工所)(1件のレビュー)
23,980税込26,378
1個
当日出荷から6日以内出荷
軸受鋼より錆・腐食に強い。 薬品に対して耐食性に優れている。 高温まで安心して用いられる。
用途食品機械・洗浄装置・水環境搬送装置・その他高温多湿環境で使用される装置
ステンレスボールベアリング 6200番台 片シールド Z SMT(南海精工所)ステンレスボールベアリング 6200番台 片シールド ZSMT(南海精工所)
3,898税込4,288
1個
当日出荷から6日以内出荷
軸受鋼より錆・腐食に強い。 薬品に対して耐食性に優れている。 高温まで安心して用いられる。
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスボールベアリング 6000番台 片シール RS SMT(南海精工所)ステンレスボールベアリング 6000番台 片シール RSSMT(南海精工所)
9,598税込10,558特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
軸受鋼より錆・腐食に強い。 薬品に対して耐食性に優れている。 高温まで安心して用いられる。
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスボールベアリング 6200番台 オープン SMT(南海精工所)ステンレスボールベアリング 6200番台 オープンSMT(南海精工所)(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷から6日以内出荷
軸受鋼より錆・腐食に強い。 薬品に対して耐食性に優れている。 高温まで安心して用いられる。
用途食品機械・洗浄装置・水環境搬送装置・その他高温多湿環境で使用される装置材質(本体)SUS440CRoHS指令(10物質対応)対応JIS等級0潤滑剤耐熱性グリースシールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質SUS440C
ステンレスボールベアリング 6200番台 両シールド形 EZO(北日本精機)ステンレスボールベアリング 6200番台 両シールド形EZO(北日本精機)
3,898税込4,288特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
ベアリング番台6200
ステンレスボールベアリング 6200番台 片シール RS SMT(南海精工所)ステンレスボールベアリング 6200番台 片シール RSSMT(南海精工所)(1件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷から13日以内出荷
軸受鋼より錆・腐食に強い。 薬品に対して耐食性に優れている。 高温まで安心して用いられる。
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスボールベアリング 6000番台 オープン SMT(南海精工所)ステンレスボールベアリング 6000番台 オープンSMT(南海精工所)
7,998税込8,798
1個
当日出荷から6日以内出荷
軸受鋼より錆・腐食に強い。 薬品に対して耐食性に優れている。 高温まで安心して用いられる。
用途食品機械・洗浄装置・水環境搬送装置・その他高温多湿環境で使用される装置材質(本体)SUS440CRoHS指令(10物質対応)対応JIS等級0潤滑剤耐熱性グリースシールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質SUS440C
ステンレスボールベアリング 6200番台 接触両シール形 EZO(北日本精機)ステンレスボールベアリング 6200番台 接触両シール形EZO(北日本精機)(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から4日以内出荷
シールド形状両シール形軌道輪形状深溝玉軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列材質(本体)SUS440CJIS等級0シール・シールド両側接触ゴムシール付(NBR+SPCC)荷重方向ラジアル転動体材質SUS440Cベアリング番台6200
ステンレスボールベアリング 6900番台 片シールド Z SMT(南海精工所)ステンレスボールベアリング 6900番台 片シールド ZSMT(南海精工所)
21,980税込24,178特価
1個
当日出荷から12日以内出荷
軸受鋼より錆・腐食に強い。 薬品に対して耐食性に優れている。 高温まで安心して用いられる。
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスボールベアリング 6300番台 オープン SMT(南海精工所)ステンレスボールベアリング 6300番台 オープンSMT(南海精工所)
19,980税込21,978
1個
当日出荷から20日以内出荷
軸受鋼より錆・腐食に強い。 薬品に対して耐食性に優れている。 高温まで安心して用いられる。
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスボールベアリング 6900番台 オープン SMT(南海精工所)ステンレスボールベアリング 6900番台 オープンSMT(南海精工所)(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷から11日以内出荷
軸受鋼より錆・腐食に強い。 薬品に対して耐食性に優れている。 高温まで安心して用いられる。
用途食品機械・洗浄装置・水環境搬送装置・その他高温多湿環境で使用される装置RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスボールベアリング 6300番台 片シールド Z SMT(南海精工所)ステンレスボールベアリング 6300番台 片シールド ZSMT(南海精工所)
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
軸受鋼より錆・腐食に強い。 薬品に対して耐食性に優れている。 高温まで安心して用いられる。
RoHS指令(10物質対応)対応
SUS304ステンレスベアリング SMT(南海精工所)SUS304ステンレスベアリングSMT(南海精工所)
24,980税込27,478
1個
6日以内出荷
耐食・耐熱鋼・非磁性材として広く使われているSUS304ステンレス鋼を使用しております。 従来のSUS440Cステンレスベアリングでは対応が困難な腐食環境に適しています。
内径d(Φmm)40外径D(Φmm)80幅B(mm)18シールド形状両シール面取寸法r(mm)1.1外径公差(mm)-0.040~0幅公差(mm)-0.120~0許容回転速度(min-1)530RoHS指令(10物質対応)対応内径公差(mm)0~0.050許容ラジアル荷重(N)1450
SUS304ステンレスベアリング SMT(南海精工所)SUS304ステンレスベアリングSMT(南海精工所)
22,980税込25,278
1個
6日以内出荷
耐食・耐熱鋼・非磁性材として広く使われているSUS304ステンレス鋼を使用しております。 従来のSUS440Cステンレスベアリングでは対応が困難な腐食環境に適しています。
内径d(Φmm)40外径D(Φmm)80幅B(mm)18シールド形状開放形面取寸法r(mm)1.1外径公差(mm)-0.040~0幅公差(mm)-0.120~0許容回転速度(min-1)530RoHS指令(10物質対応)対応内径公差(mm)0~0.050許容ラジアル荷重(N)1450
SUS304ステンレスベアリング SMT(南海精工所)SUS304ステンレスベアリングSMT(南海精工所)
24,980税込27,478
1個
6日以内出荷
耐食・耐熱鋼・非磁性材として広く使われているSUS304ステンレス鋼を使用しております。 従来のSUS440Cステンレスベアリングでは対応が困難な腐食環境に適しています。
内径d(Φmm)40外径D(Φmm)80幅B(mm)18シールド形状両シールド面取寸法r(mm)1.1外径公差(mm)-0.040~0幅公差(mm)-0.120~0許容回転速度(min-1)530RoHS指令(10物質対応)対応内径公差(mm)0~0.050許容ラジアル荷重(N)1450
ラジアル玉軸受