絞り込み
内径(Φmm)
  • 20(1)
  • 30(1)
  • 40(5)
  • 65(1)
外径(Φmm)
  • 47(1)
  • 85(1)
  • 90(5)
  • 120(1)
幅(mm)
  • 23
  • 4(14)
  • 5(21)
  • 6(15)
  • 7(20)
  • 8(22)
  • 9(38)
  • 10(30)
  • 11(25)
  • 12(38)
  • 13(26)
  • 14(32)
  • 15(41)
  • 16(26)
  • 17(19)
  • 18(18)
  • 19(16)
  • 20(13)
  • 21(10)
  • 25(9)
シールド形状
シールド形状
両ゴムシール形(4)
シールド形状
開放形(1)
軌道輪形状
軌道輪形状
深溝玉軸受(2)
外輪タイプ
  • フラット(1)
フラット
軌道輪列数
  • 単列(1)
単列
JIS等級
  • 等級0(3)
等級0
ブランド
  • SMT(南海精工所)(4)
  • 椿本チエイン(3)
  • NSK(日本精工)(1)
  • LAMP(スガツネ工業)(1)
  • SWC(1)
  • KMT(1)
SMT(南海精工所)・椿本チエイン・NSK(日本精工)・LAMP(スガツネ工業)・SWC・KMT
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内径(Φmm)から絞り込む
20(1)
30(1)
40(5)
65(1)
止めねじ付きステンレスベアリング SSXCシリーズ SMT(南海精工所)止めねじ付きステンレスベアリング SSXCシリーズSMT(南海精工所)(1件のレビュー)
5,298税込5,828特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
優れた耐食性。 組み付け作業性の向上。 止めねじによる締結のためのシャフトと内径はルーズフィットが可能。 止めねじによる確実な取付けにより、シャフトと内径のクリープを防止。 クリープによる摩耗粉の発生を解消。クリーンルーム等の発塵をきらう環境に最適。 ベアリングの固定や位置決め用のセットカラーが不要。
ベアリング スペーシア NSK(日本精工)ベアリング スペーシアNSK(日本精工)
4,298税込4,728
1個
当日出荷から9日以内出荷
SUS止めねじ付きベアリング KMTSUS止めねじ付きベアリングKMT
2,498税込2,748
1個
翌日出荷から3日以内出荷
セットカラー・止めねじ一体型ベアリング
RoHS指令(10物質対応)対応
耐水性・食品機械用グリース封入ベアリング SMT(南海精工所)耐水性・食品機械用グリース封入ベアリングSMT(南海精工所)
58,980税込64,878
1個
11日以内出荷から16日以内出荷
【水周りのベアリングでこんな症状が出ていませんか?】すぐに回らなくなるグリースが流出する内部から茶色の液体が出てくる交換頻度が早いこのようなお悩みに、耐水性グリースを封入したベアリングで長寿命化。
材質【シールド】SUS304【ボール】SUS440C【保持器】SUS304【内輪・外輪】SUS440C【止め輪】SUS304シールニトリルゴム精度JIS0級RoHS指令(10物質対応)対応関連資料耐水性グリース_リーフレット(2.54MB) 食品機械用グリース_リーフレット(0.63MB)潤滑剤耐熱グリース
グリースレスベアリング SMT(南海精工所)グリースレスベアリングSMT(南海精工所)
78,980税込86,878
1個
当日出荷から27日以内出荷
保持器に特殊コーティングを施すことにより、グリースを使用できない環境でも潤滑剤無しで使用が可能です。 極めて低トルクによる円滑な回転を得ることができます。(シールタイプを除く)
RoHS指令(10物質対応)対応
アタッチ付ベアリングローラ(Rローラ) 椿本チエインアタッチ付ベアリングローラ(Rローラ)椿本チエイン
3,598税込3,958
1個
6日以内出荷から41日以内出荷
形状ABRローラ形式Rローラ
グリースレスSUSベアリング SMT(南海精工所)グリースレスSUSベアリングSMT(南海精工所)
69,980税込76,978
1個
当日出荷から16日以内出荷
グリースが使用出来ない高温や真空環境に適しています。 低トルクによる円滑な回転を得ることができます。(シールタイプを除く) グリース不使用のベアリングです。保持器に特殊コーティングを施すことにより、グリースを使用できない環境でも使用が可能です。
材質(内外輪 )SUS440C/(保持器 )SUS304 + 特殊コーティング/(ボール) SUS440C/(シールド) SUS304/(シール) ニトリルゴム
高耐久ウレタンベアリング Powermax(パワーマックス) LAMP(スガツネ工業)高耐久ウレタンベアリング Powermax(パワーマックス)LAMP(スガツネ工業)
19,980税込21,978
1個
当日出荷から5日以内出荷
亀裂・剥離に強い、高耐久性と耐磨耗性を兼ね備えたウレタンベアリングです。ベアリングに直接ウレタンを巻いているため、駆動音の発生が少ないです。帯電防止機能付(電気抵抗率10(6)~10(9) Ω・cm)のため、静電気の発生を抑え粉塵の付着を防ぎます。特殊な配合のポリウレタンであるため、加水分解しづらいです。
用途各種ガイドローラー、自動倉庫、搬送装置、立体駐車場、フォークリフト、工作機械等材質(車輪)ポリウレタン(PUR)取付穴内軸穴RoHS指令(10物質対応)対応外輪外周フラットタイプ材質(外輪)ウレタン
耐熱ベアリング 6300番台 オープンタイプ SWC耐熱ベアリング 6300番台 オープンタイプSWC
20,764税込22,840
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
耐熱仕様の深溝玉軸受オープンタイプ。 内輪・外輪とも軌道面は円弧状の深い溝を持ち、ラジアルとアキシアルの両方向の荷重やそれらを組み合わせた合成荷重を受けることができます。 高温環境で低速回転用に設計された耐熱ベアリングはリン酸塩皮膜処理を施し、温度変化にともなう素材の膨張を許容するため、ラジアル隙間を増大し、耐熱用の特殊潤滑剤が使用されています。
材質(内外輪)リン酸塩皮膜処理耐熱特殊鋼、(保持器)リン酸塩皮膜処理リベット固定スチールリボンタイプ、(硬球)リン酸塩皮膜処理特殊硬球精度(軸受)JIS等級O級 深溝玉軸受相当RoHS指令(10物質対応)対応
アタッチ付ベアリングローラ(ウレタンライニング) 椿本チエインアタッチ付ベアリングローラ(ウレタンライニング)椿本チエイン
11,980税込13,178
1個
8日以内出荷
形状ABURローラ形式ウレタンライニングRローラ
アタッチ付ベアリングローラ(Fローラ) 椿本チエインアタッチ付ベアリングローラ(Fローラ)椿本チエイン
3,798税込4,178
1個
8日以内出荷から31日以内出荷
形状ABFローラ形式Fローラ
特殊