絞り込み
ブランド
  • NTN(エヌティーエヌ)(3)
内径(Φmm)
  • 40(1)
  • 50(1)
  • 200(1)
  • 240(1)
外径(Φmm)
  • 55(1)
  • 60(1)
  • 225(1)
  • 265(1)
幅(mm)
  • 80
  • 4(14)
  • 5(20)
  • 6(13)
  • 7(19)
  • 8(21)
  • 9(37)
  • 10(29)
  • 11(24)
  • 12(37)
  • 13(25)
  • 14(31)
  • 15(41)
  • 16(25)
  • 17(18)
  • 18(17)
  • 19(15)
  • 20(12)
  • 21(9)
  • 23(10)
  • 30(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
精密樹脂MLEベアリング MLE形 NTN(エヌティーエヌ)精密樹脂MLEベアリング MLE形NTN(エヌティーエヌ)(25件のレビュー)
1,098税込1,208特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
高荷重(137MPa)で使用できる無給油すべり軸受です。広い温度範囲(-200℃~+260℃)に使用できます。板厚が薄いため(1.0~2.5mm)コンパクトな設計ができます。摩擦係数が小さい。(μ=0.04~0.20)耐摩耗性に優れ長時間の運転ができます。バックメタルの鋼板に青銅粉末を焼結した多孔質焼層に特殊充填剤入りの四ふっ化エチレン樹脂を含浸させた三層構造のため耐荷重性が強く、放熱性が良く、無給油で使用できます。バックメタルの鋼板には、すずメッキを施し耐蝕性を向上させています。許容面圧: 極低速 137MPa{1400kgf/cm2} 一般 49MPa {500kgf/cm2} 許容すべり速度:100m/min 許容PV値:98MPa・m/min{1000kgf/cm2・m/min} 使用温度範囲:-200℃~+260℃PV値は面圧Pとすべり速度Vとの積で表され、一般的に運転可能なPV値を許容PV値と言います。
使用温度範囲(℃)-200~+260許容面圧(MPa)極低速 137{1400kgf/cm 2} 一般 49 {500kgf/cm 2}許容すべり速度(m/min)100許容PV値(MPa・m/min)98{1000kgf/cm 2・m/min}荷重方向ラジアル
内輪 IR形 NTN(エヌティーエヌ)内輪 IR形NTN(エヌティーエヌ)
21,980税込24,178
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
リニアボールベアリング KD形 NTN(エヌティーエヌ)リニアボールベアリング KD形NTN(エヌティーエヌ)
7,298税込8,028
1個
4日以内出荷
特殊