絞り込み
内径(Φmm)
- 10(4)
- 12(5)
- 15(4)
- 20(4)
- 25(6)
- 30(6)
- 35(6)
- 40(6)
- 45(6)
- 50(6)
- 55(6)
- 60(6)
- 65(6)
- 70(6)
- 75(6)
- 80(6)
- 85(5)
- 90(5)
- 100(3)
- 110(3)
- 内径(Φmm)をもっと見る
外径(Φmm)
- 26(5)
- 28(5)
- 35(5)
- 47(4)
- 52(5)
- 60(6)
- 68(4)
- 70(4)
- 78(6)
- 85(4)
- 90(6)
- 95(6)
- 100(6)
- 105(5)
- 110(7)
- 115(3)
- 120(5)
- 135(6)
- 145(4)
- 170(4)
- 外径(Φmm)をもっと見る
幅(mm)
- 11(2)
- 12(4)
- 13(2)
- 14(3)
- 16(3)
- 18(4)
- 19(2)
- 20(2)
- 22(3)
- 24(2)
- 25(3)
- 26(2)
- 28(3)
- 31(2)
- 35(2)
- 36(2)
- 39(2)
- 50(2)
- 51(2)
- 56(2)
- 幅(mm)をもっと見る
軌道輪形状

スラスト玉軸受(6)
軌道輪列数
- 単列(5)
外輪タイプ
- フラット(5)
フラット
シールド形状

開放形(5)
開放形
JIS等級
- 等級0(5)
- 等級5(3)
等級0・等級5
ブランド
- NTN(エヌティーエヌ)
- モノタロウ(2)
- IKO(日本トムソン)(4)
- INA(3)
- JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(6)
- NACHI(不二越)(11)
- NMB(ミネベア)(2)
- NSK(日本精工)(286)
- NSKマイクロプレシジョン(ISC)(1)
- テラウチ(寺内製作所)(3)
- 小西製作所(MRK)(1)

単式スラスト玉軸受51100番台
NTN(エヌティーエヌ)(34件のレビュー)¥789~税込¥868~1個当日出荷から6日以内出荷スラスト軸受は、30°を超え、90°以下の接触角をもち、主としてアキシアル荷重を支持します。 一組の軌道盤(軸軌道盤とハイジング軌道盤)の間に玉があり接触角は普通90°です。 一方向のアキシアル荷重のみ負荷でき、ラジアル荷重は負荷できません。また高速回転には不適当です。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シールド形状開放形外輪タイプフラット軌道輪形状スラスト玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
単式スラスト玉軸受51200番台
NTN(エヌティーエヌ)(15件のレビュー)¥899~税込¥989~1個当日出荷から7日以内出荷スライト軸受は、30°を超え、90°以下の接触角をもち、主としてアキシアル荷重を支持します。 一組の軌道盤(軸軌道盤とハイジング軌道盤)の間に玉があり接触角は普通90°です。一方向のアキシアル荷重のみ負荷でき、ラジアル荷重は負荷できません。また高速回転には不適当です。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状スラスト玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
単式スラスト玉軸受51300番台
NTN(エヌティーエヌ)(2件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から7日以内出荷スラスト軸受は、30°を超え、90°以下の接触角をもち、主としてアキシアル荷重を支持します。 一組の軌道盤(軸軌道盤とハイジング軌道盤)の間に玉があり接触角は普通90°です。一方向のアキシアル荷重のみ負荷でき、ラジアル荷重は負荷できません。また高速回転には不適当です材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シールド形状開放形外輪タイプフラット軌道輪形状スラスト玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
単式スラスト玉軸受51400番台
NTN(エヌティーエヌ)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から7日以内出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状スラスト玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼