こんなお得な商品も!

円すいころ軸受30200番台
モノタロウ
¥339~
税込¥373~
円すい状のころを用いているのでこの名がある。内輪・外輪およびころの円すいの頂点が軸受の中心軸上の一点に一致するように設計されており、ころは内輪のつばによって案内されている。ラジアル荷重、一方向のスラスト荷重およびそれらの合成荷重に対して大きい負荷能力を持っているが、純ラジアル荷重が作用する場合でも、軸方向の分力を生じるために普通二箇相対して使用される。すきまは、機械に取付けるとき内輪または外輪の間隔を調整るすることによって得られる。分離形である。
シールド形状開放形
軌道輪形状円すいころ軸受
外輪タイプフラット
軌道輪列数単列
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
荷重方向ラジアル
転動体材質高炭素クロム軸受鋼
こんなお得な商品も!

円すいころ軸受30200番台
モノタロウ
¥339~
税込¥373~
内輪・外輪の軌道面、及びころの円すいの頂点が軸受中心軸上の一点に集まるように設計されている。軸受にラジアル荷重が作用すると、アキシアル分力が生じるので、2個対向させてするが組合せ軸受け又は複列軸受として使用する必要がある。後ろにJの付いたものは、ISOの規定と一致している。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
JIS等級0
シールド形状開放形
荷重方向ラジアル
外輪タイプフラット
軌道輪形状円すいころ軸受
軌道輪列数単列
転動体材質高炭素クロム軸受鋼
●円すい状のころを用いているのでこの名がある。内輪・外輪およびころの円すいの頂点が軸受の中心軸上の一点に一致するように設計されており、ころは内輪のつばによって案内されている。ラジアル荷重、一方向のスラスト荷重およびそれらの合成荷重に対して大きい負荷能力を持っているが、純ラジアル荷重が作用する場合でも、軸方向の分力を生じるために普通二箇相対して使用される。すきまは、機械に取付けるとき内輪または外輪の間隔を調整るすることによって得られる。分離形である。
シールド形状開放形
軌道輪形状円すいころ軸受
外輪タイプフラット
軌道輪列数単列
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
接触角(°)10°を超え17°以下
荷重方向ラジアル
転動体材質高炭素クロム軸受鋼
円すい状のころを用いているのでこの名がある。内輪・外輪およびころの円すいの頂点が軸受の中心軸上の一点に一致するように設計されており、ころは内輪のつばによって案内されている。ラジアル荷重、一方向のスラスト荷重およびそれらの合成荷重に対して大きい負荷能力を持っているが、純ラジアル荷重が作用する場合でも、軸方向の分力を生じるために普通二箇相対して使用される。すきまは、機械に取付けるとき内輪または外輪の間隔を調整することによって得られる。分離形である。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
JIS等級0
シールド形状開放形
荷重方向ラジアル
外輪タイプフラット
軌道輪形状円すいころ軸受
軌道輪列数単列
転動体材質高炭素クロム軸受鋼
内輪・外輪の軌道面、及びころの円すいの頂点が軸受中心軸上の一点に集まるように設計されている。軸受にラジアル荷重が作用すると、アキシアル分力が生じるので、2個対向させてするが組合せ軸受け又は複列軸受として使用する必要がある。後ろにJの付いたものは、ISOの規定と一致している。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
接触角(°)17°以下
JIS等級0
シールド形状開放形
荷重方向ラジアル
外輪タイプフラット
軌道輪形状円すいころ軸受
軌道輪列数単列
転動体材質高炭素クロム軸受鋼
内輪・外輪の軌道面、及びころの円すいの頂点が軸受中心軸上の一点に集まるように設計されている。軸受にラジアル荷重が作用すると、アキシアル分力が生じるので、2個対向させてするが組合せ軸受け又は複列軸受として使用する必要がある。後ろにJの付いたものは、ISOの規定と一致している。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
接触角(°)17°以下
JIS等級0
シールド形状開放形
荷重方向ラジアル
外輪タイプフラット
軌道輪形状円すいころ軸受
軌道輪列数単列
転動体材質高炭素クロム軸受鋼
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
接触角(°)17°以下
JIS等級0
シールド形状開放形
荷重方向ラジアル
外輪タイプフラット
軌道輪形状円すいころ軸受
軌道輪列数単列
転動体材質高炭素クロム軸受鋼
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
JIS等級0
シールド形状開放形
荷重方向ラジアル
外輪タイプフラット
軌道輪形状円すいころ軸受
軌道輪列数単列
転動体材質高炭素クロム軸受鋼
円すいころを採用しているため、アキシアル方向の荷重にも耐久性があり負荷能力も大きいベアリングです。
用途スラスト・ラジアル荷重のかかる用途。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
使用温度範囲-40~120℃
接触角(°)10°を超え17°以下
JIS等級0
シールド形状開放形
荷重方向ラジアル
外輪タイプフラット
軌道輪形状円すいころ軸受
軌道輪列数単列
転動体材質高炭素クロム軸受鋼
・円すいころ軸受は、内輪、外輪の軌道面、及びころの円すいの頂点が軸受中心軸上の一点に集まるように、設計されています。・ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重とを負荷することができ、その能力は大きいです。・軸受にラジアル荷重が作用すると、アキシアル分力が生じるので、2個対向させて使用するか組合せ軸受又は複列軸受として使用する必要があります。
外径D(Φmm)52
幅B(mm)【内輪】15
番号【NSK】HR30205J
許容回転数(min-1[r.p.m])7100
内径d(Φmm)25
幅C(mm)【外輪】13
幅T(mm)16.25
呼び番号HR30205J
基本定格荷重Cor(N)35000
基本定格荷重Cr(N)32000
軌道輪形状円すいころ軸受
軌道輪列数単列
1個
¥1,798
税込¥1,978
翌々日出荷
シールド形状開放形
軌道輪形状円すいころ軸受
外輪タイプフラット
軌道輪列数単列
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
接触角(°)17°以下
JIS等級0
荷重方向ラジアル
転動体材質高炭素クロム軸受鋼
・円すいころ軸受は、内輪、外輪の軌道面、及びころの円すいの頂点が軸受中心軸上の一点に集まるように、設計されています。・ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重とを負荷することができ、その能力は大きいです。・軸受にラジアル荷重が作用すると、アキシアル分力が生じるので、2個対向させて使用するか組合せ軸受又は複列軸受として使用する必要があります。
外径D(Φmm)62
幅B(mm)【内輪】18
番号【NSK】HR32007XJ
許容回転数(min-1[r.p.m])5600
内径d(Φmm)35
幅C(mm)【外輪】14
幅T(mm)18
呼び番号HR32007XJ
基本定格荷重Cor(N)55500
基本定格荷重Cr(N)43500
軌道輪形状円すいころ軸受
軌道輪列数単列
1個
¥2,598
税込¥2,858
翌々日出荷
・円すいころ軸受は、内輪、外輪の軌道面、及びころの円すいの頂点が軸受中心軸上の一点に集まるように、設計されています。・ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重とを負荷することができ、その能力は大きいです。・軸受にラジアル荷重が作用すると、アキシアル分力が生じるので、2個対向させて使用するか組合せ軸受又は複列軸受として使用する必要があります。
外径D(Φmm)62
幅B(mm)【内輪】20
番号【NSK】HR32206J
許容回転数(min-1[r.p.m])6000
内径d(Φmm)30
幅C(mm)【外輪】17
幅T(mm)21.25
呼び番号HR32206J
基本定格荷重Cor(N)60000
基本定格荷重Cr(N)52000
軌道輪形状円すいころ軸受
軌道輪列数単列
1個
¥2,398
税込¥2,638
翌々日出荷
・円すいころ軸受は、内輪、外輪の軌道面、及びころの円すいの頂点が軸受中心軸上の一点に集まるように、設計されています。・ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重とを負荷することができ、その能力は大きいです。・軸受にラジアル荷重が作用すると、アキシアル分力が生じるので、2個対向させて使用するか組合せ軸受又は複列軸受として使用する必要があります。
外径D(Φmm)80
幅B(mm)【内輪】20
番号【NSK】HR32010XJ
許容回転数(min-1[r.p.m])4300
内径d(Φmm)50
幅C(mm)【外輪】15.5
幅T(mm)20
呼び番号HR32010XJ
基本定格荷重Cor(N)87000
基本定格荷重Cr(N)61000
軌道輪形状円すいころ軸受
軌道輪列数単列
1個
¥4,598
税込¥5,058
翌々日出荷
・円すいころ軸受は、内輪、外輪の軌道面、及びころの円すいの頂点が軸受中心軸上の一点に集まるように、設計されています。・ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重とを負荷することができ、その能力は大きいです。・軸受にラジアル荷重が作用すると、アキシアル分力が生じるので、2個対向させて使用するか組合せ軸受又は複列軸受として使用する必要があります。
外径D(Φmm)72
幅B(mm)【内輪】19
番号【NSK】HR30306J
許容回転数(min-1[r.p.m])5300
内径d(Φmm)30
幅C(mm)【外輪】16
幅T(mm)20.75
呼び番号HR30306J
基本定格荷重Cor(N)60000
基本定格荷重Cr(N)59500
軌道輪形状円すいころ軸受
軌道輪列数単列
1個
¥2,498
税込¥2,748
翌々日出荷
・円すいころ軸受は、内輪、外輪の軌道面、及びころの円すいの頂点が軸受中心軸上の一点に集まるように、設計されています。・ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重とを負荷することができ、その能力は大きいです。・軸受にラジアル荷重が作用すると、アキシアル分力が生じるので、2個対向させて使用するか組合せ軸受又は複列軸受として使用する必要があります。
外径D(Φmm)72
幅B(mm)【内輪】17
番号【NSK】HR30207J
許容回転数(min-1[r.p.m])5300
内径d(Φmm)35
幅C(mm)【外輪】15
幅T(mm)18.25
呼び番号HR30207J
基本定格荷重Cor(N)59500
基本定格荷重Cr(N)54000
軌道輪形状円すいころ軸受
軌道輪列数単列
1個
¥2,498
税込¥2,748
翌々日出荷
・円すいころ軸受は、内輪、外輪の軌道面、及びころの円すいの頂点が軸受中心軸上の一点に集まるように、設計されています。・ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重とを負荷することができ、その能力は大きいです。・軸受にラジアル荷重が作用すると、アキシアル分力が生じるので、2個対向させて使用するか組合せ軸受又は複列軸受として使用する必要があります。
外径D(Φmm)80
幅B(mm)【内輪】18
番号【NSK】HR30208J
許容回転数(min-1[r.p.m])4800
内径d(Φmm)40
幅C(mm)【外輪】16
幅T(mm)19.75
呼び番号HR30208J
基本定格荷重Cor(N)70000
基本定格荷重Cr(N)63500
軌道輪形状円すいころ軸受
軌道輪列数単列
1個
¥2,898
税込¥3,188
翌々日出荷
円すいころを採用しているため、アキシアル方向の荷重にも耐久性があり負荷能力も大きいベアリングです。
用途スラスト・ラジアル荷重のかかる用途に。
軌道輪形状円すいころ軸受
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
JIS等級0
シールド形状開放形
荷重方向ラジアル
外輪タイプフラット
軌道輪形状円すいころ軸受
軌道輪列数単列
転動体材質高炭素クロム軸受鋼
・円すいころ軸受は、内輪、外輪の軌道面、及びころの円すいの頂点が軸受中心軸上の一点に集まるように、設計されています。・ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重とを負荷することができ、その能力は大きいです。・軸受にラジアル荷重が作用すると、アキシアル分力が生じるので、2個対向させて使用するか組合せ軸受又は複列軸受として使用する必要があります。
外径D(Φmm)47
幅B(mm)【内輪】15
番号【NSK】HR32005XJP5
許容回転数(min-1[r.p.m])8000
内径d(Φmm)25
幅C(mm)【外輪】11.5
幅T(mm)15
呼び番号HR32005XJ
JIS等級5級
基本定格荷重Cor(N)33000
基本定格荷重Cr(N)27400
軌道輪形状円すいころ軸受
軌道輪列数単列
1個
¥7,298
税込¥8,028
翌々日出荷
・円すいころ軸受は、内輪、外輪の軌道面、及びころの円すいの頂点が軸受中心軸上の一点に集まるように、設計されています。・ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重とを負荷することができ、その能力は大きいです。・軸受にラジアル荷重が作用すると、アキシアル分力が生じるので、2個対向させて使用するか組合せ軸受又は複列軸受として使用する必要があります。
外径D(Φmm)150
幅B(mm)【内輪】25
番号【NSK】HR32922J
許容回転数(min-1[r.p.m])2200
内径d(Φmm)110
幅C(mm)【外輪】20
幅T(mm)25
呼び番号HR32922J
基本定格荷重Cor(N)224000
基本定格荷重Cr(N)123000
軌道輪形状円すいころ軸受
軌道輪列数単列
1個
¥66,980
税込¥73,678
翌々日出荷
・円すいころ軸受は、内輪、外輪の軌道面、及びころの円すいの頂点が軸受中心軸上の一点に集まるように、設計されています。・ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重とを負荷することができ、その能力は大きいです。・軸受にラジアル荷重が作用すると、アキシアル分力が生じるので、2個対向させて使用するか組合せ軸受又は複列軸受として使用する必要があります。
外径D(Φmm)72
幅B(mm)【内輪】23
番号【NSK】HR32207J
許容回転数(min-1[r.p.m])5300
内径d(Φmm)35
幅C(mm)【外輪】19
幅T(mm)24.25
呼び番号HR32207J
基本定格荷重Cor(N)83500
基本定格荷重Cr(N)70500
軌道輪形状円すいころ軸受
軌道輪列数単列
1個
¥2,898
税込¥3,188
翌々日出荷
・円すいころ軸受は、内輪、外輪の軌道面、及びころの円すいの頂点が軸受中心軸上の一点に集まるように、設計されています。・ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重とを負荷することができ、その能力は大きいです。・軸受にラジアル荷重が作用すると、アキシアル分力が生じるので、2個対向させて使用するか組合せ軸受又は複列軸受として使用する必要があります。
外径D(Φmm)55
幅B(mm)【内輪】17
番号【NSK】HR32006XJ
許容回転数(min-1[r.p.m])6700
内径d(Φmm)30
幅C(mm)【外輪】13
幅T(mm)17
呼び番号HR32006XJ
基本定格荷重Cor(N)44500
基本定格荷重Cr(N)36000
軌道輪形状円すいころ軸受
軌道輪列数単列
1個
¥2,398
税込¥2,638
翌々日出荷
・円すいころ軸受は、内輪、外輪の軌道面、及びころの円すいの頂点が軸受中心軸上の一点に集まるように、設計されています。・ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重とを負荷することができ、その能力は大きいです。・軸受にラジアル荷重が作用すると、アキシアル分力が生じるので、2個対向させて使用するか組合せ軸受又は複列軸受として使用する必要があります。
外径D(Φmm)110
幅B(mm)【内輪】25
番号【NSK】HR32014XJ
許容回転数(min-1[r.p.m])3200
内径d(Φmm)70
幅C(mm)【外輪】19
幅T(mm)25
呼び番号HR32014XJ
基本定格荷重Cor(N)158000
基本定格荷重Cr(N)104000
軌道輪形状円すいころ軸受
軌道輪列数単列
1個
¥8,598
税込¥9,458
翌々日出荷
・円すいころ軸受は、内輪、外輪の軌道面、及びころの円すいの頂点が軸受中心軸上の一点に集まるように、設計されています。・ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重とを負荷することができ、その能力は大きいです。・軸受にラジアル荷重が作用すると、アキシアル分力が生じるので、2個対向させて使用するか組合せ軸受又は複列軸受として使用する必要があります。
外径D(Φmm)68
幅B(mm)【内輪】19
番号【NSK】HR32008XJ
許容回転数(min-1[r.p.m])5300
内径d(Φmm)40
幅C(mm)【外輪】14.5
幅T(mm)19
呼び番号HR32008XJ
基本定格荷重Cor(N)71000
基本定格荷重Cr(N)53000
軌道輪形状円すいころ軸受
軌道輪列数単列
1個
¥3,500
税込¥3,850
翌々日出荷
・円すいころ軸受は、内輪、外輪の軌道面、及びころの円すいの頂点が軸受中心軸上の一点に集まるように、設計されています。・ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重とを負荷することができ、その能力は大きいです。・軸受にラジアル荷重が作用すると、アキシアル分力が生じるので、2個対向させて使用するか組合せ軸受又は複列軸受として使用する必要があります。
外径D(Φmm)47
幅B(mm)【内輪】14
番号【NSK】HR30204J
許容回転数(min-1[r.p.m])8000
内径d(Φmm)20
幅C(mm)【外輪】12
幅T(mm)15.25
呼び番号HR30204J
基本定格荷重Cor(N)28500
基本定格荷重Cr(N)27900
軌道輪形状円すいころ軸受
軌道輪列数単列
1個
¥1,598
税込¥1,758
翌々日出荷
1個
¥7,841
税込¥8,625
5日以内出荷
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
JIS等級0
シールド形状開放形
荷重方向ラジアル
外輪タイプフラット
軌道輪形状円すいころ軸受
軌道輪列数単列
転動体材質高炭素クロム軸受鋼
・円すいころ軸受は、内輪、外輪の軌道面、及びころの円すいの頂点が軸受中心軸上の一点に集まるように、設計されています。・ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重とを負荷することができ、その能力は大きいです。・軸受にラジアル荷重が作用すると、アキシアル分力が生じるので、2個対向させて使用するか組合せ軸受又は複列軸受として使用する必要があります。
外径D(Φmm)125
幅B(mm)【内輪】36
番号【NSK】HR33016J
許容回転数(min-1[r.p.m])2800
内径d(Φmm)80
幅C(mm)【外輪】29.5
幅T(mm)36
呼び番号HR33016J
基本定格荷重Cor(N)282000
基本定格荷重Cr(N)172000
軌道輪形状円すいころ軸受
軌道輪列数単列
1個
¥21,980
税込¥24,178
8日以内出荷
・円すいころ軸受は、内輪、外輪の軌道面、及びころの円すいの頂点が軸受中心軸上の一点に集まるように、設計されています。・ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重とを負荷することができ、その能力は大きいです。・軸受にラジアル荷重が作用すると、アキシアル分力が生じるので、2個対向させて使用するか組合せ軸受又は複列軸受として使用する必要があります。
外径D(Φmm)145
幅B(mm)【内輪】39
番号【NSK】HR33019J
許容回転数(min-1[r.p.m])2400
内径d(Φmm)95
幅C(mm)【外輪】32.5
幅T(mm)39
呼び番号HR33019J
基本定格荷重Cor(N)390000
基本定格荷重Cr(N)231000
軌道輪形状円すいころ軸受
軌道輪列数単列
1個
¥32,980
税込¥36,278
8日以内出荷
・円すいころ軸受は、内輪、外輪の軌道面、及びころの円すいの頂点が軸受中心軸上の一点に集まるように、設計されています。・ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重とを負荷することができ、その能力は大きいです。・軸受にラジアル荷重が作用すると、アキシアル分力が生じるので、2個対向させて使用するか組合せ軸受又は複列軸受として使用する必要があります。
外径D(Φmm)85
幅B(mm)【内輪】32
番号【NSK】HR33209J
許容回転数(min-1[r.p.m])4300
内径d(Φmm)45
幅C(mm)【外輪】25
幅T(mm)32
呼び番号HR33209J
基本定格荷重Cor(N)147000
基本定格荷重Cr(N)111000
軌道輪形状円すいころ軸受
軌道輪列数単列
1個
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
・円すいころ軸受は、内輪、外輪の軌道面、及びころの円すいの頂点が軸受中心軸上の一点に集まるように、設計されています。・ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重とを負荷することができ、その能力は大きいです。・軸受にラジアル荷重が作用すると、アキシアル分力が生じるので、2個対向させて使用するか組合せ軸受又は複列軸受として使用する必要があります。
外径D(Φmm)90
幅B(mm)【内輪】27
番号【NSK】HR33011J
許容回転数(min-1[r.p.m])3800
内径d(Φmm)55
幅C(mm)【外輪】21
幅T(mm)27
呼び番号HR33011J
基本定格荷重Cor(N)138000
基本定格荷重Cr(N)91500
軌道輪形状円すいころ軸受
軌道輪列数単列
1個
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
・円すいころ軸受は、内輪、外輪の軌道面、及びころの円すいの頂点が軸受中心軸上の一点に集まるように、設計されています。・ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重とを負荷することができ、その能力は大きいです。・軸受にラジアル荷重が作用すると、アキシアル分力が生じるので、2個対向させて使用するか組合せ軸受又は複列軸受として使用する必要があります。
外径D(Φmm)110
幅B(mm)【内輪】40
番号【NSK】HR32310J
許容回転数(min-1[r.p.m])3600
内径d(Φmm)50
幅C(mm)【外輪】33
幅T(mm)42.25
呼び番号HR32310J
基本定格荷重Cor(N)220000
基本定格荷重Cr(N)176000
軌道輪形状円すいころ軸受
軌道輪列数単列
1個
¥8,098
税込¥8,908
翌々日出荷
・円すいころ軸受は、内輪、外輪の軌道面、及びころの円すいの頂点が軸受中心軸上の一点に集まるように、設計されています。・ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重とを負荷することができ、その能力は大きいです。・軸受にラジアル荷重が作用すると、アキシアル分力が生じるので、2個対向させて使用するか組合せ軸受又は複列軸受として使用する必要があります。
外径D(Φmm)145
幅B(mm)【内輪】25
番号【NSK】HR32921J
許容回転数(min-1[r.p.m])2200
内径d(Φmm)105
幅C(mm)【外輪】20
幅T(mm)25
呼び番号HR32921J
基本定格荷重Cor(N)212000
基本定格荷重Cr(N)119000
軌道輪形状円すいころ軸受
軌道輪列数単列
1個
¥54,980
税込¥60,478
3日以内出荷
・円すいころ軸受は、内輪、外輪の軌道面、及びころの円すいの頂点が軸受中心軸上の一点に集まるように、設計されています。・ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重とを負荷することができ、その能力は大きいです。・軸受にラジアル荷重が作用すると、アキシアル分力が生じるので、2個対向させて使用するか組合せ軸受又は複列軸受として使用する必要があります。
外径D(Φmm)52
幅B(mm)【内輪】21
番号【NSK】HR32304J
許容回転数(min-1[r.p.m])8000
内径d(Φmm)20
幅C(mm)【外輪】18
幅T(mm)22.25
呼び番号HR32304J
基本定格荷重Cor(N)47500
基本定格荷重Cr(N)45500
軌道輪形状円すいころ軸受
軌道輪列数単列
1個
¥2,498
税込¥2,748
翌々日出荷
1
2
3
4
5
6
次へ
『ベアリング(軸受)』には他にこんなカテゴリがあります
メカニカル部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。