絞り込み
内径(Φmm)
  • 10
  • 35(157)
  • 40(193)
  • 45(203)
  • 50(199)
  • 55(190)
  • 60(215)
  • 65(202)
  • 70(212)
  • 75(202)
  • 80(195)
  • 85(201)
  • 90(220)
  • 95(180)
  • 100(235)
  • 110(273)
  • 120(272)
  • 130(260)
  • 140(225)
  • 150(219)
  • 160(187)
外径(Φmm)
  • 17(1)
  • 20(1)
  • 22(3)
  • 26(1)
  • 27(1)
幅(mm)
  • 5.5(1)
  • 12(1)
  • 20(1)
軌道輪形状
軌道輪形状
スラストころ軸受(1)
軌道輪形状
針状ころ軸受(5)
シールド形状
シールド形状
両ゴムシール形(1)
シールド形状
開放形(3)
外輪タイプ
  • フラット(3)
フラット
軌道輪列数
  • 単列(3)
  • 複列(1)
単列・複列
JIS等級
  • 等級0(3)
等級0
ブランド
  • NTN(エヌティーエヌ)(3)
  • IKO(日本トムソン)(3)
NTN(エヌティーエヌ)・IKO(日本トムソン)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
旋削形ニードルベアリング NA49 IKO(日本トムソン)旋削形ニードルベアリング NA49IKO(日本トムソン)(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から8日以内出荷
旋削形ニードルベアリングは、断面高さが小さく定格荷重の大きな軸受です。 外輪は安定した剛性を持ち、軽合金などのハウジングでも容易に使用できます。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼タイプ内輪付きJIS等級0荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状針状ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
旋削形ニードルベアリング TAFI IKO(日本トムソン)旋削形ニードルベアリング TAFIIKO(日本トムソン)(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から8日以内出荷
旋削形ニードルベアリングは、断面高さが小さく定格荷重の大きな軸受です。 外輪は安定した剛性を持ち、軽合金などのハウジングでも容易に使用できます。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼タイプ内輪付きJIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状針状ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
分離形ケージ付ニードルベアリング NAF IKO(日本トムソン)分離形ケージ付ニードルベアリング NAFIKO(日本トムソン)(3件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から8日以内出荷
分離形ケージ付ニードルベアリングは、内輪及び外輪とニードルケージを組み合わせたもので、内外輪は容易に分離できます。 構造が簡単なため高精度で、しかもこれらの部品を選択し組み合わせることによって、ラジアルすきまが自由に選定できます。 ニードルケージを使用しているので回転性能に優れています。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼タイプ内輪付きJIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状針状ころ軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼
シェル形針状ころ軸受 HMK形 NTN(エヌティーエヌ)シェル形針状ころ軸受 HMK形NTN(エヌティーエヌ)(1件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷から5日以内出荷
軌道輪形状シェル形針状ころ軸受
スラスト針状ころ軸受 中央輪 ZS形 NTN(エヌティーエヌ)スラスト針状ころ軸受 中央輪 ZS形NTN(エヌティーエヌ)
979税込1,077
1個
4日以内出荷
幅(mm)5.5外径(mm)27内径(mm)10軌道輪形状スラスト針状ころ軸受
ソリッド形針状ころ軸受(分離形) RNAO形 NTN(エヌティーエヌ)ソリッド形針状ころ軸受(分離形) RNAO形NTN(エヌティーエヌ)
669税込736
1個
4日以内出荷
軌道輪形状ソリッド形針状ころ軸受
ラジアルころ軸受