絞り込み
内径(Φmm)
- 8
- 40(183)
- 45(195)
- 50(197)
- 55(184)
- 60(205)
- 65(198)
- 70(207)
- 75(195)
- 80(195)
- 85(195)
- 90(211)
- 95(178)
- 100(227)
- 110(270)
- 120(269)
- 130(256)
- 140(220)
- 150(210)
- 160(179)
- 170(149)
- 内径(Φmm)をもっと見る
外径(Φmm)
- 12(1)
- 19(1)
幅(mm)
- 10(1)
軌道輪形状

針状ころ軸受(2)
シールド形状

開放形(1)
外輪タイプ
- フラット(1)
フラット
軌道輪列数
- 単列(1)
単列
JIS等級
- 等級0(1)
等級0
ブランド
- IKO(日本トムソン)(1)
- NTN(エヌティーエヌ)(1)
IKO(日本トムソン)・NTN(エヌティーエヌ)

旋削形ニードルベアリング NA49
IKO(日本トムソン)(1件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081個当日出荷から9日以内出荷旋削形ニードルベアリングは、断面高さが小さく定格荷重の大きな軸受です。 外輪は安定した剛性を持ち、軽合金などのハウジングでも容易に使用できます。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼タイプ内輪付きJIS等級0荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状針状ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
シェル形針状ころ軸受BK形
NTN(エヌティーエヌ)(1件のレビュー)¥279税込¥3071個当日出荷幅(mm)10質量(kg)0.0034内径(Φmm)8外径(Φmm)12寸法C1(mm)1.6基本動定格荷重Cr(N)3850基本静定格荷重Cor(N)3950軌道輪形状シェル形針状ころ軸受許容回転速度(min-1) グリース潤滑20000許容回転速度(min-1) 油潤滑30000