40,864件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンベックス ラバー付 モノタロウ 動画あり
スライドロックで任意の位置に固定できます。衝撃をやわらげるラバープロテクター付き。
用途長さの測定に。 種類ロック付 材質(テープ)SK4 目盛仕様メートル 目盛種別片面 材質(ケース)ABS/PVC 仕様スライド式ロック、ベルトクリップ、ストラップ、ラバージャケット 色(本体)黄色 爪部0点補正移動爪
1個
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

JIS1級です。シルバー仕上げ(艶消し加工)で表面の反射を抑え、目盛が読み取りやすくなっています。エッチング加工+めっき目盛で、過酷な使用状況下でも性能を落としません。
用途長さ測定、線引き、ケガキ作業に。
1本ほか
299 税込329
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

弾力のある弾性樹脂で全身をガードしたコンベ ロックタイプ。
種類ロック付 材質(テープ)SK85(旧SK5) 目盛仕様メートル JIS規格1級 目盛種別片面 材質(カバー)エラストマー樹脂 材質(ケース)ABS樹脂 材質(バネ)SK85(旧SK5) 仕様ヨンゴーゴーピッチ表示(↓)付、ストラップ付、爪飛び防止用プロテクター付、落下時の衝撃からコンベを守る新開発アーマードケース、衝撃から爪を守るフックガードバンパー 爪部0点補正移動爪
1個
949 税込1,044
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

両側に目盛りが付いているので、寸法計測、線引き・ケガキ作業に便利です。 用途に合わせ、150mm~2000mmの長さのラインナップ。 裏面にインチ換算表付、ネジ下穴表付。
用途寸法の測定に。線引き作業に。ケガキ作業に。 表面処理シルバー仕上げ 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

デジタル表示なので、数字が見やすく目盛の読み間違いがありません。 ゼロ調整機能きで、ボタンを押すだけでゼロセット可能、比較測定にとても便利です。 データーホールド機能やすぐに使いたい時に役立つオートパワーオン、電源の切り忘れ防止のオートオフ機能がついています。
用途外径測定。内径測定。深さ、段差測定。 取扱説明書(1.8MB) 繰返し精度(mm)±0.01 材質ステンレス鋼 電源ボタン電池LR44 使用温度(℃)0~+40 デプスバー 機能ゼロセット、HOLD、オートON、オートOFF サムローラ 寸法d(mm)16 付属品モニター電池(2個) 最小表示量(mm)0.01
1台
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ストッパ付コンベックスで先端爪にマグネット2個(2mタイプ1個)装備しました。一人での作業や、金属部品の落下等回収も可能です。
種類ロック付 目盛仕様メートル 目盛種別片面 仕様ヨンゴーゴーピッチ表示、0点補正移動爪、ベルトクリップ付、ストラップ付、先端マグネット付 爪部マグネット爪 材質(ケース)ABS樹脂 材質(テープ)スチール
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

デジタル温湿度計 環境目安表示付 モノタロウ 動画あり
文字が大きく一目で表示内容が読み取れます。 置き掛け兼用で設置場所も選びません。
用途仕事場の温度管理に 電源単4乾電池×2(別売) 本体寸法(mm)120×99×23 精度温度精度:±1℃(1℃~30℃の範囲)±1.5℃(それ以外の範囲) 湿度精度:±5%RH(41%~70%の範囲内)±7℃(それ以外の範囲) 温度測定範囲(℃)-9.9~50 機能温度湿度表示、時計表示、エアサーチ、最高最低温度湿度表示、電池残量表示 湿度測定範囲(%)10~95 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W99×H120×D23 使用電池単4×2本(別売) 設置方法置・掛 設置方式置掛両用 温度表示方式デジタル 関連資料デジタル温湿度計の操作方法(1.6MByte) よくある商品Q&A(0.2MByte) 取扱説明書(0.3MB)
1台
1,498 税込1,648
当日出荷

抗菌仕様(SIAA認証)で清潔に使える「でか見え」タイマー。見やすい文字高30mmの大型表示。本体の背面にストラップ穴とスタンド、マグネット付き。リピート機能付き。
付属品取扱説明書(保証書付)、お試し用単4乾電池×1個 材質ABS 使用温度範囲(℃)0~40 本体質量(g)約75(電池含む) 文字高(mm)30 表示形式デジタル 設定時間最大99分59秒/1秒単位 設置方法スラップ装着・スタンド・マグネット 音量(dB)70以上 取扱説明書(0.67MB) アラーム約30秒 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約82×76×23 タイマー機能カウントダウン方式 カウントダウン機能 リピート機能 電池寿命(年)約1(1日1回30秒間アラームを鳴らした場合)
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

弾性樹脂で全身をガードしたコンベックス ストラップ付 0点補正移動爪 爪飛び防止用プロテクター付 ショックアブソーバー付 落下時の衝撃からコンベを守る新開発アーマードケース フックガードバンパー
種類ロック付 テープ幅(mm)25 材質(テープ)SK85(旧SK5) 目盛仕様メートル JIS規格1級 目盛種別両面 材質(カバー)エラストマー樹脂 材質(ケース)ABS樹脂 材質(バネ)SK85(旧SK5) 仕様ヨンゴーゴーピッチ表示付、落下防止用ベルトホルダーR付、ストラップ付、ネオジ磁石(260mT)付爪、爪飛び防止用プロテクター付、ショックアブソーバー付、落下時の衝撃からコンベを守るアーマードケース、フックガードバンパー 爪部0点補正移動爪、マグネット爪
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

マグネットホルダ台 モノタロウ 動画あり
磁力のON/OFFが切り替え可能なマグネットホルダー台です。 ネジ穴付きなので器具、装置の仮付けに便利です。 底部吸着面は曲面にも取り付けできるようにV溝状に加工されています。切換スイッチの反対面も吸着できます。
用途器具、装置の固定や仮付け 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1台
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

標準ノギス モノタロウ 動画あり
バーニア読取式の標準タイプノギスです。従来品と比べ、目盛りが見やすくなりました。保管に便利なケース付きです。
用途外径、内径、段差、深さの測定に 最小読取値(mm)0.05 材質ステンレス 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アルコールセンサー EA100 タニタ 動画あり
息を吹きかけるだけで呼気中のアルコール濃度を確認できます。 飲酒時や飲酒後、その翌日に測定することで、体調や人によって異なる酔い度合いを簡単にはかることができます。
測定範囲(mg/L)0.00~0.50 付属品単4アルカリ乾電池×2本(お試し用) 材質ABS 、PMMA 寸法(mm)幅32×高さ105×奥行17 材質(本体)ABS 、PMMA 質量(g)約31(乾電池含まず) 使用温度範囲(℃)5~35 電源(V)DC3V 単4形アルカリ乾電池(LR03)×2本 電源DC3V 単4形アルカリ乾電池(LR03)×2本 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)32×105×17 メモリー前回値 最小目盛0.05mg/L 測定単位0.05mg/L 保証期間1年 検知方式半導体ガスセンサー 保管温度範囲(℃)0~40 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅32×高さ105×奥行17
1台
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スキマゲージ モノタロウ 動画あり
国内ゲージ専門メーカーOEM品! 他の測定器では測り得ない微細な二平面の間隔を簡単に検査することが出来ます。
用途自動車および発動機のピストンおよびシリンダーの隙間測定に使用します。 材質SK焼入鋼(SK2~SK5) 硬度HV420~520 リーフ幅(mm)12.7
1個
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

デジタル温度計 ペン型 モノタロウ 動画あり
簡易型の温度計。保管時に便利なセンサーキャップ付き 自動電源オフ(約40分)
用途液体、半固体などの温度測定に。 測定範囲(℃)-50~300 材質本体:ABS、センサー:ステンレス304 寸法(mm)Φ20×207 電源ボタン電池LR44×1個(別売り) 1目盛(℃)0.1(≦100)、0.5(>100) センサーステンレス 精度(℃)±1℃(-20~80℃時)、±5℃(他) 設置方式ハンディタイプ 測温プローブΦ3.4×108mm 温度表示方式デジタル 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 温度計の種類ペン型温度計
1本
899 税込989
当日出荷

JIS1級です(15cm~2m)。 裏面にインチ換算表付、ネジ下穴表付です。(15cm~1mまで。1.5m以上なし) 目盛はクロムメッキの為、取れにくくなっています。 ステンレスの素材表面をそのまま活かし、リーズナブルに提供します。
用途長さ測定、線引き、ケガキ作業に。 材質ステンレス JIS規格取得取得済
1本ほか
299 税込329
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

JIS B 7922 : 2023適合、クラス2準拠。WBGT(熱中症指数)のアラーム設定が可能 (20~50℃)。使用場所に合わせて屋内(室内IN)と屋外(室外OUT)のモード選択が可能。WBGT(熱中症指数)、温度、湿度の同時表示・黒球温度は切替表示可能。両側のフックにベルトを通して、本体を装着したり固定することが可能。熱中症の危険性を知るために、労働環境の安全管理に便利。市販のカメラ用三脚に取り付け可能(三脚穴ネジ1/4-20UNC)。全球形黒球(直径40mm)を使用。おまかせモードで自動アラームが可能(日本生気象学会「日常生活における熱中症予防指針」の厳重警戒、危険の範囲で動作)。アラームブザーの音量切り替えが可能(大・小・オフ)
用途暑熱の作業現場での安全管理に。屋外や体育館、 学校におけるスポーツの安全管理に。熱中症の予防・対策に。 仕様●WBGTのアラーム設定範囲::20.0~50.0℃、0.1℃刻みで設定可能、上限値アラーム設定のみ●WBGT(熱中症指数)::測定範囲 0.0~50.0℃ (表示範囲 -2.0~52.0℃、最小表示 0.1℃)●アラームブザー音量::大 約70dB、小 約60dB(距離10cm)、ブザーオフ(設定可能)●黒球温度::測定範囲 0.0~80.0℃(表示範囲 -2.0~82.0℃、最小表示 0.1℃)●黒球::外径Φ40mm、厚さ1.8mm、材質 耐熱ABS、放射率 0.94 寸法(mm)黒球Φ40全球形、本体:67.5W×47.5D×114.5H(ベルト用アタッチメント、黒球含む)/ 質量(g)約90(電池含む) 電源単4形アルカリ乾電池2個 測定項目温度、相対湿度、黒球温度 JIS規格JIS B 7922 : 2023 クラス2(新JIS規格対応) 表示形式デジタル 動作環境(使用範囲)温度 0~50℃、相対湿度 0~90%RH、風速0.3m/s以上(ただし、結露しないこと) 表示項目WBGT(熱中症指数)、温度、相対湿度、黒球温度 取扱説明書(1.21MB)
1台
4,298 税込4,728
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

熱中症指数(WBGT)とは、熱中症の危険度を判断する指数です。黒球式とは:「黒球(こっきゅう)」があることで、日差しや地面の照り返しによる輻射熱を測ることができ、「実際に体が感じる暑さ」を数値化します。これにより、屋外・屋内を問わず、熱中症リスクの把握が可能となり、運動中や作業中の安全管理に役立ちます。温度計との違い:一般的な温度計は「気温」しか測れませんが、本製品は「気温・湿度・日差し(輻射熱)」をまとめて評価し、暑さの危険度(WBGT値)を表示します。たとえば、運動中や屋外活動では、日差しや湿度によって体にかかる負担が大きく変わります。本製品はそうした「本当の暑さ」を見える化し、熱中症リスクを判断できる点が大きな違いです。
仕様警戒アラーム:音量3段階 大/小/なし 付属品カラビナ、バンド(長短各1本)、取扱説明書、お試し用電池:CR2032 コイン形リチウム電池×1個 寸法(mm)約 幅60×高さ112×奥行33 質量(g)約79(電池含む) 規格JIS B 7922 : 2023 準拠 電源CR2032コイン形リチウム電池×1個 DC3V 精度クラス2 電池寿命約8(カ月)
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

点検鏡 LEDライト付き モノタロウ 動画あり
見えにくい機器の裏側、奥深いところの点検作業に便利です。 LEDライトで明るく照らせます。
用途機械の内部、エンジンルーム等の点検に。 材質(アンテナ部)ステンレス、(点検鏡部)鏡:ガラス、フレーム:プラスチック 全長(mm)285~880 質量(g)88 電源コイン電池CR2032×2個(別売) 本体寸法(mm)52×84 ミラー寸法(mm)42×64 光度(mcd)1400
1本
999 税込1,099
当日出荷

カードハイテスタ HIOKI(日置電機) 動画あり
重さわずか60g、厚さ9.5mmのカードサイズ。 フルオートレンジでオートパワーセーブ機能付き。 Ω/導通レンジはAC500Vまで過電圧保護。
電池寿命(連続時間)150
1台
5,398 税込5,938
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

デジタルカードテスター モノタロウ 動画あり
携帯に便利なカード型テスターです。AC/DC電圧、周波数、デューティサイクル、抵抗、ダイオードの順電圧降下と導通を計測できます。
仕様(カウント)4000 付属品収納ケース 電源CR2032(別売) DUTY0.1~99% 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(6.4MB)
1台
2,498 税込2,748
当日出荷

コンベックス ラバー付 両面目盛 マグネット付 JIS規格認証 モノタロウ 動画あり
強力マグ爪と両面目盛の測定しやすいコンベックスです。スライドロック、人差し指で止められるストップボタン2箇所(側面と底面)有、ショックをやわらげるラバープロテクター付き。ナイロンコーティングテープで錆びにくく、耐摩耗性に優れます。JIS1級規格品。
用途長さの測定に 仕様スライド式ロック、側面・底面ストップロック、ナイロンコートテープ、両面目盛、マグネット爪、ベルトクリップ、ストラップ、ラバージャケット 種類ロック、強力マグ爪、両面目盛 材質(ケース)ABS,TPR 目盛仕様メートル JIS規格1級 材質(テープ)SK4 爪部マグネット爪
1個
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

検電器 HIOKI(日置電機) 動画あり
コンパクトなサイズで安全検電。感度調整機能付き(40~80V)、最適な感度で検電。電池消耗を確認できる電池チェック表示。3481は手元を照らせるペンライト付き。被覆の上からでも検電できます。先端に絶縁樹脂を使用しているので短絡がありません。
用途検電器 適合規格測定カテゴリ CATⅣ 600V(予想される過渡過電圧8000V)<br>安全性:EN61010-1 汚染度2、EMC :EN61326 使用周波数(Hz)50/60 動作表示赤色LED点滅および断続ブザー音 オートパワーオフ約3分経過後に電源オフ RoHS指令(10物質対応)対応
1台
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

デジタル表示なので、数字が見やすく目盛の読み間違いがありません。 ゼロ調整機能きで、ボタンを押すだけでゼロセット可能、比較測定にとても便利です。 データーホールド機能やすぐに使いたい時に役立つオートパワーオン、電源の切り忘れ防止のオートオフ機能がついています。
用途外径測定。内径測定。深さ、段差測定。 取扱説明書(0.6MB) 繰返し精度(mm)±0.01 材質ステンレス鋼 電源ボタン電池LR44 使用温度(℃)0~+40 デプスバー 機能ゼロセット、HOLD、オートON、オートOFF サムローラ 寸法d(mm)16 付属品モニター電池(2個) 最小表示量(mm)0.01
1台
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コスト重視のスチール製天板タイプ! 電池式なので近くにコンセントが無くても使用できます。
用途商品の計測作業に。 ひょう量(kg)100 最小表示(kg)0.01 種別デジタル台はかり 質量(kg)約12 タイプ取引証明以外用 種類デジタル台はかり 使用温度範囲(℃)0~40 電源単1乾電池×3本(別売) 精度±0.06.kg 表示表示文字高:28mm / 表示部サイズ:115×34mm / バックライト:緑 表示方式デジタル 材質(台)スチール製 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×730×880 機能風袋引き、バックライト、計数機能 計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)400×500 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) ひょう量単位kg
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

丸型コンパクトデザイン 455mmピッチスタッドマーク付
仕様455mm毎のスタッドマーク(↓)付0点補正移動爪 表面処理(テープ)アクリル樹脂コート 材質(ケース)ABS樹脂 材質(バネ)スチール 爪部0点補正移動爪
1個
469 税込516
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

強力な磁石と頑丈なフレームで安定した測定を実現します。 切り替えスイッチの操作で吸着ON/OFFが切り替えられます。
用途耳金付(耳金の径Φ6.5mm)のダイヤルゲージもしくは、ステム径Φ6・Φ8mmのダイヤルゲージ・てこ式ダイヤルゲージの取り付け可能です。 吸着力(N[kgf])800[80] 仕様普及、標準型 質量(kg)1.4 ダイヤルゲージ取付穴(mm)6.0、8.0 (アリ溝付) 主柱取付ねじベース側(mm)M8×1.25 主柱取付ねじ主柱側(mm)M8×1.25 主柱寸法(径×長さL)(mm)約12×約175 支柱寸法(径×長さL)(mm)約10×約160 マグネット部寸法(mm)50×58×55 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質安全性参考資料(0.3MB)
1台
1,998 税込2,198
当日出荷

室内の温湿度を一目で確認。 形がコンパクトでマグネット式、スタンド、壁掛けの3WAYタイプです。
用途室内の温度、湿度の測定。 測定範囲温度:0~50℃、湿度:20~95% 質量(g)約32.5(乾電池含まず) 電源ボタン電池CR2032(別売り)1個 精度温度:0.0~40.0℃/±1.0℃,それ以外±2.0℃湿度:35~75%/±5%,それ以外±10% 測定対象温度・湿度 測定単位温度:0.1℃、湿度:1% 設置方式マグネット式・置き式・壁掛け 主材質ABS 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)18×45×59 取扱説明書(0.7MB) 表示周期15秒毎
1個
699 税込769
当日出荷

一人で楽に作業ができる強力マグネット付爪 壁面、柱、天井のマーキングに便利な裏面目盛 摩耗に強いナイロンコートテープ
種類ロック付 テープ長さ(m)5.5 目盛種別両面 爪部マグネット爪
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

曲尺 厚手広巾 モノタロウ 動画あり
鉄工、建築用のステンレス製曲尺です。 赤色の数字入り。 JIS認証取得工場製造品。日本製。
用途鉄工、建築現場等での作業に最適。直角、平行の線引き作業に。ケガキ作業に。 厚さ(mm)2 幅(mm)20 材質ステンレス鋼 表面処理シルバー 直角精度100mmにつき0.1mm以下 RoHS指令対応証明書(0.2MB) 長さ許容差(mm)±0.2以下
1本
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

熱中症の対策に。労務環境の安全管理に。アラーム値が変更できる設定モード。さまざまな作業や状況に合わせて熱中症指数のアラーム値を設定、安全管理。熱中症指数のアラーム値を任意に設定。(設定範囲21~60℃)。作業時間や休憩時間を管理できるタイマー機能付(設定範囲1分~4時間)。簡単に使えるおまかせモード。熱中症指数を数値と音や光でお知らせ、最高値・最低値の自動メモリ機能、ストラップ付で携帯に便利。壁掛けにも可能。
用途屋外、体育館でのスポーツ、工場、道路工事、建設工事、農作業など、労働環境の安全管理に。 質量(g)約40(電池含む) 電源コイン形リチウム電池CR2032 1個 最小表示0.1℃/1%RH 測定項目温度、湿度 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)47×82×12.5 温度測定範囲(℃)0~50 機能WBGT指数アラーム・4時間型タイマー・時計機能・おまかせモード 湿度測定範囲(%)20~90 表示範囲熱中症指数:0℃~60℃(最小表示:1℃) 表示項目熱中症指数(WBGT)、温度、湿度、時刻/タイマー(タイマー機能は設定モードのみ) 設定範囲(タイマー)最大4時間/最小1分、(アラーム)WBGT指数21~60℃ 温度測定精度±1℃(10.0℃~39.9℃)、±2℃(0℃~9.9℃、40.0℃~50.0℃) 電池寿命約3ヶ月(連続使用、アラーム動作なしの場合) 設置方式ハンディタイプ/壁掛け 測定間隔20秒 湿度測定精度±5%RH(30%RH~69%RH)、±10%RH(他の測定範囲) 25℃時 温度表示方式デジタル 音量(dB)約70(10cm離れて) WBGT指数0~60℃、最小1℃(熱中症指数)
1台
2,698 税込2,968
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハンドマグネットホウキ 着脱式 キャスター付 モノタロウ 動画あり
手元のスライド部を引くだけで吸着物が簡単にはずせます。 柄の長さは伸縮可能なので収納に便利です。
用途散らばった金属片 クギ・ビス等の収集 金属と非金属の選別 吸着力(N[kgf])58.8[6] 材質マグネット部(永久磁石)本体部(アルミ)柄部(アルミ) 幅(mm)約400 全長(mm)720~1035 質量(kg)1.5 キャスター径(Φmm)約95 マグネット部寸法(mm)幅320 関連資料キャスター付ハンドマグネットホウキ(着脱式)の使用方法 よくある商品Q&A
1台
4,598 税込5,058
当日出荷

ストップウォッチ モノタロウ 動画あり
最大計時23時間59分59秒 仕様1/100秒ストップウォッチ機能スプリットタイム計測機能時計機能(時刻、日付、アラーム)ネックストラップ付 付属品電池付 (アルカリボタン電池LR44×1個) 材質ABS樹脂 本体寸法(mm)79×67×20 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(0.7MB)
1台
799 税込879
当日出荷

大きくて見やすい目盛です。
用途製造現場、農作業、水産加工での計量に。 材質皿:ステンレス(SUS410) 目盛カバー:AS樹脂 種類上皿はかり 色(本体) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(0.4MB) 計量皿形状 ひょう量単位kg
1台
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

両面目盛。 折れない・水洗いができるファイバーガラス製テープ。 コード上に0m目盛り表記を付け従来品に比べ測定しやすくなりました。
用途距離や長さの測定に。 目盛両面2mm単位 テープ幅(mm)13 材質(ケース)ABS樹脂 テープ厚さ(mm)0.5 材質(テープ)ガラス繊維
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一人でも楽に測定できる強力マグ爪と両面目盛 。コンパクトで衝撃に強いジャケットコンベックス 。反射を抑えた読みやすいテープ
種類ロック付 目盛仕様メートル JIS規格1級 目盛種別両面 爪部マグネット爪
1個
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

A&D 天秤・はかりに使用可能なACアダプタ。(対象機種は別途表示)
1個ほか
3,490 税込3,839
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

高品質無色レンズ。 各収差を可能な限り抑え、広視野を持っています。
用途ネガ、ポジフィルムの検査などに 材質(レンズ)グリーンガラス 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

空気中に含まれる様々なガスの濃度を直読式で簡単に測定できます。 1本の検知器(ポンプ)で検知管を替えるだけで、測定できます。 直読式だから個人差がなく正確です。
1箱(10本)ほか
特価
1,998 税込2,198
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (164種類の商品があります)

電極部が簡単に抜き差しできるセパレートタイプで保守点検が容易。
長さ(mm)- タイプ- 使用温度範囲(℃)-10~+70(ただし氷結しないこと)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
機能ABS(アブソリュート)測定機能、INC(インクリメンタル)測定機能、電池電圧低下警報、ホールド機能(オプションのホールドユニットを使用し、表示値のホールドができます。出力機能との併用はできません。) 厚さ(mm)3.5(外側ジョウ) 寸法H(mm)16 シリーズ500 電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です) 量子化誤差±1カウントを含まず 繰返し精度(mm)0.01 最大応答速度無制限 サムローラなし 許容誤差最大:±0.02mm(EMPE)、±0.04mm(SMPE) 位置検出方式電磁誘導式アブソリュートエンコーダ 出力端子なし(測定データ) 最大許容誤差(μm)EMPE:±20、SMPE:±40 電池寿命(年)通常の使用状態で約5
1台ほか
15,980 税込17,578
当日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります