絞り込み
ブランド
  • MUELLER ELECTRIC
  • モノタロウ(1)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(561)
  • Hirschmann Test & Measurement(182)
  • RS PRO(132)
  • Schutzinger(112)
  • HIOKI(日置電機)(107)
  • STC(55)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(38)
  • MULTI-CONTACT(31)
  • CHINO(チノー)(30)
  • 長野計器(29)
  • ニデックドライブテクノロジー(27)
  • INSIZE(インサイズ)(27)
  • 共立電気計器(25)
  • テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(24)
  • 山本電機製作所(21)
  • はくでん(15)
  • アズワン(13)
  • 昭和測器(13)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(23)
商品レビュー
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
価格
  • 1,500円以下(19)
  • 1,500-10,000円(6)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

測定用品 :「端子」の検索結果

関連キーワード
  • 端子台
  • 端子セット
  • 端子 バナナ
25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Mueller バナナプラグ 真鍮 47.7mm 黒 MUELLER ELECTRICMueller バナナプラグ 真鍮 47.7mm 黒MUELLER ELECTRIC(1件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
仕様色 = 黒オス/メス = オス端子方法 = はんだ定格電圧 = 1kV許容電流値 = 15Aコンタクトめっき = ニッケルばね接点 = あり長さ = 47.7mmコンタクト材質 = 真鍮絶縁体 = ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
Mueller バナナプラグ ベリリウム銅 黒 MUELLER ELECTRICMueller バナナプラグ ベリリウム銅 黒MUELLER ELECTRIC
449税込494特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
Mueller バナナプラグ 真鍮 47.7mm 赤 MUELLER ELECTRICMueller バナナプラグ 真鍮 47.7mm 赤MUELLER ELECTRIC
729税込802
1個
当日出荷
仕様色 = 赤オス/メス = オス端子方法 = はんだ定格電圧 = 1kV許容電流値 = 15Aコンタクトめっき = ニッケルばね接点 = あり長さ = 47.7mmコンタクト材質 = 真鍮絶縁体 = ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
Mueller バナナプラグ ベリリウム銅, 真鍮 赤 MUELLER ELECTRICMueller バナナプラグ ベリリウム銅, 真鍮 赤MUELLER ELECTRIC
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
仕様色 = 赤オス/メス = オス端子方法 = はんだ定格電圧 = 1kV許容電流値 = 20Aコンタクト材質 = ベリリウム銅, 真鍮絶縁体 = ナイロンRoHS対応. Muellerスタッキング可能 / 伸縮可能バナナプラグ. Muelle製のスタッキング可能 / 伸縮可能バナナプラグ製品です。 BU-32614シリーズは、ユーザーを落胆させない、高い信頼性を保証するため、多様な品質と性能を調整することで改善及び洗練されたコネクタです。 伸縮可能なシースを装備しているので、ソケットを挿入しないときの電気保護が実現します。 また、シュラウド付きとシュラウドなしの両方のバナナプラグを複数個スタックする機能も備えいます。. すべての4 mmテストジャック / ソケットとの併用に最適 シンプルなはんだ終端法で、14-18 AWGのケーブルとの併用に最適 真鍮とベリリウム銅の導体が付いたナイロンハウジング構造 定格電圧: 1000 V @ 20 A
ミューラー BU-X15400-0 わに口クリップ 200A 38mm, 黒 MUELLER ELECTRICミューラー BU-X15400-0 わに口クリップ 200A 38mm, 黒MUELLER ELECTRIC
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
仕様許容電流値 = 200Aジョー開口 = 38mmコンタクト材質 = 銅絶縁 = あり色 = 黒絶縁体 = PERoHS対応. Muellerエポキシコーティングバッテリクリップ. Muellerのプレミアムシリーズのヘビーデューティーエポキシコーティングバッテリクリップは、広範なバッテリ充電用途に使用できる信頼性の高いクリップです。 上面実装及び側面実装の両方のバッテリ端子に取り付け可能な、38.1 mmの最大ジョー容量を誇ります。. スチール製エポキシコーティングクリップ、銅めっきジョー付き 定格電流200 A 標準の黒又は赤の両方を用意RoHS指令(10物質対応)対応
Mueller バナナプラグ ベリリウム銅 53mm 黒 MUELLER ELECTRICMueller バナナプラグ ベリリウム銅 53mm 黒MUELLER ELECTRIC
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷
仕様色 = 黒オス/メス = オス端子方法 = はんだ定格電圧 = 1kV許容電流値 = 20Aコンタクトめっき = ニッケル長さ = 53mmコンタクト材質 = ベリリウム銅絶縁体 = PPMuellerバナナプラグ. Muellerバナナプラグシリーズです。 さまざまな色とサイズのモデルが用意されています。 どの4 mmモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。
ミューラー フッククリップ 63mm, 黒 MUELLER ELECTRICミューラー フッククリップ 63mm, 黒MUELLER ELECTRIC
599税込659
1個
翌々日出荷
仕様色 = 黒許容電流値 = 10A定格電圧 = 1kVコンタクト材質 = ベリリウム銅長さ = 63mmMeullerグラバクリップ. 繊細なコンポーネントのリード線や端子に取り付けるため、スプリングロード式フックの付いたグラバ又はプランジャクリップです。 これらのグラバ又はプランジャクリップは、最大直径0.060インチのコンポーネントに接続できます。 これらのグラバクリップのキャップとボディは、ステンレススチール製スプリングの付いたガラス繊維入りナイロンで製造されています。 品番 ; 714-8112 714-8112 及び ; 714-8121 714-8121 は長さ63 mmで、品番 ; 714-8124 714-8124 及び ; 714-8128 714-8128 は長さ88 mmです。RoHS指令(10物質対応)対応
ミューラー フッククリップ 63mm, 赤 MUELLER ELECTRICミューラー フッククリップ 63mm, 赤MUELLER ELECTRIC
599税込659
1個
翌々日出荷
仕様色 = 赤許容電流値 = 10A定格電圧 = 1kVコンタクト材質 = ベリリウム銅長さ = 63mmMeullerグラバクリップ. 繊細なコンポーネントのリード線や端子に取り付けるため、スプリングロード式フックの付いたグラバ又はプランジャクリップです。 これらのグラバ又はプランジャクリップは、最大直径0.060インチのコンポーネントに接続できます。 これらのグラバクリップのキャップとボディは、ステンレススチール製スプリングの付いたガラス繊維入りナイロンで製造されています。 品番 ; 714-8112 714-8112 及び ; 714-8121 714-8121 は長さ63 mmで、品番 ; 714-8124 714-8124 及び ; 714-8128 714-8128 は長さ88 mmです。RoHS指令(10物質対応)対応
Mueller バナナプラグ 真鍮 600mm 赤 MUELLER ELECTRICMueller バナナプラグ 真鍮 600mm 赤MUELLER ELECTRIC
2,798税込3,078
1個
7日以内出荷
仕様色 = 赤オス/メス = オス端子方法 = プラグイン定格電圧 = 1kV許容電流値 = 20Aコンタクトめっき = ニッケルばね接点 = あり長さ = 600mmコンタクト材質 = 真鍮絶縁体 = シリコーンRoHS指令(10物質対応)対応
Mueller バナナプラグ 真鍮 1828.8mm 赤 MUELLER ELECTRICMueller バナナプラグ 真鍮 1828.8mm 赤MUELLER ELECTRIC
2,798税込3,078
1個
7日以内出荷
仕様色 = 赤オス/メス = オス端子方法 = プラグイン定格電圧 = 1kV許容電流値 = 20Aコンタクトめっき = ニッケルばね接点 = あり長さ = 1828.8mmコンタクト材質 = 真鍮絶縁体 = シリコーンRoHS指令(10物質対応)対応
Mueller Electric バナナコネクタ 真鍮 黒 MUELLER ELECTRICMueller Electric バナナコネクタ 真鍮 黒MUELLER ELECTRIC
589税込648
1個
7日以内出荷
仕様色 = 黒オス/メス = メス端子方法 = はんだ定格電圧 = 1kV許容電流値 = 36Aコンタクトめっき = 金コンタクト材質 = 真鍮絶縁体 = ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
Mueller バナナプラグ 真鍮 1828.8mm 青 MUELLER ELECTRICMueller バナナプラグ 真鍮 1828.8mm 青MUELLER ELECTRIC
4,198税込4,618
1個
7日以内出荷
仕様色 = 青オス/メス = オス端子方法 = プラグイン定格電圧 = 1kV許容電流値 = 20Aコンタクトめっき = ニッケルばね接点 = あり長さ = 1828.8mmコンタクト材質 = 真鍮絶縁体 = シリコーンRoHS指令(10物質対応)対応
Mueller Electric バナナコネクタ 真鍮 赤 MUELLER ELECTRICMueller Electric バナナコネクタ 真鍮 赤MUELLER ELECTRIC
599税込659
1個
7日以内出荷
仕様色 = 赤オス/メス = メス端子方法 = はんだ定格電圧 = 1kV許容電流値 = 36Aコンタクトめっき = 金コンタクト材質 = 真鍮絶縁体 = ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
Mueller バナナプラグ 真鍮 1.2m 赤 MUELLER ELECTRICMueller バナナプラグ 真鍮 1.2m 赤MUELLER ELECTRIC
1,698税込1,868
1個
7日以内出荷
仕様色 = 赤オス/メス = オス端子方法 = プラグイン定格電圧 = 300V許容電流値 = 5Aコンタクトめっき = ニッケルばね接点 = あり長さ = 1.2mコンタクト材質 = 真鍮RoHS指令(10物質対応)対応
Mueller バナナプラグ 真鍮 1219.2mm 赤 MUELLER ELECTRICMueller バナナプラグ 真鍮 1219.2mm 赤MUELLER ELECTRIC
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
仕様色 = 赤オス/メス = オス端子方法 = プラグイン定格電圧 = 600V許容電流値 = 20Aコンタクトめっき = ニッケル長さ = 1219.2mmコンタクト材質 = 真鍮絶縁体 = ABSRoHS指令(10物質対応)対応
Mueller バナナプラグ 真鍮 600mm 黒 MUELLER ELECTRICMueller バナナプラグ 真鍮 600mm 黒MUELLER ELECTRIC
2,798税込3,078
1個
7日以内出荷
仕様色 = 黒オス/メス = オス端子方法 = プラグイン定格電圧 = 1kV許容電流値 = 20Aコンタクトめっき = ニッケルばね接点 = あり長さ = 600mmコンタクト材質 = 真鍮絶縁体 = シリコーンRoHS指令(10物質対応)対応
ミューラー BU-X15400-2 わに口クリップ 200A 38mm, 赤 MUELLER ELECTRICミューラー BU-X15400-2 わに口クリップ 200A 38mm, 赤MUELLER ELECTRIC
1,098税込1,208
1個
7日以内出荷
仕様許容電流値 = 200Aジョー開口 = 38mmコンタクト材質 = 銅絶縁 = あり色 = 赤絶縁体 = PERoHS対応. Muellerエポキシコーティングバッテリクリップ. Muellerのプレミアムシリーズのヘビーデューティーエポキシコーティングバッテリクリップは、広範なバッテリ充電用途に使用できる信頼性の高いクリップです。 上面実装及び側面実装の両方のバッテリ端子に取り付け可能な、38.1 mmの最大ジョー容量を誇ります。. スチール製エポキシコーティングクリップ、銅めっきジョー付き 定格電流200 A 標準の黒又は赤の両方を用意RoHS指令(10物質対応)対応
Mueller バナナプラグ 真鍮 1219.2mm 黒 MUELLER ELECTRICMueller バナナプラグ 真鍮 1219.2mm 黒MUELLER ELECTRIC
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
仕様色 = 黒オス/メス = オス端子方法 = プラグイン定格電圧 = 600V許容電流値 = 20Aコンタクトめっき = ニッケル長さ = 1219.2mmコンタクト材質 = 真鍮絶縁体 = ABSRoHS指令(10物質対応)対応
Mueller バナナプラグ ベリリウム銅 青 MUELLER ELECTRICMueller バナナプラグ ベリリウム銅 青MUELLER ELECTRIC
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Mueller バナナプラグ 真鍮 31mm MUELLER ELECTRICMueller バナナプラグ 真鍮 31mmMUELLER ELECTRIC
519税込571
1個
7日以内出荷
仕様オス/メス = オス端子方法 = スクリュー許容電流値 = 12Aコンタクトめっき = ニッケルばね接点 = あり長さ = 31mmコンタクト材質 = 真鍮RoHS指令(10物質対応)対応
Mueller バナナプラグ ベリリウム銅 赤 MUELLER ELECTRICMueller バナナプラグ ベリリウム銅 赤MUELLER ELECTRIC
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Mueller バナナプラグ ベリリウム銅 黄 MUELLER ELECTRICMueller バナナプラグ ベリリウム銅 黄MUELLER ELECTRIC
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Mueller バナナプラグ ベリリウム銅 緑 MUELLER ELECTRICMueller バナナプラグ ベリリウム銅 緑MUELLER ELECTRIC
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Mueller バナナプラグ ベリリウム銅 白 MUELLER ELECTRICMueller バナナプラグ ベリリウム銅 白MUELLER ELECTRIC
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Mueller バナナプラグ 真鍮 1.2m 黒 MUELLER ELECTRICMueller バナナプラグ 真鍮 1.2m 黒MUELLER ELECTRIC
1,598税込1,758
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応

測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります

測定用品