絞り込み
ブランド
  • アリアテクニカ
  • モノタロウ(207)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(2,856)
  • 理研計器(2,009)
  • エスコ(1,716)
  • 長野計器(1,188)
  • SK(新潟精機)(1,002)
  • テクロック(803)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(781)
  • シンワ測定(715)
  • 測範社(675)
  • 第一測範(632)
  • ホーザン(613)
  • TESA[測定用品](578)
  • アイゼン(572)
  • Hirschmann Test & Measurement(532)
  • SKC(環境測定)(508)
  • カネテック(457)
  • ガステック(455)
  • 佐藤計量器製作所(452)
  • オーハウス(442)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ワイヤレス風速・温度計(表示ユニット付き) アリアテクニカ

    ワイヤレス風速・温度計(表示ユニット付き)

    アリアテクニカ
    99,980税込109,978
    1台
    当日出荷
    世界初!JIS規格に適合したワイヤレス風速計 ワイヤレス通信、ケーブル接続のどちらでも選択できるハブリッド仕様 スマートフォンにBluetooth接続すれば風量演算、連続データの取り込み、グラフ表示、データ保存が可能 L型に曲がる伸縮延長ロッドを内蔵し、天井高2700mmまでをプローブ単体でかんたん計測 三脚取付穴を用いれば市販の一脚を接続でき、さらに高所の計測にも対応 Φ9mmの目盛り付きプローブはダクト内計測時の挿入深さ確認に最適 安心の国内生産、国内サポート&メンテナンス
    付属品【ブローブ】表示ユニット、キャリングケース、単3電池×2本(テスト用)、取扱説明書、ストラップ金具(三脚取付穴へ固定)、プローブカバー、成績書、【表示ユニット】単3乾電池×2本(テスト用)、プローブケーブル(1.5m)、取扱説明書測定範囲風速:0.01~30m/s、温度:-20~70質量(g)プローブ:150、表示ユニット:約125(電池含む)電源【プローブ】単3乾電池×2本、もしくはケーブル接続時の表示器を介したACアダプターによる電源供給、【表示ユニット】単3乾電池×2本、ACアダプター(AC100~240V、50/60 Hz)精度風速:±指示値の2% or 0.05m/sの大きい方、温度:±0.5℃表示分解能風速:0.01m/s(小数点以下1桁固定時:0.1m/s)、温度:0.1℃機能【ブローブ】Bluetooth通信(Android端末もしくは表示ユニットと接続)、ケーブル接続(表示ユニットと接続)、手元スイッチ(電源ON/OFF、測定値ホールドなど)、LED表示(電池残量、Bluetooth通信状態)、I・L両用伸縮式プローブ(mmメモリ刻印)、三脚取付穴(ストラップ金具兼用)【表示ユニット】計測値ホールド、平均、最大・最小値演算(99データ)、時定数切替(1 or 5秒)、単位切替(風速:m/s、FPM/温度:℃、°F)、バックライトON/OFF/AUTO)、Bluetooth通信・ケーブル接続(無線風速・温度プローブ)電池寿命(時間)約50(20℃、アルカリ電池使用時)計測対象清浄な空気動作環境ブローブ:'-20~70℃(結露のないこと)、表示ユニット:5~40℃(結露のないこと)計測範囲風速:0.01~30m/s、温度:-20~70電池寿命約20時間(風速5m/s、20℃、アルカリ電池使用時)応答性風速:約1秒(風速0→1m/s時、90%応答)、温度:約30秒(風速1m/sにおいて90%応答)計測精度風速:±指示値の2% or 0.05m/sの大きい方、温度:±0.5℃
  • 無線風速・温度プローブ アリアテクニカ

    無線風速・温度プローブ

    アリアテクニカ
    79,980税込87,978
    1台
    当日出荷
    スマートフォンにBluetooth接続して風量演算、連続データの取り込み、グラフ表示、データ保存が可能 L型に曲がる伸縮延長ロッドを内蔵し、天井高2700mmまでをプローブ単体でかんたん計測 三脚取付穴を用いれば市販の一脚を接続でき、さらに高所の計測にも対応 Φ9mmの目盛り付きプローブはダクト内計測時の挿入深さ確認に最適 安心の国内生産、国内サポート&メンテナンス
    付属品キャリングケース、単3電池×2本(テスト用)、取扱説明書、ストラップ金具(三脚取付穴へ固定)、プローブカバー、成績書測定範囲風速:0.01~30m/s、温度:-20~70質量(g)150電源単3乾電池×2本、もしくはケーブル接続時の表示器を介したACアダプターによる電源供給精度風速:±指示値の2% or 0.05m/sの大きい方、温度:±0.5℃表示分解能風速:0.01m/s(小数点以下1桁固定時:0.1m/s)、温度:0.1℃機能Bluetooth通信(Android端末もしくは表示ユニットと接続)、ケーブル接続(表示ユニットと接続)、手元スイッチ(電源ON/OFF、測定値ホールドなど)、LED表示(電池残量、Bluetooth通信状態)、I・L両用伸縮式プローブ(mmメモリ刻印)、三脚取付穴(ストラップ金具兼用)計測対象清浄な空気動作環境-20~70℃(結露のないこと)計測範囲風速:0.01~30m/s、温度:-20~70電池寿命約20時間(風速5m/s、20℃、アルカリ電池使用時)応答性風速:約1秒(風速0→1m/s時、90%応答)、温度:約30秒(風速1m/sにおいて90%応答)計測精度風速:±指示値の2% or 0.05m/sの大きい方、温度:±0.5℃
  • 無線風速・温度プローブ アリアテクニカ

    無線風速・温度プローブ

    アリアテクニカ
    149,800税込164,780
    1個
    7日以内出荷
    ・3.3 mと長尺の伸縮ロッド一体型プローブで高所も容易に計測。・先端を自由に曲げられるフレキシブルプローブを採用。・Φ13.5 mmと小径のプローブはダクト測定口にも挿入可能。・ケーブル不要の無線 (Bluetooth) 接続。・クラス最高の計測精度2 %、風速範囲0~30 m/sのワイドレンジ。・風量演算、連続計測、CSVデータ保存に対応
    用途最大3.3 mまで伸縮可能なロッドを搭載したワイヤレス風速計で、手で持つと5 m程度の高所の計測にも十分に対応することができます。先端はフレキシブルで自由な角度に固定することができます。プローブと伸縮ロッドを分離し、プローブ単体での利用も可能です。Φ10 mmの超小径プローブを採用していますので、ダクトの空調測定口などにも挿入可能です。付属品単4乾電池×2本 (テスト用)、収納ソフトケース、取扱説明書、プローブキャップ、フレキシブル部キャップ、成績書質量(g)約125(電池含む)電源単4乾電池×2 本表示分解能風速:0.01m/s (小数点以下1桁固定時 : 0.1 m/s)、温度:0.1 ℃機能Bluetooth通信 (iOS/Androidアプリ、表示ユニット)、LED表示 (電池残量、通信状態)計測対象清浄な空気流動作環境-20~70 ℃ (結露のないこと)計測範囲風速:0.01~30 m/s、温度:-20~70 ℃電池寿命約8時間 (風速5 m/s、20℃、アルカリ電池使用時)サイズ(mm)プローブ部:Φ10 (最大Φ13.5) × 390、伸縮ロッド含む:最大Φ28.7 × 460~3300応答性風速:約 1 秒 (風速0→1 m/s時、90%応答)、温度:約 30 秒 (風速1 m/sにおいて90%応答)計測精度風速:±指示値の2 % or 0.05 m/sの大きい方、温度:±0.5 ℃
  • 多点風速・風量計測システム アリアテクニカ

    多点風速・風量計測システム

    アリアテクニカ
    289,800税込318,780
    1セット
    50日以内出荷
    ・最大9chの風速 (および1chの温湿度) を同時計測。・ Bluetooth無線通信もしくはUSB有線接続でタブレットPCに連動。・ 専用の計測ソフトウェアで風量演算、リアルタイム表示。・ 風速範囲は0~10 m/sと一般的な空調口の吹き出し・吸い込み風速に対応。・ 風向への依存が少ない小型無指向性プローブを採用
    用途・最大9chの風速を同時に計測し、風量演算が可能な計測システムです。計測したい空調口の形状に合わせて簡易なフードを作成し、任意の場所に風速センサーを取り付けることで、瞬時に風量を演算できます。・タブレットPCにインストールした専用の計測ソフトウェア を本体にBluetooth接続 (もしくはUSB接続) して計測をおこないます。計測データはタブレットPC内にCSV形式で保存されます。・本体は内蔵のリチウムイオン電池で駆動しますが、万一の電池切れの際はUSBポートを用いて市販のモバイルバッテリーやACアダプターで駆動することもできます。質量(g)約560(電池、全chセンサー、ケーブルを含む)電源PD充電に対応したUSB-CタイプのACアダプター表示分解能風速:0.01 m/s、温度:0.1 ℃、湿度:0.1 %RH温度補償0~50 ℃の範囲において±指示値の5 %消費電力(mA)960/h (最大ch時、風速1 m/sで約 5時間動作)計測対象清浄な空気流測定原理風速: 熱式 (白金巻線)、温度:PT100、湿度:静電容量式動作環境【温度】-20~70 ℃【湿度】0~95 %RH (結露なきこと)計測範囲風速:0~10 m/s (精度保証範囲は0.05m/s 以上)、温度:0~70 ℃、湿度:5~95 %RH通信機能Bluetooth、USB通信ケーブル長(mm)【プローブケーブル】1500応答性【90 %応答】風速:約 5 秒 (風速0→1 m/s時)、温度:約 30 秒 (風速1 m/sにおいて90%応答)、湿度:約 30 秒 (風速1 m/sにおいて90%応答)計測精度風速:±指示値の3 % or 0.05 m/s の大きい方、温度:±0.5 ℃、湿度:± 3 %RHセンサ形状無指向性 (球状)
  • ワイヤレス風速・温度計 アリアテクニカ

    ワイヤレス風速・温度計

    アリアテクニカ
    179,800税込197,780
    1セット
    7日以内出荷
    ・3.3 mと長尺の伸縮ロッド一体型プローブで高所も容易に計測。・先端を自由に曲げられるフレキシブルプローブを採用。・Φ13.5 mmと小径のプローブはダクト測定口にも挿入可能。・ケーブル不要の無線 (Bluetooth) 接続。・クラス最高の計測精度2 %、風速範囲0~30 m/sのワイドレンジ。・風量演算、連続計測、CSVデータ保存に対応
    用途最大3.3 mまで伸縮可能なロッドを搭載したワイヤレス風速計で、手で持つと5 m程度の高所の計測にも十分に対応することができます。先端はフレキシブルで自由な角度に固定することができます。プローブと伸縮ロッドを分離し、プローブ単体での利用も可能です。Φ10 mmの超小径プローブを採用していますので、ダクトの空調測定口などにも挿入可能です。
  • 風速変換器 AFシリーズ アリアテクニカ

    風速変換器 AFシリーズ

    アリアテクニカ
    109,800税込120,780
    1本
    93日以内出荷
    センサー部と変換器が一体化したコンパクト設計。
    アズワン品番65-2783-24
  • 風速変換器 AFシリーズ アリアテクニカ

    風速変換器 AFシリーズ

    アリアテクニカ
    81,980税込90,178
    1本
    93日以内出荷
    センサー部と変換器が一体化したコンパクト設計。
    アズワン品番65-2783-25

測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります

測定用品