絞り込み
ブランド
  • 高森コーキ
  • モノタロウ(84)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(48)
  • Hirschmann Test & Measurement(219)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(211)
  • MUELLER ELECTRIC(87)
  • Nikon(ニコン)(149)
  • RS PRO(49)
  • Schutzinger(87)
  • SK(新潟精機)(153)
  • TC(54)
  • TRUSCO(84)
  • はくでん(48)
  • エスコ(260)
  • シンワ測定(200)
  • テクロック(135)
  • ビクセン(36)
  • マグナ(44)
  • ムラテックKDS(38)
  • 共立電気計器(37)
  • 山本電機製作所(59)
価格
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
7件中 1~7件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アルコール棒状温度計用 金属ケース(30cm用) 高森コーキ

    アルコール棒状温度計用 金属ケース(30cm用)

    高森コーキ
    ¥889税込¥978
    1本
    当日出荷
    アルコール温度計の金属保護ケース
    材質ステンレス質量(g)約42寸法(Φ×mm)約9×325本体寸法(縦×直径Φ)(mm)325×9適合寸法(cm)30
  • S型地温気温計(-5~50℃) 高森コーキ

    S型地温気温計(-5~50℃)

    高森コーキ
    ¥599税込¥659
    1本
    5日以内出荷
    地中温度と地表温度を同時に測ることができます 地温、気温が測れます。
    材質本体:ABS樹脂、温度計:ガラス、感温液:着色白灯油幅(mm)34高さ(mm)245質量(g)約26奥行(mm)8測定範囲(℃)-5~501目盛(℃)1寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)34×245×8
  • 板付温度計(-30~50℃) 高森コーキ

    板付温度計(-30~50℃)

    高森コーキ
    ¥399税込¥439
    1本
    5日以内出荷
    シンプルで見やすい温度計(木製) やさしい木のぬくもりの温度計です。
    材質木材、ガラス管、着色白灯油幅(mm)43高さ(mm)252質量(g)約55奥行(mm)18測定範囲(℃)-30~501目盛(℃)1寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)43×252×18
  • Φ65温湿度計(-30~50℃) 高森コーキ

    Φ65温湿度計(-30~50℃)

    高森コーキ
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    6日以内出荷
    ビニールハウスや温室の温度・湿度を測れます
    材質ケース・カバー:ABS樹脂、透明板:アクリル樹脂質量(g)約29奥行(mm)24測定範囲(℃)-30~50精度温度:±2℃、湿度:±5%rh(40~70%rh at15~25℃その他は±10%rh)温度測定範囲(℃)-30~50測定範囲(%RH)20~80寸法(Φ×mm)68.5×(D)24本体寸法(縦×直径Φ)(mm)68.5×24特殊用途園芸用
  • ミニ地温計(10~40℃) 高森コーキ

    ミニ地温計(10~40℃)

    高森コーキ
    ¥399税込¥439
    1本
    5日以内出荷
    プランターや鉢植えの地温管理にピッタリです 表裏にメモ書きが可能です。
    材質本体:ガラス、紙、感温液:着色白灯油幅(mm)20高さ(mm)56質量(g)約1.2寸法(幅W×高さH)(mm)20×56測定範囲(℃)10~401目盛(℃)2特殊用途地温・アスファルト用
  • PC製寒暖計(-30~50℃) 高森コーキ

    PC製寒暖計(-30~50℃)

    高森コーキ
    ¥399税込¥439
    1本
    5日以内出荷
    シンプルで見やすい温度計(プラスチック製) スタイリッシュな温度計です。
    材質本体:ABS樹脂、温度計:ガラス、封入液:着色白灯油質量(g)約49測定範囲(℃)-30~501目盛(℃)1寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×250×9
  • アルコール棒状温度計30cm(-20~105℃) 高森コーキ

    アルコール棒状温度計30cm(-20~105℃)

    高森コーキ
    ¥399税込¥439
    1本
    5日以内出荷
    気温・地温・液温などオールマイティに使えます いろんな物の温度チェックにご利用ください。 シンプルで見やすい温度計です。 転がり防止ゴム付き。
    材質本体:ガラス、感温液:着色白灯油幅(mm)6全長(mm)300質量(g)約38測定範囲(℃)-20~1051目盛(℃)1温度測定範囲(℃)-20~105寸法(Φ×mm)約6×300本体寸法(縦×直径Φ)(mm)300×6

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります

測定用品