はかり (8) カテゴリ: 測定用品ブランド: A&D(エー・アンド・デイ)すべて解除
加熱乾燥式水分計 MS-70 / MX-50 / MF-50 / ML-50 A&D(エー・アンド・デイ) (1件のレビュー) 当日出荷
新しい水分率計測の提案。水分率表示0.001%、0.01%、0.1%を選択可能。高精度センサーSHS採用による高い再現性《特許取得済》直管型ハロゲンランプと新機構SRA採用の高速で均一な加熱《特許取得済》。各試料の測定条件を最大20通り記憶。測定結果を最大100個記憶。「標準モード」「急速モード」「自動終了モード」「タイマーモード」「マニュアルモード」。RS-232C標準装備(D-Sub25Pメス)測定データのリアルタイムグラフ化(専用ソフトウェアWinCT-Moisture標準付属)加熱温度の校正が可能
幅(mm) 215 質量(kg) 約6 高さ(mm) 173 奥行(mm) 320 電源 電源ケーブル 計量皿寸法W(mm) Φ85 測定方式 加熱乾燥式 加熱方式 ハロゲンランプ(直管式、最大加熱能力400W) 測定単位 水分率%、固形分%、比率%、質量表示 動作温湿度範囲 5~40℃、85%RH以下(結露しないこと) 通信機能 RS232C 25ピンメス標準装備 材質(計量皿) A1050
分銅操作専用ピンセット A&D(エー・アンド・デイ) (1件のレビュー) 当日出荷
材質(本体) SUS304 材質(キャップ) スチレン系エラストマー 全長(mm) 210 トラスコ品番 838-3991 RoHS指令(10物質対応) 対応
加熱乾燥式水分計 A&D(エー・アンド・デイ) 翌日出荷 から 29日以内出荷
◆最小表示10ppm(0.001%)からの水分測定が可能な加熱乾燥式水分計◆エー・アンド・デイ独自開発のSRA機構により水分をムラなくしっかりと除去し、高い測定精度を安定して実現することが可能◆カラータッチパネルの2モデルと、液晶表示の4モデルの全6モデル◆コンパレータ機能、プレヒート、測定結果補正機能、パスワード機能搭載。タッチパネルモデルはさらに多くの機能を搭載◆100種類以上のサンプル加熱プログラムをご用意◆タッチパネルや、専用ソフト『WinCT-Moisture』でリアルタイムグラフ表示が可能
用途 ドライフード、海苔、ファンデーション、クリーム、樹脂ペレット、活性炭素、二次電池部材などの「水分率」、「吸湿特性」、「固形分」、「比率」の測定に。 材質 【試料皿】A1050(アルミ) 電源 AC100V(+10%、-15%)50Hz/60Hz 寸法(Φmm) 【試料皿】Φ90 加熱方式 400Wハロゲンランプ 測定単位 水分率(加熱前基準)、水分率(Atro加熱後基準)、固形分、比率、グラム 加熱方法 標準加熱、緩速加熱、ステップ加熱、急速加熱 測定モード 標準モード、タイマーモード、カスタムモード 温度設定範囲(℃) 【試料皿】30~200(1ステップ) RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 (0.05MB)
高精度分析天びん BMシリーズ(1μg~10μg)シリーズ A&D(エー・アンド・デイ) 翌日出荷 から 15日以内出荷
元素分析・質量分析などの前処理に。1μg~の高精度計量。無風イオナイザー標準装備【特許取得済】。粉などが風で舞わないよう、除電中に風が出ない直流式を採用しています。帯電防止用として、風防に金属膜を生成した導電性ガラス風防です。フィルター用計量皿を標準付属しています。クロススライドドアにより、左手で右側のドアの開閉が可能です。両手が使えて作業効率がアップします。操作性の良いひょう量室【特許取得済】。二重風防なしで高い精度、広いひょう量室を実現、仕切板を外せばビーカーやシリンダーでの計量も可能です。校正用分銅内蔵です。パスワードによる天びんのロック機能により、使用者を限定することが可能です。USBインタフェース(クイックUSB・Windows10対応)とRS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)の2出力を標準装備です。
用途 薬剤や食品添加物の分析、バイオ関係、製薬関連、大気中の環境汚染物質を測定、電子部品などの生産等 関連資料 天びんモデル別推奨分銅一覧表(0.09MB) 計量皿形状 丸 表示形式 デジタル 種類 電子天秤 ひょう量単位 g RoHS指令(10物質対応) 対応
オートドア搭載分析天びん(タッチパネルモデル) A&D(エー・アンド・デイ) 翌日出荷 から 16日以内出荷
◆内蔵分銅型分析天びん。ワンタッチで感度調整が可能◆使いやすいタッチパネルを採用◆風防に触れずにドアの開閉が行えるオートドアを搭載◆背面にもガラスを採用して明るいひょう量室内◆風防のガラスが着脱可能でメンテナンスがしやすい構造◆計量センサーに加わった衝撃を5段階で表示する衝撃検知機能(ISD)搭載◆時計機能搭載で、計量値の出力に時刻・日付が付加◆統計演算機能、パスワード機能付き◆RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)、USB TupeC(PC用)、ステレオジャック(フットスイッチ用)、 USB TupeA(USBメモリ、データ保存用)、LAN(TCP/IP)、Bluetooth(R)、床下ひょう量金具標準装備◆無風イオナイザーを標準付属
仕様 無風イオナイザー付属 電源 ACアダプター(付属) 表示 g(グラム)、mg(ミリグラム)、PCS(個数)、%(パーセント)、 ct(カラット)、 mom(もんめ<真珠計量用単位>)、 DS(比重) 計量皿寸法(mm) Φ90 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 外形寸法図(0.1MB) 取扱説明書 (15.85MB) 材質(計量皿) SUS316
高精度分析天びん BMシリーズ(0.1mg)シリーズ A&D(エー・アンド・デイ) 翌日出荷 から 16日以内出荷
無風イオナイザー標準装備【特許取得済】。粉などが風で舞わないよう、除電中に風が出ない直流式を採用。帯電防止用として、風防に金属膜を生成した導電性ガラス風防。クロススライドドアにより、左手で右側のドアの開閉が可能。両手が使えて作業効率がアップ。操作性の良いひょう量室【特許取得済】。二重風防なしで高い精度、広いひょう量室を実現、仕切板を外せばビーカーやシリンダーでの計量も可能。校正用分銅内蔵。パスワードによる天びんのロック機能により、使用者を限定することが可能。USBインタフェース(クイックUSB・Windows10対応)とRS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)の2出力を標準装備。
用途 薬剤や食品添加物の分析、バイオ関係、製薬関連、大気中の環境汚染物質を測定、電子部品などの生産等 寸法(mm) 259×466×326 質量(kg) 約10 電源 ACアダプタ(標準付属) 最小表示/目量(mm) 0.1mg 計量皿寸法W(mm) 計量皿:Φ90、マイクロチューブホルダ:Φ12mm(別売品) 最小表示(mg) 0.1 外形寸法D(mm) 466 外形寸法W(mm) 259 外形寸法H(mm) 326 使用温湿度範囲 5℃~40℃、85%RH以下(結露しない事) 動作温湿度範囲 5℃~40℃、85%RH以下(結露しない事) 通信機能 USBインターフェース、RS232C9ピンオス標準装備 安定時間(秒) 約3.5(FAST設定時の代表値) RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 天びんモデル別推奨分銅一覧表(0.09MB)
オートドア搭載分析天びん A&D(エー・アンド・デイ) 翌日出荷 から 16日以内出荷
◆内蔵分銅型分析天びん。ワンタッチで感度調整が可能◆見やすいバックライト付き液晶表示◆風防に触れずにドアの開閉が行えるオートドアを搭載◆背面にもガラスを採用して明るいひょう量室内◆風防のガラスが着脱可能でメンテナンスがしやすい構造◆計量センサーに加わった衝撃を5段階で表示する衝撃検知機能(ISD)搭載◆時計機能搭載で、計量値の出力に時刻・日付が付加◆統計演算機能、パスワード機能付き◆RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)、USB TupeC(PC用)、ステレオジャック(フットスイッチ用)、床下ひょう量金具標準装備
備考 無風イオナイザー別売り 電源 ACアダプター(付属) 表示 g(グラム)、mg(ミリグラム)、PCS(個数)、%(パーセント)、 ct(カラット)、 mom(もんめ<真珠計量用単位>)、 DS(比重) 計量皿寸法(mm) Φ90 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 外形寸法図(0.1MB) 取扱説明書 (9.33MB) 材質(計量皿) SUS316
水分計用ピンセット A&D(エー・アンド・デイ) 翌々日出荷
適合機種 MS-70/MX-50/MF-50/ML-50 RoHS指令(10物質対応) 対応
『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります 振動計 アミッタリ 税込 ¥ 71,478 ¥ 64,980 バスケットへ