絞り込み
ブランド
- 旭計器工業
- モノタロウ(207)
- エスコ(1,662)
- SK(新潟精機)(930)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(637)
- シンワ測定(511)
- A&D(エー・アンド・デイ)(431)
- TRUSCO(309)
- 高島計器(277)
- アズワン(267)
- HIOKI(日置電機)(253)
- 佐藤計量器製作所(176)
- オーハウス(166)
- INSIZE(インサイズ)(166)
- カネテック(149)
- Hirschmann Test & Measurement(146)
- テクロック(145)
- ムラテックKDS(141)
- 永井ゲージ製作所(141)
- 共立電気計器(140)
- タジマツール(TJMデザイン)(136)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
特価
本日10月2日(金)は、測定用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
ブルドン管連成計 A形
旭計器工業¥9,798税込¥10,7781個当日出荷から30日以内出荷圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。精度1.6形状縁なし形(A型)種類ブルドン管連成計最小目盛(MPa)-0.1
隔膜式圧力計 ネジ式 接液部SUS316 ダイヤフラムSUS316L
旭計器工業¥64,980税込¥71,4781個当日出荷から30日以内出荷ネジ接続タイプの隔膜式圧力計です。仕様●封入液:シリコンオイル形状ケース:A形、指示計部:A形区分取付スタイル:直接形大きさ(Φ)100mm取付方式ネジ式寸法H(mm)88寸法(Φmm)指示計部:100寸法D1(Φmm)112寸法b(mm)50材質(ダイヤフラム)SUS316L材質(接液部)SUS316許容温度(℃)シリコンオイル受圧部:-40~200(但し、負圧及び連成…-5~ 45)RoHS指令(10物質対応)対応
密閉形圧力計 A形
旭計器工業¥15,900税込¥17,4901個当日出荷から30日以内出荷圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。また、耐食性を要求される場合にも対応できます。形状縁なし形(A型)精度1.6材質(ねじ部)SUS(耐蝕用)最小目盛(MPa)0
隔膜式圧力計 フランジ式 接液部SUS316 ダイヤフラムSUS316L
旭計器工業¥15,980~税込¥17,578~1個当日出荷から30日以内出荷2枚フランジタイプの隔膜式圧力計です。仕様封入液:シリコンオイル形状ケース:A形、指示計部:A形区分取付スタイル:直接形取付方式フランジ式寸法(Φmm)指示計部:100材質(ダイヤフラム)SUS316L材質(接液部)SUS316許容温度(℃)シリコンオイル受圧部:-40~200(但し、負圧及び連成…-5~ 45)
密閉形圧力計 A形 蒸気用耐振形
旭計器工業¥9,698税込¥10,6681個当日出荷から30日以内出荷圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。性能蒸気用耐震形材質(ねじ部)BS(一般用)材質(ケース)金属ネジ蓋接続T3/8精度等級1.6最小目盛(MPa)0