絞り込み
ブランド
  • OWON
  • Hirschmann Test & Measurement(48)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(29)
  • 共立電気計器(14)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(14)
  • HIOKI(日置電機)(13)
  • テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(12)
  • フルーク(FLUKE)(10)
  • RS PRO(7)
  • オーハウス(5)
  • SIGLENT(5)
  • 佐藤計量器製作所(4)
  • 鶴賀電機(4)
  • マルチ計測器(4)
  • PINTECH(4)
  • アズワン(3)
  • 東和制電工業(TOWA)(3)
  • KDS(3)
  • 東京流機工業(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500-10,000円(1)
  • 10,000-50,000円(2)
  • 50,000-100,000円(4)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

測定用品 :「DC-200」の検索結果

特価
本日4月19日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電子負荷 OEL85シリーズ (200W~500W、150V~600V/20A~40A) OWON電子負荷 OEL85シリーズ (200W~500W、150V~600V/20A~40A)OWON
33,980税込37,378
1台
33日以内出荷
【負荷試験がこれ1台で】OEL85シリーズは、CV・CC・CR・CPの4つの静的動作モードを搭載し、最大200~500W、150~600V、20~40A対応の高性能DC電子負荷です。CCダイナミックモードや短絡シミュレーション機能を備え、電源装置やバッテリの性能試験に最適。3.9インチTFTカラーLCDにより視認性と操作性を両立し、研究開発から品質検証、製造ラインまで幅広く対応します。 【速くて正確な計測】最高5kHzのダイナミックモードと0.001A/μs~2A/μsの調整可能な電流スルーレートにより、急変負荷試験や過渡応答測定が可能。電圧1mV、電流0.1mAの高分解能リードバック機能を搭載し、正確な評価が可能です。最小立ち上がり時間20μsで、スイッチング電源や高性能バッテリの挙動解析にも対応します。 【安全機能もしっかり】過電圧(OVP)、過電流(OCP)、過電力(OPP)、過熱(OTP)バッテリ放電試験、OCP試験、OPP試験を標準搭載。CVモードを除き、最大10台・総電力4kWまでの並列運転に対応し、大電力試験も可能。 【パソコン接続で効率アップ】USBホスト/デバイス、RS232、RS485インターフェースを標準装備し、SCPIコマンドによるPCからのリモート制御に対応。データロギングや自動試験を効率的に行えます。標準付属品は電源コード、ユーザーマニュアルで、RS232ケーブルやパラレルモジュール、テストリードなどはオプション選択可能。標準ラックマウントサイズ(1/2 2U)でシステム組込みも容易です。
用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析仕様4つの静的動作モード:CV・CC・CR・CP、テスト機能:バッテリ放電テスト・OCPテスト・OPPテスト・CCダイナミックモード・短絡シミュレーションをサポート、ダイナミックモード:最高5kHz、調整可能な電流スルーレート:0.001A/μs~2A/μs、リードバック分解能:・1mV/0.1mA、機能:過電圧保護/過電流保護/過電力保護/過熱保護、最大10台、総電力4kWの並列動作(CVモードを除く)をサポート、通信インターフェース:USB・RS232・RS485・SCPIコマンドをサポート、1/2・2U・標準ラックマウントサイズその他【電流スルーレート】0.001~2A/μs分解能1mV/1mA外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)375×215×88インターフェースUSBホスト・USBデバイス・RS232・RS485ディスプレイ3.9インチ TFT LCDRoHS指令(10物質対応)対応
汎用パッシブプローブ OW3000、Pシリーズ (60MHz~500MHz) OWON汎用パッシブプローブ OW3000、Pシリーズ (60MHz~500MHz)OWON
4,998税込5,498
1台
5日以内出荷から33日以内出荷
OW3070~OW3300 【帯域幅】DC-6MHz DC-70MHz~300MHz 【減衰比】1:10 【入力抵抗】1MΩ:10MΩ 【入力容量】1X:85pF-115pF 10X:14.5pF-17.5pF 【補償範囲】5pF~30pF 【動作電圧】1X:<300VDC + AC Vp-p 10X:<600VDC + AC Vp-p P2060 1:10 300VDC + AC Vp-p 10:1 60MHz P6500 【減衰率】10倍 【入力抵抗】10MΩ 【入力容量】10X:10pF~13pF 【補正範囲】9pF~25pF 【システム帯域幅】10X:DC-500Mhz 【入力電圧】10X:
用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析RoHS指令(10物質対応)対応
デジタル・オシロスコープ ADS900Aシリーズ (125MHz~250MHz、2/4CH) OWONデジタル・オシロスコープ ADS900Aシリーズ (125MHz~250MHz、2/4CH)OWON
63,980税込70,378
1台
33日以内出荷
【12ビットADC搭載による高分解能波形観測】 ADS900Aシリーズは従来の8ビットを超える12ビットA/Dコンバータを採用し、垂直軸200μV/div~10V/divで繊細な波形も高精度に観測可能。FFT解析(1Mポイント)や豊富な波形演算、±3%以内のDCゲイン確度により、ノイズの少ない波形取得を実現します。 【多機能統合型:オシロ+発生器+ロジアナ+プロトコル解析】 本体にはオシロスコープ機能のほか、30MHz波形発生器(オプション)、16chロジックアナライザ(オプション)、周波数カウンタ・電圧計・FFT・プロトコル解析機能(UART/I2C/SPI/CAN/LIN)を統合。ボード線図機能や1μHzステップの任意波形発生にも対応し、開発・評価作業の幅を広げます。 【深いメモリと高速取り込みで信号を確実に捉える】 100Mポイントの大容量メモリと最大700,000 wfms/sの波形更新レートにより、過渡現象や微小ノイズも高精度に検出可能。トリガ種別・演算・測定項目も極めて豊富で、複雑な信号解析やデバッグに必要な機能がオールインワンで揃っています。 【操作性と拡張性を両立したコンパクト筐体】 7インチ静電容量式マルチタッチディスプレイ搭載。マウス/キーボードにも対応し、USBホスト/デバイス、LAN、HDMI、トリガ出力端子を備えており、外部連携や自動測定システムにも対応可能。Wi-Fi/BluetoothオプションでFTP/プリンタ連携も可能で、柔軟な運用をサポートします。
用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析仕様オシロスコープに、30MHz波形発生器(オプション)、16ch ロジック・アナライザ(オプション)、周波数カウンタ、電圧計、FFTアナライザ、プロトコル・アナライザ を統合、OWON Xビジョン・アーキテクチャ搭載:低ノイズ、深いメモリ長、高速な波形更新レート質量(kg)約1.5分解能12ビット外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×160×78インターフェースHDMI, USBホスト, USBデバイス, トリガ出力(P/F), LANサンプルレート(回/s)2ディスプレイ7インチ TFT LCD波形【更新レート】700000 wfrms/sRoHS指令(10物質対応)対応サンプルレート1ch使用時:2GSa/s、2ch使用時:1GSa/s、3,4ch使用時:500MSa/sメモリ長さ100M
AC/DC電流プローブ CP、OCシリーズ (4A~400A、100KHz~1MHz) OWONAC/DC電流プローブ CP、OCシリーズ (4A~400A、100KHz~1MHz)OWON
33,980税込37,378
1台
5日以内出荷から33日以内出荷
CP-05+ AC/DC電流プローブ 【測定レンジ】 4A/40A/400A 【精度】 ±1.5%rdg ± 5-digit 【周波数帯域】 DC - 200KHz (±3dB) CP-07+ AC/DCクランプ電流プローブ 【測定レンジ】 400mA/4A 【精度】 ±1.5%rdg ± 5-digit 【周波数帯域】 DC - 1MHz (±3dB) CP024 AC/DC クランプ電流プローブ 【DC Range】 4A - 400A 【AC Range】 4A - 400A 【周波数帯域】 DC - 200KHz (±3dB) 【Power】 9V (6LR61) Battery OC5010 AC/DC電流プローブ 【 測定レンジ】 10A / 100A 【 電流電圧変換レート】 100mV/A, 10mV/A 【 周波数帯域】 DC~100KHz 【 クランプ径】 11.8mm 【 BNCコネクタ】 多くのタイプのオシロスコープに適用可能 【 ゼロ調整ノブ】 減磁とゼロ調整
用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析RoHS指令(10物質対応)対応
高電圧パッシブプローブ OH5000シリーズ (50MHz~100MHz、DC 10kV,AC 7kVrms、DC+AC 18kV~40kV,AC 12kVrms~27kVrms) OWON高電圧パッシブプローブ OH5000シリーズ (50MHz~100MHz、DC 10kV,AC 7kVrms、DC+AC 18kV~40kV,AC 12kVrms~27kVrms)OWON
99,980税込109,978
1台
32日以内出荷
【最大測定電圧】 OH5007:DC 10kV / AC 7kVrms、OH5018:DC+AC 18kV / AC 12kVrms、OH5040:DC+AC 40kV / AC 27kVrms 【帯域幅】 OH5007 / OH5040:50MHz、OH5018:100MHz 【入力インピーダンス】 OH5007:100MΩ、OH5018:200MΩ、OH5040:900MΩ 【用途】 高電圧回路の信号観測や絶縁検査に最適な高精度パッシブプローブ
用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析RoHS指令(10物質対応)対応

測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります

測定用品