デジタル温度計 外部センサー付きはくでん当日出荷から5日以内出荷
非常に小型なサイズの温度計です。電池を入れることですぐに使用することができます。1mの外部センサーが付いているため、モニター(ディスプレイ)とセンサーを離してご利用頂けます。お届けの際、動作確認用の電池が内蔵されている場合がありますが、残量が少ないため、新品の電池と交換頂くことをお勧め致します。
ケーブル長(m)センサー:1本体寸法(mm)約48×30×16センサータイプNTC(10K/3435)取付寸法(mm)約46×27温度測定範囲(℃)-50~70分解能(℃)0.1使用電池LR44ボタン電池×2(別売)測定精度(℃)±1
ラジアスゲージはくでん当日出荷から7日以内出荷
曲面の半径を測定することができます。両端に凸型と凹型の測定ツールが収納されています。※商品には防錆のため若干油が塗布されています。
アナログ温湿度計はくでん当日出荷
温度・湿度が一目でわかるアナログ式の温湿度計温湿度計が表示する温度・湿度に誤差が生じている場合は、マイナスドライバーで、背面の校正箇所で補正願います壁掛け用・立て掛けでのご使用が可能です
材質ABS寸法(mm)直径130×22質量(g)約90温度測定範囲(℃)-30~50湿度測定範囲(%)20~100
デジタル交流電圧計はくでん5日以内出荷
電圧測定範囲:AC70~500Vデジタル交流電圧計です
質量(g)18本体寸法(mm)48×29×22取付寸法(mm)46×27測定精度(%)1測定電圧(V)AC70~500動作温度(℃)-20~+65ケーブル長(cm)20
デジタル温湿度計はくでん5日以内出荷
測定温度範囲:-50~70℃ケーブル長は1.5mのため、様々な用途で使用頂けます。
質量(g)約30ケーブル長(m)1.5本体寸法(mm)48×30×16精度温度: ±1% 湿度: ±5%温度測定範囲(℃)-50~70分解能(℃)温度: 1 湿度: 1%湿度測定範囲(%)10~99 RH電池LR44ボタン電池×2(別売)
BNC-バインディングポストはくでん6日以内出荷
BNC端子をバインディングポストのプラス極・マイナス極に分配できるアダプタです。バインディングポスト上部には接続口があり、バナナプラグを並列に接続することが出来ます。
材質(絶縁部)ABS内径(Φmm)バインディングポスト:4材質(端子)ニッケル銅メッキ
防水機能付きデジタル直流電圧計はくでん5日以内出荷
測定電圧範囲:DC30Vまで防水機能付きの小型デジタル直流電圧計です。
質量(g)23本体寸法(mm)40×37×20精度±1%取付寸法(mm)37×20分解能0.01V(10V未満), 0.1V(10V以上)測定電圧(V)DC 3.0~30動作温度(℃)-10~+65防水保護等級IPX8消費電流≦20mA
バナナプラグ メス-メス 4mmはくでん5日以内出荷
直径4mmの両端がメスタイプのバナナプラグカプラーです。金属露出を極力抑えて、金属部分への接触を防止します。寸法図は画像を参照ください。
定格電圧(V)1000 CATIII定格電流(A)32材質(絶縁体)ナイロン材質(導体)銅
デジタル直流電圧計はくでん(1件のレビュー)当日出荷
電圧測定範囲:DC0~100Vデジタル直流電圧計です※本製品を作動するにはDC4~30V範囲の電源供給が必要です
付属品配線ケーブル×1(赤・黒・黄)質量(g)21本体寸法(mm)60×29×21.5接続方式[赤] 電源プラス [黒] 電源・被測定物マイナス [黄色] 被測定物プラス測定精度0.003取付寸法(mm)57.8×26速度更新:3回/秒表示範囲DC 0.000~99.99~100.0測定電圧(V)0~100動作電圧(V)DC 4~30
セッティングメジャー 振分目盛はくでん当日出荷から7日以内出荷
裏面に粘着が付いています。専用機、作業台、角材などに貼付けると簡単に寸法測定が出来ます。任意の長さにカットすることができます。
用途作業台、機械等への取り付け材質高炭素鋼種類粘着テープテープ幅(mm)19目盛振分目盛目盛仕様メートル目盛目盛種別片面
デジタルマルチメータはくでん(1件のレビュー)5日以内出荷
小型でコンパクトな設計、ポケットサイズのためホビーやDIY用途に適しています。自動極性表示、1秒間に2~3回のサンプリング測定が可能です。
付属品テストリード棒, 取扱説明書質量(g)60.6電源9V 6F22電池×1(別売)精度[直流電圧] ±(0.5%+2) [交流電圧] ±(1.2%+10) [直流電流] 200μA/1μA: ±(1%+2) その他レンジ: ±(1.2%+2) 10mA/10A: ±(2%+2) [抵抗] 200Ω: ±(0.8%+2) その他レンジ: ±(1%+2)交流電圧(V)200/750抵抗(Ω)200/2k/20k/200k/2000k直流電圧(V)200m/2/20/200/1000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×24.5×123機能低電圧インジケータ・過負荷機能・ダイオード測定・オーディオ測定直流電流(A)200μ/2000μ/20m/200m/10最大カウント数1999
デジタル直流電圧計 円形はくでん5日以内出荷
最大100Vまで測定できる円形の直流電圧計です。LEDカラーはレッド・ブルー・グリーンから選ぶことが出来ます。取り付け穴径は直径30mm、給電用の配線も付属しています。
仕様測定速度:300ms/time厚さ(mm)20直径(Φmm)33.8配線接続+ (赤)、- (黒)取付穴径(Φmm)30測定電圧(V)5~100ケーブル長(cm)付属:20動作電流(mA)12未満入力インピーダンス(kΩ)>100
ワニ口クリップアダプタはくでん5日以内出荷から7日以内出荷
直径4mmのバナナプラグに接続し、ワニ口クリップに変換することができるアダプタです。本体カラーは赤・黒からお選びいただけます。
長さ(mm)56内径(Φmm)接続端子:4開口寸法(mm)ワニ口:12まで開口可材質(絶縁体)PA材質(表面)PA
セッティングメジャー 正目盛はくでん5日以内出荷から7日以内出荷
裏面に粘着が付いています。専用機、作業台、角材などに貼付けると簡単に寸法測定が出来ます。任意の長さにカットすることができます。
用途作業台、機械等への取り付け材質高炭素鋼種類粘着テープテープ幅(mm)19目盛正目盛目盛仕様メートル目盛目盛種別片面
デジタル直流電圧計はくでん5日以内出荷
2.7~30Vまで測定できるデジタル直流電圧計です。背面のダイヤルを調整することで表示値の構成が可能です。表示値のカラーはレッド・ブルー・グリーン・イエローからお選び頂けます。
仕様測定速度:約200ms/h使用温度範囲(℃)-10~65長さ(cm)接続端子リード:15本体寸法(mm)30×10.5×9.5 ※配線除く寸法(縦×横)(mm)取付:約23×10機能双方向接続機能・逆極性保護機能表示形式[10V未満の場合] 0.00V [10V以上の場合] 00.0V消費電力(mA)<20取付穴径(Φmm)2.2測定精度(%)1測定電圧(V)DC2.7~30
デジタル直流電圧計はくでん5日以内出荷
測定電圧範囲:DC8~24V小型のデジタル電圧計です。
付属品取り付け用両面テープ質量(g)約40本体寸法(mm)56.2×31.1×13.6精度±1V測定電圧(V)8~24ケーブル長(cm)100防水保護等級IPX6
多機能スコヤはくでん5日以内出荷
45°・90°の角度出しや、底辺/垂直辺部分・ギザギザの窪みを活用することで直線の長さ測定や墨付(ケガキ)が可能。斜辺の角度目盛を活用することで垂木用角度(common rafter)や隅木(hip rafter)・谷木(valley rafter)用角度を読み取ることができます。
デジタル直流電圧計 小型はくでん5日以内出荷
小型・軽量タイプのパネル埋込式デジタル電圧計です。赤色LED表示により視認性が高く、直流4~30Vまたは0~100Vまでの電圧を2線式で簡単に測定できます。背面の可変抵抗を使って表示電圧の微調整が可能で、工作・実験・バッテリーモニター・各種電源装置のモニタリング用途に最適です。取り付け穴サイズは約23×10.2mmと省スペース設計で、電子工作や機器への組み込みに適しています。
質量(g)4本体寸法(mm)30×10.5×9.5 ※配線除く測定精度1% (背面の調整器を使用して表示電圧を調整できます)取付寸法(mm)(約)横23×縦10.2表示形式[10V未満の場合]00.0V[10V以上の場合]0.00V取付穴径(Φmm)2.2動作環境気圧(kPa):80~106入力インピーダンス>50kΩ測定電圧(V)DC4~30(2線式), DC0~100(2線式)リード線長さ(mm)約150動作湿度(%)10~80動作電流(mA)30動作温度範囲(℃)-10~65動作電圧(V)3.5~30(逆接続保護付き)
曲尺はくでん7日以内出荷
木材や金属などの材料の長さ測定、直角の確認・測定、ケガキ作業等に活用できます。
材質アルミ合金質量(g)120測定範囲(cm)150×300
セッティングメジャー 負目盛はくでん5日以内出荷から7日以内出荷
裏面に粘着が付いています。専用機、作業台、角材などに貼付けると簡単に寸法測定が出来ます。任意の長さにカットすることができます。
用途作業台、機械等への取り付け材質高炭素鋼種類粘着テープテープ幅(mm)19目盛負目盛目盛仕様メートル目盛目盛種別片面
バナナプラグはくでん6日以内出荷
部品内部でねじ止めできる構造となっているため、リード線の取り付けの際、半田付けが不要です。本体側面に同じく直径4mmのソケットがあるため、バナナプラグを並列接続することができます。リード線を取り付けるねじを締める為に小さいマイナスドライバー等が必要となります。
材質本体カバー: ABS 端子: 銅・ニッケルメッキ
デジタル直流電圧計 DC100Vはくでん5日以内出荷
DC100Vまで測定できる4桁表示のコンパクトデジタル直流電圧計です。
寸法(mm)ディスプレイ:30.5×14.4長さ(cm)リード:20本体寸法(mm)41×24×11接続方式[赤] 動作電源の正極 [黒] 共通の負極 [青] 測定電源の正極消費電流(mA)≦20表示更新レート3回/秒取付穴径(Φmm)2.9測定電圧(V)DC 0~100動作電圧(V)DC4~30(推奨5~12)
デジタル交流電圧計はくでん5日以内出荷
電圧測定範囲:AC80~AC500Vデジタル交流電圧計です
質量(g)46取付寸法(mm)68×38寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)74×40×28測定電圧(V)AC80~500
バナナプラグはくでん6日以内出荷
部品内部でねじ止めできる構造となっているため、リード線の取り付けの際、半田付けが不要です。
ステンレスメジャー 2mはくでん5日以内出荷
洗いやすい中空構造。耐腐食性を持ち、錆びにくい。ロック機能およびキーホルダー付き。
材質ABS+ステンレス鋼色シルバー質量(g)46テープ幅(mm)10テープ長さ(m)2目盛仕様メートル目盛種別片面
スキマゲージはくでん6日以内出荷
様々な厚さの17種類のリーフを揃えたスキマゲージです。リーフをまとめているネジを外すことで、リーフを取り外すことも可能です。錆を防止するために、出荷状態はオイルが少し塗布されています。
材質合金鋼測定範囲(mm)0.02-1.00リーフ枚数17リーフ組合せ(mm)0.02、0.03、0.04、0.05、0.06、0.07、0.08、0.09、0.10、0.15、0.20、0.25、0.30、0.40、0.50、0.75、1.00リーフ長さ(mm)100リーフ幅(mm)10
テストリード ワニ口-バナナプラグはくでん5日以内出荷
片方はワニ口クリップ、もう片方はバナナプラグ(背部連結可能)のテストリードです。金属部分への接触を防ぐ保護カバーが付いているため、実験用途にも適しています。
定格電圧(V)1000定格電流(A)12材質(絶縁体)PVC材質(表面)ナイロンリード線長さ(mm)1000リード線太さ(mm2)0.75
ピッチゲージはくでん7日以内出荷
ネジ山に当てるだけで簡単にピッチを測定することができます。メートルねじ用・インチねじ用のバリエーションがあります。※商品には防錆のため若干油が塗布されています。
フレキシブルピックアップツールはくでん6日以内出荷
先端の四爪が開閉し、管内や狭所に落ちた異物をつかんで回収できます。アーム部分は曲げられる構造で、曲がった配管や奥まった場所にも挿入しやすい設計です。グリップ部を押すことで先端の爪が開閉し、片手で操作が可能です。排水口、下水管、床排水、洗面台、トイレ周辺などの異物回収作業にも使用できます。
材質ステンレス鋼、鉄、PVC質量(g)80アーム長さ(cm)40
バナナプラグはくでん6日以内出荷
汎用性が高い直径4mmのバナナプラグです。プラグ金属部とリード線をはんだ付けする必要があります。
材質本体カバー: プラスチック 端子: 銅・ニッケルメッキ
連結可能バナナプラグはくでん7日以内出荷
プラグ背部に連結可能なバナナプラグです。
材質[絶縁素材] PVC [被膜] PVC定格AC30 DC60V/15A長さ(cm)リード:100断面積(mm2)リード線:0.75
数取器はくでん7日以内出荷
人数・交通量の把握、工場の出荷数、在庫管理等で活用できます。
仕様最大カウントレート:2/秒寸法(mm)65×35×20測定範囲0~9999
ピックアップツールはくでん7日以内出荷
先端はマグネットと切り替え可能なライトが搭載されています。先端部分は直径14mmと、狭い空間に落ちた金属部品等を回収することができます。
全長(mm)(最大)840、(最小)190直径(Φmm)マグネット部分:14
自動ポンチはくでん欠品中
木材、PVCプラスチック、ステンレス鋼金属、鋼板等の素材への位置決めに便利な自動ポンチです。
質量(g)66本体寸法(mm)128×12×12適合材木材、PVCプラスチック、ステンレス鋼金属、鋼板等
バナナソケットはくでん6日以内出荷
Φ4mmのバナナプラグを接続することに適したソケットです。ナットが付属しています。
バナナソケット メス 黒 真鍮はくでん6日以内出荷
Φ4mmのバナナプラグを接続することに適したソケットです。ナット・スプリングワッシャが付属しています。
マルチメータ テストリードはくでん6日以内出荷
小さなICニードルフラップ、LEDライト、小さな部品の測定に適しています。
材質PVC質量(g)26定格電圧(V)1000長さ(cm)【リード】70定格電流(A)10材質(ペン先)ニッケルメッキニードル(mm)Φ0.3
ミニデプスゲージはくでん6日以内出荷
穴や溝の深さ、段差測定や、検査・品質管理に活用することができます。
質量(g)200測定範囲(mm)0-30目盛(mm)1
スタック可能バナナプラグ 1.5mmはくでん7日以内出荷
直径1.5mmの連結可能なバナナプラグです。本体カラーは赤・黒からお選びいただけます。
定格電圧(V)AC30 DC60定格電流(A)4材質(絶縁体)PVC材質(表面)PPリード線太さ(mm2)0.2リード線長さ(m)1
『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります
振動計アミッタリ税込¥71,478¥64,980