絞り込み
ブランド
  • testo(テストー)
  • モノタロウ(109)
  • エスコ(888)
  • SK(新潟精機)(549)
  • 長野計器(502)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(430)
  • シンワ測定(417)
  • テクロック(275)
  • 永井ゲージ製作所(263)
  • Hirschmann Test & Measurement(261)
  • ガステック(260)
  • RS PRO(256)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(239)
  • TRUSCO(183)
  • 右下精器製造(155)
  • タジマツール(TJMデザイン)(145)
  • 佐藤計量器製作所(125)
  • Schutzinger(120)
  • 第一計器(117)
  • クリアー光学(113)
  • アイゼン(112)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日5月4日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260515
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
55件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サーモメータ・テープ testo(テストー)サーモメータ・テープtesto(テストー)
5,598税込6,158
1冊(10枚)
当日出荷から23日以内出荷
感温性物質を含んでいる簡易温度測定シールです。貼付後、1秒以内に色が不可逆変化するので、手軽に温度測定・管理ができます。
測定方式不可逆性
TESTO106防水型中心温度計 testo(テストー)TESTO106防水型中心温度計testo(テストー)
9,498税込10,448
1台
当日出荷から20日以内出荷
防水型中心温度計 testo(テストー)防水型中心温度計testo(テストー)
6,698税込7,368
1個
5日以内出荷
温度プローブにディスプレイがついたシンプルな小型の温度計です。IP67の防水仕様なので流水や食器洗浄機で洗浄可能中心温度を素早く簡単に測定出来ます。無操作状態が60分続くと自動的に電源が切れるオートオフ機能付き
測定範囲-20~+230直径(Φmm)プローブシャフト:3.5、プローブシャフト先端:1.6精度(℃)±1(-20~+53.9範囲)、±0.8(+54~+90範囲)、±1(+90.1~+180範囲)、±1.5(+180.1~+230範囲)分解能(℃)0.1(-19.9~+199.9範囲)、1.0(その他の範囲)保護等級IP67バッテリーボタン型バッテリLR44シャフト長さ(mm)プローブ:120、プローブシャフト先端:7.5動作温度(℃)-10~+50保管温度(℃)-20~+70
testo 176用バッテリ 5903リチウムバッテリ testo(テストー)testo 176用バッテリ 5903リチウムバッテリtesto(テストー)
8,198税込9,018
1本
当日出荷
仕様testo176用リチウム電池トラスコ品番819-3604セット内容リチウム電池1本質量(g)20
K熱電対高速応答防水型浸漬芯温プローブ testo(テストー)K熱電対高速応答防水型浸漬芯温プローブtesto(テストー)
6,698税込7,368
1本
当日出荷
TESTO175シリーズ/TESTO176シリーズ用K熱電対温度プローブです。
用途対応機種:温度計108,922,925,735,830-T2,835,温度ロガー175T3,176T3,176T4,Saveris2-T3,温湿度計635,マルチ環境計測器440,400トラスコ品番682-8898寸法(mm)500×Φ1.5精度(℃)±1.5応答時間(秒)5測定温度範囲(℃)-40~1000特性防水
コンパクト排ガスプローブ用スペアフィルタ(10個入り) testo(テストー)コンパクト排ガスプローブ用スペアフィルタ(10個入り)testo(テストー)
6,898税込7,588
1袋
5日以内出荷
現場で簡単に交換できるフィルタ 黄色で汚れもわかりやすくなっています。
用途ボイラーメンテナンス、厨房機器の点検、給湯器の点検仕様コンパクト排ガスプローブ用交換フィルタ(黄色)トラスコ品番819-3605セット内容フィルタ10個質量(g)10
ヒューズセット(5個) 630mA/1000V testo(テストー)ヒューズセット(5個) 630mA/1000Vtesto(テストー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
デジタルマルチメーター testo 760-3のスペア用
長さ(mm)32質量(g)12直径(mm)6
testo 184 T4専用リチウムコイン電池×1 testo(テストー)testo 184 T4専用リチウムコイン電池×1testo(テストー)
4,598税込5,058
1個
22日以内出荷
テストー 0554 2001 磁気アダプタ testo(テストー)テストー 0554 2001 磁気アダプタtesto(テストー)
4,298税込4,728
1個
4日以内出荷
仕様アクセサリタイプ = 磁気アダプタ併用可能製品 = Testo Saveris 2ウォールブラケット
排ガスプローブ用スペアフィルター testo(テストー)排ガスプローブ用スペアフィルターtesto(テストー)
5,898税込6,488
1袋
9日以内出荷
トラスコ品番820-6941適合機種320/330LL、340/350質量(g)15
延長リード線(ストレートプラグ) testo(テストー)延長リード線(ストレートプラグ)testo(テストー)
3,998税込4,398特価
1個
当日出荷から12日以内出荷
長さ(mm)1115直径(Φmm)12質量(g)110最大電流(A)10安全規格CATⅣ600V、CATⅢ1000V
空調メンテ用ケース testo(テストー)空調メンテ用ケースtesto(テストー)
6,198税込6,818
1個
翌々日出荷
トラスコ品番795-1345寸法(mm)270×190×60質量(g)280プローブ405i×1本、410i×1本、605i×1本、510i×1本、905i×1本
T字型中心温度計 testo(テストー)T字型中心温度計testo(テストー)
7,698税込8,468
1本
4日以内出荷から40日以内出荷
測定する対象物によって3種類のセンサを手軽に交換できます。 防滴、防塵構造(IP65)です。
温度計  110 Food用 TopSafe プロテクタ testo(テストー)温度計 110 Food用 TopSafe プロテクタtesto(テストー)
6,998税込7,698
1個
24日以内出荷
testo 110 Food 専用のプロテクタtesto 110 Food にプロテクタとプローブを装着した際の保護等級は IP65プロテクタを本体より取り外して洗浄が可能、清潔さをキープ
トラスコ品番701-6110白・透明RoHS指令(10物質対応)対応
測定器用アクセサリ プローブ用延長コード 2.5m testo(テストー)測定器用アクセサリ プローブ用延長コード 2.5mtesto(テストー)
3,998税込4,398
1本
19日以内出荷
トラスコ品番657-2138
測定器用アクセサリ プローブ用延長コード 0.6m testo(テストー)測定器用アクセサリ プローブ用延長コード 0.6mtesto(テストー)
3,198税込3,518
1本
19日以内出荷
トラスコ品番657-2112
測定器用アクセサリ シリコンペースト testo(テストー)測定器用アクセサリ シリコンペーストtesto(テストー)
4,998税込5,498
1個
19日以内出荷
トラスコ品番657-3681
testo 190/191用 固定用ホルダ (5個) testo(テストー)testo 190/191用 固定用ホルダ (5個)testo(テストー)
2,398税込2,638
1個
22日以内出荷
固定用ホルダにロガーをネジ込み、結束バンド等を使って装置等にロガーを簡単に固定できます。
testo 175/176 用マグネット (Φ 20mm× 2). testo(テストー)testo 175/176 用マグネット (Φ 20mm× 2).testo(テストー)
3,198税込3,518
1個
26日以内出荷
プローブブラケットは、フラットコード温度プローブ(対象製品型番: 0572 1001, 0572 7001, 0572 9001, 0572 2163, 8711 0005, 8711 0008, 8711 0009, 8711 0010, 8711 0011, 8711 0015, 8711 0019, 8711 0027)に適しています。プローブブラケットは、ネオジム磁石、結束バンド、粘着テープ、またはネジで固定することができます。
付属品プローブブラケット×1、結束バンド×5、両面テープ×1、ネオジム磁石×2
スマートケース(testo 915i) testo(テストー)スマートケース(testo 915i)testo(テストー)
6,098税込6,708
1個
22日以内出荷
スマートケース ( testo 915i ) は、外部の衝撃から守りながら持ち運びできるソフトケースです。内部の型抜きされた緩衝用スポンジにより各機器が固定されるので、落下時でもケース内部で衝撃を抑えられるようになっています。スマートプローブ testo 915i と専用TCプローブを収納することができます。
外形寸法(mm)250×180×70
Testo データロガー固定スタンド(0554 1841) testo(テストー)Testo データロガー固定スタンド(0554 1841)testo(テストー)
3,998税込4,398
1個
22日以内出荷
仕様アクセサリタイプ = 壁面取り付け用ホルダ併用可能製品 = 184シリーズリチウムバッテリ、温度較正証明書(計器内にPDF形式で保存). 184 T1 / 184 T2は、プログラムを開始すると同時にサービス寿命のカウントダウンが開始する期間限定サービス付き、単回使用のデータロガーです。 184 T3 / 184 T4データロガーは無制限の寿命を有しています。184 T3は、交換可能なCR2450 3V二酸化マンガンリチウムコインバッテリを搭載しています。184 T4は、交換可能なTLH-2450 3V Tadiranリチウムバッテリを搭載しています。. Testoオールインワン温度データロガーシリーズ184 T. Testo 184 T温度データロガーは、コールドチェーンや輸送分野での温度監視に最適な機器です。 例えば、食品及び製薬業界では、コールドチェーンプロセスの中断による影響を回避するため、正確な温度監視及び品質データの記録が要求されます。 このような中断は品質管理に影響を与えるだけでなく、企業の収益や顧客の健康を危険にさらす可能性があります。 184シリーズのデータロガーを使用すれば、コールドチェーンの各ステップを監視できます。このデータロガーは、鉄道、航空、陸上経由で損傷を受けやすい商品を輸送する際に、購入者の代わりに貨物や積み込み室の温度を監視します。 目的地に到着すると、設定された制限値が維持され、遵守されたか一瞥でわかります。 詳細な情報については、184データロガーをPCに接続してPDFレポートを即時に生成できます。 必要なファイルと情報はすべて、機器に直接、セキュアに保存されます。 すべての184 Tモデルが、IP67保護等級、近距離通信(NFC)を介した読み出し機能、自動PDF生成機能、温度補償の較正証明書(機器にPDF形式で保存)、EN12830認定ステータス及びHACCP認定ステータス、Testo ComSoftとの互換性を備えています。 これらのデータロガーと併用する壁掛けホルダtesto 184、タイプ0554 1841 ( ; 851-3478 851-3478 )は別売りです。. オールインワン温度データロガー アラートとアラームを明確に表示 シンプルで直観的な操作 構成が迅速で簡単 明確なPDF形式での読み出し及びレポート作成 現場でのモバイル読み出し及び印刷 インストール不要のセキュアなIT統合
0560 0103温度計 testo(テストー)0560 0103温度計testo(テストー)
7,798税込8,578特価
1個
当日出荷から40日以内出荷
TESTO440用 直角アダプタ testo(テストー)TESTO440用 直角アダプタtesto(テストー)
9,998税込10,998
1台
8日以内出荷
天井からのダウンフローを測定する際に、100mmベーン式風速プローブヘッドとロッドの間に取付けて使用します。 角度を90°変更できるので天井の排気口の風速測定時に最適です。
用途風速センサの向きを90°変更、ダウンフロー測定用トラスコ品番127-2601幅(mm)65高さ(mm)65質量(g)25奥行(mm)15
TESTO440用 風速プローブヘッド接続アダプタ testo(テストー)TESTO440用 風速プローブヘッド接続アダプタtesto(テストー)
9,998税込10,998
1台
4日以内出荷
風速プローブ接続アダプタは、有線/無線ハンドルに風速プローブヘッドまたは伸縮ロッドを接続するために必要なアクセサリです。
用途風速プローブヘッドを無線または有線ハンドルに接続する際にトラスコ品番127-2598幅(mm)30高さ(mm)110質量(g)100奥行(mm)30
TESTO440用 クランプ温度プローブ testo(テストー)TESTO440用 クランプ温度プローブtesto(テストー)
9,998税込10,998
1台
16日以内出荷
クランププローブ(NTCサーミスタセンサ内蔵)は、クリップ式でパイプをはさむように取付けて、パイプの表面温度を素早く正確に測定します。
用途パイプの表面温度測定用トラスコ品番127-2566質量(g)500測定範囲(℃)-50~125
コンプレッサ用気体流量計 testo 6440シリーズ testo(テストー)コンプレッサ用気体流量計 testo 6440シリーズtesto(テストー)
8,798税込9,678
1個
4日以内出荷
種別電源・信号接続ケーブル 5m testo644xシリーズ用アズワン品番61-0103-86
壁取り付け用ブラケット testo(テストー)壁取り付け用ブラケットtesto(テストー)
6,498税込7,148
1個
8日以内出荷から16日以内出荷
testo830用ソフトケース testo(テストー)testo830用ソフトケースtesto(テストー)
3,098税込3,408
1個
4日以内出荷
アズワン品番61-0104-20
湿度センサ用キャップ 金属ケージ Φ12mm testo(テストー)湿度センサ用キャップ 金属ケージ Φ12mmtesto(テストー)
8,998税込9,898
1個
翌々日出荷
湿度センサ用の金属製枠のキャップ。
付属品キャップトラスコ品番819-3616質量(g)10
回転計用反射シール testo(テストー)回転計用反射シールtesto(テストー)
6,198税込6,818
1袋
9日以内出荷
簡単計測方法切り替え。片手でできる簡単操作。 回転数、速度と長さの計測。『電池切れ』警告機能付。
トラスコ品番819-3610寸法(mm)150
プロフェッショナルクラス用ACアダプタ testo(テストー)プロフェッショナルクラス用ACアダプタtesto(テストー)
7,698税込8,468
1個
5日以内出荷
仕様testo435/635/735用AC電源トラスコ品番819-3609セット内容ACアダプタ、各国プラグ
ショートプローブ(サーミスタ温度計用) testo(テストー)ショートプローブ(サーミスタ温度計用)testo(テストー)
8,498税込9,348
1本
16日以内出荷
NTCタイプの温度プローブ。
用途気温測定付属品プローブトラスコ品番819-3683寸法(mm)35×3Φ測定範囲(℃)-20~70精度(℃)±0.2保護等級IP54プローブ径(Φmm)3
testo480用Φ7.5mm 熱線式風速プローブ testo(テストー)testo480用Φ7.5mm 熱線式風速プローブtesto(テストー)
2,198税込2,418特価
1本
当日出荷
testo480用熱線式プローブ。
測定範囲0~20m/s、-20~70℃仕様伸長ロッド:790トラスコ品番819-3688質量(g)300ケーブル長(m)2.8精度±(0.03m/s+5%rdg)、±0.5℃先端径(Φmm)7.5
testo206用保存キャップ testo(テストー)testo206用保存キャップtesto(テストー)(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
23日以内出荷
付属品保護キャップトラスコ品番819-3622
testo205用保存キャップ testo(テストー)testo205用保存キャップtesto(テストー)
4,198税込4,618
1個
6日以内出荷
Testo205用電極保存キャップです。
付属品キャップトラスコ品番110-8447
TESTO184T1温度データロガ testo(テストー)TESTO184T1温度データロガtesto(テストー)
9,898税込10,888
1台
当日出荷
ソフトウェア不要で自動でPDFレポートができます。 ダイレクトUSB接続です。 NFC無線通信可能です。
用途医薬品・食品・精密機器・美術品輸送時の温度最小表示0.1℃測定項目温度寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)44×12×97温度測定範囲(℃)-35~70
マグネットハンガー testo(テストー)マグネットハンガーtesto(テストー)
5,498税込6,048
1個
9日以内出荷
質量(g)60外形寸法(mm)240×35×5
ヒューズセット(5個) 10A/1000V testo(テストー)ヒューズセット(5個) 10A/1000Vtesto(テストー)
7,398税込8,138
1個
28日以内出荷
ヒューズセット(5個) 630mA/600V testo(テストー)ヒューズセット(5個) 630mA/600Vtesto(テストー)
3,998税込4,398
1個
17日以内出荷

測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります

測定用品