絞り込み
ブランド
  • testo(テストー)
  • モノタロウ(51)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(788)
  • エスコ(321)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(245)
  • テクロック(178)
  • 佐藤計量器製作所(167)
  • オーハウス(119)
  • SK(新潟精機)(117)
  • Yamato(大和製衡)(113)
  • シンワ測定(109)
  • アズワン(105)
  • マザーツール(102)
  • フルーク(FLUKE)(93)
  • クボタ計装(86)
  • KANON(中村製作所)(77)
  • CHINO(チノー)(75)
  • ナリカ(74)
  • ニデックドライブテクノロジー(68)
  • カスタム(62)
校正証明書
  • 付き(22)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(15)
商品レビュー
  • 以上(3)
  • 以上(3)
  • 以上(4)
  • 以上(4)
価格
  • 1,500-10,000円(10)
  • 10,000-50,000円(70)
  • 50,000-100,000円(55)
  • 100,000円以上(40)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

測定用品 :「タル」の検索結果

特価
本日5月2日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260515
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
  • デジタルノギス
  • モルタル
  • デジタルカメラ
150件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TESTO610温湿度計 testo(テストー)TESTO610温湿度計testo(テストー)(1件のレビュー)
33,980税込37,378
1台ほか
当日出荷から20日以内出荷
ポケットサイズで非常に小さく、シンプルで使いやすく設計されています。 見やすいバックライト付ディスプレイやオート・オフ機能など、小さいながら様々な便利な機能を搭載。 長期安定に優れたテストーの静電容量式センサを搭載。
TESTO440用 熱線式風速プローブ testo(テストー)TESTO440用 熱線式風速プローブtesto(テストー)
52,980税込58,278
1台ほか
当日出荷から30日以内出荷
熱線式センサと温度センサが内蔵された風速プローブで、風速、温度を測定し、風量を演算します。 スタンダードな固定ケーブル付のプローブで、微~低風速域で高精度の測定結果が得られます。 最長0.85mまで伸ばせるロッドにはスケールが刻まれており、ダクト挿入深度を確認できます。
用途エアコン・換気ダクト用
0560 0103温度計 testo(テストー)0560 0103温度計testo(テストー)
7,798税込8,578特価
1個ほか
当日出荷から40日以内出荷
TESTO623高精度卓上式グラフィック温湿度計 testo(テストー)TESTO623高精度卓上式グラフィック温湿度計testo(テストー)
40,980税込45,078
1個ほか
当日出荷から20日以内出荷
TESTO905-T2 - スティック型表面温度計 testo(テストー)TESTO905-T2 - スティック型表面温度計testo(テストー)
21,980税込24,178
1個ほか
当日出荷から20日以内出荷
testo 905-T2表面温度計は、滑らかな表面と凸凹のある表面の両方を測定に対応します。K熱電対の温度プローブはセンサヘッド部分がバネ式で、どんな表面にもフィットします。温度プローブを垂直に当てられるため、誤った測定の防止にもつながります。 このK熱電対センサのもう1つのメリットは、ヘッドがバネ式のクロスバンド(十字)のため、対象の温度を非常に素早く測定できる点です。このため、この温度計は高精度で高速の測定を実現します。 また、testo 905-T2表面温度計の特徴には、-40℃~+350℃の広い測定範囲があります。短時間(1~2分間)なら、+500℃までの測定も可能です。 測定範囲が広いため、加熱分野、配管分野、冷蔵技術分野などでさまざまな用途に利用できます。この表面温度計の熱電対プローブは凸凹のある表面にも対応しているため、特にパイプの温度測定に最適です。
測定範囲(℃)-50~+350(短時間なら+500)精度±(1℃~℃ -50%)、±1 測定値の(その他の範囲)分解能(℃)0.1
TESTO608-H2卓上式温湿度計 testo(テストー)TESTO608-H2卓上式温湿度計testo(テストー)(1件のレビュー)
22,980税込25,278
1個
当日出荷
演算表示機能:露点温度・最大/最小値。結露に強い湿度センサーを搭載。設定値を超えるとLEDの点滅で異常を知らせるアラーム機能付き
電源006P電池(9V)測定項目温度・湿度センサー外部センサーあり温度測定範囲(℃)-10~70(露点:表示範囲-40~70td)設置方法卓上式温度表示方式デジタル湿度測定範囲(%RH)2~98
TESTO440 本体 testo(テストー)TESTO440 本体testo(テストー)
58,980税込64,878
1台
当日出荷
1台で主要な環境測定項目に対応するマルチ計測器です。 カラーディスプレイに3項目を同時表示するほか、わかりやすく操作メニューを表示するので直感的に操作ができます。 測定データは本体内蔵メモリに保存でき、CSV形式でPCへのエクスポートが可能です。
用途換気空調・室内空気品質測定用トラスコ品番127-2569幅(mm)65高さ(mm)154質量(g)250奥行(mm)32電源単3アルカリ乾電池×3、または電源アダプタ(オプション)測定範囲(℃)NCT/(-40 ~ +150 )、K熱電対(NiCr-Ni)/(-200 ~ +1370) 、一般テクニカルデータ(-20 ~ +50 )精度(℃)NTC、(測定値の ±0.5%) (その他の範囲)±0.3 ℃(-25 ~ +74.9 )±0.4 ℃(-40 ~ -25.1 )±0.4 ℃(+75 ~ +99.9 )/K熱電対(NiCr-Ni)、±(0.3 + 測定値の 0.3%)分解能(℃)0.1
TESTO625 温湿度計 testo(テストー)TESTO625 温湿度計testo(テストー)
52,980税込58,278
1台ほか
当日出荷から20日以内出荷
testo 625 は、温度・相対湿度・露点温度・湿球温度を測定可能なハンディタイプの温湿度計です。長期安定性に優れた静電容量式センサを搭載し、平均の算出や、モバイルアプリ連携による数時間の簡易的なロギングにも対応します。
testo 270 BT  食用油テスター testo(テストー)testo 270 BT 食用油テスターtesto(テストー)
76,980税込84,678
1台
当日出荷
食用油の品質が良好であるかどうかを確認するには、目視や臭気チェックだけでは不十分です。また試験紙では測定値が数値で確認できません。店舗スタッフは、食用油テスター testo 270 BT で測定したTPM値が上限に達した場合、フライ油を交換するという運用フローとなり、フライ油の交換基準のばらつきが少なくなります。不必要に頻繁なフライ油の交換 (=コスト削減) を減らし、常に高い品質を保つことができます。モバイルアプリ testo Smart の接続により、測定値のデジタル化ができ、ペーパーレスも実現可能です。testo 270 BT 3色LEDディスプレイ: アプリ登録で追加機能利用可能
測定対象食用油
TESTO622高精度卓上式温湿度・気圧計 testo(テストー)TESTO622高精度卓上式温湿度・気圧計testo(テストー)
64,980税込71,478
1個ほか
当日出荷から20日以内出荷
気体温度、相対湿度、気圧を測定 校正室や実験室、クリーンルームの環境測定に最適 しきい値を超えるとアラームが作動 背面ブラケットで卓上式にも壁掛け式にも対応 気体温度、相対湿度、気圧を測定 校正室や実験室、クリーンルームの環境測定に最適 しきい値を超えるとアラームが作動 背面ブラケットで卓上式にも壁掛け式にも対応
測定範囲【絶対圧】300~1200hPa測定項目温度・湿度温度測定範囲(℃)-10~60電池単3乾電池×4設置方式卓上式/壁掛式温度表示方式デジタル湿度測定範囲(%RH)0~100
防水型折りたたみ式温度計 testo(テストー)防水型折りたたみ式温度計testo(テストー)
16,980税込18,678
1個ほか
当日出荷から40日以内出荷
testo 104は、頑丈で機能性に優れた、折りたたみ式防水型中心温度計です。安全に持ち運びができ、スポットの温度チェックに最適です。 折りたたみ式で、100mmの長いプローブもコンパクトに収納、プローブの開閉で電源ON/OFF 測定が安定すると測定値を固定表示(オートホールド)、測定値の最大値/最小値、ホールド表示機能付き HACCPインターナショナル認証、EN13485規格に適合、保護等級IP65の防水仕様で、流水での洗浄も可能 ジョイント部分は頑丈な金属製
TESTO106防水型中心温度計 testo(テストー)TESTO106防水型中心温度計testo(テストー)
9,498税込10,448
1台ほか
当日出荷から20日以内出荷
TESTO608-H1卓上式温湿度計 testo(テストー)TESTO608-H1卓上式温湿度計testo(テストー)(2件のレビュー)
15,980税込17,578
1個
当日出荷
演算表示機能:露点温度・最大/最小値。結露に強い湿度センサーを搭載。
電源006P電池(9V)温度表示方式デジタル
TESTO815デジタル騒音計 testo(テストー)TESTO815デジタル騒音計testo(テストー)
71,980税込79,178
1個
当日出荷
軽量ボディーで手軽に測定できます。 動特性の変更、測定間隔変更が可能です。
用途建築現場での騒音計測。 工事現場・事務所・学校・病院での労働環境管理。測定レベル範囲(dB)32~130周波数範囲(Hz)31.5~8000トラスコ品番411-3241質量(g)195電源積層型9V乾電池×1本(付属)分解能0.1dB寸法(幅×奥行×高さ)(mm)55×43×255
OH-580Aデジタル振動計 testo(テストー)OH-580Aデジタル振動計testo(テストー)(1件のレビュー)
169,800税込186,780
1個
当日出荷
加速・速度・変位の3モード計測が可能です。 最大値ホールド機能付きです。 直流・交流出力機能を装備 Hi/Loレンジの切替により、高精度な計測が可能 フルスケールを越えた時オーバー表示 ローパスフィルター内蔵(ACC2モード時のみ)
アズワン品番1-6434-01付属品ピックアップ・ピックアップケーブル・マグネットホルダ・アタッチメント・ハンドストラップ・マイクロドライバー・単3乾電池×2本・収納ケーストラスコ品番462-5757寸法(mm)72×24×220測定範囲加速度(ACC1):Hi 1.0~199.9(m/s2)/ Lo 0.1~19.99(m/s2) 加速度(ACC2):Hi 1.0~199.9(m/s2)/ Lo 0.1~19.99(m/s2) 速度(VEL):):Hi 1.0~199.9(mm/s)/ Lo 0.1~19.99(mm/s) 変位(DIS):Hi 10~1999(μm)/ Lo 1~19.99(μm)質量(g)200(乾電池含む)出力交流出力:フルスケール2Vrms直流出力:フルスケール2V電源単3乾電池×2本(付属)、AC100V(オプション)検出方式実効値検波精度FS±5%以内表示方式変位:両振幅速度・加速度:片振幅周波数範囲(Hz)加速度(ACC1):10~6000加速度(ACC2):10~300速度(VEL):10~1000変位(DIS):10~1000表示更新周期3回/秒商品タイプレンタル品はこちら
TESTO440用 高温用温湿度プローブ testo(テストー)TESTO440用 高温用温湿度プローブtesto(テストー)
109,800税込120,780
1台ほか
当日出荷から30日以内出荷
180℃までの高温環境に対応したコードタイプの温湿度プローブです。 270mmの丈夫な金属製のシャフトがついています。 湿球温度、露点温度、絶対湿度の演算表示やロガーモードで長時間測定が可能です。 このプローブは、有線ハンドル一体型です。
用途工業用排ガスダクト・粉塵等を含む環境温度(要フィルタ)・高温恒湿槽の温湿度測定に分解能(℃)0.1
TESTO440用 ソフトケース testo(テストー)TESTO440用 ソフトケースtesto(テストー)
13,980税込15,378
1台
当日出荷
testo440またはtesto440dP、複数のプローブを収納することができるソフトケースです。
用途440またはtesto440dPと複数のプローブ収納用トラスコ品番127-2576材質キャンバス幅(mm)135質量(kg)1高さ(mm)516奥行(mm)256
スティック型温湿度計 testo(テストー)スティック型温湿度計testo(テストー)
23,980税込26,378
1台ほか
当日出荷から40日以内出荷
表示部が180°回転可能で、計測値の読み取りが簡単です。 自動電源オフ機能付です。 静電容量式を採用したプロフェッショナル仕様のセンサーです。
TESTO440 温湿度計セット testo(テストー)TESTO440 温湿度計セットtesto(テストー)
92,980税込102,278
1セット
当日出荷から30日以内出荷
testo440本体と無線タイプの温湿度プローブのセットです。 長期安定性に優れたセンサを内蔵しており、気体の温度と湿度を測定する他、湿球温度、露点温度、絶対湿度の演算表示も可能です。 Bluetooth通信により、コードレスで測定値を測定器本体に送信します。 持ち運びに便利なキャリングケース付きです。
用途保管庫や冷蔵室、作業室、換気ダクト、冷凍システム、ヒートポンプ内の相対湿度と大気温度の測定用精度(℃)NTC、(測定値の ±0.5%) (その他の範囲)±0.3 ℃(-25 ~ +74.9 )±0.4 ℃(-40 ~ -25.1)±0.4 ℃(+75 ~ +99.9 )/ K熱電対(NiCr-Ni)、±(0.3 ℃ + 測定値の 0.3%)分解能(℃)0.1測定対象冷蔵室、作業室、換気ダクト、冷凍システム、ヒートポンプ
TESTO925 温度計 testo(テストー)TESTO925 温度計testo(テストー)
24,980税込27,478
1台ほか
当日出荷から20日以内出荷
testo 925 は、K熱電対のためのデジタル温度計です。用途に応じて、最適な温度プローブを接続してください。
ヒューズセット(5個) 630mA/1000V testo(テストー)ヒューズセット(5個) 630mA/1000Vtesto(テストー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
デジタルマルチメーター testo 760-3のスペア用
長さ(mm)32質量(g)12直径(mm)6
防水型中心温度計 testo(テストー)防水型中心温度計testo(テストー)
6,698税込7,368
1個
5日以内出荷
温度プローブにディスプレイがついたシンプルな小型の温度計です。IP67の防水仕様なので流水や食器洗浄機で洗浄可能中心温度を素早く簡単に測定出来ます。無操作状態が60分続くと自動的に電源が切れるオートオフ機能付き
測定範囲-20~+230直径(Φmm)プローブシャフト:3.5、プローブシャフト先端:1.6精度(℃)±1(-20~+53.9範囲)、±0.8(+54~+90範囲)、±1(+90.1~+180範囲)、±1.5(+180.1~+230範囲)分解能(℃)0.1(-19.9~+199.9範囲)、1.0(その他の範囲)保護等級IP67バッテリーボタン型バッテリLR44シャフト長さ(mm)プローブ:120、プローブシャフト先端:7.5動作温度(℃)-10~+50保管温度(℃)-20~+70
TESTO440用 無線ハンドル testo(テストー)TESTO440用 無線ハンドルtesto(テストー)
24,980税込27,478
1台
4日以内出荷
各種プローブヘッドと接続して使用する無線ハンドルです。 コードレスでの環境測定ができ、ポイント平均・時間平均機能使用時には、ハンドルのボタンで測定値の無線転送が可能です。 接続ケーブルが絡んだりする煩わしさがありません。 またプローブヘッドを交換し、その他のパラメータの計測もできます。
用途各種プローブヘッドを取付け、無線での測定用トラスコ品番127-4077幅(mm)50高さ(mm)165質量(g)135奥行(mm)40電源単3アルカリ乾電池×4
TESTO440用 温湿度プローブ 無線ハンドル付 testo(テストー)TESTO440用 温湿度プローブ 無線ハンドル付testo(テストー)
44,980税込49,478
1台ほか
当日出荷から30日以内出荷
長期安定性に優れた温湿度センサを内蔵しており、気体の温度と湿度を測定する無線タイプの温湿度プローブです。 その他、湿球温度、露点温度、絶対湿度の演算表示も可能です。 Bluetooth通信により、コードレスで測定値を測定器本体に送信します。
用途保管庫や冷蔵室、作業室、換気ダクト、冷凍システム、ヒートポンプ内の相対湿度と大気温度の測定用
TESTO440DP 本体  差圧センサ内蔵 testo(テストー)TESTO440DP 本体 差圧センサ内蔵testo(テストー)
90,980税込100,078
1台ほか
当日出荷から30日以内出荷
1台で主要な環境測定項目に対応するマルチ計測器です。 差圧センサを内蔵しておりピトー管を使用した差圧測定にも対応します。 カラーディスプレイに3項目を同時表示するほか、わかりやすく操作メニューを表示するので直感的に操作ができます。 測定データは本体内蔵メモリに保存でき、CSV形式でPCへのエクスポートが可能です。
用途換気空調・室内空気品質測定用測定範囲(℃)NTC/-40~+150、K熱電対(NiCr-Ni)/-200~+1370精度(℃)NTC、(測定値の ±0.5%) (その他の範囲)±0.3 ℃(-25 ~ +74.9 )±0.4 ℃(-40 ~ -25.1)±0.4 ℃(+75 ~ +99.9 )/ K熱電対(NiCr-Ni)、±(0.3 ℃ + 測定値の 0.3%)分解能(℃)0.1
TESTO750-1 ボルトテスター testo(テストー)TESTO750-1 ボルトテスターtesto(テストー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
寸法(mm)280×78×35電圧(V)AC/DC:12~690/±(3%rdg+5digit)表示LED表示電圧:12、24、50、120、230、400、690(V)動作環境-10~50℃/95%rH以下安全規格CATIV600V/CATⅢ1000V導通テスト500kΩ以下
T字型中心温度計 testo(テストー)T字型中心温度計testo(テストー)
7,698税込8,468
1本ほか
4日以内出荷から40日以内出荷
測定する対象物によって3種類のセンサを手軽に交換できます。 防滴、防塵構造(IP65)です。
TESTO440 IAQセット testo(テストー)TESTO440 IAQセットtesto(テストー)
149,800税込164,780
1セット
4日以内出荷から30日以内出荷
testo440本体と無線タイプのIAQ(IndoorAirQuality)プローブのセットです。 温度・湿度・CO2・気圧を同時に測定し、室内空気品質(IAQ)を評価します。 持ち運びに便利なキャリングケース付きです。
用途労働衛生環境やパブリックスペースの空気品質評価用
testo622 高精度卓上式温・湿度・気圧計 校正証明書付 testo(テストー)testo622 高精度卓上式温・湿度・気圧計 校正証明書付testo(テストー)
89,980税込98,978
1個
9日以内出荷
温度・湿度・気圧を高精度に計測。計測値が一目でわかります。温度・湿度・気圧の計測値と日付・時間を表示します。大きくて見やすいディスプレイを採用。
仕様計測範囲:湿度/0~100%rh、気圧/300~1200hPa●精度±1digit:湿度(25℃時)/±2%rh(10~90%)、±3%rh(その他の範囲)、温度/±0.4℃(25℃時)、気圧/±3hPa●分解能:湿度/0.1%rh、温度/0.1℃、気圧/0.1hPa●単位:℃、%rh、td(露点)、wetbulb(湿球温度)℃、hPa、mbar、kPa、inHG、inH2O2、psi●計測頻度:10秒●外形寸法:105×185×36mm●質量:240g(バッテリ除く)●バッテリ:単3乾電池×4●バッテリ寿命:約1年●校正ポイントは温度25℃・湿度50%・気圧5Pです。温度測定範囲(℃)-10~60アズワン品番61-0104-44-20校正証明書一般校正
TESTO440用 高精度温湿度プローブ 無線ハンドル付 testo(テストー)TESTO440用 高精度温湿度プローブ 無線ハンドル付testo(テストー)
99,980税込109,978
1台ほか
4日以内出荷から30日以内出荷
±(0.6%rH+測定値の0.7%)、±0.3℃という高精度での測定が可能な、無線タイプの温湿度プローブです。 比較校正用の基準温湿度計としても使用可能です。 温湿度の実測のほか、湿球温度、露点温度、絶対湿度を演算表示します。
用途クリーンルーム・製造プロセスの温湿度管理や、保管庫・冷蔵室・作業室・換気ダクト・冷凍システム・ヒートポンプ内の相対湿度と大気温度の測定に幅(mm)50高さ(mm)290質量(g)155奥行(mm)40電源単3アルカリ乾電池×4測定範囲(℃)-20~70分解能(℃)0.01使用場所クリーンルーム、研究施設、保管庫、冷蔵室、作業室、換気ダクト、冷凍システム、ヒートポンプ内湿度測定範囲(%RH)0~100分解能(%RH)0.01
TESTO440用 マルチプローブ 無線ハンドル&伸縮ロッド付 testo(テストー)TESTO440用 マルチプローブ 無線ハンドル&伸縮ロッド付testo(テストー)
159,800税込175,780
1台ほか
9日以内出荷から30日以内出荷
熱線式風速センサ、温湿度センサ、気圧センサが内蔵された無線タイプのマルチプローブで、風速、風量、温度、湿度を測定します。 気圧による風速・風量の補正を自動で行います。 微~低風速域で高精度の測定結果が得られます。 最長1.0mまで伸ばせるロッドにはスケールが刻まれており、ダクト挿入深度を確認できます。
用途エアコン・換気ダクト用測定範囲(℃)-20~+70測定対象エアコン・換気ダクト用
テストー 0554 2001 磁気アダプタ testo(テストー)テストー 0554 2001 磁気アダプタtesto(テストー)
4,298税込4,728
1個
4日以内出荷
仕様アクセサリタイプ = 磁気アダプタ併用可能製品 = Testo Saveris 2ウォールブラケット
TESTO110温度計 testo(テストー)TESTO110温度計testo(テストー)
28,980税込31,878
1台
6日以内出荷
testo 110 は、ラボや食品分野など、高い精度が求められる温度測定にも対応するデジタル温度計です。用途に応じて、テストー製のサーミスタプローブおよび Pt100 デジタルプローブをお選びいただけます。
用途”” ラボ・食品分野など高い精度が求められる温度測定に最適付属品ケース、乾電池、出荷検査書質量(g)187測定範囲(℃)-50~150精度±0.2(-20.0~80.0)、±0.3(その他の範囲)分解能0.1℃保護等級IP40; IP65 with TopSafeハウジングABS+PC/TPEバッテリー3XAA動作温度(℃)-20~50保管温度範囲(℃)-20~50RoHS指令(10物質対応)対応バッテリー寿命100H
高精度Pt100浸漬温度プローブ testo(テストー)高精度Pt100浸漬温度プローブtesto(テストー)
99,980税込109,978
1個
6日以内出荷
高精度温度プローブは白金測温抵抗体(Pt100)センサで捉えた温度をプローブ内でアナログ信号からデジタル信号に変換し、その結果計測機本体の計測不確かさを除去することに成功しました。
用途基準器用測定範囲(℃)-40~+300トラスコ品番817-3450温度精度±0.05<+0.01~+100℃>、±(0.05℃+計測値の0.05%)<その他の範囲>
TESTO440用 マルチプローブヘッド testo(テストー)TESTO440用 マルチプローブヘッドtesto(テストー)
109,800税込120,780
1台ほか
翌々日出荷から30日以内出荷
熱線式風速センサ、温湿度センサを内蔵したマルチプローブヘッド、風速、温度、湿度の測定、風量演算ができます。 既にハンドル付きのプローブを所有している場合は、プローブヘッドを取り替えるだけで風速・温湿度測定が出来るようになります。 気圧センサが内蔵されており、空気密度による風速・風量の補正をします。
用途換気空調、室内空気品質測定用
スマートプローブ testo 915iセット testo(テストー)スマートプローブ testo 915iセットtesto(テストー)
35,980税込39,578
1セット
翌々日出荷から20日以内出荷
ワイヤレス温度測定:スマートフォン操作とBluetoothを備えたtesto 915i温度計は、人気のtesto スマートプローブシリーズの一機種です。 堅牢で高速応答のプローブを備えた本製品は高精度で、幅広い用途にお使いいただけます。 堅牢で高速応答の浸漬プローブ(K熱電対、クラス1)、測定範囲-50~ + 400℃。高速応答の表面温度プローブ(K熱電対、クラス1)。フラットではない表面でも測定可能。測定範囲は -50~+350℃。 高速応答の気体温度プローブ(K熱電対、クラス1)。周囲温度、ダクト内温度、エア吹出し口の温度測定。測定範囲は-50~+400℃。 出荷時のシステム校正で最大±1.0℃の高い測定精度 ハンドル・ロック機構でtestoプラグイン測定プローブを簡単かつ安全に装着 多用途:すべての標準タイプK熱電対プローブとの互換性 専用アプリtesto Smart App:読み取り値、温度曲線のグラフィック表示、レポート作成、PDF/CSVファイルとして送信 スマートフォン/タブレット、または互換性のあるtesto測定器への自動Bluetooth接続 最大50mのBluetooth 通信範囲 コンパクトで頑丈なハウジング スマートケース:保管持ち運びに便利 高品質、優れた耐久性
TESTO810ポケットライン 赤外線放射温度計 testo(テストー)TESTO810ポケットライン 赤外線放射温度計testo(テストー)
25,980税込28,578
1個ほか
7日以内出荷から20日以内出荷
表面温度(非接触)+気体温度を同時に計測。。表面(非接触)と気温の温度差を同時に表示。。プロテクションキャップ、ハンドストラップ付。
表面温度計 testo(テストー)表面温度計testo(テストー)
20,980税込23,078
1個(1個)
8日以内出荷
計測範囲が-50~350℃と広く、特に高温域の計測精度に優れた表面温度計です。表示部が180°回転し、どの位置からも読み取り可能です。
寸法(mm)37×36×230電源単4電池×3(付属)測定範囲(℃)-50~350(短時間の場合500まで)センサー12mmΦ精度(℃)±(1+1%rdg)分解能(℃)0.1
TESTO915i-2 表面温度計 testo(テストー)TESTO915i-2 表面温度計testo(テストー)
22,980税込25,278
1台ほか
7日以内出荷から20日以内出荷
ワイヤレス温度測定:スマートフォン操作とBluetoothを備えたtesto 915i温度計は、人気のtesto スマートプローブシリーズの一機種です。 堅牢で高速応答のプローブを備えた本製品は高精度で、幅広い用途に対応でき、特に表面温度、またはパイプ等凹凸のある表面の温度測定にもお使いいただけます。高速応答の表面温度プローブ(K熱電対、クラス1)、測定範囲は -50~+350℃。 出荷時のシステム校正で最大±1.0℃の高い測定精度 バネ付き熱電対ストラップで平面、凹凸のある表面(パイプ等)の温度測定が可能 ハンドル・ロック機構でtestoプラグイン測定プローブを簡単かつ安全に装着 多用途:すべての標準タイプK熱電対プローブとの互換性 専用アプリtesto Smart App:読み取り値、温度曲線のグラフィック表示、レポート作成、PDF/CSVファイルとして送信 スマートフォン/タブレット、または互換性のあるtesto測定器への自動Bluetooth接続 最大100mのBluetooth 通信範囲 コンパクトで頑丈なハウジング 高品質、優れた耐久性
用途表面温度、またはパイプ等凹凸のある表面の温度測定に最適
赤外放射温度計  104-IR BT testo(テストー)赤外放射温度計 104-IR BTtesto(テストー)
35,980税込39,578
1台
9日以内出荷
testo 104-IR BT は、表面温度と中心温度の測定が可能な温度計です。表面温度測定時、2点のレーザーが測定範囲を見やすくガイドします。中心温度測定用プローブは折りたたみ式で、持ち運び時はコンパクト収納が可能さまざまな食品の保存・製造・調理時の温度を測定でき、HACCPにおける温度管理ポイント (CP/CCP) のチェックに適しています。モバイルアプリ testo Smart との接続により、測定値をアプリに保存し、PDFで文書化できます。
用途フードチェーン、レストラン、食品製造、工場、給食、倉庫調理時の中心温度の確認トラスコ品番701-7177材質ABS + PC、TPE、亜鉛ダイキャスト、ステンレス幅(mm)178高さ(mm)21奥行(mm)48電源(V)単4乾電池×2温度表示最小:0.1℃測定温度範囲(℃)-30 ~ +250RoHS指令(10物質対応)対応距離対測定範囲比(D対S)0.4173611111測定精度(℃)± 1.5 (代表値)

測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります

測定用品