環境測定(自然環境/安全環境) (41) 電気測定 (2) カテゴリ: 測定用品ブランド: testo(テストー)すべて解除
TESTO184H1温度・湿度データロガ testo(テストー) 当日出荷 から 20日以内出荷
ソフトウェア不要で自動でPDFレポートができます。
ダイレクトUSB接続です。
NFC無線通信可能です。
用途 医薬品・食品・精密機器・美術品輸送時の温度・湿度 測定範囲(℃) -20~70 精度(℃) ±0.5 (0~+70)、±0.8 (-20 ~0) 分解能(℃) 0.1 保護等級 IP30 温度表示方式 デジタル
ベーン式風速計 Φ16mmベーン式プローブセット testo(テストー) 当日出荷 から 40日以内出荷
testo 440 本体と熱線式風速プローブのセットで、風速、温度を測定し、風量を演算します。風速プローブはスタンダードな固定ケーブルタイプで、微~低風速域で高精度の測定結果を表示します。最長 0.85 mまで伸ばせるロッドにはスケールが刻まれており、ダクト挿入深度を確認できます。持ち運びに便利なキャリングケース付きです。testo 440 本体と各種プローブのセットです。7500メモリタイプです。1秒間隔~で測定値のロギングが可能
温湿度データロガー(USB) testo 174H testo(テストー) 翌日出荷
手のひらに収まるミニサイズ、軽量35g測定値が読みやすい大画面本体画面で最大/最小値/しきい値逸脱を表示高精度±3%の湿度センサUSBタイプC ケーブル直結可能、PCソフトで設定・データ抽出汎用コイン電池 (CR2032×2) を使用、交換が簡単
用途 作業環境、倉庫の温湿度管理、温湿度マッピング 付属品 壁掛けホルダー、CR2032リチウム電池×2、USB 2.0 タイプC ⇔ タイプA ケーブル、出荷検査書 材質 プラスチック 幅(mm) 38 高さ(mm) 60 使用温度範囲(℃) -20~+70 奥行(mm) 18.5 最小表示 湿度(%RH):0.1 センサー NTCサーミスタ(温度)・静電容量式(湿度) 温度表示 最小:0.1℃ インターフェース USB バッテリー 交換可能 測定温度範囲(℃) -20~+70 RoHS指令(10物質対応) 対応 メモリー数 データ:16000 測定精度(℃) ±0.5 湿度測定範囲(%RH) 0~100
コンパクト温湿度データロガー testo(テストー) 翌々日出荷 から 40日以内出荷
精度の高く、突出し式で応答性にすぐれた温湿度センサを装備
温度、相対湿度、絶対湿度、露点温度の記録
長期間の測定に最適: 最大100万件の測定結果を保存可能、最長3年間のバッテリ寿命
USBにてロギング条件の設定後、記録データはUSBまたはSDカードで読取り、PC上でのデータ分析: 3種類のソフトウェアから選択可能、うちBasicソフトウェアは無償でダウンロード可能
testo 883-1 (標準レンズ30°) testo(テストー) 4日以内出荷 から 40日以内出荷
赤外線サーモグラフィtesto 883-1は、高解像度320 × 240ピクセルの熱画像カメラです。手動フォーカスを採用しており、微細な対象物の検知および温度異常の検知に最適です。
TESTO184T3温度データロガ testo(テストー) 翌々日出荷 から 20日以内出荷
ソフトウェア不要で自動でPDFレポートができます。
ダイレクトUSB接続です。
NFC無線通信可能です。
用途 医薬品・食品・精密機器・美術品輸送時の温度 測定範囲(℃) -35~70 精度(℃) ±0.5 分解能(℃) 0.1 保護等級 IP65 バッテリー リチウム電池(CR2450、3V)交換可能
TESTO440マルチ環境計測器 testo(テストー) 4日以内出荷 から 30日以内出荷
無線/有線プローブを組み合わせてIAQ測定のあらゆるアプリケーションに1台で対応可能。大型カラータッチディスプレイが直感的な操作を実現環境関連のあらゆるパラメータを測れるよう、環境計測に必要なプローブを豊富に取り揃えていますディスプレイ上で写真やコメント入りのレポートを作成してメール共有可能。PCソフトウェア「testo DataControl」で詳しい分析が行えます。
TESTO635-2プロフェッショナルクラス温湿度計 USBケーブル&ソフトウェア付 testo(テストー) 3日以内出荷
温度記録ができます。
オンライン測定もできます。
データ分付属の専用ソフトで、データの管理・解析が可能です。
計測データを、計測場所ごとに割り当てて保存ユーザープロフィール機能で、操作がより効率的です。
用途 環境温度測定、校正、実験での温度測定 仕様 大気圧、絶対圧 トラスコ品番 819-3722 セット内容 本体、電池、出荷検査書、ソフトウェアCD、USBケーブル 外形寸法(mm) 220×74×46 測定項目 温度・湿度・平衡含水率・圧力露点・絶対圧(大気圧) 方式 静電容量式 温度 K/T熱電対 (NiCr-Ni) NTC 保護等級 IP65 材質(ハウジング) ABS樹脂/TPE/金属 バッテリー 単3乾電池×3 電池寿命(時間) 約200 データメモリ(点) 約10000(testo635-2のみ) 計測頻度 2回/秒(表示更新間隔、メモリ間隔とは異なります) 動作温度範囲(℃) -20~50
testo 175 H1 温度・湿度校正書類付 testo(テストー) 20日以内出荷
突き出しタイプの温湿度センサを内蔵したUSB温湿度データロガー
SDカードを使用した測定データ送信
温度、相対湿度、絶対湿度、露点温度を記録します。
バッテリーが空になった場合、またはバッテリー交換時測定データを自動でバックアップ
ディスプレイに必要な情報が表示されます。(現在の測定値、しきい値、しきい値を超過している点、最小値/最大値、バッテリ残量など)
仕様 EUガイドライン 2014/30/EU;2011/65EU 付属品 突出しプローブ(NTC/容量式湿度センサー)、壁掛けホルダー、ロック、バッテリー、出荷検査書、校正証明書 兼 試験成績書、トレーサビリティ体系図、基準器証明書(写し) 寸法(mm) 53×149×27 質量(g) 130 センサー ライフタイム:Long-term drift of the sensor <1% RH / year(ambient temperature + 25℃) 温度測定範囲(℃) -20~55 分解能(℃) 0.1 保護等級 IP54 測定対象 温度、相対湿度、絶対湿度、露点温度 湿度測定範囲(%) 0~100 インターフェース mini USB、SDカードスロット ハウジング プラスチック バッテリー 単4電池×3 メモリー 1000000測定値 動作温度(℃) -20~55 保管温度(℃) -20~55 サンプルレート 10秒~24時間 チャネル数 2内蔵 バッテリー寿命 3年(15分間隔) 測定精度(℃) ±0.4(-20~+55)±1Digit
TESTO735-2プロフェッショナルクラス温度計 USBケーブル&ソフトウェア付 testo(テストー) 5日以内出荷
3本の温度プローブを同時に3つまで接続可能(熱電対用ソケット×2Pt100用ソケット×1)。
卓上式赤外線プリンタ(オプション)で、データを現場でプリントアウト。
見やすいバックライト付ディスプレイ。
トラスコ品番 838-2574 セット内容 ACアダプタ、各国プラグ 測定範囲(pH) Pt100センサ:-200~+800℃、Pt100センサ(高精度デジタルプローブ):-40~+300℃/-200~1370℃(K熱電対)、-200~400℃(T熱電対) 表示 温度差・最大値・最小値・平均値 精度(℃) Pt100センサ:0.05、Pt100センサ(高精度デジタルプローブ:0.001(-40~+199.999℃)/0.01(その他の範囲)、K/T熱電対センサ:0.1 分解能(℃) Pt100センサ:0.05、Pt100センサ(高精度デジタルプローブ:0.001(-40~+199.999℃)/0.01(その他の範囲)、K/T熱電対センサ:0.1 保護等級 IP65 データ容量 約10000データ アラーム 音響アラーム 動作温度範囲(℃) -20~50
TESTO315-3 CO、CO2計 testo(テストー) 5日以内出荷 から 40日以内出荷
一酸化炭素(CO)と二酸化炭素(CO2)を同時測定
温湿度モジュール(オプション)を接続すれば、一酸化炭素・二酸化炭素・温度・湿度の同時測定が可能
アラーム設定値を超えると、画面表示とアラーム音でお知らせ
経済産業省の定める「二酸化炭素濃度測定器の選定等に関するガイドライン」の基準を満たしています。
用途 燃焼機器を設置している厨房や、機械室、倉庫内などの作業現場の環境測定に。
TESTO175 T1温度データロガー testo(テストー) 翌々日出荷 から 20日以内出荷
長期間の測定に最適: 最大100万件の測定結果を保存可能、最長3年間のバッテリ寿命
HACCPに準拠、EN 12830規格に適合、保護等級IP65
USBにてロギング条件の設定後、記録データはUSBまたはSDカードで読取り
PC上でのデータ分析: 3種類のソフトウェアから選択可能、うちBasicソフトウェアは無償でダウンロード可能
TESTO175 T2コンパクト温度データロガー testo(テストー) 翌々日出荷 から 20日以内出荷
NTCサーミスタセンサを内蔵、さらにケーブルタイプの外付けサーミスタセンサを接続可能
長期間の測定に最適: 最大100万件の測定結果を保存可能、最長3年間のバッテリ寿命
HACCPに準拠、EN 12830規格に適合、保護等級IP65
USBにてロギング条件の設定後、記録データはUSBまたはSDカードで読取り、PC上でのデータ分析: 3種類のソフトウェアから選択可能、うちBasicソフトウェアは無償でダウンロード可能
コンパクト温度データロガー 175 T3 testo(テストー) 翌々日出荷
汎用性の高いK/T熱電対ミニプラグ接続
長期間の測定に最適: 最大100万件の測定結果を保存可能、最長3年間のバッテリ寿命
-50~+1,000℃の非常に広い温度測定範囲
USBにてロギング条件の設定後、記録データはUSBまたはSDカードで読取り、PC上でのデータ分析: 3種類のソフトウェアから選択可能、うちBasicソフトウェアは無償でダウンロード可能
測定範囲 K熱電対 (NiCr-Ni): -50 ~ +1000 ℃、T熱電対 (Cu-CuNi):-50 ~ +400 ℃ 精度 K熱電対 (NiCr-Ni):±0.5 ℃ (-50 ~ +70 ℃)、±0.7 測定値 の (+70.1 ~ +1000 ℃)、T熱電対 (Cu-CuNi):±0.5 ℃ (-50 ~ +70 ℃)、±0.7 測定値 の (70.1 ~ +1000 ℃) 外形寸法 89 X 53 X 27 mm 分解能 0.1 ℃ 保護等級 IP65 メモリー 1,000,000 測定値 使用電池 アルカリマンガン単3電池またはEnergizer電池×3 動作温度 -20 ~ +55℃ 電池寿命 3年 (15分間隔) 保管温度(℃) -20 ~ +55℃ チャネル数 2 外付け
testo 883-2 望遠レンズセット(広角+望遠レンズ) testo(テストー) 4日以内出荷 から 40日以内出荷
赤外線サーモグラフィtesto 883-2は住宅診断に最適なツールです。320 × 240ピクセルの高解像度、無料の解析・レポート作成ソフトウェア、広角/望遠レンズにより、具体的な是正策を提案でき、時間を節約できます。望遠レンズセットでのご提供: 12°×9°の望遠レンズ、スペアバッテリ、卓上充電器が付属しているため、遠距離や長時間の測定にも対応可能。
testo 883-2 (広角レンズ42°) testo(テストー) 4日以内出荷 から 40日以内出荷
赤外線サーモグラフィtesto 883-2は住宅診断に最適なツールです。320 × 240ピクセルの高解像度、無料の解析・レポート作成ソフトウェア、広角レンズにより、具体的な是正策を提案でき、時間を節約できます。
TESTO400 風速計コンボセット testo(テストー) 4日以内出荷 から 40日以内出荷
大型カラータッチディスプレイが直感的な操作を実現無線/有線プローブを組み合わせてIAQ測定のあらゆるアプリケーションに1台で対応可能。ディスプレイ上で写真やコメント入りのレポートを作成してメール共有可能。PCソフトウェア「testo DataControl」で詳しい分析が行えます。
TESTO 400 PMVセット testo(テストー) 4日以内出荷 から 40日以内出荷
規則に準拠した快適度の特定に:EN ISO 7730およびASHRAE 55に適合したPMV、PPD測定、ならびに通風測定、乱流度測定室内空気品質のモニタリング:長時間測定を含む、職場におけるCO2濃度、湿度、温度、乱流度の特定便利で直感的に操作できる測定プログラムで、現場で測定とレポートの作成がと送信が可能です。測定管理&分析ソフトウェア testo DataControlでより詳しい分析が可能。
TESTO184T4超低温用データロガ testo(テストー) 翌日出荷 から 20日以内出荷
ソフトウェア不要で自動でPDFレポートができます。
超低温タイプです。
ダイレクトUSB接続です。
NFC無線通信可能です。
高性能赤外放射温度計 testo(テストー) 翌日出荷 から 40日以内出荷
長距離でも安全かつ正確に温度を計測
ピンポイントのスポット比(焦点距離 5m = 測定視野 10cm)で測定エラーなし
アイコンとジョイスティックで操作する便利なメニュー
現場で計測データを保存し、後からPCで分析
testo 883-1 望遠レンズセット(標準+望遠レンズ) testo(テストー) 3日以内出荷 から 40日以内出荷
サーモグラフィの完璧なセット:testo 883-1 サーモグラフィの望遠レンズセットは、簡単に交換可能な望遠レンズ、予備バッテリ、卓上充電器、ケースが付いて、個別に購入するよりもお得です。測定対象が広がり、より長く測定を実行するアプリケーションにも最適な装備です。
TESTO835-T2高温用赤外放射温度計 testo(テストー) 20日以内出荷
1,500℃までの高温測定に対応
安全な距離からの赤外線測定、移動する物体の正確な測定
最大200件の測定値を保存できるメモリ、無償でダウンロードできるソフトウェアで簡単に分析
4点レーザーと50:1のスポット比により、離れた場所からでも正確に測定
仕様 測定スポットマーキング:4ポイント視野範囲:8~14μm放射率表:20 values 質量(g) 514 外形寸法(mm) 193×166×63 電源 単3乾電池×3(またはUSB接続でPC使用時) 測定範囲(℃) K熱電対:-50 ~ +1000 、赤外線:-10 ~ +1500 測定精度 K熱電対:±(0.5℃ + 測定値 の 0.5%)、赤外線:±2.0℃または 測定値 の ±1% 分解能(℃) K熱電対:0.1℃、赤外線 (-10.0 ~ +999.9℃)0.1℃ ・(+1000.0 ~ +1500.0℃)1℃ 機能 メモリ(200メモリ)、ホールド、オートパワーオフ、アラーム 材質(ハウジング) ABS / ABS-PC ファイバーグラス10% 動作温度 -20~+50℃ 放射率 0.10~1.00(0.01ごとに設定可能) オートパワーオフ バックライト自動オフ:30 秒自動電源オフ:120 秒 電池寿命 25時間 (25℃環境で、レーザーとバックライト非使用時); 10時間 (25℃環境で、バックライト非使用時) レーザー 4点レーザー スポット比 50:1(+24mm)
TESTO176T3温度データロガ ディスプレイ無 メタルハウジング testo(テストー) 16日以内出荷
複数ポイントの温度を同時に測定できるロガーです。
冷温水の出入り温度の管理はもちろん、大型機械やディープフリーザーの温度管理などに最適です。
複数同時地点の温度管理に最適。
ミニチュアプラグ。SDカードでのデータ回収が可能。安心の2年保証。
ソフトウェアはテストーホームページよりダウンロード可能(無料)
トラスコ品番 820-7535 セット内容 本体、電池、ウォールホルダー、ロック、出荷検査書 質量(g) 430 外形寸法(mm) 103×63×33 測定範囲(℃) (K/T/J) -200~+1000 チャンネル数 4ch(外付×4) 分解能 0.1℃ 精度(℃) (±1digit(代表値))±0.3℃(-100~+70℃) 分解能(℃) 0.1 保護等級 IP65 インターフェース USB(PCと接続)、SDカード(データ収集) バッテリー TL-5903リチウム電池(8年) メモリー 2000000データ インターバル 1秒~24時間 動作温度(℃) -20~+70
マルチ環境計測器 testo440 温湿度計セット 英語版校正証明書付 testo(テストー) 19日以内出荷
気体の相対湿度と温度を同時測定プローブの測定データを無線(Bluetooth)で本体に転送湿球温度、露点温度、絶対湿度を演算表示測定データは本体メモリにCSV形式で保存、PCで読み取り可能
仕様 計測項目:温度・湿度●バッテリ:単3乾電池×7●本体サイズ:154×65×32mm●本体重量:250g●セット内容●▼testo440●▼温湿度プローブ(無線)●▼専用ソフトケース●▼単3乾電池(本体/3本・プローブ/4本)●▼USBケーブル●▼出荷検査書●校正ポイントは温度25℃・湿度50% 1点ずつです。 アズワン品番 63-1202-27-56 校正証明書 一般校正(英語)
マルチ環境計測器 testo440 温湿度計セット 校正証明書付 testo(テストー) 19日以内出荷
気体の相対湿度と温度を同時測定プローブの測定データを無線(Bluetooth)で本体に転送湿球温度、露点温度、絶対湿度を演算表示測定データは本体メモリにCSV形式で保存、PCで読み取り可能
仕様 計測項目:温度・湿度●バッテリ:単3乾電池×7●本体サイズ:154×65×32mm●本体重量:250g●セット内容●▼testo440●▼温湿度プローブ(無線)●▼専用ソフトケース●▼単3乾電池(本体/3本・プローブ/4本)●▼USBケーブル●▼出荷検査書●校正ポイントは温度25℃・湿度50% 1点ずつです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。 アズワン品番 63-1202-27-20 校正証明書 一般校正
赤外線サーモグラフィ testo 校正証明書付 0560シリーズ testo(テストー) 16日以内出荷 から 29日以内出荷
熱画像の撮影が可能です。超解像(スーパーレゾリューション)機能標準装備(高画素数4倍)です。空間分解能インジケーター付きです。設備予知保全。建物診断。動物健康診断(ケガ、発熱等)。品質管理。エネルギー診断。
スマート排ガス計 testo(テストー) 21日以内出荷
BluetoothとWiFiモジュールを搭載で、測定データを他のデバイスへ簡単送信できます。5インチディスプレイで測定値を大きい文字で確認可能です。文字の拡大縮小、リスト/グラフ切り替えが簡単です。
用途 ボイラ・給湯器・吸収式冷凍機・GHP・厨房機器等の燃焼機器の燃焼調整に。 高さ(mm) 59 奥行(mm) 98 温度(℃) 排ガス:1200 精度 差圧:±0.5hPa(0~+50.0hPa)測定値の±1%(+50.1~+100.0hPa)測定値の±2%(+100.1~+200hPa) 分解能 酸素:0.1vol%、差圧:0.01hPa 保護等級 40 バッテリー リチウムイオン電池 メモリー 1000000測定値 ディスプレイ 5.0インチタッチ式1280×720ピクセル 測定範囲(hPa) 差圧:-100~+200 動作温度(℃) -5~+45 バッテリー稼動時間 10時間 分解能(ppm) 一酸化炭素:1
testo 175 T1 温度校正書類付(冷凍) testo(テストー) 20日以内出荷
冷蔵庫や倉庫などの保管温度や、製造現場の環境温度の長期的なモニタリングに最適なUSB温度データロガーです。
HACCPに準拠し、国際HACCP認定を取得しています。
バッテリーが空になった場合、またはバッテリー交換時に測定データを自動でバックアップ
便利なExcelエクスポート機能
仕様 EUガイドライン 2014/30/EU; DIN EN 12830; 2011/65EU 付属品 壁掛けホルダー、ロック、バッテリー、出荷検査書、校正証明書 兼 試験成績書、トレーサビリティ体系図、基準器証明書(写し) 寸法(mm) 53×89×27 質量(g) 156 温度測定範囲(℃) -35~+55 分解能(℃) 0.1 保護等級 IP65 ハウジング プラスチック バッテリー 単4電池×3 メモリー 1000000測定値 動作温度(℃) -35~+55 保管温度(℃) -35~+55 インターフェイス mini USB、SDカードスロット サンプルレート 10秒~24時間 チャネル数 1内蔵 バッテリー寿命 3年(15分間隔) 測定精度(℃) ±0.5(-35~+55)±1Digit
testo 883-1 (標準レンズ30°) (9Hz) testo(テストー) 22日以内出荷
赤外線サーモグラフィtesto 883-2は住宅診断に最適なツールです。320 × 240ピクセルの高解像度、無料の解析・レポート作成ソフトウェア、広角レンズにより、具体的な是正策を提案でき、時間を節約できます。
付属品 ハードケース/ソフトウェア IRSoft (無料ダウンロード)/USB-typeCケーブル/USB 電源ユニット/Li-ion 充電式バッテリ/キャリングストラップ/Bluetooth(R) ヘッドセット/簡易手順書/出荷検査書 ディスプレイ 静電容量式タッチパネル 視野角 42° × 32° (wideangle lens), 12° × 9° (telephoto lens, optional) 温度分解能(℃) 0.04(40 mK) フォーカス マニュアル 画素数 320 × 240 pixel バックライト 3段階に調整可能 空間分解能(mrad) 2.3 (wideangle lens), 0.7 (telephoto lens) 焦点距離 0.1 m (標準レンズ), 0.5 m(望遠レンズ) フレームレート 27Hz スペクトル範囲 7.5 ~ 14μm
赤外線サーモグラフィー 望遠レンズセット testo(テストー) 21日以内出荷
testo883はコンパクトなボディに320×240ピクセルの素子、温度分解能0.04℃を採用した高画質赤外線サーモグラフィです。最小撮影距離は10cm、マニュアルフォーカスタイプなので、近接撮影でも焦点合わせを確実に行うことができます。内蔵のWi-Fiモジュールにより、専用アプリを介してスマートフォンなどのモバイル端末(android/iOS)で遠隔撮影や熱画像の閲覧などが可能です。タッチスクリーン搭載、デジタルズーム機能、巡回業務に適した場所認識機能、特定の温度帯を強調表示するアイソサーム機能など実用的な機能を搭載しています。標準レンズと望遠レンズがセットになったセットです。
用途 配電盤や分電盤の発熱管理、設備保全に。研究開発に。建物診断に。 付属品 ケース、USBtype-Cケーブル、ACアダプタ、Li-ion充電池、キャリーストラップ、Bluetoothヘッドセット、標準レンズ30°×23°、望遠レンズ12°x9° トラスコ品番 243-0233 セット内容 ケース、USB type-Cケーブル、ACアダプタ、Li-ion充電池、キャリーストラップ、Bluetoothヘッドセット、USB type-Cケーブル 材質 PC(プラスチック)/ABS 幅(mm) 171 高さ(mm) 236 使用温度範囲(℃) -15~+50 奥行(mm) 95 電源(V) 3.7 ディスプレイ 3.5インチ 解像度 赤外線(ピクセル):320×240 測定温度範囲(℃) -30~650 空間分解能(mrad) 1.7mrad/0.7 測定視野角(°) 30×23/12×39 最小表示(℃) 0.04
TESTO635-1高温用温湿度セット testo(テストー) 21日以内出荷
湿度・温度を計測します。耐熱温度+140℃です。湿度差、最大値、最小値、平均値を表示します。見やすいバックライト付ディスプレイです。
トラスコ品番 817-3456 セット内容 TESTO635-1、高温用温湿度プローブ0636.2161 測定項目 温度、湿度 本体外形寸法(mm) 220×74×46 測定温度範囲(℃) -20~125 温度表示方式 デジタル 特性 なし 湿度測定範囲(%RH) 0~100 校正証明書 なし スマート連携 USB
testo 175 T1 温度校正書類付(冷蔵) testo(テストー) 20日以内出荷
冷蔵庫や倉庫などの保管温度や、製造現場の環境温度の長期的なモニタリングに最適なUSB温度データロガーです。
HACCPに準拠し、国際HACCP認定を取得しています。
バッテリーが空になった場合、またはバッテリー交換時に測定データを自動でバックアップ
便利なExcelエクスポート機能
仕様 EUガイドライン 2014/30/EU; DIN EN 12830; 2011/65EU 付属品 壁掛けホルダー、ロック、バッテリー、出荷検査書、校正証明書 兼 試験成績書、トレーサビリティ体系図、基準器証明書(写し) 寸法(mm) 53×89×27 質量(g) 156 温度測定範囲(℃) -35~+55 分解能(℃) 0.1 保護等級 IP65 ハウジング プラスチック バッテリー 単4電池×3 メモリー 1000000測定値 動作温度(℃) -35~+55 保管温度(℃) -35~+55 インターフェイス mini USB、SDカードスロット サンプルレート 10秒~24時間 チャネル数 1内蔵 バッテリー寿命 3年(15分間隔) 測定精度(℃) ±0.5(-35~+55)±1Digit
testo 175 T1 温度校正書類付(常温) testo(テストー) 20日以内出荷
冷蔵庫や倉庫などの保管温度や、製造現場の環境温度の長期的なモニタリングに最適なUSB温度データロガーです。
HACCPに準拠し、国際HACCP認定を取得しています。
バッテリーが空になった場合、またはバッテリー交換時に測定データを自動でバックアップ
便利なExcelエクスポート機能
仕様 EUガイドライン 2014/30/EU; DIN EN 12830; 2011/65EU 付属品 壁掛けホルダー、ロック、バッテリー、出荷検査書、校正証明書 兼 試験成績書、トレーサビリティ体系図、基準器証明書(写し) 寸法(mm) 53×89×27 質量(g) 156 温度測定範囲(℃) -35~+55 分解能(℃) 0.1 保護等級 IP65 ハウジング プラスチック バッテリー 単4電池×3 メモリー 1000000測定値 動作温度(℃) -35~+55 保管温度(℃) -35~+55 インターフェイス mini USB、SDカードスロット サンプルレート 10秒~24時間 チャネル数 1内蔵 バッテリー寿命 3年(15分間隔) 測定精度(℃) ±0.5(-35~+55)±1Digit
赤外線サーモグラフィ testo 890 3レンズセット testo(テストー) ¥ 2,598,000税込 ¥ 2,857,800
1セット
20日以内出荷
testo 890はテストーのサーモグラフィで最高の640×480画素の検出器をもつ高精細の最上位モデルです。42°/25°/15°の3種類のレンズが付属しています。工業および建築分野での熱診断のあらゆる要件に対応します。
用途 プラントの高温測定や電子基板の解析、ソーラーパネルの管理などの工業分野から、建築物診断、エネルギー診断 付属品 ケース、SDカード(2GB)、USBケーブル、キャリングストラップ トラスコ品番 356-6660 セット内容 本体、レンズ、レンズケース、レンズプロテクタ 材質 ABS 幅(mm) 253 測定範囲 -30~+650℃ 高さ(mm) 111 使用温度範囲(℃) -15 ~ +50 奥行(mm) 132 電源(V) 充電式専用バッテリ 温度表示 最小:0.04℃ ディスプレイ 4.3インチ 解像度 赤外線:640×480pix(SR機能使用時:1280×960pix) 測定温度範囲(℃) -30~+1200℃(オプション使用時) RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 (0.54MB) 空間分解能(mrad) レンズにより異なる 焦点距離 最小:10cm~/42°レンズ使用時 フレームレート 33Hz 測定視野角(°) レンズにより異なる
赤外線サーモグラフィー testo(テストー) 21日以内出荷
最小撮影距離は10cm、マニュアルフォーカスタイプなので、近接撮影でも焦点合わせを確実に行うことができます。内蔵のWi-Fiモジュールにより、専用アプリを介してスマートフォンなどのモバイル端末(android/iOS)で遠隔撮影や熱画像の閲覧などが可能です。testo883はコンパクトなボディに320×240ピクセルの素子、温度分解能0.04℃を採用した高画質赤外線サーモグラフィです。タッチスクリーン搭載、デジタルズーム機能、巡回業務に適した場所認識機能、特定の温度帯を強調表示するアイソサーム機能など実用的な機能を搭載しています。
用途 配電盤や分電盤の発熱管理、設備保全に。研究開発に。建物診断に。 付属品 ケース、USB type-Cケーブル、ACアダプタ、Li-ion充電池、キャリーストラップ、Bluetoothヘッドセット、標準レンズ30°×23° トラスコ品番 243-0234 セット内容 ケース、USB type-Cケーブル、ACアダプタ、Li-ion充電池 材質 PC(プラスチック)/ABS 幅(mm) 171 高さ(mm) 236 使用温度範囲(℃) -15~+50 奥行(mm) 95 電源(V) 3.7 ディスプレイ 3.5インチ 解像度 赤外線(ピクセル):320×240 測定温度範囲(℃) -30~650 空間分解能(mrad) 1.7- 測定視野角(°) 30×23 最小表示(℃) 0.04
testo 883-1 望遠レンズセット(標準+望遠レンズ) (9Hz) testo(テストー) 22日以内出荷
赤外線サーモグラフィtesto 883-2は住宅診断に最適なツールです。320 × 240ピクセルの高解像度、無料の解析・レポート作成ソフトウェア、広角/望遠レンズにより、具体的な是正策を提案でき、時間を節約できます。望遠レンズセットでのご提供: 12°×9°の望遠レンズ、スペアバッテリ、卓上充電器が付属しているため、遠距離や長時間の測定にも対応可能。
付属品 望遠レンズ12° x 9°/ケース/ソフトウェア IRSoft (無料ダウンロード)/USB-typeCケーブル/USB 電源ユニット/Li-ion 充電式バッテリ/スペアバッテリ/卓上充電器、USBケーブル付/キャリングストラップ/Bluetooth(R) ヘッドセット/簡易手順書/出荷検査書 ディスプレイ 静電容量式タッチパネル 視野角 42° × 32° (wideangle lens), 12° × 9° (telephoto lens, optional) 温度分解能(℃) 0.04(40 mK) フォーカス マニュアル 画素数 320 × 240 pixel バックライト 3段階に調整可能 空間分解能(mrad) 2.3 (wideangle lens), 0.7 (telephoto lens) 焦点距離 0.1 m (標準レンズ), 0.5 m(望遠レンズ) フレームレート 27Hz スペクトル範囲 7.5 ~ 14μm
『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります プレート磁石 二六製作所 税込 ¥ 12,078 ¥ 10,980 バスケットへ
高倍率ルーペ MIZAR(ミザールテック) 税込 ¥ 3,078 ¥ 2,798 バスケットへ
拡大鏡 MIZAR(ミザールテック) 税込 ¥ 1,099 ~ ¥ 999 ~