絞り込み
ブランド
  • T&D(ティアンドデイ)
  • モノタロウ(199)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(3,220)
  • エスコ(2,416)
  • 長野計器(1,201)
  • SK(新潟精機)(972)
  • テクロック(790)
  • ホーザン(726)
  • シンワ測定(691)
  • A&D(671)
  • 測範社(671)
  • 第一測範(632)
  • TESA[測定用品](578)
  • アイゼン(573)
  • Hirschmann Test & Measurement(531)
  • アズワン(471)
  • カネテック(454)
  • testo(テストー)(453)
  • RS PRO(450)
  • ガステック(448)
  • オーハウス(447)
校正証明書
  • 付き(21)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(52)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月20日(金)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
95件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クラウド対応 温度湿度データロガー おんどとり T&D(ティアンドデイ)クラウド対応 温度湿度データロガー おんどとりT&D(ティアンドデイ)
25,980税込28,578
1台ほか
当日出荷から30日以内出荷
エンタープライズモード対応WPA2エンタープライズ、802.1X認証による無線LAN接続をサポートし、企業ネットワークのセキュリティ要件に対応。大企業・大学・官公庁など、大規模なネットワーク環境や高度なセキュリティが求められるシーンからパーソナルユースまで幅広くお使いいただけます。ソフトウェアのBluetooth通信対応発売に合わせてパソコン用ソフトウェア「TR7 for Windows」をリニューアル。パソコンから直接Bluetooth通信での設定、記録データ吸い上げなどの操作が可能です。充実の基本性能測定対象に応じて選択可能な4種類のデータロガーをラインナップ。高精度、豊富なデータ記録容量、電源消失時のデータバックアップ機能、ワクチン管理用のVFCモード、長期使用を考慮した省電力設定など、様々な用途でご利用いただける基本性能を備えています。
電源電池:単3アルカリ電池×2, 単3ニッケル水素電池×2、外部電源:USBバスパワー 5V 200mA、ACアダプタ AD-05A2寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)58×78×26本体質量(g)約55インターフェース対応通信規格: IEEE802.11b/g/n (2.4GHzのみ) Bluetooth4.2 USB2.0 (MiniBコネクタ)/セキュリティ: WPA-PSK(AES/TKIP)、WPA2-PSK (AES/TKIP)、WPA2-EAP (AES/TKIP)/IEEE802.1X認証: EAP-TLS、EAP-PEAP (MSCHAPv2)/プロトコル:HTTP (S)、DHCP、DNS、SNTPデータメモリ容量30000×2ch電池寿命約5日~18ヶ月(送信間隔による)※省電力設定時 (休止時間12時間の場合) は約10日~18ヶ月記録間隔1・2・5・10・15・20・30秒、1・2・5・10・15・20・30・60分の15通り
おんどとり小型防水温度データロガー赤外線通信タイプ T&D(ティアンドデイ)おんどとり小型防水温度データロガー赤外線通信タイプT&D(ティアンドデイ)(7件のレビュー)
13,900税込15,290
1台ほか
当日出荷から30日以内出荷
置く場所を選ばない小型防水タイプ。コンパクトサイズで置く場所を選ばないデータロガーです。防水・防塵性能と頑丈なボディで過酷な環境下での測定が可能です。
分解能(℃)0.1測定対象温度記憶容量16,000個電池寿命約4年記録間隔1・2・5・10・15・20・30秒/1・2・5・10・15・20・30・60分の 15通り通信インターフェース光通信
Bluetooth対応ワイヤレスデータロガー 子機 T&D(ティアンドデイ)Bluetooth対応ワイヤレスデータロガー 子機T&D(ティアンドデイ)(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1個ほか
当日出荷から30日以内出荷
温度・湿度をはじめ多様な項目を測定・記録する子機と、記録データを無線通信で収集する親機とで構成するデータロガーです。 障害物に強く広範囲に届く無線通信により、様々な環境でのデータ自動収集・警報監視を実現します。
電源リチウム電池本体質量(g)約50記録モードエンドレス/ワンタイム
有線LAN温度・湿度データロガー(おんどとり) T&D(ティアンドデイ)有線LAN温度・湿度データロガー(おんどとり)T&D(ティアンドデイ)(3件のレビュー)
29,980税込32,978
1台ほか
当日出荷から30日以内出荷
TR-72nwは温度・湿度の2項目を同時に測定、記録します。 インターネットを使用できる有線LAN環境があれば、記録データを無償クラウドサービス「おんどとり Web Storage」に自動送信し、パソコンやスマートフォン、タブレットで確認することが可能です。 記録データはパソコンとのUSB通信で取得することもできます。
コミュニケーションポート T&D(ティアンドデイ)コミュニケーションポートT&D(ティアンドデイ)
14,980税込16,478
1個
当日出荷
小型防水温度データロガーで測定・記録したデータをパソコンに吸い上げたり、記録設定を行うための装置です。 小型防水温度データロガーシリーズ TR-5i(赤外線通信タイプ)/TR-5S/TR-5シリーズと組み合わせてお使いいただくことで、データロガーが持つ機能を最大限に活かした温度管理システムを実現できます。
付属品USB Mini-B 通信ケーブル (US-15C), ソフトウェア (CD-ROM), 取扱説明書 (保証書付) 一式電源USBバスパワー寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)80×56×16.5本体質量(g)約25インターフェースデータロガー間:光通信、PC間:USB通信通信方法USB通信、光通信アズワン品番1-5020-22RoHS指令(10物質対応)対応防水性なし動作湿度(%RH)90以下(結露しないこと)動作温度範囲(℃)-10~60
おんどとり低温電池セット T&D(ティアンドデイ)おんどとり低温電池セットT&D(ティアンドデイ)(5件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
適合RTR-500シリーズ, TR-5iシリーズのデータロガー(旧機種 TR-5シリーズ, TR-5Sシリーズ, RTR-5シリーズのデータロガー)セット内容ゴムパッキン、シリカゲル、両面テープ、ネジ2本、リチウム電池(チューブ入り)アズワン品番61-8494-07RoHS指令(10物質対応)対応
ACアダプター T&D(ティアンドデイ)ACアダプターT&D(ティアンドデイ)
3,490税込3,839
1個
当日出荷
TR-7wb/nw, MCRシリーズ用のACアダプタです。ロガー本体のUSB端子に接続し、AC電源から給電します。
仕様入力 AC 100-240V 出力 DC5V, 1A 周波数 50/60Hz適合機種TR-71wb、TR-72wb、TR-72wb-S、TR-75wb、TR-71nw、 TR-72nw、 TR-72nw-S,TR-75nw、MCR-4TC、 MCR-4Vケーブル長(m)1.5アズワン品番62-2699-16RoHS指令(10物質対応)対応
温湿度記録計(おんどとりRH)用 センサ延長ケーブル T&D(ティアンドデイ)温湿度記録計(おんどとりRH)用 センサ延長ケーブルT&D(ティアンドデイ)(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
耐熱温度(℃)-25~60適合温湿度センサ:THA-3001, THA-3151, SHA-3151 (生産終了品HHA-3151)温度センサ:TR-1106, TR-1220, TR-1320, TR-0106, TR-0206, TR-0306, TR-0406, TR-0506, TR-0706照度紫外線センサ: ISA-3151ケーブル長(m)3.0(温度センサ1本につき3mまで延長可能。温湿度センサと照度紫外線センサ1本につき9mまで延長可能。入力ケーブル1本に複数本使用可能)アズワン品番6-8030-16RoHS指令(10物質対応)対応防水性なし
おんどとり用大容量バッテリーパック T&D(ティアンドデイ)おんどとり用大容量バッテリーパックT&D(ティアンドデイ)(1件のレビュー)
4,498税込4,948
1個(1個)
当日出荷
セット内容リチウム電池 メンテナンスセットタイプ大容量バッテリーパック(Lタイプ)規格バッテリーパック用電池セット RTR-05B2リチウム電池 メンテナンスセット対応機種RTR501BL/502BL/503BL/505BL/507BL TR41A/42A/43A構成リチウム電池(LS26500) メンテナンスセット(TR-00P1)電池寿命:約4年
おんどとりJr. TRシリーズ T&D(ティアンドデイ)おんどとりJr. TRシリーズT&D(ティアンドデイ)(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1個ほか
当日出荷から30日以内出荷
Bluetooth搭載のため、アプリを起動するだけでデータロガーを自動検知します。 アプリで最新データを確認・グラフ表示し、収集したデータは自動的にクラウドサービス「おんどとりWebStorage」へ送信されます。
その他(データ収集)スマートフォン・タブレット(iOS 13以上・Android 8.0以降)寸法(mm)47×19×62質量(g)約45電源リチウム電池(LS14250、付属)精度平均±0.3℃(at -20~80℃)、平均±0.5℃(at -40~-20℃、80~110℃)、平均±1.0℃(at -60~-40℃、110~155℃)チャンネル数温度1ch(外付けセンサ)センサー(対応)サーミスタ外付け温度測定範囲(℃)-60~155測定対象湿度インターフェースBluetooth(R) 4.2(Bluetooth(R) low energy)記憶容量16000個防塵防水性能IP64電池寿命約1年半記録間隔1・2・5・10・15・20・30秒、1・2・5・10・15・20・30・60分の15通り測定分解能0.1℃
有線LAN温度2chデータロガー(おんどとり) T&D(ティアンドデイ)有線LAN温度2chデータロガー(おんどとり)T&D(ティアンドデイ)(2件のレビュー)
26,980税込29,678
1台ほか
当日出荷から30日以内出荷
TR-71nwは温度2チャンネルを同時に測定、記録します。 インターネットを使用できる有線LAN環境があれば、記録データを無償クラウドサービス「おんどとり Web Storage」に自動送信し、パソコンやスマートフォン、タブレットで確認することが可能です。 記録データはパソコンとのUSB通信で取得することもできます。
フッ素樹脂被膜センサ T&D(ティアンドデイ)フッ素樹脂被膜センサT&D(ティアンドデイ)(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷
TR-52i用のフッ素樹脂被覆センサです。TR-52iにはこのセンサが付属しています。
耐熱温度(℃)-70~180℃測定温度範囲-60~155℃仕様空気中:約80秒、攪拌水中:約7秒(90%応答)適合TR42 / TR-52i / RTR502B / RTR502BL材質サーミスタ、フッ素樹脂被覆電線温度測定精度平均±0.3℃(-20~80℃)、平均±0.5℃(-40~-20℃/80~110℃)、平均±1.0℃(-60~-40℃/110~155℃)ケーブル長(mm)600/ケーブル延長3 mまで可(専用延長ケーブルTR-2C30 )防水仕様水中形アズワン品番1-5332-11RoHS指令(10物質対応)対応
T&D 温度記録計 T&D(ティアンドデイ)T&D 温度記録計T&D(ティアンドデイ)
41,980税込46,178
1個
当日出荷
K、J、T、S、Rの熱電対センサに対応。1台で4チャンネルの温度を測定記録可能。レコーダー本体は4台まで連結でき、最大16チャンネル同期測定、記録可能。大容量内蔵メモリとSDカード自動保存機能により長期間の記録が可能。
付属品単3アルカリ乾電池2個、通信ケーブル(US-15C)、ソフトウェア、カードスロットカバー質量(g)約190(電池含む)電源単3アルカリ乾電池2個/USBバスパワー測定範囲(℃)K熱電対:-270~1370、J熱電対:-210~1200、T熱電対:-270~400、S熱電対:-50~1760、R熱電対:-50~1760本体質量(g)約140精度K、J、T熱電対:±0.5℃±測定値の0.3%(-100℃以上)S、R熱電対:±1.5±読み値の0.3%(+100℃以上)分解能0.1℃外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×32×120記録方式瞬時値、平均値測定対象温度4ch、熱電対K/J/T/S/RインターフェースUSB測定チャンネル数4チャンネル動作環境温度0~50℃、湿度90%RH以下(結露しないこと)動作温湿度範囲温度0~50℃、湿度90%rh以下(結露しないこと)電池寿命約5~60 日(4ch, 瞬時値記録時、単3アルカリ電池使用)アズワン品番61-8493-90RoHS指令(10物質対応)対応記録モードエンドレスモード/ワンタイムモード防水性なしデータ記録件数960000記録間隔0.1・0.2・0.5・1・2・5・10・15・20・30秒1・2・5・10・15・20・30・60分計18通りから選択動作湿度(%RH)90以下(結露しないこと)
壁面アタッチメント T&D(ティアンドデイ)壁面アタッチメントT&D(ティアンドデイ)(2件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
TR-71wf、TR-72wf、TR-74Ui、TR-73U用の壁面アタッチメントです。
付属品壁面固定用ネジ x 2, 両面テープセット内容TR-07K2 壁面アタッチメント 1個、ビス 2本、両面テープ 1枚材質ポリカーボネート対応機種TR-71wb / 72wb / 72wb-S / 75wb,TR-71nw / 72nw / 72nw-S / 75nw,TR-74Ui / 74Ui-S / 73U, RTR-574 / 574-S、生産終了機種:TR-71wf / 72wf / 72wf-S / 72wfH / 75wf, TR-72nw-H, TR-74Ui-H,RTR-574-H, TR-700Wシリーズ, TR71Ui / 72Ui / 77Ui, TR-7Uシリーズアズワン品番1-2322-14-30RoHS指令(10物質対応)対応
データロガー(おんどとり・大気測定タイプ) T&D(ティアンドデイ)データロガー(おんどとり・大気測定タイプ)T&D(ティアンドデイ)
34,980税込38,478
1個
当日出荷
アズワン品番1-9822-01付属品温湿度センサ (TR-3100)×1単3アルカリ電池 (LR6), USB通信ケーブル (US-15C), ソフトウェア (CD-ROM), 取扱説明書 (保証書付) 一式質量(g)約62(電池含む)電源単3アルカリ電池×1寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)55×78×18本体質量(g)約40センサータイプサーミスタ、高分子膜抵抗式、大気圧センサセンサー温湿度センサTR-3100(サーミスタ、高分子膜抵抗式)、大気圧センサ(内臓)温度測定範囲(℃)付属センサ:0~50、オプションセンサ:-40~110精度(℃)平均±0.3(at 0~50)測定対象大気圧、温湿度湿度測定範囲(%)10~95RHインターフェースUSB通信/USB 2.0 (Mini-B コネクタ )、シリアル通信 (別途公開の通信プロトコルを使用し、お客様ご自身でソフトウェアを作成していただければシリアル通信が可能となります。その場合、オプションのシリアル通信ケーブルTR-07Cが必要です。)測定チャンネル数温度 1ch、湿度 1ch、大気圧1ch測定範囲(hPa)750~1100動作環境温度: -10~60℃ 湿度: 90 %RH以下 (結露しないこと)記憶容量8000個×3ch電池寿命約10ヶ月湿度精度±5%RH (at 25℃, 50%RH)液晶表示測定値 (巡回表示 / 固定表示), 電池寿命警告, その他RoHS指令(10物質対応)対応応答性温度・湿度:90%応答/約7分大気圧:4秒または40秒(記録間隔10秒以上は40秒)記録モードエンドレス (記録容量がいっぱいになると先頭のデータに上書きして記録)ワンタイム (記録容量がいっぱいになると記録を停止)データ記録件数8000個×3ch記録間隔1, 2, 5, 10, 15, 20, 30 秒 1, 2, 5, 10, 15, 20, 30, 60 分の15通り測定分解能温度:0.1℃、湿度:1%RH、大気圧:0.1hPa湿度測定範囲(%RH)10~95通信インターフェースUSB通信:USB 2.0 (Mini-Bコネクタ)、シリアル通信
おんどとりJr. TRシリーズ T&D(ティアンドデイ)おんどとりJr. TRシリーズT&D(ティアンドデイ)(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1個ほか
当日出荷から30日以内出荷
Bluetooth搭載のため、アプリを起動するだけでデータロガーを自動検知します。 アプリで最新データを確認・グラフ表示し、収集したデータは自動的にクラウドサービス「おんどとりWebStorage」へ送信されます。
その他(データ収集)スマートフォン・タブレット(iOS 13以上・Android 8.0以降)寸法(mm)47×19×62質量(g)約45電源リチウム電池(LS14250、付属)チャンネル数温度1ch(センサ内蔵)センサー(対応)サーミスタ内蔵温度測定範囲(℃)-40~80精度(℃)平均±0.5測定対象温度記憶容量16000個防塵防水性能IP67電池寿命約1年半記録間隔1・2・5・10・15・20・30秒、1・2・5・10・15・20・30・60分の15通り測定分解能0.1℃通信インターフェースBluetooth(R) 4.2(Bluetooth(R) low energy)
有線LAN温度・湿度データロガー(おんどとり) (高精度広範囲) T&D(ティアンドデイ)有線LAN温度・湿度データロガー(おんどとり) (高精度広範囲)T&D(ティアンドデイ)
37,980税込41,778
1台ほか
当日出荷から30日以内出荷
温度・湿度の2項目を同時に測定・記録するデータロガーで、高精度広範囲温湿度センサが付属しています。 ±2.5%RHの高い測定精度を実現し、-25~70℃の環境下において、0~99%RHの湿度を計測・記録できます。 インターネットを使用できる有線LAN環境があれば、記録データを無償クラウドサービス「おんどとり Web Storage」に自動送信し、パソコンやスマートフォン、タブレットで確認することが可能です。 記録データはパソコンとのUSB通信で取得することもできます。
ネットワークベースステーション T&D(ティアンドデイ)ネットワークベースステーションT&D(ティアンドデイ)
29,980税込32,978
1個
当日出荷
温度・湿度をはじめ多様な項目を測定・記録する子機と、記録データを無線通信で収集する親機とで構成するデータロガーです。 障害物に強く広範囲に届く無線通信により、様々な環境でのデータ自動収集・警報監視を実現します。
用途無線/有線LAN接続の収集機・クラウドでデータ共有付属品USB Mini-B 通信ケーブル (US-15C)、 取扱説明書 (保証書付) 一式電源ACアダプタ、USBバスパワー、単3アルカリ×2寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)96×65.8×24.4本体質量(g)約65通信方式USB通信、シリアル通信、光通信、特定小電力無線通信、Bluetooth4.2(中継機設定用)インターフェースUSB動作環境温度-10~60℃ (外部電源使用時 -30~60℃)、湿度90%RH以下(結露しないこと)電池寿命中継機の場合: 約6ヶ月RoHS指令(10物質対応)対応警報種類確認方法:Eメール、ソフトウェア、ブラウザ防水性なし動作湿度(%RH)90以下(結露しないこと)動作温度範囲(℃)-10~60(電池使用時)、-30~60(外部電源使用時)
ネットワークベースステーション(LAN対応) T&D(ティアンドデイ)ネットワークベースステーション(LAN対応)T&D(ティアンドデイ)
46,980税込51,678
1個
当日出荷
温度・湿度をはじめ多様な項目を測定・記録する子機と、記録データを無線通信で収集する親機とで構成するデータロガーです。 障害物に強く広範囲に届く無線通信により、様々な環境でのデータ自動収集・警報監視を実現します。
用途無線/有線LAN接続の収集機・クラウドでデータ共有付属品USB Mini-B 通信ケーブル (US-15C), ACアダプタ (AD-05A4), 登録コードラベル, 取扱説明書 (保証書付) 一式電源ACアダプタ、PoE寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)83×102×28本体質量(g)約125通信方式USB通信(設定時のみ)、光通信、無線/有線LAN、特定小電力無線通信、Bluetooth4.2動作環境温度: -10~60℃湿度: 90%RH以下(結露しないこと)RoHS指令(10物質対応)対応警報種類確認方法:外部接点出力、Eメール、ブラウザ、本体LED防水性なし動作湿度(%RH)90以下(結露しないこと)動作温度範囲(℃)-10~60
T&D 大容量バッテリパック T&D(ティアンドデイ)T&D 大容量バッテリパックT&D(ティアンドデイ)
6,998税込7,698
1個
当日出荷
セット内容メンテナンスセットTR-00P1,リチウム電池LS26500,ケース対応機種RTR501B / 502B / 503B / 505B /507B, TR41 / 42、生産終了機種:RTR-501 / 502 / 503 / 505 / 507S /507使用環境温度(℃)-40~80アズワン品番61-8494-25
T&D 電圧ロガー T&D(ティアンドデイ)T&D 電圧ロガーT&D(ティアンドデイ)
41,980税込46,178
1個
当日出荷
1台で4チャンネルの電圧(DC±24V)を測定・記録でき、レコーダー本体は4台まで連結でき最大16チャンネル同期測定と記録が可能。電池のみで駆動し、USB経由での給電、データ転送可能。大容量の内蔵メモリとSDカード自動保存機能により長期間の記録が可能。チャンネル毎にスケールと単位を変換し表示と記録が可能。本体液晶画面上で計測値をリアルタイムでグラフ表示。
測定範囲(測定範囲:±300mV)、±(0.3%+0.3mV)(測定範囲:±1.5V)、±(0.3%+0.6mV)(測定範囲:±6V)、±(0.3%+2.4mV)(測定範囲:±24V)仕様フルデータ吸い上げ時間:記録中(記録間隔2ミリ秒の場合):約3分30秒、記録停止中:約1分30秒、スレーブ機:約4分30秒付属品単3アルカリ電池×2、USB Mini-B 通信ケーブル US-15C、カードスロットカバー、取扱説明書一式及び保証書質量(g)約190(電池含む)外形寸法(mm)75×32×120電圧(V)印加可能:±50電源単3アルカリ電池×2、単3ニッケル水素電池×2、ACアダプタ:AD-05A2、USBバスパワー:5V 250mA本体質量(g)140精度50~60HzフィルタON、かつ測定レンジが以下の場合:±300mV:±(0.06mV+読み値の0.3%)、±1.5V:±(0.3mV+読み値の0.3%)、±6V:±(0.6mV+読み値の0.3%)、±24V:±(2.4mV+読み値の0.3%)、Auto:使用中の測定レンジに準じる対応OSMicrosoftinosVista32bit(SP1以降)/732/64bit/832/64bit/10入力方式スキャニング方式、差動入力、チャンネル間絶縁分解能0.01mV:50~60HzフィルタON、0.1mV:50~60HzフィルタOFF絶縁体CH1、CH2、CH3、CH4、USB、プレヒート端子間は絶縁記録方式同期:最大4台16chまで同期記録が可能機能プレヒート:3V~24Vの外部電源までスイッチ可能、1.0Aまで駆動可能測定対象電圧4ch入力インピーダンス(Ω)約1.1M絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC±250V)測定レンジ±300mV、±1.5V、±6V、±24V、Auto動作環境温度0 ~ 50 ℃湿度90 %RH 以下 (結露しないこと)表示内容測定値、記録状態、記録モード、トレンドグラフ、電池残量、その他(日本語/英語切り替え可)入力端子スクリューレス端子台 適合電線:単線:Φ0.32mm~Φ0.65mm(AWG28~22)、撚線:0.08mm2~0.32mm2(AWG28~22)、素線径Φ0.12mm以上、ムキしろ:9~10mm電池寿命約4.5~130日(4ch、瞬時値記録時/単3アルカリ電池使用)入力周波数(Hz)DC~100外部メモリーSDメモリカード、SDHCメモリカード使用可能最大入力電圧±50V動作温度、湿度範囲温度:0~50℃、湿度:90%rh以下(結露しないこと)アズワン品番61-8493-91インターフェイスUSB通信:USB2.0(Mini-Bコネクタ)RoHS指令(10物質対応)対応記録モードエンドレスモード・ワンタイムモード防水性なしデータ記録件数1ch記録時:フルデータ480000個/ch、2ch記録時:フルデータ240000個/ch、3ch記録時:フルデータ160000個/ch、4ch記録時:フルデータ120000個/ch記録間隔2・5・10・20・50・100・200・500ミリ秒1・2・5・10・15・20・30秒1・2・5・10・15・20・30・60分記録開始即時スタート、予約スタート記録終了トリガあり
おんどとり用USBケーブル T&D(ティアンドデイ)おんどとり用USBケーブルT&D(ティアンドデイ)
1,498税込1,648
1本(1本)
当日出荷
Bluetooth対応データロガー T&D(ティアンドデイ)Bluetooth対応データロガーT&D(ティアンドデイ)(2件のレビュー)
18,980税込20,878
1個ほか
当日出荷から30日以内出荷
Bluetooth(R)機能を搭載した温度データロガー。 自動更新される最新データをスマートフォン、タブレットで確認、グラフ表示できます。 収集したデータはクラウドサービス「おんどとりWeb Storage」へ自動送信されます。 TR43Aは温度湿度の測定記録に対応した新機種。 現行シリーズのBluetoothで手軽にスマートフォン/タブレットにデータ収集してグラフ表示やクラウド共有ができる機能はそのままに、通信性能の向上、管理用アプリを他機種と統合するなど、様々な改善を行いました。 Bluetooth通信の安定性と速度が大幅に向上。 スマートフォン/タブレット用の基本的な管理運用アプリ「T&D Thermo」、レポート出力に特化したアプリ「TR4 Report」で使用可能。
温湿度記録計(おんどとりRH)用 センサ延長ケーブル T&D(ティアンドデイ)温湿度記録計(おんどとりRH)用 センサ延長ケーブルT&D(ティアンドデイ)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
アズワン品番6-8030-17ケーブル長(m)1.0(温度センサ1本につき3 mまで延長可能。温湿度センサと照度紫外線センサ1本につき9 mまで延長可能 (※TR-3100は1m延長可能))適合センサ温度センサ:TR-1106, TR-1220, TR-1320, TR-0106, TR-0206, TR-0306, TR-0406, TR-0506, TR-0706温湿度センサ:THA-3001, THA-3151, SHA-3151(生産終了品 HHA-3151)照度紫外線センサ:ISA-3151耐熱温度(℃)-25~60防水性なし
CO2温湿度データロガー TR-76Uiシリーズ T&D(ティアンドデイ)CO2温湿度データロガー TR-76UiシリーズT&D(ティアンドデイ)(2件のレビュー)
53,980税込59,378
1個
当日出荷
温度・湿度・CO2濃度の3項目を同時に測定・記録します。USB接続タイプのデータロガーです。記録データをUSB接続でパソコンに吸い上げ、付属ソフトウェアでグラフ表示、データ一覧表示が可能です。
付属品単3アルカリ電池 (LR6)×4、 ACアダプタ (AD-06A1)、 USB Mini-B 通信ケーブル (US-15C)、温湿度センサ (THA-3001)、ソフトウェア (CD-ROM)、取扱説明書 (保証書付) 一式種別CO2濃度・温度・湿度データロガー測定範囲CO2:0~9999ppm電源単3アルカリ×4、ACアダプタ寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)96×66×46本体質量(g)約120精度CO2:±50ppm±読み値の5%、温湿度:±0.5℃、±5%RH (at 25℃, 50%RH)表示測定値、電池残量、その他センサーCO2センサ:NDIR方式(内蔵)、温度センサ:サーミスタ、湿度センサ:高分子膜抵抗式分解能1ppm、0.1℃、1%RH温度測定範囲(℃)0~55測定対象CO2、温湿度湿度測定範囲(%)10~95インターフェースUSB通信、シリアル通信、赤外線通信測定チャンネル数CO2濃度1ch、温度1ch、湿度1ch動作環境温度:0~45℃、湿度:90%RH以下 (結露しないこと)記憶容量8000×3ch電池寿命約2日間(AC電源なしの場合)警報出力外部接点出力アズワン品番61-8493-83RoHS指令(10物質対応)対応記録モードエンドレス/ワンタイム防水性なし記録間隔15通り(1秒~60分)商品タイプレンタル品はこちら湿度測定範囲(%RH)10~95
壁面アタッチメント T&D(ティアンドデイ)壁面アタッチメントT&D(ティアンドデイ)
1,498税込1,648
1セットほか
当日出荷
T&D 外部電源アダプタ T&D(ティアンドデイ)T&D 外部電源アダプタT&D(ティアンドデイ)
6,998税込7,698
1個
当日出荷
仕様入力電圧:DC 6V、バックアップ電源:ニッケル水素電池(内蔵/停電時用)、充電方式:トリクル充電セット内容ACアダプタAD-06A1, ケース,ケース用ネジ, ケース用ゴムパッキン,ACアダプタ用Oリング測定対象RTR502B / 503B / 505B / 507B, TR42、生産終了機種:RTR-502 / 503 / 505 / 507S / 507使用環境温度(℃)0~60アズワン品番61-8494-26RoHS指令(10物質対応)対応防水性なし
USB通信ケーブル T&D(ティアンドデイ)USB通信ケーブルT&D(ティアンドデイ)(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
TR-71wf / TR-72wf / TR-72wf-H / TR-73U / TR-74Ui / TR-76Ui / TR-50U2 / TR-57DCi / MCR-4V / MCR-4TC とパソコンを接続するためのUSB通信ケーブル(miniB規格)です。
セット内容USB通信ケーブル US-15C質量(g)70ケーブル長(m)1.5対応機種TR-71wb/nwシリーズ(-Sタイプを除く)、TR-73U, TR-74Ui/74Ui-S, TR-76Ui/76Ui-S、MCR-4シリーズ、RTR500Bシリーズ親機、RTR500シリーズ親機、RTR-574/574-S,RTR-576/576-S、TR-50U2, TR-57DCi、生産終了品/TR-7wfシリーズ, TR-72nw-H、TR-71U/72U, TR-71Ui/72Ui, TR-74Ui-H, TR-76Ui-H, TR-77Ui、TR-7Wシリーズ、TR-700Wシリーズ、RTR-500NW/AW, RTR-500C, RTR-500MBS、RTR-574-H, RTR-576-H、TR-50U, TR-57U、RTR-5シリーズ親機アズワン品番61-8494-03RoHS指令(10物質対応)対応
壁面アタッチメント T&D(ティアンドデイ)壁面アタッチメントT&D(ティアンドデイ)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
付属品壁面固定用ネジ x 2, 両面テープ材質ポリカーボネート対応機種RTR501BL / 502BL / 503BL / 505BL /507BL, TR45, TR41/42 ,RTR-501L / 502L / 503L / 505L /507SL / 507L, RTR-51AL / 52AL /53AL, RTR-52PtL, RVR-52L*TR41/42は大容量バッテリ、外部電源アダプタ装着時に利用可能ですアズワン品番61-8494-09
モバイルベースステーション T&D(ティアンドデイ)モバイルベースステーションT&D(ティアンドデイ)
56,980税込62,678
1個
当日出荷
付属品モバイルデータ通信アンテナ/USBケーブル寸法(mm)66×38.6×96質量(g)約120タイプ4Gデータ通信電源ACアダプタ(付属) 外部電源(別売) 単3アルカリ電池×4(付属)対応OSWindows 7/8/10 iOS 11以上対応機種子機:RTR500Bシリーズ RTR-500シリーズ 中継機:RTR500BC RTR-500Cアンテナサイズ(mm)55通信方式ネットワークへの接続:モバイル通信(4G) 親機-子機間(中継機):特定小電力無線 光通信 設定時:USB通信 Bluetooth4.2電池寿命約2日間:電池のみで利用する場合(データ吸い上げ:1回/1日、現在値送信:10分間隔、子機1台、中継機なしの条件において)入出力接点入力/フォトモスリレー出力RoHS指令(10物質対応)対応動作湿度(%RH)90以下(結露しないこと)動作温度範囲(℃)-10~60
ステンレス保護管センサ T&D(ティアンドデイ)ステンレス保護管センサT&D(ティアンドデイ)(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
TR-52i用のステンレス保護管センサ
耐熱温度(℃)-70~180仕様空気中:約150秒、攪拌水中:約7秒(90%応答)適合TR-52i材質(1)サーミスタ、(2)ステンレスパイプ(SUS316)、(3)フッ素樹脂収縮チューブ、(4)フッ素樹脂被覆電線測定範囲(℃)-60~155ケーブル長(m)2/ケーブル延長3 mまで可(専用延長ケーブルTR-2C30 )温度測定精度平均±0.3℃(-20~80℃) 平均±0.5℃(-40~-20℃/80~110℃) 平均±1.0℃(-60~-40℃/110~155℃)防水仕様保護管部分のみ水中型 他各部は防浸型アズワン品番1-5332-13RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス保護管センサ T&D(ティアンドデイ)ステンレス保護管センサT&D(ティアンドデイ)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
TR-71wf用のステンレス保護管センサ
耐熱温度(℃)-70~180仕様空気中約150秒、攪拌水中約7秒(90%応答)適合TR-71wf材質(1)サーミスタ、(2)ステンレスパイプ(SUS316)、(3)フッ素樹脂収縮チューブ、(4)フッ素樹脂被覆電線測定範囲(℃)-60~155ケーブル長(m)2/ケーブル延長3 mまで可(延長ケーブル TR-1C30 / TR-5C10)温度測定精度平均±0.5℃(-40~80℃) 平均±1.0℃(-60~-40℃/80~100℃) 平均±2.0℃(100~155℃)防水仕様保護管部分 水中型、その他 防浸型アズワン品番6-9183-12RoHS指令(10物質対応)対応
Doバルブ Bluetooth/無線LAN対応 T&D(ティアンドデイ)Doバルブ Bluetooth/無線LAN対応T&D(ティアンドデイ)(7件のレビュー)
20,980税込23,078
1個
当日出荷
Bluetooth/無線LAN機能を搭載し、スマートフォンでバルブの開閉を設定できるタイマーバルブ。 製品は1インチ(25A)のパイプに接続するバルブ部と、開閉を制御するコントローラ部から構成されています。 電池駆動のため、電源や制御盤の配線を気にすることなく設置できます。 タイマーは曜日・時刻・時間の設定に加え、指定した間隔でバルブの開閉を繰り返す設定もあるため複雑な散水スケジュールにも対応可能。 インターネットに接続できる無線LAN環境があれば遠隔で設定の予約や開閉履歴の確認もできます。 また、別売の温度センサ(TSB-1351)とセットで使用することで、タイマー設定に温度判定を追加することができます。 指定した時間の温度条件にあわせてバルブを開閉する、といった散水が可能になります。
付属品リチウム電池(CR123A)、取扱説明書(保証書付)一式質量(g)バルブ部:約175 g、制御部:約150 g ( 電池含まず )電源リチウム電池寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)バルブ:70×106×75、制御部:53×120×85測定精度センサ1:平均±0.5℃(-40~110℃)、センサ2:平均±0.5℃(0~50℃)温度測定範囲(℃)センサ1:-40~110、センサ2:-20~60通信方法Bluetooth 4.1 (Bluetooth low energy)、無線LAN IEEE 802.11b/g/n動作環境0~50℃(凍結しない環境)電池寿命1日10回の動作で約1年、1日100回の動作で約2ヶ月(無線LAN機能OFF時)測定間隔10秒液晶表示バルブ状態、次回バルブ開予定、バルブ開の残り時間、電池残量、その他アズワン品番65-1674-59防水性制御部:防雨形IP33流動水量1~100L/分動作温度範囲(℃)0~50(凍結・結露しないこと)適合口径(A)25適合水圧(MPa)0.1~0.7(1~7kgf/cm2)
ACアダプタ T&D(ティアンドデイ)ACアダプタT&D(ティアンドデイ)
3,490税込3,839
1個
当日出荷
仕様入力 AC 100-240 V出力 DC 6V, 500mA周波数 50 / 60Hz適合【CO2データロガー】TR-76Ui/76Ui-H、RTR-576/576-H、【データ収集機】TR-57DCi、RTR-500C、RTR-500DC、RTR-500AW、RTR-500NW(旧機種 RTR-7シリーズ, TR-700Wシリーズ)セット内容AD-06A1(ACアダプタ)×1個ケーブル長(m)1.8対応機種データ収集機:RTR500BC, RTR-500DC,TR-57DCi,RTR-50, RTR-57C, TR-57C,RTR-500AW / 500NW,RTR-500Cデータロガー:TR-76Ui, RTR-576 (Sタイプ含む)、TR-76Ui-H, RTR-576-H,TR-700Wシリーズ, RTR-7シリーズRoHS指令(10物質対応)対応
温度記録計(おんどとりJR.)用 オプション T&D(ティアンドデイ)温度記録計(おんどとりJR.)用 オプションT&D(ティアンドデイ)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
仕様水中用センサ材質フッ素樹脂(FEP)被覆ケーブル長(m)ケーブル延長3mまで可(専用延長ケーブルTR-2C30 )精度平均±0.3℃ at -20~80℃、平均±0.5℃ at -40~-20℃, 80~110℃、平均±1.0℃ at -60~-40℃, 110~155℃温度測定範囲(℃)-60~155耐熱温度(℃)-70~180防水仕様水中形アズワン品番1-5020-11RoHS指令(10物質対応)対応応答性90%応答 空気中 約150秒, 攪拌水中 約15秒防水保護等級IPX8
Doバルブ 交換用バルブ部 T&D(ティアンドデイ)Doバルブ 交換用バルブ部T&D(ティアンドデイ)(2件のレビュー)
8,998税込9,898
1個
当日出荷
DoValveのバルブ部分を破損した場合に交換するための商品です。
適合機種DOV-25BT、DOV-25BT-TS、DOV-25C1、DOV-25C2、DOV-25C2-TS対応機種DOV-25BT/25BT-TS、DOV-25C1/25C2/25C2-TSアズワン品番62-2978-14
有線LAN温度2chデータロガー(おんどとり) 熱電対対応 T&D(ティアンドデイ)有線LAN温度2chデータロガー(おんどとり) 熱電対対応T&D(ティアンドデイ)
27,980税込30,778
1台
当日出荷
TR-75nwは温度2チャンネルを同時に測定、記録する熱電対センサ( K, J, T, S, R )対応の温度データロガーです。 インターネットを使用できる有線LAN環境があれば、記録データを無償クラウドサービス「おんどとり Web Storage」に自動送信し、パソコンやスマートフォン、タブレットで確認することが可能です。 記録データはパソコンとのUSB通信で取得することもできます。
測定対象温度 2ch、熱電対 K, J, T, E, S, R付属品単3アルカリ電池(LR6)、登録コードラベル、取扱説明書(保証書付)一式電源単3アルカリ×2、ACアダプタ、PoE寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)58×78×26本体質量(g)約55精度K・J・T・Eタイプ:±(0.5℃ + 読み値の0.3%)、S・Rタイプ:±(1.5℃+読み値の0.3%)表示測定値、電池残量、その他温度測定範囲(℃)-199~1760測定チャンネル数湿度2ch通信方法有線LAN、USB動作環境温度: -10~60℃、湿度: 90%RH以下 結露しないこと電池寿命約10日~1年半アズワン品番62-5001-28RoHS指令(10物質対応)対応警報の表示Eメール、ソフトウェア/ブラウザ記録モードエンドレス/ワンタイム防水性なしデータ記録件数8000×2ch記録間隔15通り 1秒~60分測定分解能K・ J・T・E:0.1℃、S・R:約0.2℃
T&D Bluetooth対応データロガー(熱電対, Pt100/1000) T&D(ティアンドデイ)T&D Bluetooth対応データロガー(熱電対, Pt100/1000)T&D(ティアンドデイ)
15,980税込17,578
1個
当日出荷
Bluetooth(R)機能を搭載した温度データロガー。自動更新される最新データをスマートフォン、タブレットで確認、グラフ表示できます。。収集したデータはクラウドサービス「おんどとりWeb Storage」※へ自動送信されます。
測定範囲熱電対:-199~+1700℃、Pt100/Pt1000:-199~+6000℃付属品リチウム電池(LS14250), ストラップ, 登録コードラベル, 取扱説明書 (保証書付) 一式質量(g)約50電源リチウム電池(LS14250)1個精度熱電対※1:±0.3℃±読み値の0.3%(K/J/T)/±1℃±0.3%(S/R)、Pt100/Pt1000:±0.3℃±読み値の0.3%(+10~+40℃)/:±0.5℃±読み値の0.3%(-40~10℃、+40~+80℃)チャンネル数温度1c(熱電対/Pt100対応)分解能熱電対:0.1℃(K/J/T)/約0.2℃(S/R)、Pt100/Pt1000:0.1℃温度測定範囲(℃)Pt: -199~600、熱電対:-199~1760外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)47×26.5×62インターフェースBluetooth4.0アズワン品番62-2978-01記録モードエンドレスモード/ワンタイムモード防水性なしデータ記録件数16000記録間隔1・2・5・10・15・20・30秒1・2・5・10・15・20・30分合計15通りから選択
電圧モジュール T&D(ティアンドデイ)電圧モジュールT&D(ティアンドデイ)
6,998税込7,698
1個
欠品中
仕様・プレヒート機能/3V~20V, 100mAまでスイッチ可能 1秒分解能で1秒から999秒までコンデンサ負荷は330μF以下・ケーブル延長3mまで可(専用延長ケーブルTR-3C30)測定範囲電圧0~22V精度モジュール温度-40~10℃ :±1mV +読み値の0.5% 10~40℃ :±0.5mV+読み値の0.3% 40~80℃ :±1mV +読み値の0.5%動作環境温度 -40~80℃湿度 90%RH以下結露しないことアズワン品番61-8494-13RoHS指令(10物質対応)対応測定分解能400mVまで0.1 mV800mVまで0.2 mV999mVまで0.4 mV 3.2 Vまで 1mV 6.5 Vまで 2mV9.999Vまで 4mV 22 V まで 10mV
おんどとり USB T&D(ティアンドデイ)おんどとり USBT&D(ティアンドデイ)
40,980税込45,078
1個
当日出荷
温度・湿度・照度・紫外線各1チャンネルのデータロガーです。 高精度な温度湿度センサタイプです。
測定範囲照度(精度):0~130000lx(±5%)、紫外線(精度):0~30mW/cm2(±5%)付属品単3アルカリ電池 (LR6), USB Mini-B 通信ケーブル (US-15C), 照度紫外線センサ (ISA-3151), 温湿度センサ (SHA-3151), ソフトウェア (CD-ROM), 取扱説明書 (保証書付) 一式電源単3アルカリ×1測定項目温度、湿度、照度、紫外線 (各1チャンネル)本体質量(g)約40精度照度:10lx~100klx:±5% (at 25℃・50 %RH)、紫外線強度:0.1~30mW/cm2:±5%( at 25℃, 50 %RH)、温度:±0.3℃(at10~40℃)、±0.5℃(atそれ以外)、湿度:±0.25%RH(at 15~35℃、30~80%RH)表示測定値、電池寿命警告、その他センサー照度紫外線センサ(ISA-3151)、温湿度センサ(SHA-3151)分解能0.1℃、1%RH、0.01lx、0.001mW/cm2温度測定範囲(℃)-25~70(±0.3)湿度測定範囲(%)0~99RH(±2.5RH)インターフェースUSB通信、シリアル通信、赤外線通信メモリー8000データ×4ch測定チャンネル数照度:1ch、紫外線強度:1ch、温度:1ch、湿度:1ch動作環境温度-10~60℃ 湿度90 %RH 以下( 結露しないこと)電池寿命約6ヶ月本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)55×78×18アズワン品番62-5001-31記録モードエンドレス/ワンタイム防水性なし記録間隔1秒~60分 計15通りから選択湿度測定範囲(%RH)0~99

測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります

測定用品