絞り込み
ブランド
- GENTOS
- モノタロウ(203)
- A&D(エー・アンド・デイ)(764)
- Hirschmann Test & Measurement(540)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(3,139)
- RS PRO(457)
- SK(新潟精機)(995)
- SKC(環境測定)(508)
- TESA[測定用品](576)
- testo(テストー)(504)
- アイゼン(528)
- アズワン(452)
- エスコ(1,682)
- カネテック(472)
- ガステック(472)
- シンワ測定(723)
- テクロック(801)
- ホーザン(622)
- 佐藤計量器製作所(456)
- 測範社(675)
- 第一測範(641)
- ブランドをもっと見る

モニター付き工業用内視鏡カメラ
GENTOS¥25,980税込¥28,5781台7日以内出荷5インチIPSカラー液晶を搭載し、別端末なしでその場で映像を確認できる工業用内視鏡カメラです。200万画素・最大1920×1080pxの高画質とサイドカメラにより、狭所の側面や死角も見やすく、Φ5.5mmの細径ヘッドと5mケーブルで配管や設備の奥まで点検できます。写真・動画の保存に対応し、カメラ・ケーブル部はIP67仕様。保護リングやフック、マグネット、専用ケースなども付属します。
工業用内視鏡カメラ(スマホ接続式)
GENTOS¥6,198税込¥6,8181本7日以内出荷iso/Androidどちらにも対応した専用アプリを使用してスマートフォンで映像を確認できる、ケーブルタイプの工業用内視鏡カメラです。200万画素・最大1920×1080pxのフルHD画質とLEDライトを備え、手元周辺や近距離の狭所点検に便利です。デジタルズームや90°画面回転に対応し、IP67の防塵・防水仕様。側視ミラーやフック、マグネット、収納ポーチなども付属します。
工業用内視鏡カメラ(スマホ接続式)
GENTOS¥6,698税込¥7,3681本7日以内出荷iso/Androidどちらにも対応した専用アプリを使用してスマートフォンで映像を確認できる、ケーブルタイプの工業用内視鏡カメラです。200万画素・最大1920×1080pxのフルHD画質とLEDライトにより、暗い配管や設備の奥も確認しやすく、デジタルズームや90°画面回転にも対応。IP67の防塵・防水仕様で、側視ミラーやフック、マグネット、収納ポーチなどが付属します。付属品素子互換式サーミスタ仕様MicroB、カメラ側ロックネジ付き、長さ3.5mトラスコ品番150-5180長さ(mm)75高さ(mm)35制御方式ON/OFF制御電源電圧AC100~240V (50/60Hz)指触乾燥時間(分)30(20℃)標準塗布量80~100g/m2(1回塗りあたり)塗布方法刷毛、ローラー乾燥時間(時間)24~(20℃)色調ウォールナット希釈水 0~10%
モニター付き工業用内視鏡カメラ
GENTOS¥65,980税込¥72,5781台7日以内出荷先端カメラを360°操作でき、狭い場所でも確認したい方向へ向けやすい工業用内視鏡カメラです。4.3インチIPSカラー液晶と200万画素・最大1920×1080pxの高画質に加え、レンズ・ケーブル径Φ3.9mmの超極細設計を採用。写真・動画・音声を記録でき、カメラ・ケーブル部はIP67仕様です。32GB microSDカードやキャリーケースなども付属します。
『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります
測定用品 の新着商品
デュアルチャンネル・プログラマブル直流電源 OWH67000Dシリーズ(チャンネル数:2、出力電圧:0~80V~0~600V、出力電流:0~10A~0~30A、最大出力電力:1,000W~6,000W)OWON(オウオン)税込¥527,780¥479,800
ハンドヘルド・スペクトラムアナライザ HSA1000シリーズ(周波数範囲:9kHz~7.5GHz、RBW:10Hz~3MHz、位相ノイズ:<-80dBc/Hz、TG周波数範囲:非搭載~100kHz~7.5GHz)OWON(オウオン)税込¥923,780¥839,800
ハンドヘルド・スペクトラムアナライザ HSA1000シリーズ(周波数範囲:9kHz~7.5GHz、RBW:10Hz~3MHz、位相ノイズ:<-80dBc/Hz、TG周波数範囲:非搭載~100kHz~7.5GHz)OWON(オウオン)税込¥1,207,800¥1,098,000
プログラマブル交流電源 ACPシリーズ(AC出力電圧:0~300V、DC出力電圧:非対応~±450V、出力電流:0~15Arms・最大45Apeak・DC最大10A、最大出力電力:2kVA~3kVA)OWON(オウオン)税込¥384,780¥349,800
プログラマブル交流電源 ACPシリーズ(AC出力電圧:0~300V、DC出力電圧:非対応~±450V、出力電流:0~15Arms・最大45Apeak・DC最大10A、最大出力電力:2kVA~3kVA)OWON(オウオン)税込¥527,780¥479,800
プログラマブル交流電源 ACPシリーズ(AC出力電圧:0~300V、DC出力電圧:非対応~±450V、出力電流:0~15Arms・最大45Apeak・DC最大10A、最大出力電力:2kVA~3kVA)OWON(オウオン)税込¥637,780¥579,800
リアルタイム・スペクトラム/ネットワークアナライザ XSA3000-Rシリーズ(9kHz~20GHz、VNA最大8GHz、RTBW 100MHz、ダイナミックレンジ60dB)OWON(オウオン)税込¥989,780¥899,800
リアルタイム・スペクトラム/ネットワークアナライザ XSA3000-Rシリーズ(9kHz~20GHz、VNA最大8GHz、RTBW 100MHz、ダイナミックレンジ60dB)OWON(オウオン)税込¥1,867,800¥1,698,000
リアルタイム・スペクトラム/ネットワークアナライザ XSA3000-Rシリーズ(9kHz~20GHz、VNA最大8GHz、RTBW 100MHz、ダイナミックレンジ60dB)OWON(オウオン)税込¥1,977,800¥1,798,000
リアルタイム・スペクトラム/ネットワークアナライザ XSA3000-Rシリーズ(9kHz~20GHz、VNA最大8GHz、RTBW 100MHz、ダイナミックレンジ60dB)OWON(オウオン)税込¥2,857,800¥2,598,000
リアルタイム・スペクトラムアナライザ HSA3000-Rシリーズ(周波数範囲:9kHz~20GHz、リアルタイム解析帯域幅:100MHz、表示平均ノイズレベル:-165dBm/Hz、ダイナミックレンジ:60dB)OWON(オウオン)税込¥846,780¥769,800
リアルタイム・スペクトラムアナライザ HSA3000-Rシリーズ(周波数範囲:9kHz~20GHz、リアルタイム解析帯域幅:100MHz、表示平均ノイズレベル:-165dBm/Hz、ダイナミックレンジ:60dB)OWON(オウオン)税込¥1,099,780¥999,800
リアルタイム・スペクトラムアナライザ HSA3000-Rシリーズ(周波数範囲:9kHz~20GHz、リアルタイム解析帯域幅:100MHz、表示平均ノイズレベル:-165dBm/Hz、ダイナミックレンジ:60dB)OWON(オウオン)税込¥1,977,800¥1,798,000
リアルタイム・スペクトラムアナライザ HSA3000-Rシリーズ(周波数範囲:9kHz~20GHz、リアルタイム解析帯域幅:100MHz、表示平均ノイズレベル:-165dBm/Hz、ダイナミックレンジ:60dB)OWON(オウオン)税込¥2,857,800¥2,598,000
4チャンネル・プログラマブル直流電源 OWH-Qシリーズ(チャンネル数:4、出力電圧:0~80V、出力電流:0~5A~0~20A、最大出力電力:600W~2,000W)OWON(オウオン)税込¥329,780¥299,800 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら