絞り込み
ブランド
  • GENTOS
  • モノタロウ(235)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(901)
  • Hirschmann Test & Measurement(540)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(3,347)
  • SK(新潟精機)(1,087)
  • SKC(環境測定)(508)
  • TESA[測定用品](603)
  • testo(テストー)(525)
  • アイゼン(528)
  • アズワン(540)
  • エスコ(1,941)
  • カネテック(474)
  • ガステック(478)
  • シンワ測定(1,052)
  • タジマツール(TJMデザイン)(607)
  • テクロック(837)
  • ホーザン(624)
  • マイゾックス(674)
  • 測範社(675)
  • 第一測範(641)
  • ブランドをもっと見る
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • モニター付き工業用内視鏡カメラ GENTOS

    モニター付き工業用内視鏡カメラ

    GENTOS
    ¥25,980税込¥28,578
    1台
    7日以内出荷
    5インチIPSカラー液晶を搭載し、別端末なしでその場で映像を確認できる工業用内視鏡カメラです。200万画素・最大1920×1080pxの高画質とサイドカメラにより、狭所の側面や死角も見やすく、Φ5.5mmの細径ヘッドと5mケーブルで配管や設備の奥まで点検できます。写真・動画の保存に対応し、カメラ・ケーブル部はIP67仕様。保護リングやフック、マグネット、専用ケースなども付属します。
  • 工業用内視鏡カメラ(スマホ接続式) GENTOS

    工業用内視鏡カメラ(スマホ接続式)

    GENTOS
    ¥6,198税込¥6,818
    1本
    7日以内出荷
    iso/Androidどちらにも対応した専用アプリを使用してスマートフォンで映像を確認できる、ケーブルタイプの工業用内視鏡カメラです。200万画素・最大1920×1080pxのフルHD画質とLEDライトを備え、手元周辺や近距離の狭所点検に便利です。デジタルズームや90°画面回転に対応し、IP67の防塵・防水仕様。側視ミラーやフック、マグネット、収納ポーチなども付属します。
  • 工業用内視鏡カメラ(スマホ接続式) GENTOS

    工業用内視鏡カメラ(スマホ接続式)

    GENTOS
    ¥6,698税込¥7,368
    1本
    7日以内出荷
    iso/Androidどちらにも対応した専用アプリを使用してスマートフォンで映像を確認できる、ケーブルタイプの工業用内視鏡カメラです。200万画素・最大1920×1080pxのフルHD画質とLEDライトにより、暗い配管や設備の奥も確認しやすく、デジタルズームや90°画面回転にも対応。IP67の防塵・防水仕様で、側視ミラーやフック、マグネット、収納ポーチなどが付属します。
    付属品素子互換式サーミスタ仕様MicroB、カメラ側ロックネジ付き、長さ3.5mトラスコ品番150-5180長さ(mm)75高さ(mm)35制御方式ON/OFF制御電源電圧AC100~240V (50/60Hz)指触乾燥時間(分)30(20℃)標準塗布量80~100g/m2(1回塗りあたり)塗布方法刷毛、ローラー乾燥時間(時間)24~(20℃)色調ウォールナット希釈水 0~10%
  • モニター付き工業用内視鏡カメラ GENTOS

    モニター付き工業用内視鏡カメラ

    GENTOS
    ¥65,980税込¥72,578
    1台
    7日以内出荷
    先端カメラを360°操作でき、狭い場所でも確認したい方向へ向けやすい工業用内視鏡カメラです。4.3インチIPSカラー液晶と200万画素・最大1920×1080pxの高画質に加え、レンズ・ケーブル径Φ3.9mmの超極細設計を採用。写真・動画・音声を記録でき、カメラ・ケーブル部はIP67仕様です。32GB microSDカードやキャリーケースなども付属します。