はかり (92) カテゴリ: 測定用品ブランド: ケツト科学研究所すべて解除
赤外線水分計 ケツト科学研究所 当日出荷 から 14日以内出荷
高精度の0.01%と通常の0.1%を切り替えて、水分表示することが可能です。
標準乾燥法に最も類似した加熱乾燥・質量測定方式。
高精度アルミ一体型質量センサを採用。
新方式のオートテア機構を採用。
熱源に中波長赤外線クォーツヒータを採用。
さまざまな測定要求に応える6種類の測定モードを用意。
測定条件(乾燥温度・測定モード)を10種、登録保存が可能。
30秒間の水分変化量(△M)数値をスケールで表示。
質量センサの校正が可能。
表示方式 バックライト付LCD(137×43mm) 仕様 ●測定条件保存/10種●熱源/中波長赤外線クォーツヒータ(200W×2)●試料皿/SUS製(直径130mm、深さ13mm)●最小表示桁:水分率0.01%/0.1%切り替え、質量0.001g 付属品 試料皿×2枚、試料皿ハンドラ×2枚、試料皿受、風防、電源コード、スプーン、ヘラセット、予備ヒューズ(8A)×2個、アルミシート(10枚入)×2個、2、3P-2P変換アダプタ 質量(kg) 4.5 電源(V) AC100~120/220~240(50/60Hz) 消費電力(W) 最大900 電源 AC100~120V/220~240V(50/60Hz) 測定方式 加熱乾燥・質量測定方式 再現性 試料質量5g以上0.05%(含水率)、試料質量10g以上0.02%(含水率) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 220×415×190 測定範囲(%) 0~100 (ウエットベース・固形分)、0~500 (ドライベース) 試料質量(g) 0.5~120/任意質量サンプリング方式 外部出力 RS-232Cインターフェイス 測定対象 粉粒体・液体・ペーストなど データメモリ 100データ 使用温湿度範囲 5~40℃ 85RH以下 測定モード 自動停止モード、時間停止モード(1~240分または連続(最長12時間))、急速乾燥モード(自動停止または時間停止の選択可能)、緩速乾燥モード(自動停止または時間停止の選択可能)、ステップ乾燥モード(5ステップ)、予測(比較)測定モード 動作温湿度範囲 5~40℃ 85RH以下 通信機能 データロガーソフト「KDL-01」によるデータ出力(別売り) 温度設定範囲(℃) 30~180(1℃ステップ) RoHS指令(10物質対応) 対応
ロールユニット ケツト科学研究所 当日出荷
仕様 TR-130用 RoHS指令(10物質対応) 対応
アルミシート(500枚/箱) ケツト科学研究所 当日出荷
仕様 アルミシート 適合本体 FD-230/240/720/800用 RoHS指令(10物質対応) 対応
赤外線水分計 ケツト科学研究所 当日出荷 から 14日以内出荷
環境にやさしいオーガニックカーボンヒーター。
ユーザーにやさしいLED付き操作部。
「自動停止モード」「時間停止モード」の2種類の測定モード完備。
測定条件を登録可能。5個の測定条件保存番号を備えています。
データメモリ機能搭載。50個の測定データを記憶し、一括出力できるデータメモリ機能を備えています。
Pre Heat(予備加熱)モード搭載。
高性能の電子天秤とオートテア機構。
用途 幅広い試料・あらゆる性状に(穀類、食品、化成品、粉体、粒体、ペースト・液体) 仕様 ●測定条件保存/5種●熱源/オーガニックカーボンヒーター(280W×2)●試料皿/ステンレス製(直径110mm、深さ11mm)●最小表示桁:水分率0.01%/0.1%切り替え、質量0.001g 付属品 試料皿×2、試料皿バサミ、風防、試料皿受、スプーン、予備ヒューズ×2、アルミシート(10枚入)、電源コード(3P-2P 変換アダプタ付) 質量(kg) 3.2 電源(V) AC100~120/220~240(50/60Hz) 消費電力(W) 最大900 電源 AC100~120V/220~240V(50/60Hz) 測定方式 乾燥減量法(加熱乾燥・質量測定方式) 再現性 試料質量5g以上0.1% 表示方式 バックライト付LCD(96×40mm) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 222×360×196 測定範囲(%) 0~100(ウエットベース・固形分)、0~500(ドライベース) 試料質量(g) 1~80/任意質量サンプリング方式 外部出力 RS-232Cインターフェース 温度センサー サーミスタ 測定単位 水分(ウエットベース・ドライベース)、固形分 使用温湿度範囲 5~40℃ 85RH以下 測定モード 自動停止モード、時間停止モード(1~120分) 通信機能 「データロガーソフト FDL-02」(別売)によるデータ出力 温度設定範囲(℃) 30~180(1℃間隔) RoHS指令(10物質対応) 対応
木材水分計 ケツト科学研究所 当日出荷 から 14日以内出荷
多種類の木材・合板の水分計
測定物に当てるだけで測定可能
(財)日本住宅・木材技術センター認定機種
付属品 電池9V(006Pアルカリ)X1、キャリングポーチ、比重表、取扱説明書 質量(kg) 0.39 電源 電池(006Pアルカリ)X1 測定方式 高周波容量式(20MHz) 表示方式 128X64ドットマトリクスLCD 測定範囲(%) 2~150(ただし比重、樹種により異なる) 測定対象 木材全般 その他の機能 統計計算、オートホールド、オートパワーオフ、上限アラーム、バックライトなど データメモリ 999点 測定精度(%) 標準誤差0.5以下(メーカー標準試料スギ・ヒノキ20%以下)、乾燥法:JIS Z 2101:2009 消費電力(mW) 350 サイズ(mm) 72(W)×146(D)×118(H) RoHS指令(10物質対応) 対応 補正機能 厚さ/10~40mm、比重/0.1~1.25(設備値は3つまで保存可能)、水分/傾き(0~2.50) 切片(-9.9~9.9)、温度/自動(10~40℃) 手動(-10~70°)
コンクリート・モルタル水分計 ケツト科学研究所 当日出荷 から 14日以内出荷
本体とセンサ部を一体化したハンディタイプの高周波式水分計です。対象物に軽く押し当てるだけで、すばやく水分値が表示されます。
従来器の自動温度補正機能や水分上限アラーム、画面のホールド表示機能はそのまま、筐体とスイッチキーは人間工学に基づき再設計し、使い勝手を一段と向上させました。
水分値パーセント表示と、水分量と相関のある高周波容量を0~1999での表示が可能です。
測定範囲(%) (コンクリート)0~12、(モルタル)0~15、(ALC)0~100、(人工軽量骨材コンクリート)0~23、(石膏ボード)0~50 、(ケイ酸カルシウム板0~15 付属品 ソフトケース 、電池、取扱説明書 質量(kg) 0.39 質量(g) 390 外形寸法(mm) 72×146×118 電源 電池9V(006Pアルカリ)×1 測定方式 高周波容量式(20MHz) 表示方式 デジタル(LCD) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 72×146×118 測定対象 コンクリート・モルタル・ALC・人工軽量骨材コンクリート・石膏ボード ・ケイ酸カルシウム板 最小表示(%) 0.1 測定精度(%) ±0.5(コンクリート・モルタル) 消費電力(mW) 350 RoHS指令(10物質対応) 対応
紙水分計 ケツト科学研究所 4日以内出荷 から 14日以内出荷
仕様 ●標準法:JIS P8127(コピー用紙、ダンボール原紙)●検量線:クラフト紙、ライナー紙、コピー用紙、ダンボール原紙 付属品 キャリングケース、ショルダーストラップ、単3アルカリ乾電池×6 質量(kg) 本体:0.5、導体ゴムセンサ:0.3 タイプ センサ:押し当てるだけの簡易測定に適した導電ゴム 電源 電池1.5V(単3アルカリ)×6 測定方式 電気抵抗式 表示方式 デジタル(LCD、表示最小桁0.1%) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 本体:110×210×50、センサ:40×40×125 測定範囲(%) グリップセンサ:コピー用紙 4~15 ダンボール原紙 6~20導体ゴムセンサ:コピー用紙 4~25 ライナー紙 6~23、クラフト紙 5~24定圧センサ:コピー用紙 2~10 ライナー紙 5~15、クラフト紙 2~10 測定対象 クラフト紙・ライナー紙・コピー用紙・ダンボール原紙など 使用温湿度範囲 0~40℃ 測定精度(%) 標準誤差 0.4(水分値15%以下) 消費電力(mW) 450 RoHS指令(10物質対応) 対応
木材水分計 ケツト科学研究所 3日以内出荷
16種の樹種データに加え、いわゆる「広葉樹」と「針葉樹」の検量線をメモリーに保存している為、木材を換算することなく測定が可能です。
平均値表示、自動温度補正、上限値アラーム機能、オートパワーオフ機能を搭載しています。
管理状況に合わせ、表示水分値を-9.9~+9.9%の間で補正することが出来、実情に適合させることが可能です。
仕様 表示方法:デジタル(LCD、表示最小桁0.1%) 付属品 4針センサ、予備針×10、導体ゴム×2、レンチ、ショルダーストラップ、キャリングケース、電池1.5V(単三アルカリ)×6、取扱説明書、樹種番号表(和文・英文)×各1 質量(kg) 0.5 使用温度範囲(℃) 0~40 電源 単3アルカリ電池1.5V×6 測定方式 電気抵抗式 測定精度 20%未満±0.5%、20%以上±2.0%(対基準抵抗の精度) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 110×210×50 測定範囲(%) 6~40%(広葉樹)、7~40%(針葉樹)、4~40%(樹種番号1~16・樹種により異なる)いずれも20℃で測定した場合。20℃以下の場合、測定可能な下限値は1℃につき0.1%高くなる。 機能 自動温度補正、平均値表示、オートパワーオフ(約5分で自動OFF)、上限値アラーム設定(1~39%またはOFF)、水分値補正(-9.9~+9.9%) 測定対象 単板・木材全般 RoHS指令(10物質対応) 対応
もみすり器 TR-130用電動化アダプタ ケツト科学研究所 翌々日出荷
もみすり器TR-130用オプションです。
市販の電動ドライバーに取り付け、簡易に電動化できます。
仕様 ●電動ドライバー推奨仕様●▼クラッチ付き●▼使用時トルク:4.4~7.8Nm●▼使用時回転数:500~1100回/分 アズワン品番 68-0720-01
コンクリート・モルタル水分計 ケツト科学研究所 5日以内出荷 から 10日以内出荷
小型・軽量のハンディタイプBluetooth内蔵、無料アプリでデータ管理バックライト付き液晶画面で暗所にもユーザー目盛機能で新たな測定対象をカスタム
測定範囲 コンクリート:0~8%、モルタル:0~15%、ALC:0~100%、 人工軽量骨材コンクリート:0~23%、石膏ボード:0~50%、 ケイ酸カルシウム板:0~15%、コンクリート(HI-520):0~12%、Dモード:0~1999、Sモード:0~1100 電源 電池9V(006Pアルカリ)×1 測定方式 高周波容量式(20MHz) 消費電力 350mW 表示方式 デジタル(LCD) 測定対象 コンクリート、モルタル、ALC、人工軽量骨材コンクリート、石膏ボード 、ケイ酸カルシウム板/コンクリート(HI-520)、Dモード、Sモード
『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります 振動計 アミッタリ 税込 ¥ 71,478 ¥ 64,980 バスケットへ