KONTEC(コンテック)(4件のレビュー)当日出荷
息を吹きかけるだけで簡単にアルコール濃度が測定できるアルコール検知器です。デジタル表示で分かりやすく操作も簡単。ポケットサイズで持ち歩き楽々。
用途呼気に含まれるアルコールを検知。
道路交通法対策として!!安全運転を心掛けるために!!測定範囲(mg/L)0.00~0.50寿命センサー:1000回使用毎、もしくは1年間毎で精度が保てなくなります材質ABS樹脂質量(g)約60(電池込)使用温度範囲(℃)15~40※結露なきこと外形寸法(mm)37×92×16電源乾電池(単4、2本付)精度0.25mg/L未満:±0.05mg/L、0.25mg/L以上:±0.10mg/L使用温度(℃)0~40(理想温度15~30)表示方式デジタル表示測定単位0.01mg/L表示内容0.51mg/L以上:「HI」電池寿命約100回検知方式半導体ガスセンサー保管温度範囲(℃)5~50※結露なきことアズワン品番65-1842-88アラーム0.25mg/L以上のとき警告音
KONTEC(コンテック)(7件のレビュー)当日出荷
3つの精密レンズの組合せで拡大率を変える事が出来ます。軽くて持ち運びにも便利。
用途調べものや観察などの用途に優れた便利なルーペです。材質(本体)ABS樹脂質量(g)約35種類携帯用レンズ径(Φmm)27×3枚倍率(倍)約5倍(約5倍×1枚)、約10倍(約5倍×2枚)、約15倍(約5倍×3枚)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)42×27×61(収納時)材質(レンズ)アクリル樹脂
KONTEC(コンテック)(17件のレビュー)当日出荷
用途が広がる、選べる3種類のレンズ。メガネの上から装着可能。
メガネ型ルーペなので、ハンズフリーで作業効率アップ。
そのまま頭に装着はもちろん、メガネの上からも装着可能。
フレーム部分には弾力性の優れた素材を採用しているため、フリーサイズでお使い頂けます。
使用シーンに合わせてレンズ約1.5倍、約2倍、約2.5倍付け替え可能。不要時はレンズを跳ね上げて使用可能。
寸法(mm)W163×D184×H60材質(本体)鼻あて/POM フレーム/TR-90質量(g)25種類ヘッドルーペ材質(レンズ)アクリル樹脂拡大率(倍)約1.5、約2、約2.5
KONTEC(コンテック)(1件のレビュー)当日出荷
デスクやテーブル等、机の上に置いて使用する据え置き型のルーペです。高品質アクリル製クリアレンズを採用。軽くて扱いやすくなっています。おしゃれなドーム型で、オブジェやペーパーウエイトとしてもお使いいただけます。ドーム型ルーペは集光率が高く、被写体を明るく照らし出す特性を持っていますので、非常に明るくご使用いただけます。本製品はレンズ底面にキズ防止加工を施しているので、キズがつきにくくなっています
種類ドーム型倍率(倍)約3材質(レンズ)アクリル樹脂
KONTEC(コンテック)(8件のレビュー)当日出荷
ワイドレンズで全体を拡大するから目が疲れにくい。首ふり自在のアームが付いた大型の卓上ルーペ。
広範囲をくまなく拡大。
作業スペースを広くとることができる。アクリルフレネルレンズで薄型、軽量。マルチアームで自由自在の角度調整が可能。
寸法(mm)W278×D238×H200材質(本体)アーム・グリップ・スタンド:ABS樹脂 レンズカバー:PVC シリコンパッド:シリコン質量(g)380レンズサイズ(mm)約幅277×高さ217×厚み2材質(レンズ)アクリル樹脂拡大率(倍)約3
KONTEC(コンテック)(8件のレビュー)当日出荷
時計技術者など精密作業などを目的に開発されたルーペです。精密作業にちょうど良い、拡大率6倍のクリアレンズを採用しています。高品質アクリル製レンズで、わずか8g!!軽くて扱いやすくなっています
寸法(mm)Φ40×H27材質(本体)ABS樹脂質量(g)8種類アイルーペ倍率(倍)約6材質(レンズ)アクリル樹脂
KONTEC(コンテック)(7件のレビュー)当日出荷
カードサイズで携帯性に優れ、ポケットやお財布にかさばらずに収納できます。レンズ収納式なので、ポケットやカバンに入れても、レンズにキズや汚れがつきにくくなっています。軽くて見やすい高品質アクリル製レンズと高輝度LEDライトで、使いやすさが広がります。レンズの開閉で自動的にライトが点灯、もとに戻すと消灯するので消し忘れの心配がありません
仕様カード寸法(mm)W58×D8×H90材質(本体)ABS樹脂質量(g)30(電池込)種類ポケットルーペ倍率(倍)大玉:約3 小玉:約5材質(レンズ)アクリル樹脂
KONTEC(コンテック)(5件のレビュー)当日出荷
高輝度ライトがついた顕微鏡です。光をあてることで、陰影を強調した立体感のある観察が可能になりました。
用途調べものや観察などの用途に優れた便利なルーペです。材質(本体)ABS樹脂、エラストマー樹脂質量(g)約25(電池含む)電源ボタン電池 SR41W×3個(テスト用電池付属)倍率(倍)(拡大率)約60~100外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)収納時/32×22×84連続点灯時間約4時間点灯方式LEDライト材質(レンズ)アクリル樹脂
KONTEC(コンテック)(4件のレビュー)当日出荷
コンパクトで携帯性に優れたルーペです。レンズ収納式なので、ポケットやカバンに入れても、レンズにキズや汚れがつきにくくなっています。高品質アクリル製レンズだから、軽くて見やすくなっています
仕様角寸法(mm)W55×D12×H57材質(本体)ABS樹脂質量(g)25種類ポケットルーペレンズ径(Φmm)40倍率(倍)約3.5材質(レンズ)アクリル樹脂
KONTEC(コンテック)(18件のレビュー)当日出荷
お持ちのめがねにクリップで直接取り付けるルーペです。高品質アクリル製レンズで、驚異の軽さ15g。装着していても疲れません。装着はいたって簡単!!はさむだけ!不要時は跳ね上げることができます
寸法(mm)W62×D21×H120材質(本体)アセタール樹脂、エラストマー樹脂質量(g)15種類メガネルーペ倍率(倍)約2材質(レンズ)アクリル樹脂
KONTEC(コンテック)(3件のレビュー)欠品中
めがねに取り付けて使うルーペで、両手で細かい作業をするときに便利です。高品質アクリル製レンズ採用。重さはわずか10グラム。取り付けは、めがねにはさむだけのワンタッチでOK!
寸法(mm)W54×D24×H97材質(本体)アセタール樹脂、エラストマー樹脂質量(g)10g種類メガネルーペ倍率(倍)約5材質(レンズ)アクリル樹脂
KONTEC(コンテック)(4件のレビュー)当日出荷
拡大率の違う2種類のレンズを採用しています。高品質アクリル製レンズだから軽くて扱いやすくなっています。製品にヒモやストラップを装着できる穴が開いています。書籍などが見やすい123mmのクリアレンズを採用しています
仕様大寸法(mm)W135×D23×H262材質(本体)ABS樹脂、エラストマー樹脂質量(g)210種類手持ち式倍率(倍)大玉:約2 小玉:約10材質(レンズ)アクリル樹脂
KONTEC(コンテック)(2件のレビュー)当日出荷
超薄型シートレンズタイプ。
持ち運びに便利な専用レンズカバー付。
寸法(mm)W150XD2.5XH105質量(g)35材質(レンズ)アクリル樹脂拡大率(倍)シートレンズ:約2倍、レンズ内小玉:約3倍
KONTEC(コンテック)(1件のレビュー)欠品中
ピンセットと高輝度LEDライトがついたルーペです。暗くてよく見えない場所での細かい作業にピッタリ!。白くて明るい高輝度LEDライトを装備。ピンセットの先端をLEDライトがスポット照射します。アクリル製レンズを採用。軽くてコンパクトなので持ち運びも簡単です
寸法(mm)W37×D28×H118材質(本体)ABS樹脂質量(g)20(電池込)倍率(倍)約5材質(レンズ)アクリル樹脂
KONTEC(コンテック)(2件のレビュー)当日出荷
透明度が高く、キズがつきにくい40mmのクリアガラスレンズを採用しています。大型レンズで集光率が高く、非常に明るいルーペです
寸法(mm)Φ77×H61材質(本体)ABS樹脂 アクリル樹脂質量(g)110種類デスクルーペ倍率(倍)約7材質(レンズ)ガラス
KONTEC(コンテック)(1件のレビュー)当日出荷
拡大率の違う2種類のレンズを組み合わせて倍率を変えてご使用できます。高品質アクリル製レンズだから軽くて扱いやすくなっています。携帯性に優れ、わずか10g!!ポケットやバッグに入れて持ち歩けます。レンズ収納式なので、ポケットやカバンに入れても、レンズにキズや汚れがつきにくくなっています
材質(本体)ABS樹脂質量(g)10種類携帯用レンズ径(Φmm)14/19倍率(倍)レンズΦ14:約10 レンズΦ19:約8外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)31×16×40(収納時)材質(レンズ)アクリル樹脂
KONTEC(コンテック)(2件のレビュー)当日出荷
ルーペにラインが入っているので、書類や帳簿、辞書など細かい文字が詰まっているものを見るのに大変見やすくできています。
高品質アクリル製レンズだから軽くて扱いやすくなっています。
ブルーのライン上に見たい列に合わせると使い勝手が良いです。
寸法(mm)W25×D12×H160質量(g)40材質(レンズ)アクリル樹脂拡大率(倍)約2.5
KONTEC(コンテック)(1件のレビュー)当日出荷
財布にもすっぽり超薄型軽量タイプ。
専用レンズカバー付属で携帯性抜群。
8CMの定規付きで使いやすさアップ。
寸法(mm)W86XD1.5XH54質量(g)5材質(レンズ)アクリル樹脂拡大率(倍)約2.5
KONTEC(コンテック)(1件のレビュー)当日出荷
高輝度LEDライト付きです。
種別倍率:約60~100倍 LP-48Gアズワン品番3-4986-01
KONTEC(コンテック)(2件のレビュー)欠品中
机の上など卓上に置いて使用するハンズフリーの拡大鏡なので、両手が自由に使えます。高輝度LEDライトを2灯装備。就寝前の読書や明るい場所でも文字がくっきり見えます。アクリル製レンズなので、軽くて持ち運びもラクラク!。拡大率が2倍。大型108mmレンズで使いやすさもアップ!
仕様卓上寸法(mm)W148×D140×H260材質(本体)ABS樹脂質量(g)175(電池込)レンズ径(Φmm)108倍率(倍)約2材質(レンズ)アクリル樹脂
KONTEC(コンテック)(1件のレビュー)翌日出荷
読書などに使いやすい大型シートレンズを採用しています。薄型高品質アクリル製レンズだから軽くて扱いやすくなっています。レンズにフレームがないため、見やすく疲れない虫めがねになっています。高輝度LEDライトを装備。就寝前の読書や明るい場所でのご使用でも文字などがくっきり見やすくなります
寸法(mm)W135×D21×H175材質(本体)ABS樹脂、エラストマー樹脂質量(g)85(電池別)倍率(倍)約1.8材質(レンズ)アクリル樹脂
KONTEC(コンテック)(1件のレビュー)翌日出荷
お持ちのめがねにクリップで直接取り付けるルーペです。
高品質アクリル製レンズで、驚異の軽さ15g。
装着していても疲れません。
装着はいたって簡単!!はさむだけ!不要時は跳ね上げることができます。
寸法(mm)W62×D21×H120材質(本体)アセタール樹脂、エラストマー樹脂質量(g)15種類メガネルーペ材質(レンズ)アクリル樹脂拡大率(倍)約2
KONTEC(コンテック)(1件のレビュー)翌日出荷
レンズ収納式なので、ポケットやカバンに入れても、レンズにキズや汚れがつきにくくなっています。
高輝度LEDライトを装備した、携帯に便利な軽量コンパクトルーペです。
ライトつきにもかかわらず、約30gなのでポケットに入れても気になりません。
寸法(mm)W44×D13×H80材質(本体)ABS樹脂質量(g)30(電池込)種類ポケットルーペ材質(レンズ)アクリル樹脂拡大率(倍)約3
KONTEC(コンテック)(1件のレビュー)翌日出荷
レンズ収納式なので、ポケットやカバンに入れても、レンズにキズや汚れがつきにくくなっています。高輝度LEDライトを装備した、携帯に便利な軽量コンパクトルーペです。ライトつきにもかかわらず、約30gなのでポケットに入れても気になりません
仕様丸寸法(mm)W44×D13×H80材質(本体)ABS樹脂質量(g)30(電池込)種類ポケットルーペ倍率(倍)約3材質(レンズ)アクリル樹脂
KONTEC(コンテック)(1件のレビュー)翌日出荷
高品質アクリル製レンズだから軽くて扱いやすくなっています。レンズにフレームがないのでスッキリ見やすくなっています。湾曲グリップを採用。持ちやすく、手が疲れにくくなっています。高輝度LEDライトがついているので、使いやすさが広がります
寸法(mm)W66×D34×H173色アイボリー材質(本体)ABS樹脂、エラストマー樹脂質量(g)35(電池込)種類手持ち式倍率(倍)約2.4材質(レンズ)アクリル樹脂
『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります
RJセンサー横河計測税込¥21,978¥19,980