環境測定(自然環境/安全環境) (162) その他測定用品 (5) カテゴリ: 測定用品ブランド: 佐藤計量器製作所すべて解除
デジタル温湿度計伸縮センサセット 佐藤計量器製作所 当日出荷 から 30日以内出荷
乾球温度、相対湿度、湿球温度、露点温度の表示が可能
パソコン1台で複数台の機器から測定値の受信が可能です。
測定値を記録し、本体表示部での記録データの表示や、専用ソフトウェアで記録データの確認および、CSVファイルへの変換が可能です。
シリアルナンバー、校正年月表示機能付:前回の校正年月の確認が容易におこなえ、次回校正時期の目安にご使用できます。
壁や柱にネジなどを取り付け、本器背面の壁掛フックを利用し壁掛でのご使用が可能です。
本器と各種オプションセンサは完全互換です。一体型、プローブ型、伸縮型と、使用用途に合わせたセンサ形状をご用意しました。
付属品 単4形アルカリ乾電池 2本/ネックストラップ、センサ 試験成績書 材質 PC樹脂 測定精度 その他±0.5℃ 分解能(℃) 0.1(乾球・湿度・露点) 表示精度 その他±0.3%rh※結合精度(表示精度+センサ精度)は接続するセンサにより異なります 温度測定精度 ±0.3℃(at10~50℃) 測定温度範囲(℃) -20~80 湿度測定精度 付表ご確認ください 温度表示精度 ±0.2℃(at0~40℃)/その他±0.3℃ 湿度表示精度 ±0.2%rh(at0~40℃) 湿度測定範囲(%RH) 5~95 分解能(%RH) 0.1
大型液晶デジタル温度計 2チャンネルタイプ 佐藤計量器製作所 当日出荷
見やすい大型液晶で本体スタンド付です。MAX・MIN表示機能、AVG(平均温度)表示ホールド機能、測定温度平均表示機能付です。センサーは別売りです。表示分解能切り換え機能(オートレンジ)付、バックライト付、チャンネル1- チャンネル2温度差表示機能付です。
付属品 取扱説明書 1部、本体ビニールカバー、単4アルカリ乾電池R03×6個 エスコ品番 EA701SG-2 トラスコ品番 805-1192 材質 ABS樹脂 耐熱温度60℃ 質量(g) 約255(乾電池含む) 電源 単4アルカリ乾電池R03×6個(アルカリ乾電池をご使用くだ さい) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 72×151×35 センサー SK熱電対:K熱電対用ASTM(旧ANSI)ミニチュアコ ネクタを採用 精度(℃) [表示分解能0.1のとき]-50~0.0℃ : (0.5%rdg+1)℃、0.1~1000℃ : (0.3%rdg+1)℃、1001~1300℃ : (0.5%rdg+1)℃ 分解能(℃) 0.1/1(切り換え機能付) 機能 表示分解能切り換え機能(オートレンジ)、MAX・MIN表示機能、AVG(平均温度)表示ホールド機能、OFFSET(REL)機能、バックライト機能、チャンネル1- チャンネル2温度差表示 電池寿命(時間) 約80時間(バックライトOFF時) 表示範囲(℃) -203.3~1368.0 測定要素 温度(2チャンネル) センサ精度 SK熱電対 クラス1 表示サンプリング(秒) 約0.5 温度表示方式 デジタル
バイメタル式温度計 BM-T-100P 0~150℃ 50L 佐藤計量器製作所 当日出荷
感温部、取付ねじ材質は真鍮メッキになります。
ケース材質がプラケースですのでコストパフォーマンスに優れた商品です。
用途 測定対象:液体、空気に 測定温度範囲(℃) 0~150 トラスコ品番 166-2768 材質 真鍮メッキ 質量(g) 300 外径(Φmm) 100 感温部(mm) Φ8×50 ねじ規格 R1/2 温度表示 (最小)2℃ ケース外径(Φmm) 110
デジタルストップウォッチ 佐藤計量器製作所 (3件のレビュー) 当日出荷
濡れた手でも操作可能な防滴仕様 (JIS C 0920 IPX2に準拠)
時計(12/24H)、アラーム、正時報、スプリットタイム、デュアルタイム付き
防水性 IPX2準拠 表示内容 ストップウォッチ1/100秒表示(30分まで)、 1秒表示(30分経過後):計測時間最大24時間、時計表示:12/24時間切り替え可能 材質 ABS樹脂 質量(g) 約41(電池含む) 電源 ボタン電池LR44 1個(約2年使用可能) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 62×76×19 機能 時計(12/24H 切り替え可能)、カレンダー、アラーム、正時報、スプリットタイム、デュアルタイム付
防水型デジタル温度計 SK-270WP 佐藤計量器製作所 当日出荷
加熱時間や温度にあわせてタイマーをカウントダウンさせ、時間が到達すると、LEDやブザーでお知らせするHACCP機能があります。 SK-270WP-Kタイプの本体は、電源投入後、複雑な設定なしですぐにご使用いただける単機能モデルです。
付属品 ビニールカバー ネックストラップ 材質 本体:ポリカーボネート センサ:ステンレス 寸法(mm) 約70×40×171 質量(g) 155(電池含む) 電源 単4アルカリ電池×2(付属) 精度 本体:-40.0~200.0℃ ±(0.1+1digit) その他±5digit センサ:±0.5~1.5℃(温度域によって異なる) 使用温度(℃) -10~60 本体 SK-270WP 表示分解能 0.1℃ 温度表示 -50.0~300.0℃(測定範囲は、接続するセンサにより異なります) 保護等級 IP67準拠 (センサ接続時) 機能 HACCP機能(経過温度・時間監視) オートパワーOFF MAX/MIN HOLD シリアルNo.校正年月日表示機能 温度センサー サーミスタ 電池寿命(時間) 約1000(ブザーOFF) 設置方式 ハンディ 表示サンプリング(秒) 0.5/1の自動切り替え 使用場所 食品工場・厨房施設 特性 防水 使用湿度(%RH) 80以下(結露なきこと)
防水型デジタル温度計 佐藤計量器製作所 (3件のレビュー) 当日出荷 から 35日以内出荷
HACCP機能:加熱時間および、温度にあわせて、タイマーをカウントダウンさせ、時間が到達すると、LEDや、ブザーでお知らせします。
シリアルNo、校正年月表示機能本体のシリアルNoおよび、機器校正を行った年月を表示します。次回校正日の目安にご利用できます。異物混入防止のため、シール貼付はありません。センサの器物番号は刻印です。
本体ケースはポリカーボネート樹脂を採用。従来のABS樹脂と比較して耐熱・耐衝撃・アルコールの耐性に優れています。流水での水洗い(センサ接続時)、アルコールでの拭き取り清掃が可能です。
用途 食品温度測定に最適なデジタル温度計 付属品 標準センサ S270WP-01 1本、指示計ビニールカバー1個、ネックストラップ 1本、単4アルカリ電池 2本 電源 単4アルカリ電池2本 分解能 0.1 センサー寸法(mm) 感温部:Φ3×L100、握り手部:Φ15×L120 表示精度 ±(0.1+1digit):-40.0~200.0℃、±5digit:上記以外 使用場所 食品工場・厨房施設 特性 防水
メモリー機能付防水型デジタル温度計 佐藤計量器製作所 (2件のレビュー) 当日出荷
センサ種類は用途に応じ、熱電対23種類、サーミスタ6種類を用意しました。
上限・下限温度のお知らせアラーム機能付。
メモリー機能付。
用途 食品の調理温度管理や研究所、工場の製品管理施設等での温度管理に。工事現場等でのデータ管理に。 表示範囲(℃) Th(サーミスタ):-30.0~199.9℃、熱電対(SK):-99.9~1250 測定精度 サーミスタ本体精度±0.2℃、センサ精度±(0.1%rdg+0.2)℃/0.0~150.0℃、±(0.2%rdg+0.4)℃/-30.0~-0.1、100.1~199.9℃ 質量(g) 約200(電池含む) 電源 単4マンガン乾電池(LR03)4本またはACアダプタ(MC-AD06150-1)別売 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 66×175×25 機能 MAX(最大値)MIN(最小値)HOLD(データホールド)REL(変化量)、REC(記憶)TIME(時計)、アラーム設定付 測定対象 食品 設置方式 ハンディタイプ 温度表示方式 デジタル 特性 防水 温度計の種類 防水温度計
防水型デジタル温度計 佐藤計量器製作所 当日出荷 から 14日以内出荷
濡れた手でも操作可能な防水型デジタル温度計です。(JIS C 0920 IPX5に準拠)
小型・軽量・-30~150℃の広い測定範囲のため、幅広い用途にご使用いただけます。
最大・最小値表示、測定値のHOLD機能付。
フレッシュコンクリート/コンクリート/生コンの温度測定に最適です。
用途 食品製造工程・空調機器の保守・農業、施設園芸・自動車の保守・点検・理科実験、教材などの温度管理に。 測定範囲(℃) -30~150 特性 防水 電源 LR44 1.5Vボタン電池1個 測定精度 ±1℃(0~140℃) その他は±2℃
バイメタル式温度計 佐藤計量器製作所 (2件のレビュー) 当日出荷 から 12日以内出荷
バイメタルの膨張を利用した堅牢な工業用温度計。ケースにポリアミド樹脂、感温部やネジを真鍮製にすることでコストダウンを実現しました。
接続ねじ PT1/2 ケース外径(Φmm) 110 温度表示方式 アナログ 温度計の種類 バイメタル式
デジタル温湿度計 佐藤計量器製作所 当日出荷 から 35日以内出荷
・設定したWBGT値を超えたとき、ブザーとLEDランプでお知らせします。ブザーはON/OFF切り替えできます。・ボタン操作で、統計表示⇒WBGT値表示⇒絶対湿度表示を切り替えます。・本日の最高温度・湿度、最低温度・湿度を表示・前日(PREV)の最高温度・湿度、最低温度・湿度を表示・設定した時刻に毎日アラームを鳴らすことができ目覚まし時計としてもご使用できます。
材質 ABS樹脂、アクリル樹脂 測定範囲(℃) -9.9~50 測定精度 温度:±1.0 ℃(at 10~40 ℃)、±2.0 ℃(左記以外)/湿度:±5%rh(at 20~30℃、40~80%rh)、±8%rh(左記以外) 湿度測定範囲(%) 20~95 電池 単4形アルカリ電池 2本 設置方法 壁掛け(フック穴)、卓上(スタンド)
バイメタル式温度計 佐藤計量器製作所 当日出荷 から 9日以内出荷
バイメタルの膨張を利用した堅牢な工業用温度計。ケースにポリアミド樹脂、感温部やネジを真鍮製にすることでコストダウンを実現しました。
精度 ±1目盛 1目盛(℃) 1 接続ねじ PT1/2 ケース外径(Φmm) 87 温度表示方式 アナログ 温度計の種類 バイメタル式
バイメタル式温度計 佐藤計量器製作所 (5件のレビュー) 当日出荷
バイメタルの膨張を利用した堅牢な工業用温度計。
接続ねじ PT1/2 ケース外径(Φmm) 81 温度表示方式 アナログ 防水性 JIS C 0920 IPX1相当 温度計の種類 バイメタル式
バイメタル温度計用保護管 佐藤計量器製作所 (3件のレビュー) 当日出荷
BM温度計 BM-T-75P、BM-S-75P、BM-T-100P、BM-S-100P、BM-T-90S、BM-S-90S Φ8用保護管。
交換して使用できます。
仕様 溶接保護管 材質 SUS304 寸法(mm) 10 接続ねじ R(PT)1/2
デジタル温湿度計 佐藤計量器製作所 当日出荷 から 35日以内出荷
大きな文字表示の卓上・壁掛け用デジタル温湿度計です。離れた場所からでも温度と湿度を確認できる大きな文字表示。さらに温度・湿度の最高値と最低値を常時表示します。設定した温度・湿度の上限、下限を超えるとブザー音と光(LED)でお知らせします。室内での温湿度管理にご活用ください。 見やすい大型LCD表示部(ヨコ182mm タテ92mm) 温度・湿度の最高値、最低値を常時表示 警報機能付 温度や湿度の警報設定値を超えると、ブザーとLEDでお知らせ ブザーは音量大・音量小・OFFの切り替えが可能 壁掛け(フック穴)、または卓上(スタンド)設置
付属品 単3形アルカリ電池(LR6)3本(モニター用)/取扱説明書 1冊 材質 ABS樹脂、アクリル樹脂 寸法(mm) 230×1634×27 質量(g) 510 電源 単3形電池 3本 分解能 0.1℃/0.1%RH 温度測定範囲(℃) 0.0~50.0 湿度測定範囲(%) 20.0~95.0 設置方法 壁掛け(フック穴)、または卓上(スタンド)
冷蔵庫用デジタル温度計 佐藤計量器製作所 (1件のレビュー) 当日出荷
最大温度、最低温度、最高温度を常時表示
センサを内蔵と外部への切り替え可能
水がかかる環境でも使用可能
3通りの設置法
本体ケースに抗菌材料を使用
表示分析能0.1℃
寿命2年
用途 冷蔵、冷凍庫の温度管理
薬品や部品保管庫の温度管理 付属品 取扱説明書、単四乾電池1つ、外部センサ固定器具 材質 本体:抗菌ABS樹脂、シリコンゴム、アクリル、外部センサ:SUS304、PE、PVC樹脂 質量(g) 71(電池含む) 寸法H(mm) 65 測定範囲(℃) 本体内蔵センサ:-5.0~50.0、外部センサ:-50.0~70.0 コード長さ(m) 約3 寸法D(mm) 22 寸法W(mm) 67 精度(℃) ±1.0(0.0~40.0)、±2.0(左記以外) 分解能(℃) 0.1 測定対象 冷蔵・冷凍庫用 サンプリング 約10秒 使用環境 -5~50℃、80%rh以下(結露なきこと) 防塵防水性能 JIS C 0920 IPX5に準拠 電池寿命 約2年(アルカリ乾電池、常温使用時)
デジタル最高最低温度計 佐藤計量器製作所 当日出荷
最高、最低温度をメモリしボタンで表示可能
センサを内蔵と外部への切り替え可能
水がかかる環境でも使用可能
3通りの設置法
本体ケースに抗菌材料を使用
表示分析能0.1℃
寿命2年
用途 生産現場、薬品や部品保管庫、室内、ビニールハウスの温度管理 付属品 取扱説明書、単四乾電池1つ、外部センサ固定器具 材質 本体:抗菌ABS樹脂、シリコンゴム、アクリル、外部センサ:SUS304、PE、PVC樹脂 質量(g) 71(電池含む) 寸法H(mm) 65 測定範囲(℃) 本体内蔵センサ:-5.0~50.0、外部センサ:-50.0~70.0 コード長さ(m) 約3 寸法D(mm) 22 寸法W(mm) 67 精度(℃) ±1.0(0.0~40.0)、±2.0(左記以外) 分解能(℃) 0.1 サンプリング 約10秒 使用環境 -5~50℃、80%rh以下(結露なきこと) 防塵防水性能 JIS C 0920 IPX5に準拠 電池寿命 約2年(アルカリ乾電池、常温使用時)
温湿度計 佐藤計量器製作所 (6件のレビュー) 当日出荷 から 18日以内出荷
オートパワーOFF機能付です。(20分)センサー部保護キャップとフックが付いているので気軽に持ち運びができます。温度、湿度、湿球温度、露点を表示。
用途 室内の温湿度管理に。 湿度測定範囲(%) (最小表示)1 仕様 露点・湿球温度表示 (温湿度の測定範囲において演算表示)Max/Min、表示ホールド、オートパワーオフ(20分)、ローバッテリーマーク表示機能 付属品 センサ保護キャップ付(回転式) 電源 コイン形リチウム電池(CR2032)×1個(付属) 測定項目 温度、湿度、湿球温度(PC-5120のみ)、露天(PC-5120のみ) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 167×15×33 温度測定範囲(℃) -10~50 設置方式 ハンディタイプ 温度表示方式 デジタル
デジタルストップウォッチ 校正証明書付 佐藤計量器製作所 9日以内出荷
安価ながらストップウォッチに不可欠な機能を搭載しています。濡れた手でも操作が可能な防滴仕様です。時計(12/24H)、アラーム、正時報、スプリットタイム、デュアルタイム付き
仕様 表示:30分未満/1/100秒、30分以上/1秒●機能:12/24時間表示切替、アラーム、正時報、スプリットタイム、デュアルタイム、カレンダー機能付き●電源:LR44ボタン電池(テスト用付属)●★電池寿命:約2年(アラーム1日1回60秒間使用●★使用温度:0~40℃●★ABS樹脂●ネックストラップ付属●サイズ:62×76×19mm●重量:約41g(電池含む)●コード番号:1900-00 最大計時 24時間 最小計時 1/100秒 アズワン品番 2-9609-01-20 防水性 防滴:JISC0920IPX2に準拠 校正証明書 一般校正
防水型デジタル温度計 佐藤計量器製作所 当日出荷 から 14日以内出荷
水がかかる場所でも使用可能な防水型デジタル温度計です。(JIS C 0920 IPX7に準拠)
先端部Φ1.5の極細センサで高速応答タイプです。
表示部反転機能で左右どちらの手で持っても見やすい向きに切り替えられます。
-50~240℃の広い測定範囲のため、幅広い用途にご使用いただけます。
最高値・最低値表示、測定値のHOLD機能付。
用途 食品製造工程・空調機器の保守・農業、施設園芸・自動車の保守・点検・理科実験、教材などの温度管理に。 特性 防水 測定精度(℃) ±0.7(-10.0~100.0℃)/±1.2(-20.0~-10.1℃、100.1~200.0℃)/±2.0(200.1~240.0℃)/±2.5(-50.0~-20.1℃) 分解能(℃) 0.1 表示機能 最高温度(MAX)、最低温度(MIN)、ホールド機能(HOLD)、LCD表示反転 防水性 JIS C 0920 IPX7に準拠 使用環境 0~40℃、90%rh以下(結露なきこと) 電源 ボタン電池 LR44 2個 材質 本体部 ABS樹脂/感温部 SUS304/センサキャップ ABS樹脂 付属品 センサキャップ×1個、ボタン電池×LR44×2個 温度測定範囲(℃) -50~240
堆肥用バイメタル温度計 佐藤計量器製作所 (4件のレビュー) 当日出荷
挿し込みやすい先尖り形状です。長さが900mmなので、しっかり奥まで届きます。
用途 堆肥温度の測定に。 測定範囲(℃) 0~120 TGK品番 359-70-25-12 材質 ステンレス 質量(g) 約210 目盛 1/2 精度 2 感温部(mm) 900 測定対象 堆肥用 寸法(Φ×Lmm) 8×900 ケース外径(Φmm) (表示部)80 温度表示方式 アナログ 温度計の種類 バイメタル式
防水型デジタル温度計 佐藤計量器製作所 (1件のレビュー) 当日出荷 から 35日以内出荷
水がかかる場所でも使用可能な防水型デジタル温度計です。(JIS C 0920 IPX7に準拠)
先端部Φ1.5の極細センサのため高速応答し、使用用途が広がるセンサ部が長いタイプです(約30cm)。
表示部反転機能で左右どちらの手で持っても見やすい向きに切り替えられます。
-50~240℃の広い測定範囲のため、幅広い用途にご使用いただけます。
最高値・最低値表示、測定値のHOLD機能付。
用途 食品製造工程・空調機器の保守・農業、施設園芸・自動車の保守・点検・理科実験、教材などの温度管理に。 特性 防水 測定精度(℃) ±0.7(-10.0~100.0℃)/±1.2(-20.0~-10.1℃、100.1~200.0℃)/±2.0(200.1~240.0℃)/±2.5(-50.0~-20.1℃) 分解能(℃) 0.1 表示機能 最高温度(MAX)、最低温度(MIN)、ホールド機能(HOLD)、LCD表示反転 防水性 JIS C 0920 IPX7に準拠 使用環境 0~40℃、90%rh以下(結露なきこと) 電源 ボタン電池 LR44 2個 材質 本体部 ABS樹脂/感温部 SUS304/センサキャップ ABS樹脂 付属品 センサキャップ×1個、ボタン電池×LR44×2個 温度測定範囲(℃) -50~240
バイメタル式温度計 佐藤計量器製作所 (2件のレビュー) 当日出荷 から 13日以内出荷
バイメタルの膨張を利用した堅牢な工業用温度計。ケースにポリアミド樹脂、感温部やネジを真鍮製にすることでコストダウンを実現しました。
接続ねじ PT1/2 ケース外径(Φmm) 110 温度表示方式 アナログ 温度計の種類 バイメタル式
精密型デジタル温度計SK-810PT用オプションセンサ( スリーブタイプ 中温用 ) 佐藤計量器製作所 (1件のレビュー) 当日出荷
長期間安定してご使用いただけるよう、中温の温度域(0℃~200℃)に特化したセンサです。
センサ素子に白金測温抵抗体Pt100(4線式)を採用し、素子個々の特性をセンサ部にメモリーさせ、指示計内部回路にて補正処理することで、センサの測定範囲全域において総合精度±0.16℃の高精度測定を実現しました。
用途 SK-810PT用中温用センサ 測定範囲(℃) 0~200 付属品 取扱説明書、試験成績書(100℃ 1点) 材質 (感温部)SUS316、(握り手部)SUS304、(コード)シリコン被覆 形状 (握り手部)ステンレススリーブ 寸法(mm) (感温部)約Φ3.2×250 先丸、(握り手部)約Φ8×40 質量(g) 約65 コード長さ(m) 約1.5 測定精度 ±0.10℃ 素子 (温度)白金測温抵抗体 Pt100 4線式
デジタル温湿度計 校正証明書付 佐藤計量器製作所 9日以内出荷
スタンド付き・壁掛け式です。
仕様 コード番号:1069-00 材質 本体/ABS樹脂・アクリル(キーはゴム製) 寸法(mm) 148×68×19 質量(g) 約150(電池含む) 電源 R03単4マンガン乾電池×1本(テスト用付属) 測定範囲(℃) -10~50 湿度(%RH) 20~95 測定精度 温度±1℃(10~40℃)・±2℃(その他)、湿度±5%RH(15~35℃・40~70%RH)・±7%RH(その他) 分解能 (温度)1℃/(湿度)1%RH アズワン品番 2-6297-01-20 校正証明書 一般校正
メモリ機能付防水型デジタル温度計センサ付き 佐藤計量器製作所 3日以内出荷 から 25日以内出荷
食品の調理温度管理や研究所・工場の製品管理施設等での温度管理に。工事現場等でのデータ管理にも最適です。
メモリー機能:データの取り込みもキー一つで簡単にできます。マニュアル記憶モードの場合、測定値を最大180件記憶できます。オート記憶モードの場合、測定値を最大120件記憶できます。
プリンタ出力:記憶したデータをオプションのプリンタでプリントアウトできます。
上限・下限温度のお知らせ機能:上限・下限温度を設定し到達しますとアラームにてお知らせします。
用途 本体の防水性はJIS C 0920 IPX4に準拠(※本体・センサ接続時) 特性 防水 センサー サーミスタ、熱電対(K) 質量(g) 200(電池含む) 防水性 JIS C 0920 保護等級4(防沫形いかなる方向からの水の飛まつを受けても有害な影響のないもの)
デジタル温度計 センサ付 校正証明書付 佐藤計量器製作所 9日以内出荷
SK-1260は、ハンディタイプのボディに多機能を集約した実用性の高いデジタル温度計です。また、機能的なデザインで使いやすく様々なニーズに幅広く対応します。
最大の特徴はサーミスタ(低温域で高精度)、熱電対(SK)(高温域)の2種のセンサから、目的・用途に応じて、自由にセンサを選択できることです。
オプションセンサとして、熱電対23種類、サーミスタ6種類ご用意してあります。特に、表面センサ(熱電対タイプ)のバリエーションを11種類に増やしました。
携帯に便利なストラップ付ソフトケース付き。
防水仕様JISC0920保護等級4
メモリー機能付きでデータの取り込みもキー一つで簡単にできます。・マニュアル記憶モードの場合、測定値を最大180件記憶できます。・オート記憶モードの場合、測定値を最大120件記憶できます。
記憶したデータをオプションのプリンタでプリントアウトできます。
上限・下限温度を設定し到達しますとアラームにてお知らせします。
仕様 コード番号:2257322 付属品 K熱電対標準センサー・ストラップ付きソフトケース 寸法(mm) 66×25×175 質量(g) 約200(電池含む) 測定範囲(℃) サーミスタ/-30.0~+199.9、K熱電対/-99.9~1250.0、(K熱電対標準センサー)-100~300、シース部サイズ:Φ3.2×150mm 精度 サーミスタ:指示計精度:±0.2℃、センサ精度:±(0.1%rdg+0.2)℃/0.0~150.0℃±(0.2%rdg+0.4)℃/-30.0~-0.1℃、150.1~199.9℃ センサー サーミス、熱電対(k) 分解能 0.1℃(199.9℃まで)、1℃(200℃以上) 測定対象 食品 メモリー マニュアル記憶モード/150データ、オート記憶モード/100データ 防塵防水性能 IPX4(JIS C 0920) アズワン品番 6-9653-31-20 校正証明書 一般校正
防滴型デジタル温度計 校正証明書付 佐藤計量器製作所 9日以内出荷
濡れた手でも操作可能です。JISC0920IPX5に準拠。
最大値・最小値のメモリー表示が可能です。
キー操作が無い場合、約60分でオートパワーオフします。
携帯や収納に便利なクリップ付ケースを付属。
付属品 クリップ付ケース(Φ10×144mm) 材質 本体・クリップ付ケース/ABS樹脂、センサパイプ/ステンレス 寸法(mm) Φ47×20×176 質量(g) 約25 電源 LR44ボタン電池×1個(テスト用付属) 測定精度 0~140℃/±1℃、その他/±2℃ 温度測定範囲(℃) -30~150 分解能(℃) 0.1 防塵防水性能 IPX5(JIS C 0920準拠) サンプリング周期 1秒 アズワン品番 1-8806-11-20 校正証明書 一般校正
防水型デジタル温度計センサ付き 佐藤計量器製作所 当日出荷 から 35日以内出荷
シリアルNo、校正年月表示機能本体のシリアルNoおよび、機器校正を行った年月を表示します。次回校正日の目安にご利用できます。
本体ケースはポリカーボネート樹脂を採用。従来のABS樹脂と比較して耐熱・耐衝撃・アルコールの耐性に優れています。流水での水洗い(センサ接続時)、アルコールでの拭き取り清掃が可能です。
バイメタル式温度計 佐藤計量器製作所 (1件のレビュー) 当日出荷 から 5日以内出荷
構造が簡単で、耐久性、耐振性にすぐれた特長をもっており、現場用として示度が直読でき広く使われています。
オールステンレス製(SUS304)で堅牢のバイメタル温度計です。
石油工業や食品製造・ビル配管等幅広く利用されています。サーモウェル(保護管)との組合わせも可能です。
バイメタルの膨張を利用した堅牢な工業温度計。
材質 ガラス(透明板)SUS304(ケース、感温部、ネジ) 精度 ±1目盛 1目盛(℃) 2 接続ねじ PT1/2 ケース外径(Φmm) 101 温度表示方式 アナログ 防水性 JIS C 0920 IPX1相当 温度計の種類 バイメタル式
ペンタイプ温湿度計 佐藤計量器製作所 (2件のレビュー) 当日出荷 から 18日以内出荷
重さ約49gのペンタイプ温湿度計。ポケットに入れての持ち運びに回転式センサ部保護キャップ、フックが付き、無駄な電池消耗を防ぐオートパワーオフ機能(20分)付き。
用途 オンサイトでの温度・湿度管理に 種別 温湿度計 電源 ボタン電池 CR2032 1個 温度(℃) -10~45 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 175×42×16 湿度測定範囲(%) 5~95 温度表示方式 デジタル 温度計の種類 ペンタイプ
デジタル温湿度計 佐藤計量器製作所 当日出荷 から 12日以内出荷
相対湿度・乾球、湿球温度・露点温度が測れるポケットサイズの湿度計です。
センサを埃などから保護する回転式保護キャップ機能付です。
外部温度センサが付属しています。
オートパワーオフ機能(時間設定可能)付です。
持ち運びに便利なソフトケース付です。
材質 本体:ABS樹脂、外部温度センサ感温部:SUS 寸法(mm) 48.4×24.7×178.5 電源 単4アルカリ乾電池(LR03)×2本 設置方式 ハンディタイプ 温度表示方式 デジタル
アスファルト用温度計 佐藤計量器製作所 (2件のレビュー) 当日出荷
感温部をアスファルト等に突き刺して測定する温度計。
測定対象 アスファルト 温度表示方式 アナログ 温度計の種類 アスファルト用(先トガリ)
デジタル温湿度計プローブセンサセット 佐藤計量器製作所 当日出荷 から 30日以内出荷
乾球温度、相対湿度、湿球温度、露点温度の表示が可能
パソコン1台で複数台の機器から測定値の受信が可能です。
測定値を記録し、本体表示部での記録データの表示や、専用ソフトウェアで記録データの確認および、CSVファイルへの変換が可能です。
シリアルナンバー、校正年月表示機能付:前回の校正年月の確認が容易におこなえ、次回校正時期の目安にご使用できます。
壁や柱にネジなどを取り付け、本器背面の壁掛フックを利用し壁掛でのご使用が可能です。
本器と各種オプションセンサは完全互換です。一体型、プローブ型、伸縮型と、使用用途に合わせたセンサ形状をご用意しました。
付属品 単4形アルカリ乾電池 2本/ネックストラップ、センサ 試験成績書 材質 PC樹脂 コード長さ(m) 1.5 寸法(Φmm×Lmm) 約15~20×200(センサー) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約65×168×35(指示計/突起部含まず) 分解能 0.1℃(乾球・湿度・露点温度)、0.1%rh(相対湿度) 精度(℃) ±0.3(at10~50)、±0.5(その他) 湿度測定範囲(%) 5~95(rh) 電池寿命(時間) 約1000(無線OFF時)、約900(無線ON・自動送信間隔10秒のとき) 設置方法 壁かけ、ハンディ 測定温度範囲(℃) -20~80 湿度測定精度 付表ご確認ください 温度表示精度 ±0.2℃(at0~40℃)/その他±0.3℃ 湿度表示精度 ±0.2%rh(at0~40℃)、その他±0.3%rh※結合精度(表示精度+センサ精度)は接続するセンサにより異なります
穀温計(標準) 佐藤計量器製作所 (1件のレビュー) 当日出荷
感温部を刺してお米や麦など穀物の保管温度を測定する温度計
感温部(mm) Φ8×200 質量(g) 約122 寸法 Φ80×Φ8×250mm 測定範囲(℃) -10~50 精度 ±1℃ 測定対象 穀温 ケース外径(Φmm) 80 温度表示方式 アナログ 温度計の種類 穀温計
大型液晶デジタル温度計 1チャンネルタイプ 佐藤計量器製作所 当日出荷
見やすい大型液晶で本体スタンド付です。MAX・MIN表示ホールド機能、AVG(測定平均温度)表示機能、測定温度平均表示機能付です。センサーは別売りです。測定値メモリ機能、オートパワーオフ機能付です。
付属品 取扱説明書 1部、本体ビニールカバー、単4乾電池R03×6個 トラスコ品番 451-0151 材質 ABS樹脂 耐熱温度60℃ 質量(g) 約240(乾電池含む) 電源 単4乾電池R03×6個 測定精度 [表示分解能0.1のとき]-50~0.0℃ : (0.5%rdg+1)℃、0.1~1000℃ : (0.3%rdg+1)℃、1001~1300℃ : (0.5%rdg+1)℃ 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 72×151×35 センサー SK熱電対:K熱電対用ASTM(旧ANSI)ミニチュアコ ネクタを採用 分解能(℃) 0.1 機能 MAX・MIN表示ホールド機能、AVG(測定平均温度)表示、測定値メモリ機能(150データ記憶)、OFFSET(REL)機能、オートパワーOFF(30分)設定・解除 電池寿命(時間) 約110時間 表示範囲(℃) -73.3~1371.0 測定要素 温度(1チャンネル) センサ精度 SK熱電対 クラス1 表示サンプリング(秒) 約0.5 温度表示方式 デジタル
SK-270WP用センサ 佐藤計量器製作所 当日出荷
防水型デジタル温度計SK-270WPシリーズ用オプションセンサです。
JIS C 0920 IPX7に準拠した高い防水性能のため、流水での丸洗い(指示計接続時)やアルコールでの拭き取り清掃が可能です。センサシリアルナンバーのシール貼付けを無くし、握り手部に刻印することで、シール剥がれによる異物混入のリスクを抑えます。刻印は水洗いやアルコールで拭いても消えることはありません。
また、握り手部(グリップ)に窪みを付けることにより、握りやすい形状にしました。
センサはSK-270WPシリーズの指示計と完全互換であり、指示計とセットでトレーサビリティ校正やJCSS校正が可能です。
付属品 試験成績書1枚、取扱説明書1部 材質 感温部SUS304/握り手SUS303/コードPVC樹脂 測定範囲(℃) -40.0~250.0 温度範囲(℃) 250 測定精度 ±1.5(-40.0~-30.1℃)、±1.5(-30.0~-20.1℃)、±1.5(-20.0~-10.0℃)、±0.5(-9.9~40.0℃)、±0.5(40.1~105.0℃)、±0.7(105.1~150.0℃)、±1.0(150.1~199.9℃)、±1.5(200.0~250.0℃) 温度センサー サーミスタ 適合部位 食品衛生法:感温部+握り手部 防水性 JIS C 0920 IPX7 に準拠(指示計接続時)(S270WP-31以外は、握り手部やコードを液中に入れての測定はできません。)
デジタル温湿度計 ルームナビ PC-7700Ⅱ 佐藤計量器製作所 当日出荷 から 35日以内出荷
バーグラフ表示があるインテリア温湿度計。
最高最低温湿度を常に表示。
便利なスタンド付で、壁掛けのどちらにも使用できます。
用途 事務所や工場内の温湿度測定に最適です。 電源 単4マンガン乾電池 1本 設置方式 卓上式/壁掛け 温度表示方式 デジタル
壁掛型防水デジタル温度計 佐藤計量器製作所 当日出荷
センサーにはクリップが付いていますので、鍋のフチ等に固定できます。電源キーのみの容易な操作です。
壁掛型防水デジタル温度計(指示計のみ) 佐藤計量器製作所 当日出荷
数字が大きく見やすい壁掛温度計です。電源キーのみの簡単操作が可能です。防水性能:JISC0920 IPX7に準拠しています。
用途 食品製造工程管理等にご使用できます。 測定精度 ±1℃ トラスコ品番 392-3789 質量(g) 205 電源 単4形乾電池×4本(別売) 最小表示 (温度)0.1℃ 測定範囲(℃) -10~110 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 122×30×85 設置方式 壁掛け 温度表示方式 デジタル 特性 防水 温度計の種類 防水温度計
『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります 振動計 アミッタリ 税込 ¥ 71,478 ¥ 64,980 バスケットへ