厚さ測定 (1) ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ (7) マグネット用品 (1) 定盤・ゲージ・ケガキ (8) 力量測定(トルク等) (1) 光学測定器 (17) はかり (20) 環境測定(自然環境/安全環境) (34) 電気測定 (1) 圧力・流量測定 (4) その他測定用品 (6) ブランド: アズワン価格: 1,500~10,000円すべて解除
温湿度計 アズワン (2件のレビュー) 当日出荷
イラストの表情が室内の快適度に合わせて5段階に変化します。
表示部が大きく(76×64mm)、離れた位置からでも見やすいです。
5段階の表情で快適度判別。
仕様 卓上スタンド・強力マグネット・壁掛け用フック穴付き 寸法(mm) 95×22×122 質量(g) 約130 電源 単4乾電池×1本(テスト用付属) 測定項目 温度・湿度 精度 温度/±1℃(0~40℃)・±2℃(その他)、湿度/±5%(50~80%)・±10%(その他) 温度測定範囲(℃) -10~50 湿度測定範囲(%) 10~98 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 95×22×122 温度測定精度 ±1℃(0~40℃)・±2℃(その他) 設置方法 卓上スタンド・強力マグネット・壁掛け用フック穴付 湿度測定精度 ±5%(50~80%)・±10%(その他) 温度表示方式 デジタル
黒球型携帯熱中症計 アズワン 翌々日出荷
本器は電子式湿球黒球温度(WBGT)指数計 JIS B 7922:2023 クラス2に適合した製品です。輻射熱(日射や地面からの照り返しによる熱)を黒球で測定し、「黒球温度」「温度」「湿度」を加味した正確な環境測定を行います。★2つの熱中症予防指針に対応しており、選択した指針の熱中症注意レベルをバーグラフで表示します。(「熱中症予防運動指針」「日常生活における熱中症予防指針」)本器は日射あり/日射なし測定の切り替えが可能なため、測定環境に合わせて正確な測定ができます。設定した熱中症レベルに達すると、ブザー音やLED点滅でお知らせします。★※ブザー音はON/OFFの設定が可能です。(LED点滅のOFFはできません)。設定した熱中症レベルを超えた状態が続くと、10分ごとに2秒間の警報動作を続けます。設定した熱中症注意レベル以上で熱中症注意レベルに上昇や下降があった場合、10秒間警報動作をおこなって注意レベルの変動をお知らせします。ブザー音は熱中症注意レベルに応じて音色が変わります。★本器は持ち運びに便利なコンパクトサイズです。★また、ベルト装着部品・カラビナ・ネックストラップを標準装備しており、三脚取付用穴で三脚(オプション)への設置もできます。★誤動作による測定停止などを防止するため、キーロック機能が付いています。
付属品 取扱説明書、コイン形リチウム電池(CR2032)×2個、ネックストラップ×1本、カラビナ×1個、ベルト装着部品×1個、キーリング×1個 材質 ケース・黒球/ABS樹脂 寸法(mm) 60×25×122、黒球Φ40 質量(g) 約70 電源 ボタン電池(CR2032)×2個(並列接続)※テスト用付属 使用温度範囲 温度/0.0~50.0℃、湿度/95%rh以下(結露なきこと)、風速/0.3~3.0m/s 温度範囲(℃) 黒球(表示なし)20.0~40.0/±0.6、左記以外/±1.0 湿度(%RH) 30.0~90.0 at20~30℃/±5.0、左記以外/±7.0 温度測定範囲(℃) 0.0~50.0、、暑さ指数(WBGT):0.0~50.0 湿度測定範囲(%) 10.0~95.0 JIS規格 JIS B 7922:2023 クラス2 表示桁数 最小:0.1 サンプリング 約20秒 電池寿命 連続使用で約6ヶ月 ※警報機能1日2回動作時 設置方式 ベルト装着部品/カラビナ/ネックストラップ(標準装備)、三脚(オプション)への設置可 アズワン品番 4-1659-11 警報機能 設定した熱中症レベルに達すると、ブザー音やLED点滅でお知らせ 音量(dB) 約75 WBGT指数 20.0~40.0℃/±2.0℃、左記以外/±3.0℃
LEDライト付スケールルーペ 10× アズワン 当日出荷
トリプレットレンズを採用したスケールルーペです。LEDライトの搭載で手元が明るい状態で作業を行えます。鏡筒の長さを調節でき、焦点距離や結像点を調節することができます。MG7173(1-4317-01)のスケールを使用可能です。LEDライトで視認性UP!
倍率 10× レンズ径(Φmm) 30 光源 白色LED×6個 電源 LR936ボタン電池×4個(テスト用付属) サイズ Φ45×55mm 質量(g) 225 付属品 スケールNo.13N(1-4317-05)、革製ケース アズワン品番 4-2548-01
スマホファイバースコープ Φ7.9mm アズワン (1件のレビュー) 当日出荷
スマートフォンに接続するファイバースコープです。専用アプリを使用し、ライブ映像を確認したり写真や動画撮影が可能です。ダブルカメラのため、正面と側面の観察が可能です。
仕様 先端LED:8個 付属品 先端アクセサリー(磁石×1、フック×1、横ミラー×1、保護キャップ×1)、アダプター(Micro USB、Lightning) ケーブル長(m) 5 対応機種 iOS 10.0以上、Android 6.0以上 センサー カメラ:CMOS 解像度 カメラ:先端・横とも各200万画素、ビデオ:1920×1440、写真:1920×1440 視野角 70° 防塵防水性能 IP67 動作温度(℃) 0~45 アズワン品番 4-6222-01 先端径(Φmm) 7.9 焦点距離 2~10cm
ルーペ アズワン (2件のレビュー) 当日出荷
小型ながら高倍率を誇ります。ケース付きですので、使用しないときはケースに収納できます。
12CHデータロガー用オプション ADL12用 アズワン 当日出荷
固定抵抗器として使用することで直流電流値の計測が可能です。ジャンパータイプはお使いのケーブルと並列で+-極に繋げます。
種別 シャント抵抗ケーブル(ジャンパータイプ) アズワン品番 3-6823-13
ガス流量計 アズワン (1件のレビュー) 当日出荷 から 翌々日出荷
視認性、耐久性に優れたポリカーボネート製の浮子式流量計です。
取り付け時に表面の飛び出しが少なくなるようなデザインです。
流量調節バルブが付属しています。
測定対象 空気 材質(本体) ポリカーボネート タイプ バルブ付き 使用温度範囲(℃) 0~60 接続口径(Rc) 1/8 精度 ±5% 耐圧(MPa) 0.6 精度(%) ±5
アルコールチェッカー アズワン (1件のレビュー) 当日出荷
約20秒(起動10秒、吹きかけ10秒)で呼気中のアルコール濃度を測定できます。
高精度のMEMS半導体センサーを搭載しています。
50件のデータ保存が可能のため、測定後の再確認にも便利です。
測定値に基づき、3色で液晶表示します。
吹きかけ口の蓋はスライド式になっており、取り外しによる紛失の心配がありません。
コンパクト、軽量な本体かつ収納袋付きで持ち運び時にもかさばりません。
仕様 オートオフ・電池交換表示機能・センサー寿命表示機能 付属品 収納袋 寸法(mm) 29.2×121×15.2 質量(g) 28.3(電池含まず) 電源 単4アルカリ乾電池×2本(別売) 測定範囲(mg/L) 0.00~1.00(但し0.05mg/L 未満の場合は0.00mg/Lと表示) 方式 吹き込み:非接触式、直接吹きつけ センサータイプ MEMS半導体ガスセンサー 測定時間 約20秒 センサー 使用開始後1年経過、または使用回数2000回に達した場合(どちらか早い方) 測定時間(秒) 約20 ディスプレイ LCDデジタル方式 表示機能 測定結果3色表示(緑:0.00~0.09mg/L、黄:0.10~0.24mg/L、赤:0.25以上mg/L)、センサー寿命(黄:残り10%未満/赤:残り0) 最小表示単位 0.01mg/L 起動時間(秒) 10 言語表示 日本語表示 アズワン品番 65-3906-45 データ記録件数 50 Bluetooth あり 対応ソフトウェア APP&クラウド管理システム(ALSOL.JP)
ルーペ アズワン 当日出荷
倍率 10× レンズ径(Φmm) 25 仕様 視野径:32mm・有効径:30mm 付属品 スケールNo.8(20mm・0.1mm間隔) 質量(g) 約75 種類 スケールルーペ アズワン品番 1-4317-01
薬包紙ケース アズワン 当日出荷
フタ付きですので薬包紙を清潔に保管できます。フタは薬包紙が取り出しやすい上開きタイプです。ケース全体に傾斜が付いていますので、薬包紙がばらけにくく取りだしやすいです。
4連タイマー アズワン 当日出荷
4つの独立タイマーです。
マグネット付き。
付属品 ホワイトボードマーカー(黒色) 種別 ホワイトボード付 電源 単4乾電池×2本(テスト用付属) 寸法・サイズ(mm) 123×86×24 機能 カウントアップ/ダウン・アラーム 設定時間 1分~23時間59分 最大設定時間 23時間59分 アズワン品番 3-6025-01
トリプルタイマー アズワン 当日出荷
3つの独立タイマーで、同時スタート・ストップが可能です。
現時間を表示できます。
カウントアップ機能があり、ストップウォッチのような用途でも使用できます。
最大設定時間 19時間59分59秒 寸法(mm) 71×88×24 電源 単4乾電池×1本(テスト用付属) 表示形式 デジタル 最小設定時間 1秒 アズワン品番 4-1199-01 カウントダウン機能 ○ カウントアップ機能 ○ マルチチャンネル機能 ○
水分測定用アルミニウム皿 アズワン 当日出荷
多くの赤外線水分測定器にフィットするサイズです。
厳重なオイルフリー製造工程から生産されています。
アズワン品番 1-5790-01 直径(Φmm) 100 高さ(mm) 7 純度(%) アルミニウム99.5%
アルコール検知器 アズワン 5日以内出荷
呼気でアルコール濃度を簡単に測ります使用回数2500回まで対応、もしくは使用開始後1年経過
仕様 ●サイズ:40×109×14mm●重量:約28.5g●検知方式:半導体ガスセンサー●センサー寿命:ご使用開始後1年経過、又はセンサー使用回数が2500回になった場合(どちらか早い方)●電源:DC3.0V 単4乾電池×2本(別売)●呼気中アルコール温度測定範囲:0.00~0.95mg/L単位(0.05mg/L以下は0.00mg/L表示) アズワン品番 67-2521-52
ミニスケール KSシリーズ アズワン 当日出荷
オートパワーオフ機能付きで電池を節約できます。コンパクトで持ち運びに便利!
仕様 安定時間:約3秒 計量皿サイズ:Φ160mm 材質 (本体・軽量皿)ABS樹脂 質量(kg) 約0.35 出力 DC5V 600mA 電源 単4乾電池×2本(テスト用付属)、ACアダプタ(付属) 入力 AC100~240V 50/60Hz 機能 オートパワーオフ、バックライト 計量皿寸法(Φmm) 160 安定時間(秒) 約3 計量皿形状 丸
マイクロスケール アズワン 当日出荷
種別 25×75 CSMM-001 アズワン品番 3-6315-01
小型レーザー光源用 アズワン 当日出荷
機器組込みにも対応できる超小型タイプです。
種別 バッテリーケース アズワン品番 3-5936-11
分銅 アズワン 当日出荷 から 12日以内出荷
高級アルミケース入りで保管も安心。耐腐食性、耐摩耗性に優れたステンレス製です。
仕様 ●磁化率:25μT未満 付属品 アルミケース 材質 非磁性ステンレス鋼 タイプ F-1級 等級 OIML(国際法定計量機関)R111準拠 密度(g/cm3 ) 7.94~7.96
LED照明拡大鏡 1.75×・4× アズワン 翌々日出荷
対象物の色が変わらない、白色ガラスレンズを使用しています。調光機能付きで好みの明るさに調整可能
倍率 1.75×・4× レンズ径(Φmm) 100 光源 LED×36個 電源(V) AC100~240(ACアダプタ付属) 消費電力(W) 5.5 電源コード(m) 1.8 質量(kg) 約2 材質 本体/スチール・ABS樹脂、レンズ/ガラス アズワン品番 4-447-01
LEDライト付繰り出しルーペ MGシリーズ アズワン 当日出荷 から 翌々日出荷
トリプレットレンズを採用しています。LEDライトを搭載しており手元が明るい状態で作業を行えます。明るい視野で作業可能なコンパクトルーペ
LED 白色LED(付属) 材質 レンズ/ガラス レンズ径(Φmm) 21 光源 白色LED×6個 電源 LR927ボタン電池×3個(テスト用付属) 折りたたみ寸法(mm) 45×27×24 質量(g) 約55 付属品 革製ケース、電池交換用ツール
『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります 振動計 アミッタリ 税込 ¥ 71,478 ¥ 64,980 バスケットへ