絞り込み
ブランド
  • JFEアドバンテック
  • モノタロウ(192)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(2,199)
  • 理研計器(1,972)
  • エスコ(1,014)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(696)
  • テクロック(694)
  • SK(新潟精機)(625)
  • TESA[測定用品](576)
  • Hirschmann Test & Measurement(531)
  • SKC(環境測定)(508)
  • ホーザン(506)
  • シンワ測定(423)
  • フルーク(FLUKE)(412)
  • カネテック(385)
  • 永井ゲージ製作所(356)
  • イマダ(347)
  • 大正天びん製作所(324)
  • 高島計器(323)
  • ビクセン(315)
  • TRUSCO(303)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月19日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 超音波厚さ計 JFEアドバンテック

    超音波厚さ計

    JFEアドバンテック
    159,800税込175,780
    1台ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    多様な測定モードで、金属・樹脂の厚さ測定が可能。1/100表示でより細かく、正確に。ノギス・マイクロメータとは異なり、片面から探触子を当てるだけで非破壊で厚さを計測可能。純国産で高性能・低価格を実現。ゼロ点調整・音速調整をするだけですぐに使用できる簡単操作。電源は単3アルカリ乾電池1本なので、AC電源の有無にかかわらずフィールドで長時間ご使用できます。小型・軽量品。探触子単体の交換が可能(TI-70K、TI-70Lのみ)。専用測定モードの採用でアルミニウム、樹脂も安定した測定が可能です。パイプ測定モード搭載で安定したパイプの測定も可能です。3分以上操作を行わない場合は、オートパワーオフ機能で自動的に電源が切れ、切り忘れを防ぎます。一度音速を調整すれば電源を切っても設定した音速値を保持し、試験材の材質が変わるまで音速調整は必要ありません。液晶画面に超音波受信を示すカップリング表示機能付き
    寸法(mm)69×29.5×144質量(g)約150使用温度範囲(℃)-5~50電源単3アルカリ乾電池×1外径(Φmm)【探触子】13.0、(接触面積)11.5測定方式超音波パルス反射方式表示方式液晶デジタル4桁表示、バックライト付き
  • ハンディ硬さ計 JFEアドバンテック

    ハンディ硬さ計

    JFEアドバンテック
    999,800税込1,099,780
    1台
    22日以内出荷
    プローブの小型化により、狭所・曲面の硬度測定が容易に。耐久性にも優れたポータブルサイズの硬さ計「SONOHARD(R)」。プローブ先端径8Φ-狭所や局面が測定しやすい細さです。圧子の耐久性は測定回数100万回以上-静圧式荷重のため部品の定期交換が不要です。わずか数秒で測定可-測定時間の短縮が可能です。圧痕が微小(約0.1mm)-圧痕が目立たないため製品検査にも使用できます。測定台(木・鉄・樹脂製他)材質の影響なし-測定台を金属に限る必要がありません。測定全方向フリー上下限閾値を設定可
    用途プレス成型品グラビア印刷ロール(クロームメッキ、銅メッキ)薄板材、薄メッキ部仕様●測定可能許容角度:±3°以内●測定圧子:マイクロビッカース・ダイヤモンド圧子●測定対象物:被測定材/鋼を主とし、その他金属は硬さが判っている被測定材の基準片との校正により測定可能 被測定材のサイズ/15mm×15mm以上、厚さ6mm以上 限界曲率/軸径Φ10mm以上 球面 半径20mm(標準アタッチメント使用時) 表面粗さ/Ra1.6μm以下●測定荷重:1N(約0.1kgf)測定範囲ビッカース硬さ/100~1000HV ※測定範囲外の硬さや記載のないスケールには対応しておりません。(HRC、HRB、HS、HBWの 各スケールも参考値として表示します)寸法表示ユニット 97mm(W)×170mm(H)×50mm(D)、プローブ直径 グリップ有:20mmグリップ無:8mm、プローブ全長 195mm、キャリングケース 389mm(W)×132mm(H)×200mm(D)電源(V)ACアダプター100-240又はリチウムイオン充電池出力データ通信又はプリンター用(RS-232C)再現性【測定スタンド使用時】ビッカース硬さ/±(5%rdg)HV ※測定範囲外の硬さや記載のないスケールには対応しておりません。設定方式上限、下限、測定回数(1~99)周波数手動プローブ 約38~40kHz構成【標準機器】表示ユニット、プローブ(グリップSH-P26付)、プローブ用ケーブル(1.5m)、硬さ基準片(55HRC近辺、SH-22A-J01のみ600HV近辺)、標準アタッチメントSH-P16、狭所用アタッチメント(マルガタ)SH-P17、ACアダプター、充電器、充電池パック(リチウムイオン充電池)、キャリングケース、取扱説明書、検査成績書、保証書 各1ヶ環境温度範囲(℃)許容:0~50非直線性【スタンド使用時】400~1000HV ±(5%rdg)(基準片測定)メモリー数データ:2000点アラームアラーム信号(ブザー音)
  • ハンディ硬さ計 JFEアドバンテック

    ハンディ硬さ計

    JFEアドバンテック
    899,800税込989,780
    1台
    22日以内出荷
    プローブの小型化により、狭所・曲面の硬度測定が容易に。耐久性にも優れたポータブルサイズの硬さ計「SONOHARD(R)」。プローブ先端径8Φ-狭所や局面が測定しやすい細さです。圧子の耐久性は測定回数100万回以上-静圧式荷重のため部品の定期交換が不要です。わずか数秒で測定可-測定時間の短縮が可能です。圧痕が微小(約0.1mm)-圧痕が目立たないため製品検査にも使用できます。測定台(木・鉄・樹脂製他)材質の影響なし-測定台を金属に限る必要がありません。測定全方向フリー上下限閾値を設定可
    用途クランクシャフトカムシャフトグラビア印刷ロール(銅メッキ)ギア、小物完成部品狭所・ベアリング・窒化処理品仕様●測定可能許容角度:±3°以内●測定圧子:マイクロビッカース・ダイヤモンド圧子●測定対象物:被測定材/鋼を主とし、その他金属は硬さが判っている被測定材の基準片との校正により測定可能 被測定材のサイズ/15mm×15mm以上、厚さ6mm以上 限界曲率/軸径Φ10mm以上 球面 半径20mm(標準アタッチメント使用時) 表面粗さ/Ra1.6μm以下●測定荷重:10N(約1kgf)測定範囲ビッカース硬さ/100~1000HV ロックウェルC硬さ/10.0~70.0HRC ロックウェルB硬さ/60.0~100.0HRB ショア硬さ/20.0~100.0HS ブリネル硬さ/85~550HBW寸法表示ユニット 97mm(W)×170mm(H)×50mm(D)、プローブ直径 グリップ有:20mmグリップ無:8mm、プローブ全長 195mm、キャリングケース 389mm(W)×132mm(H)×200mm(D)電源(V)ACアダプター100-240又はリチウムイオン充電池出力データ通信又はプリンター用(RS-232C)再現性【測定スタンド使用時】ビッカース硬さ/±(3%rdg)HV ロックウェルC硬さ/±1.0HRC ロックウェルB硬さ/±2.0HRB ショア硬さ/±1.0HS ブリネル硬さ/±(3%rdg) HBW設定方式上限、下限、測定回数(1~99)周波数手動プローブ 約38~40kHz構成【標準機器】表示ユニット、プローブ(グリップSH-P26付)、プローブ用ケーブル(1.5m)、硬さ基準片(55HRC近辺、SH-22A-J01のみ600HV近辺)、標準アタッチメントSH-P16、狭所用アタッチメント(マルガタ)SH-P17、ACアダプター、充電器、充電池パック(リチウムイオン充電池)、キャリングケース、取扱説明書、検査成績書、保証書 各1ヶ環境温度範囲(℃)許容:0~50非直線性【スタンド使用時】200~1000HV ±(5%rdg)(基準片測定)メモリー数データ:2000点アラームアラーム信号(ブザー音)
  • ハンディ硬さ計 JFEアドバンテック

    ハンディ硬さ計

    JFEアドバンテック
    899,800税込989,780
    1台
    22日以内出荷
    プローブの小型化により、狭所・曲面の硬度測定が容易に。耐久性にも優れたポータブルサイズの硬さ計「SONOHARD(R)」。プローブ先端径8Φ-狭所や局面が測定しやすい細さです。圧子の耐久性は測定回数100万回以上-静圧式荷重のため部品の定期交換が不要です。わずか数秒で測定可-測定時間の短縮が可能です。圧痕が微小(約0.1mm)-圧痕が目立たないため製品検査にも使用できます。測定台(木・鉄・樹脂製他)材質の影響なし-測定台を金属に限る必要がありません。測定全方向フリー上下限閾値を設定可
    用途比較的粗いクランクシャフト比較的粗いカムシャフト比較的粗い面溶接部・鍛造品主にインライン用仕様●測定可能許容角度:±3°以内●測定圧子:マイクロビッカース・ダイヤモンド圧子●測定対象物:被測定材/鋼を主とし、その他金属は硬さが判っている被測定材の基準片との校正により測定可能 被測定材のサイズ/15mm×15mm以上、厚さ6mm以上 限界曲率/軸径Φ10mm以上 球面 半径20mm(標準アタッチメント使用時) 表面粗さ/Ra1.6μm以下●測定荷重:40N(約4kgf)測定範囲ビッカース硬さ/100~1000HV ロックウェルC硬さ/10.0~70.0HRC ロックウェルB硬さ/60.0~100.0HRB ショア硬さ/20.0~100.0HS ブリネル硬さ/85~550HBW寸法表示ユニット 97mm(W)×170mm(H)×50mm(D)、プローブ直径 グリップ有:20mmグリップ無:8mm、プローブ全長 195mm、キャリングケース 389mm(W)×132mm(H)×200mm(D)電源(V)ACアダプター100-240又はリチウムイオン充電池出力データ通信又はプリンター用(RS-232C)再現性【測定スタンド使用時】ビッカース硬さ/±(3%rdg)HV ロックウェルC硬さ/±1.0HRC ロックウェルB硬さ/±2.0HRB ショア硬さ/±1.0HS ブリネル硬さ/±(3%rdg) HBW設定方式上限、下限、測定回数(1~99)周波数手動プローブ 約38~40kHz構成【標準機器】表示ユニット、プローブ(グリップSH-P26付)、プローブ用ケーブル(1.5m)、硬さ基準片(55HRC近辺、SH-22A-J01のみ600HV近辺)、標準アタッチメントSH-P16、狭所用アタッチメント(マルガタ)SH-P17、ACアダプター、充電器、充電池パック(リチウムイオン充電池)、キャリングケース、取扱説明書、検査成績書、保証書 各1ヶ環境温度範囲(℃)許容:0~50非直線性【スタンド使用時】200~1000HV ±(5%rdg)(基準片測定)メモリー数データ:2000点アラームアラーム信号(ブザー音)
  • ハンディ硬さ計 JFEアドバンテック

    ハンディ硬さ計

    JFEアドバンテック
    899,800税込989,780
    1台
    22日以内出荷
    プローブの小型化により、狭所・曲面の硬度測定が容易に。耐久性にも優れたポータブルサイズの硬さ計「SONOHARD(R)」。プローブ先端径8Φ-狭所や局面が測定しやすい細さです。圧子の耐久性は測定回数100万回以上-静圧式荷重のため部品の定期交換が不要です。わずか数秒で測定可-測定時間の短縮が可能です。圧痕が微小(約0.1mm)-圧痕が目立たないため製品検査にも使用できます。測定台(木・鉄・樹脂製他)材質の影響なし-測定台を金属に限る必要がありません。測定全方向フリー上下限閾値を設定可
    用途クランクシャフトカムシャフト一般熱処理部品浸炭処理品仕様●測定可能許容角度:±3°以内●測定圧子:マイクロビッカース・ダイヤモンド圧子●測定対象物:被測定材/鋼を主とし、その他金属は硬さが判っている被測定材の基準片との校正により測定可能 被測定材のサイズ/15mm×15mm以上、厚さ6mm以上 限界曲率/軸径Φ10mm以上 球面 半径20mm(標準アタッチメント使用時) 表面粗さ/Ra1.6μm以下●測定荷重:20N(約2kgf)測定範囲ビッカース硬さ/100~1000HV ロックウェルC硬さ/10.0~70.0HRC ロックウェルB硬さ/60.0~100.0HRB ショア硬さ/20.0~100.0HS ブリネル硬さ/85~550HBW寸法表示ユニット 97mm(W)×170mm(H)×50mm(D)、プローブ直径 グリップ有:20mmグリップ無:8mm、プローブ全長 195mm、キャリングケース 389mm(W)×132mm(H)×200mm(D)電源(V)ACアダプター100-240又はリチウムイオン充電池出力データ通信又はプリンター用(RS-232C)再現性【測定スタンド使用時】ビッカース硬さ/±(3%rdg)HV ロックウェルC硬さ/±1.0HRC ロックウェルB硬さ/±2.0HRB ショア硬さ/±1.0HS ブリネル硬さ/±(3%rdg) HBW設定方式上限、下限、測定回数(1~99)周波数手動プローブ 約38~40kHz構成【標準機器】表示ユニット、プローブ(グリップSH-P26付)、プローブ用ケーブル(1.5m)、硬さ基準片(55HRC近辺、SH-22A-J01のみ600HV近辺)、標準アタッチメントSH-P16、狭所用アタッチメント(マルガタ)SH-P17、ACアダプター、充電器、充電池パック(リチウムイオン充電池)、キャリングケース、取扱説明書、検査成績書、保証書 各1ヶ環境温度範囲(℃)許容:0~50非直線性【スタンド使用時】200~1000HV ±(5%rdg)(基準片測定)メモリー数データ:2000点アラームアラーム信号(ブザー音)
  • ハンディ硬さ計(基準片セット) JFEアドバンテック

    ハンディ硬さ計(基準片セット)

    JFEアドバンテック
    999,800税込1,099,780
    1セット
    22日以内出荷
    ハンディ硬さ計と硬さ基準片がセットになった商品です。プローブの小型化により、狭所・曲面の硬度測定が容易に。耐久性にも優れたポータブルサイズの硬さ計「SONOHARD(R)」。プローブ先端径8Φ-狭所や局面が測定しやすい細さです。圧子の耐久性は測定回数100万回以上-静圧式荷重のため部品の定期交換が不要です。わずか数秒で測定可-測定時間の短縮が可能です。圧痕が微小(約0.1mm)-圧痕が目立たないため製品検査にも使用できます。測定台(木・鉄・樹脂製他)材質の影響なし-測定台を金属に限る必要がありません。測定全方向フリー上下限閾値を設定可
    用途プレス成型品グラビア印刷ロール(クロームメッキ、銅メッキ)薄板材、薄メッキ部仕様●測定可能許容角度:±3°以内●測定圧子:マイクロビッカース・ダイヤモンド圧子●測定対象物:被測定材/鋼を主とし、その他金属は硬さが判っている被測定材の基準片との校正により測定可能 被測定材のサイズ/15mm×15mm以上、厚さ6mm以上 限界曲率/軸径Φ10mm以上 球面 半径20mm(標準アタッチメント使用時) 表面粗さ/Ra1.6μm以下●測定荷重:1N(約0.1kgf)測定範囲ビッカース硬さ/100~1000HV ※測定範囲外の硬さや記載のないスケールには対応しておりません。(HRC、HRB、HS、HBWの 各スケールも参考値として表示します)寸法表示ユニット 97mm(W)×170mm(H)×50mm(D)、プローブ直径 グリップ有:20mmグリップ無:8mm、プローブ全長 195mm、キャリングケース 389mm(W)×132mm(H)×200mm(D)電源(V)ACアダプター100-240又はリチウムイオン充電池出力データ通信又はプリンター用(RS-232C)再現性【測定スタンド使用時】ビッカース硬さ/±(5%rdg)HV ※測定範囲外の硬さや記載のないスケールには対応しておりません。設定方式上限、下限、測定回数(1~99)周波数手動プローブ 約38~40kHz構成【標準機器】表示ユニット、プローブ(グリップSH-P26付)、プローブ用ケーブル(1.5m)、硬さ基準片(55HRC近辺、SH-22A-J01のみ600HV近辺)、標準アタッチメントSH-P16、狭所用アタッチメント(マルガタ)SH-P17、ACアダプター、充電器、充電池パック(リチウムイオン充電池)、キャリングケース、取扱説明書、検査成績書、保証書 各1ヶ環境温度範囲(℃)許容:0~50非直線性【スタンド使用時】400~1000HV ±(5%rdg)(基準片測定)メモリー数データ:2000点アラームアラーム信号(ブザー音)
  • ハンディ硬さ計(基準片セット) JFEアドバンテック

    ハンディ硬さ計(基準片セット)

    JFEアドバンテック
    919,800税込1,011,780
    1セット
    22日以内出荷
    ハンディ硬さ計と硬さ基準片がセットになった商品です。プローブの小型化により、狭所・曲面の硬度測定が容易に。耐久性にも優れたポータブルサイズの硬さ計「SONOHARD(R)」。プローブ先端径8Φ-狭所や局面が測定しやすい細さです。圧子の耐久性は測定回数100万回以上-静圧式荷重のため部品の定期交換が不要です。わずか数秒で測定可-測定時間の短縮が可能です。圧痕が微小(約0.1mm)-圧痕が目立たないため製品検査にも使用できます。測定台(木・鉄・樹脂製他)材質の影響なし-測定台を金属に限る必要がありません。測定全方向フリー上下限閾値を設定可
    用途クランクシャフトカムシャフト一般熱処理部品浸炭処理品仕様●測定可能許容角度:±3°以内●測定圧子:マイクロビッカース・ダイヤモンド圧子●測定対象物:被測定材/鋼を主とし、その他金属は硬さが判っている被測定材の基準片との校正により測定可能 被測定材のサイズ/15mm×15mm以上、厚さ6mm以上 限界曲率/軸径Φ10mm以上 球面 半径20mm(標準アタッチメント使用時) 表面粗さ/Ra1.6μm以下●測定荷重:20N(約2kgf)測定範囲ビッカース硬さ/100~1000HV ロックウェルC硬さ/10.0~70.0HRC ロックウェルB硬さ/60.0~100.0HRB ショア硬さ/20.0~100.0HS ブリネル硬さ/85~550HBW寸法表示ユニット 97mm(W)×170mm(H)×50mm(D)、プローブ直径 グリップ有:20mmグリップ無:8mm、プローブ全長 195mm、キャリングケース 389mm(W)×132mm(H)×200mm(D)電源(V)ACアダプター100-240又はリチウムイオン充電池出力データ通信又はプリンター用(RS-232C)再現性【測定スタンド使用時】ビッカース硬さ/±(3%rdg)HV ロックウェルC硬さ/±1.0HRC ロックウェルB硬さ/±2.0HRB ショア硬さ/±1.0HS ブリネル硬さ/±(3%rdg) HBW設定方式上限、下限、測定回数(1~99)周波数手動プローブ 約38~40kHz構成【標準機器】表示ユニット、プローブ(グリップSH-P26付)、プローブ用ケーブル(1.5m)、硬さ基準片(55HRC近辺、SH-22A-J01のみ600HV近辺)、標準アタッチメントSH-P16、狭所用アタッチメント(マルガタ)SH-P17、ACアダプター、充電器、充電池パック(リチウムイオン充電池)、キャリングケース、取扱説明書、検査成績書、保証書 各1ヶ環境温度範囲(℃)許容:0~50非直線性【スタンド使用時】200~1000HV ±(5%rdg)(基準片測定)メモリー数データ:2000点アラームアラーム信号(ブザー音)
  • ハンディ硬さ計(基準片セット) JFEアドバンテック

    ハンディ硬さ計(基準片セット)

    JFEアドバンテック
    919,800税込1,011,780
    1セット
    22日以内出荷
    ハンディ硬さ計と硬さ基準片がセットになった商品です。プローブの小型化により、狭所・曲面の硬度測定が容易に。耐久性にも優れたポータブルサイズの硬さ計「SONOHARD(R)」。プローブ先端径8Φ-狭所や局面が測定しやすい細さです。圧子の耐久性は測定回数100万回以上-静圧式荷重のため部品の定期交換が不要です。わずか数秒で測定可-測定時間の短縮が可能です。圧痕が微小(約0.1mm)-圧痕が目立たないため製品検査にも使用できます。測定台(木・鉄・樹脂製他)材質の影響なし-測定台を金属に限る必要がありません。測定全方向フリー上下限閾値を設定可
    用途比較的粗いクランクシャフト比較的粗いカムシャフト比較的粗い面溶接部・鍛造品主にインライン用仕様●測定可能許容角度:±3°以内●測定圧子:マイクロビッカース・ダイヤモンド圧子●測定対象物:被測定材/鋼を主とし、その他金属は硬さが判っている被測定材の基準片との校正により測定可能 被測定材のサイズ/15mm×15mm以上、厚さ6mm以上 限界曲率/軸径Φ10mm以上 球面 半径20mm(標準アタッチメント使用時) 表面粗さ/Ra1.6μm以下●測定荷重:40N(約4kgf)測定範囲ビッカース硬さ/100~1000HV ロックウェルC硬さ/10.0~70.0HRC ロックウェルB硬さ/60.0~100.0HRB ショア硬さ/20.0~100.0HS ブリネル硬さ/85~550HBW寸法表示ユニット 97mm(W)×170mm(H)×50mm(D)、プローブ直径 グリップ有:20mmグリップ無:8mm、プローブ全長 195mm、キャリングケース 389mm(W)×132mm(H)×200mm(D)電源(V)ACアダプター100-240又はリチウムイオン充電池出力データ通信又はプリンター用(RS-232C)再現性【測定スタンド使用時】ビッカース硬さ/±(3%rdg)HV ロックウェルC硬さ/±1.0HRC ロックウェルB硬さ/±2.0HRB ショア硬さ/±1.0HS ブリネル硬さ/±(3%rdg) HBW設定方式上限、下限、測定回数(1~99)周波数手動プローブ 約38~40kHz構成【標準機器】表示ユニット、プローブ(グリップSH-P26付)、プローブ用ケーブル(1.5m)、硬さ基準片(55HRC近辺、SH-22A-J01のみ600HV近辺)、標準アタッチメントSH-P16、狭所用アタッチメント(マルガタ)SH-P17、ACアダプター、充電器、充電池パック(リチウムイオン充電池)、キャリングケース、取扱説明書、検査成績書、保証書 各1ヶ環境温度範囲(℃)許容:0~50非直線性【スタンド使用時】200~1000HV ±(5%rdg)(基準片測定)メモリー数データ:2000点アラームアラーム信号(ブザー音)
  • ハンディ硬さ計(基準片セット) JFEアドバンテック

    ハンディ硬さ計(基準片セット)

    JFEアドバンテック
    919,800税込1,011,780
    1セット
    22日以内出荷
    ハンディ硬さ計と硬さ基準片がセットになった商品です。プローブの小型化により、狭所・曲面の硬度測定が容易に。耐久性にも優れたポータブルサイズの硬さ計「SONOHARD(R)」。プローブ先端径8Φ-狭所や局面が測定しやすい細さです。圧子の耐久性は測定回数100万回以上-静圧式荷重のため部品の定期交換が不要です。わずか数秒で測定可-測定時間の短縮が可能です。圧痕が微小(約0.1mm)-圧痕が目立たないため製品検査にも使用できます。測定台(木・鉄・樹脂製他)材質の影響なし-測定台を金属に限る必要がありません。測定全方向フリー上下限閾値を設定可
    用途クランクシャフトカムシャフトグラビア印刷ロール(銅メッキ)ギア、小物完成部品狭所・ベアリング・窒化処理品仕様●測定可能許容角度:±3°以内●測定圧子:マイクロビッカース・ダイヤモンド圧子●測定対象物:被測定材/鋼を主とし、その他金属は硬さが判っている被測定材の基準片との校正により測定可能 被測定材のサイズ/15mm×15mm以上、厚さ6mm以上 限界曲率/軸径Φ10mm以上 球面 半径20mm(標準アタッチメント使用時) 表面粗さ/Ra1.6μm以下●測定荷重:10N(約1kgf)測定範囲ビッカース硬さ/100~1000HV ロックウェルC硬さ/10.0~70.0HRC ロックウェルB硬さ/60.0~100.0HRB ショア硬さ/20.0~100.0HS ブリネル硬さ/85~550HBW寸法表示ユニット 97mm(W)×170mm(H)×50mm(D)、プローブ直径 グリップ有:20mmグリップ無:8mm、プローブ全長 195mm、キャリングケース 389mm(W)×132mm(H)×200mm(D)電源(V)ACアダプター100-240又はリチウムイオン充電池出力データ通信又はプリンター用(RS-232C)再現性【測定スタンド使用時】ビッカース硬さ/±(3%rdg)HV ロックウェルC硬さ/±1.0HRC ロックウェルB硬さ/±2.0HRB ショア硬さ/±1.0HS ブリネル硬さ/±(3%rdg) HBW設定方式上限、下限、測定回数(1~99)周波数手動プローブ 約38~40kHz構成【標準機器】表示ユニット、プローブ(グリップSH-P26付)、プローブ用ケーブル(1.5m)、硬さ基準片(55HRC近辺、SH-22A-J01のみ600HV近辺)、標準アタッチメントSH-P16、狭所用アタッチメント(マルガタ)SH-P17、ACアダプター、充電器、充電池パック(リチウムイオン充電池)、キャリングケース、取扱説明書、検査成績書、保証書 各1ヶ環境温度範囲(℃)許容:0~50非直線性【スタンド使用時】200~1000HV ±(5%rdg)(基準片測定)メモリー数データ:2000点アラームアラーム信号(ブザー音)
  • ハンディ硬さ計 JFEアドバンテック

    ハンディ硬さ計

    JFEアドバンテック
    819,800税込901,780
    1台
    22日以内出荷
    現場測定に最適なハンディータイプの硬さ計。定置式硬さ計としての機能も果たす、軽量で持ち運び便利なポータブルサイズのハンディー硬さ計。
    用途品質管理使用例とメンテナンス使用例(加工品、プレス成型品、金型・テーパー部の硬さ測定・アルミホイールの硬さ測定・硬さ測定による経年変化の診断)。鉄塔・橋梁・鉄筋の硬さ測定寸法(mm)表示ユニット97×172×50 電動プローブ直径50、全長171測定範囲標準型 1. ビッカース硬さ/100~999HV 2. ロックウェルC硬さ/10.0~70.0HRC 3. ショア硬さ/20.0~99.9HS 4. ブリネル硬さ/85~550HBW質量(g)表示ユニット約445(電池込) 電動プローブ及びケーブル約400電源(V)ACアダプター(電源電圧範囲AC100~240、充電池パック(リチウムイオン充電池)表示測定値:デジタル表示(LCD4桁) ELバックライト付再現性HV:±(3%rdg)HV HRC:±1.0HRC HS:±1.0HS HBW:±(3%rdg)HBW ※測定スタンド使用時。寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)キャリングケース:389×132×200 取手、足含まず構成【標準機器】表示ユニット、キャリングケース、電動プローブ(標準アタッチメントSH-P12付)、硬さ基準片(55HRC付近)、電動プローブ用ケーブル1.5m、ACアダプター、充電器、充電池パック(リチウムイオン充電池)、取扱説明書、試験成績書、保証書 各1ヶ表示単位【デジタル】1HV、0.1HRC、0.1HS、1HBW、1N/mm2(引張強さ)被測定材鋼を主とし、その他金属は硬さ基準片との校正により測定可能メモリー数データ:2000点
  • デュアルタイプ膜厚計 JFEアドバンテック

    デュアルタイプ膜厚計

    JFEアドバンテック
    219,800税込241,780
    1台
    15日以内出荷
    デュアルタイプ(電磁誘導式、渦電流式)で鉄及び非鉄金属上の塗装膜、皮膜の測定が可能。電磁誘導式/渦電流式 自動選択機能付。プローブと本体一体型。オートパワーオフ機能付。同クラス(センサー本体一体型)の膜厚計で高精度を実現
    用途鉄、鋼、銅、アルミニウム等の金属素材上の各種塗装幕、皮膜の厚さ測定に最適。自動車鋼板、船舶、鋼構造物、タンク、橋梁、機械、アルミニウム製品、ステンレス製品、アルミサッシ家電製品、建材などの塗装幕や皮膜厚さを測定する計測器です。仕様●測定データ記録容量:メモリ1000点●画面保存:100件電源単4電池(1.5V)3個(ニッケル水素、アルカリ、リチウム電池)測定方式電磁誘導式及び渦電流式両用表示測定値:ディジタル表示4桁バックライト付測定精度+(1μm+1%×rdg.)0-50μm、+(2μm+1%×rdg.)>50μm機能統計表示(平均、標準偏差、最大、最小)、上下限値アラーム機能、高速測定モード、USB接続対応、ソフトウエア更新可能構成本体、プラスチック較正シム、保護ゴムカバー、ストラップ、単4乾電池(3本)、取扱説明書、レンズ保護シールド、キャリングケース、校正証明書、USBケーブル、PosiSoftソフトウェア測定範囲(μm)素地(鉄、鋼その他磁性金属)0~1500、素地(非鉄金属、その他非磁性金属)0~1500防塵・防滴保護等級:IP65動作温度範囲(℃)本体使用温度0~50
  • ハンディ硬さ計(基準片セット) JFEアドバンテック

    ハンディ硬さ計(基準片セット)

    JFEアドバンテック
    839,800税込923,780
    1セット
    22日以内出荷
    ハンディ硬さ計と硬さ基準片がセットになった商品です。現場測定に最適なハンディータイプの硬さ計。定置式硬さ計としての機能も果たす、軽量で持ち運び便利なポータブルサイズのハンディー硬さ計。
    用途品質管理使用例とメンテナンス使用例(加工品、プレス成型品、金型・テーパー部の硬さ測定・アルミホイールの硬さ測定・硬さ測定による経年変化の診断)。鉄塔・橋梁・鉄筋の硬さ測定寸法(mm)表示ユニット97×172×50 電動プローブ直径50、全長171測定範囲標準型 1. ビッカース硬さ/100~999HV 2. ロックウェルC硬さ/10.0~70.0HRC 3. ショア硬さ/20.0~99.9HS 4. ブリネル硬さ/85~550HBW質量(g)表示ユニット約445(電池込) 電動プローブ及びケーブル約400電源(V)ACアダプター(電源電圧範囲AC100~240、充電池パック(リチウムイオン充電池)表示測定値:デジタル表示(LCD4桁) ELバックライト付再現性HV:±(3%rdg)HV HRC:±1.0HRC HS:±1.0HS HBW:±(3%rdg)HBW ※測定スタンド使用時。寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)キャリングケース:389×132×200 取手、足含まず構成【標準機器】表示ユニット、キャリングケース、電動プローブ(標準アタッチメントSH-P12付)、硬さ基準片(55HRC付近)、電動プローブ用ケーブル1.5m、ACアダプター、充電器、充電池パック(リチウムイオン充電池)、取扱説明書、試験成績書、保証書 各1ヶ表示単位【デジタル】1HV、0.1HRC、0.1HS、1HBW、1N/mm2(引張強さ)被測定材鋼を主とし、その他金属は硬さ基準片との校正により測定可能メモリー数データ:2000点
  • 超音波厚さ計 JFEアドバンテック

    超音波厚さ計

    JFEアドバンテック
    299,800税込329,780
    1台ほか
    翌々日出荷から10日以内出荷
    TI-120Tの高精度モデルです。塗膜下測定など小型ボディに多機能搭載。大容量データメモリー付き厚さ計です。塗膜下の厚さ測定 探触子を塗装の上から当てるだけで母材の厚さが測定可能。データメモリー機能 最大10000点のデータを保存でき、簡単にデータ管理が可能。(グループ分けも可能)。パソコンへのデータ通信機能 USBケーブルを接続して測定データをパソコンに転送が可能。探触子交換可能 探触子を交換することで、幅広い範囲の測定が可能。差分表示、上下限アラーム機能 入力した基準値と測定値との差を厚さ(mm)と比率(%)で表示。上下限アラーム値を設定すればブザーにてお知らせ。統計処理 データ群毎に最大値、最小値、平均値、標準偏差を演算。多用途 専用測定モードや感度(GAIN)切替機能の搭載で、パイプ、アルミニウム、樹脂等も安定した測定が可能。音速メモリー機能 標準10種類の音速以外に、5種類の音速を自由に登録可能。
    用途圧延加工・機械加工・押出成型品の仕上り寸法測定による品質管理。金属加工品の仕上げ厚さ検査。樹脂材料の各種タンク・容器の製品厚さ検査。危険物貯蔵タンク、配管、船体、工場設備などの減肉、腐食検査。建設機械の磨耗、減肉検査。ボイラー冷却用パイプの腐食検査。照明ポール・道路標識ポールの腐食検査セット内容本体、T型探触子1 本、キャリングケース(TI-P09)、 カプラント、単3アルカリ乾電池2本、USBケーブル、 データ処理ソフト(CD)、ゼロ点調整用試験片(本体に付属)、取扱説明書、検査成績書、保証書寸法(mm)70×155×33質量(g)本体/200±10 探触子/50±10使用温度範囲(℃)-5~50電源単3アルカリ乾電池2本測定方式超音波パルス反射法外部出力記録データ出力用USB端子(USBミニBソケット)統計機能データ数、最大値、最小値、平均値、標準偏差測定モード塗膜下測定:B1-B、塗膜無測定:S-B1、R-B1測定誤差(被測定物が鋼板の場合)0.80~9.99mm ±0.05mm、 10.00~250.00mm ±0.5%rdg※測定範囲はオプション探触子を使用した場合の誤差も含んでいます。表示単位0.01mmメモリー機能最大保存点数 10000点(1000点×10ブロック)(グループ分け可能)内容 データNo、年月日時分秒、測定値、音速データ(標準10種類、ユーザー設定5種類)速度範囲(m/s)音速調整:1000~12000被測定物被覆鋼、ステンレス、アルミニウム、チタン等の金属。ガラス、樹脂(塗装無測定時)等の非金属アラーム上下限アラーム
  • 超音波厚さ計 JFEアドバンテック

    超音波厚さ計

    JFEアドバンテック
    219,800税込241,780
    1台
    4日以内出荷
    小型ボディに多機能を搭載。大容量データメモリー付き厚さ計です。
    付属品カプラント、収納ケース、T型探触子1本、単3アルカリ乾電池2本、USBケーブル、データ処理ソフト(CD)、ゼロ点調整用試験片(本体に付属)、取り扱い説明書、検査成績書、保証書寸法(mm)70×30×151質量(g)本体:200±10、深触子:50±10(電池込)測定範囲(mm)0.8~80.0 /最小パイプサイズ 外径Φ27.2以上、肉厚1.5以上(測定物が鋼板の場合)使用温度範囲(℃)-5~50電源単3アルカリ乾電池2本測定方式超音波パルス反射方式表示方式液晶デジタル方式(128X64)バックライト付外部出力記録データ出力用USB端子(USBミニBソケット)構成本体、深触子1本、収納ケース、カプラント、単3アルカリ乾電池2本、USBケーブル、データ処理ソフト(CD)、ゼロ点調整用試験片(本体に付属)、取扱説明書、検査成績書、保証書繰返し性±0.1mm統計機能データ数、最大値、最小値、平均値、標準偏差測定誤差(0.8~19.9mm)±0.1mm(20.0~80.0mm)±0.5%rdg ※測定物が鋼板の場合です。※()内は測定範囲を示しています。※rdgは、readingの略で表示値の意味です。表示単位0.1mmアラーム内容上下限アラーム深触子ケーブル一体型専用コネクター(ケーブル長約1m)、型式 5Z10NDT-K、周波数 5MHz、外径(接触面径) Φ13.0(Φ11.5)mm [お客様にて交換可能]音速範囲1000~12000m/sメモリー機能最大保存点数 10000点(1000点X10ブロック)(グループ分け可能)、内容 データNo、年月日時分秒、測定値、音速データ(標準10種類、ユーザー設定5種類)被測定材鋼、ステンレス、アルミニウム、チタンなどの金属。ガラス、樹脂等の非金属。
  • JFE 防水型クレーンスケール JFEアドバンテック

    JFE 防水型クレーンスケール

    JFEアドバンテック
    399,800税込439,780
    1台
    31日以内出荷
    質量(kg)17質量(g)17000種類クレーンスケール使用温度範囲(℃)‐5~+40本体寸法(mm)300×330×210センサーロードセル方式検定対象外保護等級IP65表示形式デジタルひょう量単位kg
  • 保護ゴムカバー JFEアドバンテック

    保護ゴムカバー

    JFEアドバンテック
    4,898税込5,388
    1個
    10日以内出荷
    TI-70シリーズ用オプション
    適合機種TI-70シリーズRoHS指令(10物質対応)対応
  • キャリングケース JFEアドバンテック

    キャリングケース

    JFEアドバンテック
    9,998税込10,998
    1個
    10日以内出荷
    TI-70シリーズ用オプション
    適合機種TI-70シリーズRoHS指令(10物質対応)対応
  • パイプ用アタッチメント JFEアドバンテック

    パイプ用アタッチメント

    JFEアドバンテック
    24,980税込27,478
    1個
    10日以内出荷
    TI-70シリーズ用オプション
    適合機種TI-70シリーズRoHS指令(10物質対応)対応

測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります

測定用品