絞り込み
ブランド
- シンワ
- モノタロウ(192)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(2,199)
- 理研計器(1,972)
- エスコ(1,014)
- A&D(エー・アンド・デイ)(696)
- テクロック(694)
- SK(新潟精機)(625)
- TESA[測定用品](576)
- Hirschmann Test & Measurement(531)
- SKC(環境測定)(508)
- ホーザン(506)
- シンワ測定(423)
- フルーク(FLUKE)(412)
- カネテック(385)
- 永井ゲージ製作所(356)
- イマダ(347)
- 大正天びん製作所(324)
- 高島計器(323)
- ビクセン(315)
- TRUSCO(303)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
グリーン購入法適合(1)
特価

コンべックスフィットギア
シンワ¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷【合わせやすい】爪から離れたところに0mmがあり、基準線に合わせやすく正確に測定できます【間違い防止】測定値をそのまま読み取るだけで100切りされた値になるため計算忘れや読み取り間違いを防げます。【左右に読みやすい】目盛が左右に振り分けられているため、通り芯から寸法をケガく際に便利です。(※100切りとは…コンべックスの爪が干渉し、基準となるポイントと0目盛が合わせられない時に目盛の0mmではなく100mmを当てて計測し、計測した値から100mmを差し引くことで実際の距離を計測する方法です。)用途墨だし現場専用 読み間違いない100切目盛材質本体:ABS樹脂 カバー:エラストマー樹脂 テープ:炭素工具鋼(SK)テープ長さ(m)5.5
コンベックス用ホルダー
シンワ¥1,498税込¥1,6481個当日出荷多方向から取り付け可能なので無理な態勢でも簡単に取り付けできます。コンベックスの取り付けはマグネットが引き付け合い、吸い付くように正面から装着できます。外す場合は1方向です。取り付けたコンベックスは360度回転するので衝撃を受け流し軽減します。用途コンベックスの落下防止に。落下防止器具と組み合わせて事故防止に。トラスコ品番201-5347適合機種シンワ測定のタフギア、ライトギア、スマートギア色黒赤材質(本体)ABS樹脂、ポリカーボネート樹脂、ポリアセタール樹脂材質(磁石)ネオジム適合ベルト幅60mm以内、厚さ4mm以内
直尺ステン 5m
シンワ¥179,800税込¥197,7801本4日以内出荷スタンダードな直尺です。目盛はエッチングで刻み、黒クロムメッキを施しているので取れにくいです。用途長さ測定に。トラスコ品番408-3288材質ステンレス幅(mm)45厚さ(mm)3全長(mm)5065ピッチ(mm)上段:1、下段:1、目盛:1測定範囲(mm)0~5000呼び寸法(mm)5000RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
イモノ尺
シンワ¥3,698税込¥4,0681本4日以内出荷金属や、大きさ、鋳物工場によって収縮率が異なる為、それらに応じた伸び率の目盛にしています。用途鋳物用の木型や金型の製作時に型の寸法を測定する時に使用トラスコ品番816-4681材質ステンレス全長×幅W×厚さ(mm)335×25×1.0