絞り込み
校正証明書
  • 付き(11)
ブランド
  • シンワ測定
  • モノタロウ(2)
  • SK(新潟精機)(10)
  • SONIC(ソニック)[文具](3)
  • エスコ(2)
  • 共栄プラスチック(2)
  • TRUSCO(2)
  • マイゾックス(2)
  • ヤマヨ(2)
  • エンジニア(1)
  • コクヨ(1)
  • タジマツール(TJMデザイン)(1)
  • ステッドラー(1)
  • デザインフィル(ミドリ)(1)
  • nusign(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(13)
商品レビュー
  • 以上(11)
  • 以上(12)
  • 以上(12)
  • 以上(12)
価格
  • 1,500円以下(10)
  • 1,500-10,000円(17)
  • 10,000-50,000円(9)
  • 50,000-100,000円(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

測定用品 :「直尺 15cm」の検索結果

特価
本日5月4日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260515
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
直尺シルバー シンワ測定直尺シルバーシンワ測定(97件のレビュー)
299税込329
1本ほか
当日出荷から16日以内出荷
JIS1級です。シルバー仕上げ(艶消し加工)で表面の反射を抑え、目盛が読み取りやすくなっています。エッチング加工+めっき目盛で、過酷な使用状況下でも性能を落としません。
用途長さ測定、線引き、ケガキ作業に。
直尺ステン 赤数字入 JIS シンワ測定直尺ステン 赤数字入 JISシンワ測定(64件のレビュー)
299税込329
1本ほか
当日出荷から16日以内出荷
JIS1級です(15cm~2m)。 裏面にインチ換算表付、ネジ下穴表付です。(15cm~1mまで。1.5m以上なし) 目盛はクロムメッキの為、取れにくくなっています。 ステンレスの素材表面をそのまま活かし、リーズナブルに提供します。
用途長さ測定、線引き、ケガキ作業に。材質ステンレスJIS規格取得取得済
ミニスケール シンワ測定ミニスケールシンワ測定(6件のレビュー)
499税込549
1個ほか
当日出荷から16日以内出荷
クリップがスライドするので簡易なデップスゲージとして利用できます細巾で携帯に便利です。目盛はエッチングで刻み+黒クロムメッキなので取れません。シルバー仕上げは、シルバー加工で表面の反射を抑え目盛が読み取りやすくなっております。
用途深さ・奥行き・長さ測定に。測定範囲(cm)15メモリピッチ下段(mm)1メモリピッチ上段(mm)1
直尺用ストッパー シンワ測定直尺用ストッパーシンワ測定(49件のレビュー)
769税込846
1本
当日出荷
直尺に取り付けて使用する事で、一定の長さ・位置決め・深さ測定などの作業が簡単・正確にできます。 デップスゲージの代わりにもなり、金属・木材などの加工時に便利です。 JISサイズの直尺に装着できます。
用途ケガキ作業、長さ、深さ、段差測定に。材質真ちゅう(ツヤ消しニッケルメッキ)RoHS指令(10物質対応)対応
ピックアップスケール シルバー cm表示 上下段1mmピッチ シンワ測定ピックアップスケール シルバー cm表示 上下段1mmピッチシンワ測定(26件のレビュー)
389税込428
1本ほか
当日出荷から16日以内出荷
スケールの先端を曲げてあるので、つまみやすくなっています。
用途長さの測定に使用する直尺仕様裏面度量衡換算表表示材質ステンレス
直尺シルバー(上下1mmピッチタイプ) シンワ測定直尺シルバー(上下1mmピッチタイプ)シンワ測定(6件のレビュー)
719税込791
1本
当日出荷から16日以内出荷
細かい目盛が不要な場合に読み取りやすい1mmピッチ JIS1級、赤数字入り 裏面インチ換算表、ネジ下穴表付です。
用途長さ測定、線引き、ケガキ作業に。JIS規格1級JIS規格取得取得済
アルミ三角スケール B-15 建築士用 シンワ測定アルミ三角スケール B-15 建築士用シンワ測定(1件のレビュー)
989税込1,088
1本
当日出荷
視認性が高く使い勝手の良いアルミ製三角スケールです。
用途図面の作成、読み取りに使用。材質アルミ目盛15cm製品質量(g)25本体サイズ(mm)長さ:170、断面:16×16×16RoHS指令(10物質対応)対応長さ許容差(mm)±0.12縮尺度1/20、1/50、1/100、1/200、1/250、1/300
丸ノコガイド定規 トライアングル シンワ測定丸ノコガイド定規 トライアングルシンワ測定(16件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷
表裏に突き当て部があり、直角と45°で使えます。 手で押さえる位置の裏側にゴムが付いているので、直角、45°で安定した切り出しができます。 導入部が長いので切り出しが安定します。 高さ9mmの突き当てで、ツーバイ材などの面取り材やフロア材などにしっかり突き当てられます。 摩耗を防ぐステンレス細板付です。
角度精度(mm)90°・45°:100mmにつき0.2以下
丸ノコガイド定規 Tスライド ベーシック 併用目盛 シンワ測定丸ノコガイド定規 Tスライド ベーシック 併用目盛シンワ測定(6件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
竿が突き当て部から出ているので、5mm以下の薄い板にしっかり突き当てられます。 オールステンレス製でサビにくく竿が曲がりにくいです。 頑強な3D構造で軽量化を実現。 木材取付穴があるので、木材を取り付けて細巾切りに対応可能です。
用途材料を丸ノコで切断するときに使用するガイド定規材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
エルアングルフィット シンワ測定エルアングルフィットシンワ測定(15件のレビュー)
2,598税込2,858
1本
当日出荷
高さ9mmの突き当てで、ツーバイ材などの面取り材やフロア材などにしっかり突き当てられます。 突き当て部が長く、電気丸ノコのモーターを気にせずしっかり固定できます。 23cmはツーバイ材・野物材・造作材などの切断に、30cmはフロア材などの切断に最適な長さです。 ガイドの裏面にゴムが付いているので、スベリにくく、材料にキズもつきにくくなっています。(30cmのみ) 5mmピッチの目盛付です。
直角度(mm)100につき0.2以下
丸ノコガイド定規 Tスライド スリムシフト2 シンワ測定丸ノコガイド定規 Tスライド スリムシフト2シンワ測定
3,398税込3,738
1個
当日出荷
薄板と細巾切断の両シーンで使用が可能です。 突き当てを起こすことで薄板が入りこまずに切断出来ます。また、突き当てを倒すことで細巾切断が可能になります。 薄板モードと細巾モードの切り替えがワンタッチで切り替えが出来ます。
用途電気丸ノコで板材を挽き割り切断する時のガイド定規に。材質竿、結合部:ステンレス 、突き当て:UHPEテープ 保護キャップ:ポリカーボネート樹脂 、ワンタッチレバー・留めネジ(ブレ防止金具部):ポリアセタール樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
アルミ三角スケール A-15 土地家屋調査士用 シンワ測定アルミ三角スケール A-15 土地家屋調査士用シンワ測定
989税込1,088
1本
当日出荷
視認性が高く使い勝手の良いアルミ製三角スケールです。
用途図面の作成、読み取りに使用。材質アルミ目盛15cm製品質量(g)25本体サイズ(mm)長さ:170、断面:16×16×16RoHS指令(10物質対応)対応長さ許容差(mm)±0.12縮尺度1/100、1/200、1/250、1/300、1/500、1/600
直尺 シルバー 併用目盛 cm表示 シンワ測定直尺 シルバー 併用目盛 cm表示シンワ測定
499税込549特価
1本ほか
当日出荷から16日以内出荷
大工さんに便利な尺相当目盛付です。上段・下段の各目盛の基点が端面から始まるW左基点タイプです。
用途長さの測定に使用する直尺材質ステンレス目盛仕様赤文字入れ、併用目盛
直尺 14000シリーズ 校正証明書付 シンワ測定直尺 14000シリーズ 校正証明書付シンワ測定
4,398税込4,838
1個
9日以内出荷
校正証明書一般校正
曲尺巻金 シルバー シンワ測定曲尺巻金 シルバーシンワ測定
6,498税込7,148
1本
当日出荷から15日以内出荷
通常の曲尺よりも厚みがあるため、丈夫です。小型で使い勝手が良く、携帯に便利です。シルバー加工で表面の反射を抑え目盛が読み取りやすくなっています。
用途材料に正確な直角をケガク為の定規材質ステンレス形状同厚寸法(mm)320×160×2.6質量(g)116直角精度100mmにつき0.1mm以下RoHS指令(10物質対応)対応長さ許容差(mm)±0.2以下
丸ノコガイド定規 トライアングル ポリカ 15cm シンワ測定丸ノコガイド定規 トライアングル ポリカ 15cmシンワ測定(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1枚
当日出荷
両面で直角や45°の切断ができます。手で押さえる位置の裏側にスベリ止ゴムが付いているので、直角、45°が安定した切り出しができます。ポリカーボネート樹脂製なので軽くて丈夫です。重量はアルミの47%、強度はアクリルの約30倍です。樹脂製なので材料に傷を付けません。導入部が長いので電気丸ノコの切り出しが安定します。
用途電気丸ノコを角材やツーバイ材、フロア材などを直角、45°に切断する時のガイド定規に。材質本体:ポリカーボネート樹脂 、ガイド面:ステンレス寸法(mm)238×238×25質量(g)130測定範囲(cm)15
丸ノコガイド定規 たためるTスライド スリムシフト 併用目盛 シンワ測定丸ノコガイド定規 たためるTスライド スリムシフト 併用目盛シンワ測定
4,588税込5,047
1個
当日出荷から翌々日出荷
突き当てが畳めるのでコンパクトに収納できます。 薄板と細巾切断の両シーンで使用が可能です。 突き当てを起こすことで薄板が入り込まずに切断できます。また、突き当てを倒すことで細巾切断が可能になります。 9mmボードを重ねた状態で切断するのに最適な突き当ての高さで、2枚目の材料に干渉しません。 U字曲げ加工を実現したステンレス竿で、サビにくく高強度に仕上げました。
用途電気丸ノコのガイド定規に材質(竿・結合部)ステンレス、(突き当て)アルミ、UHPEテープ、(ストッパーネジ)ステンレス、真ちゅう、(保護キャップ)ポリカーボネート樹脂、(ワンタッチレバー・止ネジ(ブレ防止金具部))ポリアセタール樹脂高さ(mm)(突き当て)薄板モード:15、細切モード:9
丸ノコガイド定規 Tスライドダブル15cm 併用目盛 突き当て可動式 シンワ測定丸ノコガイド定規 Tスライドダブル15cm 併用目盛 突き当て可動式シンワ測定(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷
二個一体型の結合部により2本のガイド定規間隔調整と突き当ての位置調整が独立しているので、それぞれを別々に調整することができます。
材質本体:鉄 突き当て:アルミ 成型品:ABS樹脂、ポリアセタール樹脂質量(g)650本体サイズ(mm)327×425×30
シルバー30cm大工用 シンワ測定シルバー30cm大工用シンワ測定
6,498税込7,148
1個
翌々日出荷から15日以内出荷
通常の曲尺よりも厚みがある為、丈夫です。小型で使い勝手が良く、携帯に便利です。直角を調べる定規としても重宝し、建具職人向けです。目盛部分は表面の光の反射を抑えた見やすいシルバー仕上げ(艶消し加工)です。焼き入れ加工により強度を持たせています。
用途各種墨付け、ケガキ作業、直角・長さ測定に。長枝(mm)320短枝(mm)160幅(mm)15厚さ(mm)2.6形状同厚質量(g)116精度直角度/100mmで±0.1mmを超えない長さの許容差/全長±0.2mmJIS規格JIS認証品表目盛 長枝外目盛/30cm表目盛 短枝外目盛/15cm裏目盛 長枝外目盛/角目、内目盛/丸目裏目盛 短枝外目盛/15cm長手(妻手)×幅×厚さ(mm)320(160)×15×2.6RoHS指令(10物質対応)対応
巻金30cm/1尺 併用 シンワ測定巻金30cm/1尺 併用シンワ測定
6,498税込7,148
1個
翌々日出荷から15日以内出荷
通常の曲尺よりも厚みがある為、丈夫です。小型で使い勝手が良く、携帯に便利です。直角を調べる定規としても重宝し、建具職人向けです。目盛部分は表面の光の反射を抑えた見やすいシルバー仕上げ(艶消し加工)です。焼き入れ加工により強度を持たせています。
用途各種墨付け、ケガキ作業、直角・長さ測定に。長枝(mm)320短枝(mm)160幅(mm)15厚さ(mm)2.6形状同厚質量(g)116精度直角度/100mmで±0.1mmを超えない長さの許容差/全長±0.2mm表目盛 長枝外目盛/30cm表目盛 短枝外目盛/15cm裏目盛 長枝外目盛/1尺裏目盛 短枝外目盛/5寸長手(妻手)×幅×厚さ(mm)320(160)×15×2.6RoHS指令(10物質対応)対応
丸ノコガイド定規 たためるTスライド ロング突き当て シンワ測定丸ノコガイド定規 たためるTスライド ロング突き当てシンワ測定
5,188税込5,707
1個
当日出荷から翌々日出荷
突き当てが畳めるのでコンパクトに収納できます。 薄板と細巾切断の両シーンで使用が可能です。 突き当てを起こすことで薄板が入り込まずに切断できます。また、突き当てを倒すことで細巾切断が可能になります。 9mmボードを重ねた状態で切断するのに最適な突き当ての高さで、2枚目の材料に干渉しません。 U字曲げ加工を実現したステンレス竿で、サビにくく高強度に仕上げました。 ロング突き当て仕様です。
用途電気丸ノコのガイド定規に材質(竿・結合部)ステンレス、(突き当て)アルミ、UHPEテープ、(ストッパーネジ)ステンレス、真ちゅう、(保護キャップ)ポリカーボネート樹脂、(ワンタッチレバー・止ネジ(ブレ防止金具部))ポリアセタール樹脂高さ(mm)(突き当て)薄板モード:15、細切モード:9
ミニスケール 15cm上下段1mmピッチ 英語版校正証明書付 シンワ測定ミニスケール 15cm上下段1mmピッチ 英語版校正証明書付シンワ測定
6,898税込7,588
1本
12日以内出荷
クリップで紛失・落下を防ぎます。
仕様目盛ピッチ:上段下段1mmピッチ材質ステンレス校正証明書一般校正(英語)
ミニスケール 15cm上下段1mmピッチ 中国語版校正証明書付 シンワ測定ミニスケール 15cm上下段1mmピッチ 中国語版校正証明書付シンワ測定
6,898税込7,588
1本
12日以内出荷
クリップで紛失・落下を防ぎます。
仕様目盛ピッチ:上段下段1mmピッチ材質ステンレス校正証明書一般校正(中国語)

測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります

測定用品