絞り込み
ブランド
- テクノプラン
- モノタロウ(205)
- A&D(エー・アンド・デイ)(764)
- Hirschmann Test & Measurement(531)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(2,865)
- SK(新潟精機)(993)
- SKC(環境測定)(507)
- TESA[測定用品](577)
- testo(テストー)(493)
- アイゼン(528)
- アズワン(449)
- エスコ(1,712)
- オーハウス(442)
- カネテック(455)
- ガステック(475)
- シンワ測定(722)
- テクロック(802)
- ホーザン(616)
- 佐藤計量器製作所(448)
- 測範社(675)
- 第一測範(632)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)

マグネットベース フレキシブルタイプ
テクノプラン¥3,398~税込¥3,738~1個当日出荷から5日以内出荷ダイヤルの締め付けのみでロックと解除ができます。用途測定保持具として利用でき、さらにセンサー類の定位置保持等にも応用できます。機能微動調整機能
フロートセパレーター
テクノプラン¥18,980~税込¥20,878~1セット(2個)当日出荷から7日以内出荷●プレス・シャーリング作業における積み重なった鉄板を磁力の反発により1枚づつ引き離すことが可能です。 ●鉄板の自動供給ラインの取り出し口の分離用としても利用できます。 ●プレス半製品や円盤状であったり、不定形の鉄板であっても対応可能です。
ハンドリフティングマグネット
テクノプラン¥21,980税込¥24,1781個当日出荷鋼材、鋼板の引き出しや、金型、型枠、半製品等の持ち上げ作業や搬送に便利です。 持ちにくい、薄くて掴みにくいワークの運搬やワイヤーをかける際の持ち上げ作業にも適します。質量(kg)2.1吸着力(N)垂直引き:1960(200kgf)、横引き:490(50kgf)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×100×211材質(フレーム)アルミ
マグネットベース
テクノプラン¥3,298~税込¥3,628~1個当日出荷から5日以内出荷用途鉄状板や工作機器上の平面部・垂直部・R面に吸着させ、ダイヤルゲージ等の測定器具を保持します。 機械加工現場にて加工ワーク等の寸法を測定する際の、一般測定器の保持(補助)具に。
マグネットハンドタッパー
テクノプラン(1件のレビュー)¥37,980税込¥41,7781個欠品中下穴にネジ立て作業をする際、タップ折れを解消します。質量(kg)2.5吸着力0.8kN(80kgf)全高(mm)207タッピング能力M3~M12最大ストローク(mm)60吸着方法永磁式
テスラメーター
テクノプラン¥84,980税込¥93,4781個当日出荷各種磁束密度測定に使用可能です。測定値が読みやすいデジタル表記です。ピークホールド機能により、測定が容易です。乾電池/ACアダプタの両電源に対応しています。高さ(mm)147
NSチェッカー
テクノプラン(1件のレビュー)¥9,898税込¥10,8881個当日出荷簡易なチェックであればこれ1本でOK!高価なチェッカーは必要ありません。 検査・作業者にとっても携帯に便利で使いやすいペン型デザインです。 極性の検知結果は、ランプ表示するとともに、極性の検知を音で知らせます。用途・音響機器・振動機器、モーター等の磁性を応用した機器メーカー及びその組み立て、検査の現場にて。 ・磁石を部品として実装している、自動車部品、家電製品部品等の組み立て、検査の現場にて。 ・学校法人や研究所向けに検査用または教材として。仕様N/S約20mT(200G以上)電源LR44×4個必要※別売り表示S極(緑LED)/N極(赤LED)
スラッジキャッチャー
テクノプラン¥29,980~税込¥32,978~1個当日出荷から17日以内出荷二重管仕様なので吸着したスラッジは簡単に清掃できます。永久磁石使用なので、点検・修理が不要です。放電加工機等のスラッジを水槽内で取り除くので、フィルター交換のサイクルが長くなります。タンク内のスラッジを取り除くので、切削油の劣化、刃物の摩竓を軽減します。材質ケース SUS304、マグネット部 SUS316L質量(kg)約1.2外形寸法ケース □70×203L、マグネット部 Φ25×194L使用環境温度(℃)上限約80℃
強磁力マグネットバー
テクノプラン¥16,980~税込¥18,678~1個9日以内出荷から17日以内出荷主に食品や医薬品の製造過程での、金属異物除去に使用されます。原料に混入した鉄粉の除鉄用に、粉体の搬送ダクトや液体の流路や槽に設置します。サニタリー仕様の高品位仕上げになっています。液中使用も可能な防水構造です。仕様内装永久磁石特性値(mT):1200(12kG)材質外装パイプ:SUS316L使用環境温度(℃)上限80材質(磁石)内装永久磁石:ネオジウム磁石表面仕上げ外装パイプ:#400 バフ仕上表面磁束密度(mT)最大:800(8kG)パイプ直径(Φmm)25(外装パイプ)
クーラントセパレーター
テクノプラン¥189,800~税込¥208,780~1個16日以内出荷研削液浄化循環システム内のフィルター等の寿命が延びます。本機導入により液中のスラッジを除去することによってワークの傷が減少し、精密加工が可能となります。刃物の寿命も向上し、より精密な加工と仕上がりが可能です。モーター容量25W回転数【ドラム】2.8(50Hz)/3.4(60Hz)rpm
永磁ホルダー 角型【塗装仕様<耐熱型>】
テクノプラン¥3,398~税込¥3,738~1個当日出荷プレス機器や型等への組み込みやワーク押え等広範囲に応用できます。用途測定器取付穴RoHS指令(10物質対応)対応