絞り込み
ブランド
- TAKAGI(高儀)
- モノタロウ(208)
- エスコ(1,606)
- SK(新潟精機)(678)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(514)
- シンワ測定(509)
- TRUSCO(302)
- HIOKI(日置電機)(251)
- A&D(エー・アンド・デイ)(247)
- 佐藤計量器製作所(176)
- アズワン(167)
- 共立電気計器(139)
- ムラテックKDS(136)
- タジマツール(TJMデザイン)(136)
- カネテック(131)
- テクロック(128)
- フルーク(FLUKE)(124)
- カスタム(119)
- 右下精器製造(104)
- 永井ゲージ製作所(101)
- testo(テストー)(100)
- ブランドをもっと見る
特価

大画面カーボンファイバーデジタルノギス150mm
TAKAGI(高儀)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷外側測定 内側測定 段差測定 深さ測定 比較測定 間接測定 軽くてさびない・測定物を傷付けにくい 深さ測定ができるディプスバー付き 最小読取値0.1mm スライドパワーオン機能(スライドすると電源が入ります)仕様●材質:本体:カーボンコンポジットプラスチック 表示部:ABS樹脂●使用電池:ボタン型リチウム電池(CR2032×1個)●電池寿命:通常使用で約1年●質量:約55g●測定範囲:0.1~150mm●最小読取値:0.1mm●自動消灯:約5分30秒●繰り返し精度:0.1mm●器差:外側±0.3mm 内側±0.5mm●最大応答速度:3m/s●使用温度:5~40℃●保存湿度:60%以下●保存温度:-10~40℃●<付属品>●大画面カーボンファイバーデジタルノギス本体×1●テスト用ボタン型リチウム電池(CR2032)×1●取扱説明書×1アズワン品番67-3064-80
四聖獣コンベックス マグ付Wロック
TAKAGI(高儀)(5件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷用途マグ爪。両面目盛テープ。摩耗に強いナイロンコートテープ。減速ボタン付き。ゴムグリップ。JIS1級。種類ロック付テープ幅(mm)25テープ長さ(m)5.5目盛仕様メートルJIS規格1級爪部マグネット爪目盛種別両面
ブラックテープコンベックス
TAKAGI(高儀)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷黒テープに白目盛りで見やすい!ブラックテープ用途JIS1級種類ロック付テープ幅(mm)25テープ長さ(m)5.5目盛仕様メートルJIS規格JIS1級目盛種別両面目盛
四聖獣超極小コンベックス
TAKAGI(高儀)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷マグ爪/ロック付用途測定作業に種類ロック付テープ幅(mm)25テープ長さ(m)5.5目盛仕様メートルJIS規格1級爪部マグネット爪目盛種別両面
大画面ステンレスデジタルノギス
TAKAGI(高儀)(1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981台当日出荷最小読取値0.01mm。精度の高い測定が可能。大画面!測定値が見やすい。サムローラー付き(片手で簡単測定)。様々な測定ができる(外側、内側、段差、比較、間接、深さの測定)。スライドパワーオン機能(スライドすると電源が入ります)。測定値を固定できるHOLDスイッチ付き。測定値が見にくい体勢や場所の測定に便利。収納に便利なハードケース付き用途外側測定・内側測定・段差測定・深さ測定・比較測定・間接測定付属品大画面ステンレスデジタルノギス150mm本体×1、テスト用ボタン型リチウム電池(CR2032)×1、取扱説明書×1仕様自動消灯:約5分30秒材質ステンレス質量(g)約195測定範囲(mm)0.01~150最小表示量(mm)0.01使用温度(℃)5~40器差(mm)外側±0.03、内側±0.03繰返し精度(mm)0.01保存温度(℃)-10~40最大応答速度(m/sec)3使用電池ボタン型リチウム電池(CR2032×1個)電池寿命通常使用で約1年保存湿度(%)60以下
ノギス
TAKAGI(高儀)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷外側測定・内側測定・段差測定・深さ測定、バーニヤ(副尺)目盛付き収納ケース付き仕様●測定範囲:0.05~150mm●最少読取値:0.05mm●本体サイズ:全長約235mm●製品質量:約150g●(品質表示)本体材質/カーボンスチール・ハードクロムメッキアズワン品番67-3064-82
四聖獣コンベックス オートロック
TAKAGI(高儀)(2件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷引き出した所でテープが止まるオートロック付。摩耗に強いナイロンコートテープ。ゴムグリップ。JIS1級。種類ロック付テープ幅(mm)25テープ長さ(m)5.5目盛仕様メートルJIS規格1級目盛種別片面
トリプルストップコンベックス 25mm×5.5m 尺目
TAKAGI(高儀)(1件のレビュー)¥569税込¥6261個当日出荷測定作業に。接地させながらの計測にも便利仕様●3か所でストップ可能アズワン品番65-9390-59
JISロック付きコンベックス
TAKAGI(高儀)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷目盛長持ち、摩耗を防ぐ!ナイロンコートテープ/5.5m×25mm幅用途測定作業に仕様JIS1級 / 両面印刷 / マグネット付き
TAKAGI イージーロックコンベックス コンパクト
TAKAGI(高儀)¥899税込¥9891個翌日出荷コンパクトで持ち運びしやすい・引き出すと止まるオートロック仕様●JISなし●テープ厚:0.115mm●白片面印刷●ケース(ABS樹脂)アズワン品番65-9228-81