LED付ピックアップツールTONE(トネ/旧:前田金属工業)(5件のレビュー)当日出荷
手の届かない場所のナットやボルト工具を確実にキャッチ。
磁力・4本の爪で掴んで取るの2タイプ。
角度を自在に変えれるフレキシブル構造で一度曲げても再度直線に戻るようになっております。
寸法L(mm)615トラスコ品番495-9272質量(kg)126(電池含む)寸法A(mm)76寸法T(mm)14.5光源1灯LED(照度)3ルーメン
LED付ピックアップツールTONE(トネ/旧:前田金属工業)(5件のレビュー)8日以内出荷
手の届かない場所のナットやボルト、工具を確実にキャッチ。
磁力で取る・4本の爪で掴んでとるの2通りの使い方が可能。
曲げるとそのまま形状を保持する形状記憶タイプとなっております。
トラスコ品番790-1267全長(mm)615質量(g)126電源ボタン型アルカリ電池LR44×3個(付属)光源白色LED1灯つかみ寸法最大Φ23mm光束(Lm)3保持力(マグネット)0.9kg以下
シクネスゲージ 9枚組TONE(トネ/旧:前田金属工業)当日出荷
狭いすき間でも正確に測定できます。
用途すき間の測定に厚さ(mm)0.04、0.05、0.06、0.07、0.08、0.1、0.15、0.2、0.3枚数9リーフ幅(mm)13
デジタルノギスTONE(トネ/旧:前田金属工業)当日出荷
付属品検査合格書、取扱説明書、樹脂ケース測定範囲(mm)0~150寸法L(mm)235最小表示量(mm)0.01本体質量(g)155器差(mm)±0.03使用電池コイン形リチウム電池CR2032(別売)防塵防水性能IP5Xアズワン品番64-4815-87ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)265×105×30防水保護等級IPX4
シックネスゲージTONE(トネ/旧:前田金属工業)当日出荷
隙間に挿入することによって、寸法を測定する工具です。
枚数11適合サイズ(mm)0.04、0.05、0.06、0.07、0.08、0.1、0.15、0.2、0.3、0.5、1.0
『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります
真空捕集びんジーエルサイエンス税込¥28,578~¥25,980~