絞り込み
校正証明書
  • なし(21)
  • 付き(28)
ブランド
  • 長野計器
  • モノタロウ(192)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(681)
  • Hirschmann Test & Measurement(530)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(2,206)
  • SK(新潟精機)(624)
  • SKC(環境測定)(507)
  • TESA[測定用品](576)
  • TRUSCO(302)
  • イマダ(346)
  • エスコ(1,014)
  • カネテック(384)
  • シンワ測定(431)
  • テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(301)
  • テクロック(693)
  • ビクセン(315)
  • フルーク(FLUKE)(410)
  • ホーザン(614)
  • 大正天びん製作所(324)
  • 永井ゲージ製作所(356)
  • 高島計器(324)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(16)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
193件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 汎用型圧力計(A・B枠/立形) 60Φ 形番:GS50 長野計器

    汎用型圧力計(A・B枠/立形) 60Φ 形番:GS50

    長野計器(38件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷から42日以内出荷
    JIS規格に対応した圧力計です。ケースには、防食作用のある電気亜鉛メッキ鋼板を使用しているため、耐食性に優れています。外枠はビス止めのため、取外してのメンテナンス及びマーキング等が容易にできます。
    用途空圧、油圧、その他の一般圧力測定用としてJIS B7505 -1:2007ブルドン管圧力計に対応した廉価な汎用形圧力計です。質量(g)約250使用温度範囲(℃)-5~45呼びAT外径(Φmm)60ケース色黒材質(ケース)電気亜鉛メッキ鋼板(SECC)材質(株)C3604
  • グリセリン入圧力計(A/B枠・立形) 60Φ 形番:GV50 長野計器

    グリセリン入圧力計(A/B枠・立形) 60Φ 形番:GV50

    長野計器(11件のレビュー)
    ¥8,398~税込¥9,238~
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    ステンレス鋼製の接液部及びケース材質により耐食性に優れ、また、耐雰囲気性に優れています。 計器上部の安全窓(ブローアウトディスク)により、万一ブルドン管が破裂した場合、ガラスの破壊を防止します。
    用途<高耐振・高耐久タイプ> 本器は、内部機構を充填液に浸漬した圧力計で、ステンレス鋼製のケース内に充填したグリセリンが可動部の振動を抑制し、リンク機構の磨耗を防ぎます。計器寿命を縮める振動下でのご使用に適した、高耐久な圧力計です。・検査成績書付きはJCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載された製品です。・検査書類4点セット付は以下の構成となります。1.検査成績書(JCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載されたもの) 2.検査証明書(検査の結果、検査成績書に記載の品質基準に合格したことを証明するもの) 3.トレ-サビリティ証明書(使用した標準器が国家標準とトレーサビリティがとれていることを証明するもの) 4.標準器の写し(使用した標準器のJCSS校正証明書の写し)使用温度範囲(℃)-5~45外径(Φmm)60材質(ブルドン管)SUS316材質(株)SUS316
  • 普通形圧力計(A/B枠・立形) 100Φ 形番:AE20 長野計器

    普通形圧力計(A/B枠・立形) 100Φ 形番:AE20

    長野計器(3件のレビュー)
    ¥6,798~税込¥7,478~
    1個ほか
    当日出荷から42日以内出荷
    型番7桁(モデルNo.)が、目盛板マークの下に入ります。 基準適合証印(型式承認)対応が可能です。(大きさ・精度・圧力レンジによる) 圧力計測範囲が広く、また耐食性を要求される場合にも対応できます。
    用途JIS B 7505-1 ブルドン管圧力計に対応しています。ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。・検査成績書付きはJCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載された製品です。・検査書類4点セット付は以下の構成となります。1.検査成績書(JCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載されたもの) 2.検査証明書(検査の結果、検査成績書に記載の品質基準に合格したことを証明するもの) 3.トレ-サビリティ証明書(使用した標準器が国家標準とトレーサビリティがとれていることを証明するもの) 4.標準器の写し(使用した標準器のJCSS校正証明書の写し)質量(g)約400外径(Φmm)100
  • 小型圧力計(D枠/埋込形) 形番:GK25 長野計器

    小型圧力計(D枠/埋込形) 形番:GK25

    長野計器(32件のレビュー)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    小形・軽量のため、取付けスペースの限られている場所に便利です。小形でありながら、読み取りやすい表示部となっています。
    用途小形機器の圧力測定用、あるいは空圧機器の圧力測定用に使用される圧力計であり、機器全体の小形化に役立ちます。呼びDT材質(ブルドン管)C6872T材質(株)C3604BD目盛角度270°
  • ジョイント FJシリーズ 長野計器

    ジョイント FJシリーズ

    長野計器(18件のレビュー)
    ¥899~税込¥989~
    1個
    当日出荷から42日以内出荷
    形番により各種仕様をご用意しております。
    用途ジョイントは圧力配管用の継手であり、異種ネジ、異径ネジ及びパイプ接続用等に用います。
  • 汎用型圧力計(A・B枠/立形) 75Φ 形番:GS51 長野計器

    汎用型圧力計(A・B枠/立形) 75Φ 形番:GS51

    長野計器(2件のレビュー)
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1個ほか
    当日出荷から32日以内出荷
    ・JIS規格に対応した圧力計です。・ケースには、防食作用のある電気亜鉛メッキ鋼板を使用しているため、耐食性に優れています。・外枠はビス止めのため、取外してのメンテナンス及びマーキング等が容易にできます。
    用途空圧、油圧、その他の一般圧力測定用としてJIS B7505 -1:2007ブルドン管圧力計に対応した廉価な汎用形圧力計です。性能一般質量(g)約300大きさ(Φ)75mm使用温度範囲(℃)-5~45外径(Φmm)75材質(ケース)電気亜鉛メッキ鋼板(SECC)寸法h(mm)70測定流体気体・液体外装ケース:黒色寸法f(mm)18材質(接続部)C3604モデル立形
  • 小型デジタル圧力計 形番:GC31 長野計器

    小型デジタル圧力計 形番:GC31

    長野計器(5件のレビュー)
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1個
    当日出荷
    ・圧力レンジ:±100kPa → 0~50MPaをカバー・スイッチ機能(NPNオープンコレクタ)・1~5Vアナログ出力(標準)・6段階フィルタ設定(無し、25ms・250ms、2.5・5・10s)・ループチェック、表示・アナログ出力スケーリング、フィルタ、キーロック、ホールド、ゼロ調機能・文字高さ10mmの大型LED表示(3 1/2桁)
    用途信頼性の高い半導体蒸着形圧力センサを内蔵した小形デジタル圧力計で、10mmのLED表示、圧力スイッチ及び伝送器を□30のコンパクトボディに一体化しており、設備における油圧・空圧・水圧プロセスの監視・制御用として、ご使用できます。質量(g)約100(ケーブル2m含む)使用温度範囲(℃)-10~50(凍結・結露なきこと)ケーブル長(m)2表示方式3 1/2桁LEDデジタル表示文字高(mm)10消費電流(mA)30以下測定流体空気、水、油(接続部を腐食させない気体・液体)使用環境通常の状態において、引火・爆発の原因となるような可燃性ガス、または液体の存在のない場所表示更新周期200msケース構造屋内仕様(IP40 IEC規格)保護回路電源逆接続、コンパレータ過電流保護材質(接液部)ダイアフラム:SUS630(17-4PH)、継手:SUS304アナログ出力範囲電圧出力:1~5VDC(標準)負荷抵抗10kΩ以上、出力精度:±1.5%F.S.(ただし表示値に対して)、応答速度:50ms以下、出力分解能:約30mVDC
  • ハリヌキ 長野計器

    ハリヌキ

    長野計器
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    用途ハリヌキ、ハンマは、圧力計調整の際に使用する専用工具です。名称ハリヌキ
  • レンズパッキン 銅 長野計器

    レンズパッキン 銅

    長野計器(1件のレビュー)
    ¥219税込¥241
    1個
    当日出荷
    材質C1100質量(g)約1.7
  • 小形圧力計(A枠/立形)  形番:GK20 長野計器

    小形圧力計(A枠/立形) 形番:GK20

    長野計器(8件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷
    ・小形・軽量のため、取付けスペースの限られている場所に便利です。・小形でありながら、読み取りやすい表示部となっています
    用途小形機器の圧力測定用、あるいは空圧機器の圧力測定用に使用される圧力計であり、機器全体の小形化に役立ちます。ケース形状A枠(立型)呼びAT材質(ブルドン管)C6872T材質(株)C3604BD外装SUS304生地目盛角度270°
  • グリセリン入圧力計(A/B枠・立形) 75Φ 形番:GV51 長野計器

    グリセリン入圧力計(A/B枠・立形) 75Φ 形番:GV51

    長野計器(2件のレビュー)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    ステンレス鋼製の接液部及びケース材質により耐食性に優れ、また、耐雰囲気性に優れています。 計器上部の安全窓(ブローアウトディスク)により、万一ブルドン管が破裂した場合、ガラスの破壊を防止します。
    用途<高耐振・高耐久タイプ> 本器は、内部機構を充填液に浸漬した圧力計で、ステンレス鋼製のケース内に充填したグリセリンが可動部の振動を抑制し、リンク機構の磨耗を防ぎます。計器寿命を縮める振動下でのご使用に適した、高耐久な圧力計です。・検査成績書付きはJCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載された製品です。・検査書類4点セット付は以下の構成となります。1.検査成績書(JCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載されたもの) 2.検査証明書(検査の結果、検査成績書に記載の品質基準に合格したことを証明するもの) 3.トレ-サビリティ証明書(使用した標準器が国家標準とトレーサビリティがとれていることを証明するもの) 4.標準器の写し(使用した標準器のJCSS校正証明書の写し)
  • レンズパッキン SUS316 長野計器

    レンズパッキン SUS316

    長野計器
    ¥399税込¥439
    1個
    当日出荷
    材質SUS316質量(g)約1.4
  • 密閉形圧力計(A/B枠・立形) 100Φ 形番:BE10 長野計器

    密閉形圧力計(A/B枠・立形) 100Φ 形番:BE10

    長野計器
    ¥9,798~税込¥10,778~
    1個ほか
    当日出荷から32日以内出荷
    密閉ケースの採用により、雨露等の条件下でもご使用できます。(JIS C 0920 IP43 相当)。基準適合証印(型式承認)対応が可能です。(大きさ・精度・圧力レンジによる)。圧力計測範囲が広く、また耐食性を要求される場合にも対応できます。
    用途JIS B 7505-1 ブルドン管圧力計に対応しています。ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。質量(g)約800外径(Φmm)100
  • 普通形圧力計(A/B枠・立形) 75Φ 形番:AC20 長野計器

    普通形圧力計(A/B枠・立形) 75Φ 形番:AC20

    長野計器(1件のレビュー)
    ¥5,498~税込¥6,048~
    1個ほか
    当日出荷から29日以内出荷
    型番7桁(モデルNo.)が、目盛板マークの下に入ります。 基準適合証印(型式承認)対応が可能です。(大きさ・精度・圧力レンジによる) 圧力計測範囲が広く、また耐食性を要求される場合にも対応できます。
    用途JIS B 7505-1 ブルドン管圧力計に対応しています。ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。質量(g)約300外径(Φmm)75
  • 圧力計配管パッキン テフロン樹脂製 長野計器

    圧力計配管パッキン テフロン樹脂製

    長野計器
    ¥109税込¥120
    1個
    当日出荷
    圧力計の接続用パッキンです。
    トラスコ品番214-7637材質テフロン樹脂径(Φmm)パッキン:11穴径(Φmm)パッキン:5.5ねじ径G1/4
  • グリセリン入圧力計(A/B枠・立形) 100Φ 形番:GV42 長野計器

    グリセリン入圧力計(A/B枠・立形) 100Φ 形番:GV42

    長野計器(1件のレビュー)
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1個ほか
    当日出荷から32日以内出荷
    ステンレス鋼製の接液部及びケース材質により耐食性に優れ、また、耐雰囲気性に優れています。 計器上部の安全窓(ブローアウトディスク)により、万一ブルドン管が破裂した場合、ガラスの破壊を防止します。
    用途<高耐振・高耐久タイプ> 本器は、内部機構を充填液に浸漬した圧力計で、ステンレス鋼製のケース内に充填したグリセリンが可動部の振動を抑制し、リンク機構の磨耗を防ぎます。計器寿命を縮める振動下でのご使用に適した、高耐久な圧力計です。・検査成績書付きはJCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載された製品です。・検査書類4点セット付は以下の構成となります。1.検査成績書(JCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載されたもの) 2.検査証明書(検査の結果、検査成績書に記載の品質基準に合格したことを証明するもの) 3.トレ-サビリティ証明書(使用した標準器が国家標準とトレーサビリティがとれていることを証明するもの) 4.標準器の写し(使用した標準器のJCSS校正証明書の写し)質量(g)約1000使用温度範囲(℃)-5~45外径(Φmm)100材質(ブルドン管)SUS316材質(株)SUS316
  • グリセリン入圧力計(D枠/埋込形) 60Φ 形番:GV55 長野計器

    グリセリン入圧力計(D枠/埋込形) 60Φ 形番:GV55

    長野計器(3件のレビュー)
    ¥8,398~税込¥9,238~
    1個ほか
    当日出荷から32日以内出荷
    ステンレス鋼製の接液部及びケース材質により耐食性に優れ、また、耐雰囲気性に優れています。 計器上部の安全窓(ブローアウトディスク)により、万一ブルドン管が破裂した場合、ガラスの破壊を防止します。
    用途<高耐振・高耐久タイプ> 本器は、内部機構を充填液に浸漬した圧力計で、ステンレス鋼製のケース内に充填したグリセリンが可動部の振動を抑制し、リンク機構の磨耗を防ぎます。計器寿命を縮める振動下でのご使用に適した、高耐久な圧力計です。・検査成績書付きはJCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載された製品です。・検査書類4点セット付は以下の構成となります。1.検査成績書(JCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載されたもの) 2.検査証明書(検査の結果、検査成績書に記載の品質基準に合格したことを証明するもの) 3.トレ-サビリティ証明書(使用した標準器が国家標準とトレーサビリティがとれていることを証明するもの) 4.標準器の写し(使用した標準器のJCSS校正証明書の写し)質量(g)約300使用温度範囲(℃)-5~45呼びDU外径(Φmm)60材質(ブルドン管)SUS316材質(株)SUS316
  • ダンプナー  FDシリーズ 長野計器

    ダンプナー FDシリーズ

    長野計器(2件のレビュー)
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    形番により各種仕様をご用意しております。
    用途ダンプナは脈動圧力の作用する箇所に使用する可変タイプの絞り装置であり、調整により圧力振幅が減衰され、圧力計の寿命を延ばすことができます。使用流体液体
  • グリセリン入小形圧力計(中心裏株)35Φ形番:GV95 長野計器

    グリセリン入小形圧力計(中心裏株)35Φ形番:GV95

    長野計器(1件のレビュー)
    ¥4,398~税込¥4,838~
    1個ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    小形・軽量のため、取付スペースの限られた場所に便利です。耐振性が高く内部機構の摩擦が少ないため、振動のあるような場所での使用に適しています。圧力計の常用圧力を表示するため、矢印によってセットできるセイフティマーク(設置針)をご指定により付属します。
    用途本器は、内部機構を充填液に浸漬することにより可動部の振動を抑制し、かつ内部のリンク機構の摩擦を防ぎメンテナンスを容易にする振動下専用の圧力計です。・検査成績書付きはJCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載された製品です。・検査書類4点セット付は以下の構成となります。1.検査成績書(JCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載されたもの) 2.検査証明書(検査の結果、検査成績書に記載の品質基準に合格したことを証明するもの) 3.トレ-サビリティ証明書(使用した標準器が国家標準とトレーサビリティがとれていることを証明するもの) 4.標準器の写し(使用した標準器のJCSS校正証明書の写し)精度±3%F.Sケース形状D枠(中心裏株)質量(g)約120種類グリセリン入小形圧力計使用温度範囲(℃)-5~45呼びDU外径(Φmm)35測定流体黄銅及びはんだを腐食させない気体又は液体材質(ブルドン管)C2680材質(株)C3604
  • 普通形圧力計(A/B枠・立型)60Φ 形番:AA10 長野計器

    普通形圧力計(A/B枠・立型)60Φ 形番:AA10

    長野計器(1件のレビュー)
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1個ほか
    当日出荷から32日以内出荷
    基準適合証印(型式承認)対応が可能です。(大きさ・精度・圧力レンジによる) 圧力計測範囲が広く、また耐食性を要求される場合にも対応できます。
    用途JIS B 7505-1 ブルドン管圧力計に対応しています。ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。・検査成績書付きはJCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載された製品です。・検査書類4点セット付は以下の構成となります。1.検査成績書(JCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載されたもの) 2.検査証明書(検査の結果、検査成績書に記載の品質基準に合格したことを証明するもの) 3.トレ-サビリティ証明書(使用した標準器が国家標準とトレーサビリティがとれていることを証明するもの) 4.標準器の写し(使用した標準器のJCSS校正証明書の写し)質量(g)約200外径(Φmm)60測定流体気体・液体
  • パイプサイホン 形番:FPシリーズ 長野計器

    パイプサイホン 形番:FPシリーズ

    長野計器
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    形番により各種仕様を取り揃えています。
    用途パイプサイホンは測定流体の温度が高い場合、圧力計等が高温にさらされるのを防ぐため使われるもので、パイプサイホンにより放熱させます。使用流体気体又は液体使用流体温度(℃)350以下
  • 密閉形圧力計(A/B枠・立形) 100Φ 形番:BE12(プラスチックケース) 長野計器

    密閉形圧力計(A/B枠・立形) 100Φ 形番:BE12(プラスチックケース)

    長野計器
    ¥9,298~税込¥10,228~
    1個ほか
    3日以内出荷から32日以内出荷
    密閉ケースの採用により、雨露等の条件下でもご使用できます。(JIS C 0920 IP43 相当)。基準適合証印(型式承認)対応が可能です。(大きさ・精度・圧力レンジによる)。圧力計測範囲が広く、また耐食性を要求される場合にも対応できます。
    用途JIS B 7505-1 ブルドン管圧力計に対応しています。ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。・検査成績書付きはJCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載された製品です。・検査書類4点セット付は以下の構成となります。1.検査成績書(JCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載されたもの) 2.検査証明書(検査の結果、検査成績書に記載の品質基準に合格したことを証明するもの) 3.トレ-サビリティ証明書(使用した標準器が国家標準とトレーサビリティがとれていることを証明するもの) 4.標準器の写し(使用した標準器のJCSS校正証明書の写し)質量(g)約800外径(Φmm)100
  • KP15用M12コネクターケーブル 長野計器

    KP15用M12コネクターケーブル

    長野計器
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    M12コネクター(4極)
    用途KP15用M12コネクタケーブル導体断面積(mm2)0.34シース外径(Φmm)4.7
  • 小型デジタル微差圧計 形番:GC30 長野計器

    小型デジタル微差圧計 形番:GC30

    長野計器(2件のレビュー)
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ・50Paから±5kPa迄の幅広い差圧レンジ・スイッチ機能(NPNオープンコレクタ)・1~5Vアナログ出力(標準)・ループチェック、表示・アナログ出力スケーリング、フィルタ、キーロック、ホールド、ゼロ調機能 ・文字高さ10mmの大型LED表示(3 1/2桁)
    用途□30mmのコンパクトなボディに、表示・出力・スイッチ機能を搭載し、装置設備の省スペース化に対応します。小型・高耐圧なシリコン・キャパシタンス・センサの採用により、高感度で信頼性の高い計測が可能です。取付方式壁取付電源12~24V DC ±10%精度差圧表示精度:±(1.0%F.S.+1digit)at 23℃(1kPa以上)、±(1.5%F.S.+1digit)at 23℃(200~500Pa)、±(2.0%F.S.+1digit)at 23℃(100Pa以下)表示方式3 1/2桁LEDデジタル表示(文字高さ10mm)機能スケーリング/表示値、アナログ出力、ループチェック/コンパレータ出力、アナログ出力、フィルタ/無し、25ms、250ms、2.5s、5s、10s(時定数)、エラー表示/過大圧・コンパレータ過電流時・ゼロ調時の範囲外圧力、ホールド/ピーク値、ボトム値表示、その他/ゼロ調、キーロック測定流体気体コンパレータ出力NPNオープンコレクタ×2出力/出力容量 30V DC 80mA DC max.応答速度:5ms以下接断差:ヒステリシスモード 可変、ウインドコンパレータモード:1%F.S.固定動作表示灯:赤色LED(ON時点灯)表示更新周期200msケース構造屋内仕様(IP40 IEC規格)最高許容圧力(kPa[kgf/cm2])50
  • 汎用型圧力計(A枠/立形) 100Φ 形番:GS52 長野計器

    汎用型圧力計(A枠/立形) 100Φ 形番:GS52

    長野計器
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ・JIS規格に対応した圧力計です。・ケースには、防食作用のある電気亜鉛メッキ鋼板を使用しているため、耐食性に優れています。・外枠はビス止めのため、取外してのメンテナンス及びマーキング等が容易にできます。
    用途空圧、油圧、その他の一般圧力測定用としてJIS B7505 -1:2007ブルドン管圧力計に対応した廉価な汎用形圧力計です。ケース形状A枠(立型つば無し)質量(g)約400種類汎用圧力計使用温度範囲(℃)-5~45呼びAT外径(Φmm)100接続ねじG3/8B測定流体気体・液体材質(ブルドン管)C6872材質(株)C3604
  • 微差圧計(埋込形/壁掛形) 85Φ 形番:DG85 長野計器

    微差圧計(埋込形/壁掛形) 85Φ 形番:DG85

    長野計器
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ダイアフラムはヒステリシスの小さいシリコーンゴムを採用しました。高耐圧です。外部からゼロ調ができます。壁掛形は継手を左右交換することにより高圧、低圧の接続を逆転させることができます。RoHS指令に対応。
    用途本製品は、主として空調用のエアフィルターの圧力損失による差圧などの検出に適しており、非常に低い圧力測定に使用されます。小型な微差圧計としてのほか、流量計・微圧計としても使用いただける高精度な差圧計です。材質接ガス部/(ダイアフラム)シリコーンゴム、(ケース)ポリアセタール樹脂、(覆ガラス)メタクリル樹脂、(その他)アルミニウム合金、りん青銅、黄銅、ネオプレン、NBR質量(g)約480取付方式垂直使用温度範囲(℃)-20~60外径(Φmm)【目盛】85RoHS指令(10物質対応)対応
  • 圧力トランスミッタ 形番:KP15 長野計器

    圧力トランスミッタ 形番:KP15

    長野計器
    ¥47,980~税込¥52,778~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    最低レンジ10kPa対応(連成 -5~5kPa) 高精度±0.25%F.S 絶対圧レンジ対応可能(50kPa、100kPa、200kPa abs) 応答速度1ms以下・防塵/防水構造(IP65)・耐電圧500V AC・ゼロ調トリマ搭載
    用途KP15は、受圧部となるダイアフラムにSUS316L 材を用いた隔膜方式のトランスミッタです。ステンレス接液のため幅広い媒体に対応し、低圧・絶対圧計測が求められる多様な業界で活躍します。型番17Gは標準タイプで、型番1WGは先端ダイアフラムタイプとなります。
  • デジタル微差圧計 形番:GC62 長野計器

    デジタル微差圧計 形番:GC62

    長野計器(1件のレビュー)
    ¥56,980~税込¥62,678~
    1個
    当日出荷から42日以内出荷
    50Paからの微差圧計測。小形・高耐圧なシリコン・キャパシタンス・センサを搭載したデジタル微差圧計で、表示・出力・スイッチ機能の1台3役をこなします。
    用途豊富な機能で、空調関連設備をはじめ、様々な用途に使用できます。使用温度範囲(℃)-10~50(凍結・結露なきこと)測定流体乾燥空気、窒素ガス(水分・粉塵を含まないこと)表示更新周期200msケース構造屋内仕様(IP40 IEC規格)耐圧(kPa)50kPa(10kPa以上は100kPa)
  • 汎用型計真空計(A枠/立形) 100Φ 形番:GS52 長野計器

    汎用型計真空計(A枠/立形) 100Φ 形番:GS52

    長野計器(2件のレビュー)
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    当日出荷
    ・JIS規格に対応した真空計です。・ケースには、防食作用のある電気亜鉛メッキ鋼板を使用しているため、耐食性に優れています。・外枠はビス止めのため、取外してのメンテナンス及びマーキング等が容易にできます。
    用途空圧、油圧、その他の一般圧力測定用としてJIS B7505 -1:2007ブルドン管圧力計に対応した廉価な汎用形真空計です。圧力レンジ(MPa)-0.1~0精度JIS1.6級仕様●ガラス:無機ガラス●安全窓:安全窓無しケース形状A枠(立形つば無し)質量(g)400大きさ(Φ)100mm種類汎用形真空計使用温度範囲(℃)-5~45寸法d(mm)G3/8B呼びAT外径(Φmm)100接続ねじG3/8B材質(ケース)電気亜鉛メッキ鋼板(SECC)寸法h(mm)82測定流体気体又は液体材質(ブルドン管)C6872材質(株)C3604外装ケース:黒色寸法f(mm)18寸法j(mm)17寸法k(mm)12材質(接続部)C3604
  • 密閉形圧力計 (A/B枠・立型) 60Φ 形番:BA10 長野計器

    密閉形圧力計 (A/B枠・立型) 60Φ 形番:BA10

    長野計器
    ¥9,198~税込¥10,118~
    1個ほか
    3日以内出荷から32日以内出荷
    密閉ケースの採用により、雨露等の条件下でもご使用できます。(JIS C 0920 IP43 相当)。基準適合証印(型式承認)対応が可能です。(大きさ・精度・圧力レンジによる)。圧力計測範囲が広く、また耐食性を要求される場合にも対応できます。
    用途JIS B 7505-1 ブルドン管圧力計に対応しています。ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。・検査成績書付きはJCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載された製品です。・検査書類4点セット付は以下の構成となります。1.検査成績書(JCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載されたもの) 2.検査証明書(検査の結果、検査成績書に記載の品質基準に合格したことを証明するもの) 3.トレ-サビリティ証明書(使用した標準器が国家標準とトレーサビリティがとれていることを証明するもの) 4.標準器の写し(使用した標準器のJCSS校正証明書の写し)質量(g)約300
  • 一般産業用デジタル圧力計 形番:GC61 長野計器

    一般産業用デジタル圧力計 形番:GC61

    長野計器
    ¥46,980~税込¥51,678~
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    IP65・スイッチ機能(NPN又はPNPオープンコレクタ) アナログ出力(オプション)・6段階フィルタ設定(無し、25・250ms、2.5・5・10s) ループチェック、表示 アナログ出力スケーリング、フィルタ、キーロック、ホールド、ワンタッチゼロ調
    用途信頼性の高い半導体蒸着形圧力センサを内蔵したデジタル圧力計で、各種産業機械・設備における油圧・水圧ライン等の監視・制御用として使用できます。デジタル表示、圧力スイッチ及び伝送器をコンパクトに一体化しており、ループチェック、スケーリング機能等を搭載しています。精度±(1%F.S.+1digit)at 23℃使用温度範囲(℃)-10~50(凍結・結露なきこと)ケーブル長(m)2接続ねじR1/4表示方式4桁LEDデジタル材質(ケース)フロントケース部:PC/ABS(UL94V-0)、リヤケース部:ADC12文字高(mm)8機能スケーリング:表示値、アナログ出力/ループチェック:コンパレータ出力、アナログ出力/フィルタ:無し、25ms、250ms、2.5s、5s、10s(時定数)設定した値はコンパレータ出力、アナログ出力に反映されます。/エラー表示:過大圧・コンパレータ過電流時・ゼロ調時の範囲外圧力/ホールド:ピーク値、ボトム値表示/その他:ワンタッチゼロ調、キーロック導体断面積(mm2)0.18(ケーブル)測定流体空気、水、油(接続部を腐食させない気体・液体)コンパレータ出力NPNオープンコレクタ×2出力(出力容量30V DC 80mA DC max.)/接断差:ヒステリシスモード:可変、ウインドコンパレータモード:1%F.S.固定使用環境通常の状態において、引火・爆発の原因となるような可燃性ガス、または液体の存在のない場所温度係数±0.1%F.S./℃(ゼロ点・スパン共)表示単位MPa表示更新周期200msケース構造IP65(大気導入ポート有り)保護回路電源逆接続、コンパレータ過電流保護応答速度出力:5ms以下保存温度範囲(℃)-20~60(凍結・結露無きこと)動作表示灯赤色LED(ON時点灯)材質(継手)SUS316材質(ダイアフラム)SUS630(17-4PH)表示周期200ms使用湿度範囲(%RH)35~85(結露無きこと)
  • デジタル微差圧計 電池式 形番:GC63 長野計器

    デジタル微差圧計 電池式 形番:GC63

    長野計器
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    文字高さ17mmの大型LCD表示(31/2桁) 計測状況が把握しやすいアナログバーグラフ表示 フィルタ、ピーク&ボトムホールド、ゼロ調機能
    用途空調・半導体設備等の現場監視に適した電池式のデジタル微差圧計で、配線の必要がないため、測定箇所への設置が容易です。
  • GC32用コネクター付き電源・出力ケーブル(2m) 長野計器

    GC32用コネクター付き電源・出力ケーブル(2m)

    長野計器
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷
    用途GC32用コネクター付き電源・出力ケーブル備考GC32用コネクター付き電源・出力ケーブル(2m)コネクタe-CON準拠(4極+3極)
  • 密閉形圧力計(A/B枠・立形) 75Φ 形番:BC10 長野計器

    密閉形圧力計(A/B枠・立形) 75Φ 形番:BC10

    長野計器
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個ほか
    当日出荷から32日以内出荷
    密閉ケースの採用により、雨露等の条件下でもご使用できます。(JIS C 0920 IP43 相当)。基準適合証印(型式承認)対応が可能です。(大きさ・精度・圧力レンジによる)。圧力計測範囲が広く、また耐食性を要求される場合にも対応できます。
    用途JIS B 7505-1 ブルドン管圧力計に対応しています。ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。・検査成績書付きはJCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載された製品です。・検査書類4点セット付は以下の構成となります。1.検査成績書(JCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載されたもの) 2.検査証明書(検査の結果、検査成績書に記載の品質基準に合格したことを証明するもの) 3.トレ-サビリティ証明書(使用した標準器が国家標準とトレーサビリティがとれていることを証明するもの) 4.標準器の写し(使用した標準器のJCSS校正証明書の写し)質量(g)約500外径(Φmm)75測定流体気体・液体
  • 微差圧トランスミッタ KL14 長野計器

    微差圧トランスミッタ KL14

    長野計器
    ¥38,980税込¥42,878
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    高精度、高信頼性のキャパシタンスタイプのセンサを搭載しています。 脱着式コネクタの採用により誤配線を防ぐ省配線タイプです。 通電状態をLEDにより表示します。 本器は、高感度、高精度なシリコンダイアフラムセンサを搭載した差圧トランスミッタです。 主としてクリーンルーム/バイオクリーンルーム等のフィルター及びルーム内の圧力の監視・制御等に使用いただけます。
    材質【接ガス部】ガラス、アルミニウム、シリコン、PBT樹脂、黄銅取付壁取付質量(g)約70使用温度範囲(℃)-15~70(氷結/結露なきこと)保護構造屋内設置形(ケース)出力4~20mA DC電源12V DC~36V DC精度±0.8%F.S(直線性、ヒステリシス含む)材質(ケース)ABS樹脂/難燃性(UL945VA)温度補償(℃)2~55(氷結/結露なきこと)測定流体気体計測(乾燥空気/窒素ガスなど)但し、水分・粉塵を含まないこと使用環境通常の状態において、引火・爆発の原因となるような可燃性ガス、または流体の存在のない場所温度係数±0.06%F.S./℃保存温度範囲(℃)-40~80(氷結/結露なきこと)応答性250ms圧力導入口Φ5タケノコ使用湿度範囲(%RH)10~80(結露無きこと)
  • ハンマ 長野計器

    ハンマ

    長野計器
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    ハリヌキ、ハンマは、圧力計調整の際に使用する専用工具です。
    用途※検査証印及び基準適合証印圧力計は、お客様での指針調整は出来ませんのでご了承ください名称ハンマ
  • デジタル微差圧計 形番:GC32 長野計器

    デジタル微差圧計 形番:GC32

    長野計器(1件のレビュー)
    ¥35,980~税込¥39,578~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ・13種類の豊富な差圧レンジ・許容最大圧力:50kPa(全レンジ)・コンパクトでも見やすい表示と優れた操作性
    用途小形(24×48mmサイズ)ボディで、多彩な機能と気体の微差圧を高感度に検知できます。材質(接ガス部)シリコン、セラミック、ガラス、アルミニウム、チタン、Au、シリコーン、PP、OBT、(ケース)PC/ABS質量(g)33使用温度範囲(℃)-10~50(凍結・結露なきこと)規格EN61326-1:2013、EN61326-2-3:2013、EU RoHS指令適合、UL61010-1電源12~24VDC±10%、リップル電圧(P-P)10%以下圧力接続タイプΦ4.5 タケノコ(ストレート)表示3-1/2桁LED表示(文字高さ10mm)保護等級IP40(屋内仕様)消費電流(mA)50DC以下(出力信号含まず)使用湿度範囲35~85%RH(結露なきこと)コンパレータ出力NPNオープンコレクタ×2出力(30VDC、80mA DC max)使用環境通常の状態において、引火・爆発の原因となるような可燃性ガス、または液体の存在のない場所応答速度100ms以下コネクタe-CON準拠適合流体乾燥空気、N2ガス等の非腐食性気体(水分・粉じんを含まないこと)最大圧力(kPa)許容50使用高度2000m以下表示周期200ms
  • 高精度電池式デジタル圧力計(GC04) 用保護ブーツ 長野計器

    高精度電池式デジタル圧力計(GC04) 用保護ブーツ

    長野計器(2件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    高精度電池式デジタル圧力計 GC04用保護ブーツです。
    備考GC04デジタル圧力計用保護ブーツ精度-測定流体-
  • 微差圧計(パネル突出形・横目盛形) 形番:DG87 長野計器

    微差圧計(パネル突出形・横目盛形) 形番:DG87

    長野計器(1件のレビュー)
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ダイアフラムはヒステリシスの小さいシリコーンゴムを採用しました。拡大機構及び変位伝達機構には、特殊リンク方式を採用して、耐振性・耐久性が高くなりました。オーバー差圧時でも可動部に損傷を与えない、安全機構になっています。前面からゼロ調ができます。小形・軽量です。RoHS指令に対応。
    用途本製品は、主として空調用のエアフィルターの圧力損失による差圧などを検出するためのもので、非常に低い圧力測定に使用されます。エッジワイズ形のため読み取りが容易であり、また微差圧計のほか、流量計・微圧計として使用いただけます。材質接ガス部/(ダイアフラム)シリコーンゴム、(ケース)ポリカーボネート樹脂、(覆ガラス)メタクリル樹脂、(その他)りん青銅、黄銅、ネオプレン、NBR形状パネル突出形・横目盛形質量(g)約120取付方式垂直使用温度範囲(℃)-20~60精度±2.5%F.S(JISB7505-1準拠)RoHS指令(10物質対応)対応圧力導入口外径Φ5.5タケノコ継手(内径Φ4ビニールチューブ用)
  • 普通形圧力計(A/B枠・立形) 150Φ 形番:AG10 長野計器

    普通形圧力計(A/B枠・立形) 150Φ 形番:AG10

    長野計器
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1個ほか
    3日以内出荷から42日以内出荷
    基準適合証印(型式承認)対応が可能です。(大きさ・精度・圧力レンジによる)圧力計測範囲が広く、また耐食性を要求される場合にも対応できます。
    用途JIS B 7505-1 ブルドン管圧力計に対応しています。ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。・検査成績書付きはJCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載された製品です。・検査書類4点セット付は以下の構成となります。1.検査成績書(JCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載されたもの) 2.検査証明書(検査の結果、検査成績書に記載の品質基準に合格したことを証明するもの) 3.トレ-サビリティ証明書(使用した標準器が国家標準とトレーサビリティがとれていることを証明するもの) 4.標準器の写し(使用した標準器のJCSS校正証明書の写し)質量(g)約900

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります

測定用品